折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro RBシリーズRedbean8日以内出荷
Redbeanの「折りたたみ式 3 in 1 ワイヤレス充電器 P1 Pro」は、iPhoneApple WatchAirPodsを3台同時に充電するワイヤレスチャージャーです。美しく頑丈なアルミニウム合金で洗練された充電環境を演出します。機能性デザインに優れたスマートな充電ソリューションです。3台同時ワイヤレス充電 合計最大出力 22W、革新的なワイヤレス充電技術により、iPhone、Apple Watch、AirPodsを3台同時に充電。複雑に絡まるケーブルはもう必要ありません。合計最大出力22Wで、iPhoneは最大7.5W、Galaxyは最大15Wまで対応*します。※高速充電には25W以上のアダプタを使用する必要があります。※ケースご使用時はケース厚みが3mm以下のものをご利用ください。※最大出力は機種ごとに異なりますので、各メーカーにご確認ください。折りたたみ式でコンパクト、充電スタンドとしても活躍し、旅行や出張時は手のひらサイズに折りたたんで、どこへでも簡単に携帯できます。MagSafe対応で取り外しが簡単、MagSafe対応iPhoneをサッと取り付けたり着脱が簡単、縦横自在に切り替えが可能。スムーズに充電できる突起したMagSafe充電エリア、充電エリアに若干の段差を設け、MagSafeで吸着しやすくしています。カメラやケース形状で干渉しないデザインです。高さと角度が調整可能なスタンド機能、展開することでMagSafeスタンドとして活用できます。アルミニウム合金とステンレスの剛性の高いヒンジでiPhone Pro Maxも安定して設置できます。横向きに設置可能なスタンバイモード*も活用できます。※StandBy Mode(スタンバイモード)の使用可能有無など、詳しい内容はApple社に確認お願い致します。上質な仕上がりのアルミニウム合金とシリコン、CNC加工のアルミニウム合金は高い耐久性と放熱性能に優れています。デバイスが触れる部分にシリコンパッドを採用し、接触時の傷付きを防ぎます。シルバーとスペースグレーのカラーバリエーションで、アルミニウムの高い質感を感じることができます。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3