PCアクセサリー (7) スマホ/タブレット関連アクセサリ (36) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: 多摩電子すべて解除
iPhone用HDMIケーブル 2.0m 多摩電子 (2件のレビュー) 当日出荷
iPhoneの画面を大画面で楽しむフルハイビジョン対応HDMI変換ケーブル
iPhoneで見ている画面を、TVやディスプレー画面に拡大表示。画像・動画をみんなでシェアできる変換ケーブル
面倒な設定なしで接続するだけですぐに使える
接続・設定はつなぐだけの簡単接続。TVの他、プロジェクターやPCモニターなど
HDMI入力端子のある機器で楽しめます
iPhoneの充電に対応
出力 HDMI端子搭載のTV等 ケーブル長(m) 電源側、映像側、各約2 対応機種 Lightningコネクタ搭載のiPhone インターフェース HDMI:1.4 最大解像度 HDMI:1920×1080 @60Hz
IPHONE用HDMIケーブル 多摩電子 3日以内出荷
かんたん大画面表示!iPhone用HDMIケーブルiPhone/iPadの映像と音声を、HDMI入力ポート搭載ディスプレイに出力解像度1920×1080ピクセルのFull HD出力対応映像・音声を出力しながらiPhoneの給電に対応
色 ホワイト 質量(g) 60 電源 DC5V 1A以上のUSB電源 ケーブル長(m) (HDMI~USB-Aメス)約2.0/(HDMI~USB-Aオス)約1.0 最大解像度 Full HD 1920×1080(60Hz) コネクタ HDMI/USB-Aオス(給電用)/USB-Aメス(Lightningケーブル接続用)
iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ブラック 多摩電子 4日以内出荷
MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12mini用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。
材質 TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部) 色 ブラック タイプ ケース型 対応機種 iPhone12/12mini 特性 耐衝撃
iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ネイビー 多摩電子 6日以内出荷
MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12mini用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。
材質 TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部) 色 ネイビー タイプ ケース型 対応機種 iPhone12/12mini 特性 耐衝撃
iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド 多摩電子 6日以内出荷
iPhone用保護ケース
Made de MagSafe 取得(正規認証品)
背面は頑丈でマット仕上げのポリカーボネイトでiPhoneを傷や落下から保護します。
側面部分は柔軟なポリウレタン素材でケースの脱着を容易にし、本体への衝撃も吸収します。
ケース表面は触り心地の良いマット仕上げ
約1mの高さから舗装された固い地面に落としたとき、どのような角度で地面に当たってもiPhoneを保護します。
ケース側面は画面ガラスより高く設計されているため、落下時でもガラス面が床にあたりにくく、ガラス面へのダメージを軽減します。
ストラップなどが付けられるホール付き
iPhone 12/12 Pro用ケース ハイブリッド ブラック 多摩電子 4日以内出荷
MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12Pro用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。
材質 TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部) 色 ブラック タイプ ケース型 対応機種 iPhone12/12Pro 特性 耐衝撃
iPhone 12 mini用ケース ハイブリッド ホワイト 多摩電子 9日以内出荷
MagSafe対応!耐衝撃ハイブリッドケースiPhone12/12mini用。ケース内部にMagSafe対応プレートを搭載。ケースを装着したままMagSafeアクセサリーが使用できます。2種類の素材で保護するスリムな耐衝撃ケース。
材質 TPU(フレームバンパー部)・PC(バックパネル部) 色 ホワイト タイプ ケース型 対応機種 iPhone12/12mini 特性 耐衝撃
液晶保護フィルム ハードコート フリーサイズ 多摩電子 (2件のレビュー) 当日出荷
iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。
ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。
キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、
光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。
貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
用途 液晶保護用フィルム 特性 光沢 付属品 フィルム×1、クリーナークロス×1 材質 PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工 厚さ(mm) 0.093 色 クリア 高さ(mm) 160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×160 適合サイズ フリーサイズ
PD20W コンセントチャージャー C to L 多摩電子 当日出荷
コンパクトなiPhone/iPad ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ
USB Type-C _ Power Delivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
iPhone13proを充電比較
PD20W 約1時間32分
5W(5V/1A)約3時間24分
付属のLightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 13 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電。
ケーブル長(m) 1 色 ホワイト 入力電圧(V) AC100-240 出力 Type-C×1 20W 付属品 LightningーType-Cケーブル USBタイプ Type-C:PD30W(5V-3A、9V-2.22A、12V-1.67A)
PD 20W コンセントチャージャー 多摩電子 当日出荷
iPhone12Proを30分で約56%充電20WUSBPD対応超急速充電器コンパクトサイズバッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USBType-C_PowerDelivery対応で最新スマートフォンを超急速充電
"iPhone12Pro充電時間比較PD20W約30分56%、約60分86%、約2時間17分100%5W約30分18%、60分約35%、120分70%、約3時間19分100%"
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応iPhone12Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電USBPD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSBPD充電対応機器を超高速充電
仕様 超急速充電 出力 Type-C×1、PD20W、USBPD最大20W、5V-3A/9V-2.23A/12V-1.67A 入力電圧(V) AC100-240
TSA08LW オーディオ変換アダプタ 多摩電子 当日出荷
iPhone、iPad、iPodのLightningポートでΦ3.5mmミニプラグのイヤホンを使用するための変換アダプタ。
線芯補強材にケブラー(R)繊維を使用した断線に強い高耐久ケーブル。
メス形状 3.5mmイヤホンジャック オス形状 Lightning 材質 コネクタケース:ABS、ケーブル:PVC 色 ホワイト 質量(g) 約10
CtoLケーブル 多摩電子 当日出荷 から 6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル
USB PD ”超高速充電対応” LightningーType-Cケーブル
USB PD対応充電器を遣えばiPhoneを30分で約50%充電
PD対応充電器を使えば対応するiPhoneをほぼ空の状態から30分で約50%充電可能
ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル
内部に防弾チョッキなどにしようされているケブラー繊維を採用することで、屈曲耐久性と引張強度を向上させた
根本からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根本から折れる断線を軽減
MACシリーズとiPhone/oPadの充電・同期に便利
MACのUSB-CjポートまたはThunderbolt3(USB-C)ポートにつないで同期と充電がこのケーブル1本で出来る
取得規格 MFi認証 適合用途 データ転送用、充電用 データ転送 充電・データ:USB2.0 定格(A) 3(60W) コネクタ Lightning to Type-C 耐久性 ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強 ケーブル種類 ストレート
コンセント式充電器3.6A 多摩電子 当日出荷
USB-Aポートに接続した機器(iPhone/スマートフォン)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこないます。機器に合わせて接続ポートを選択する必要がなく快適に使用できます。
3台の機器を同時に接続可能な3ポートタイプのAC充電器。
合計最大充電出力3.6A。1ポート単体最大充電出力2.4A。
入力 AC100V~240V/50-60Hz 0.6AMAX 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約37.5×39×38(ACプラグ含まず) 材質 (本体ケース)PC (ACプラグ)銅合金+ニッケルめっき 質量(g) 約44 出力 DC5V 3.6A (1ポート最大2.4A) 色 ホワイト ポート数 3
AtoLケーブル 1m ホワイト 多摩電子 3日以内出荷
iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで480Mbpsの高速データ転送に対応。
用途 新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
CtoLケーブル 1m ホワイト 多摩電子 3日以内出荷
iPhone・iPad・iPodの充電やデータ転送対応のAーLightningケーブル。Apple MFi正規品のケーブルで481Mbpsの高速データ転送に対応。
用途 新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル シリコン製結束バンド付属で持ち運び・収納に便利。
Lightningケーブル フラットタイプ 2.0m 多摩電子 6日以内出荷
iPhone/ iPod/ iPad 充電・データ転送用、からみにくいフラットケーブル 約2.0mです。
仕様 ●質量:約57g●ケーブル長:約2.0m●ケーブル定格:5V/2.4A●材質:(コネクタケース)PC+ABS、(ケーブル)TPE●カラー:ホワイト ケーブル長(m) 2.0 アズワン品番 65-9077-60
ポータブル電源120W 多摩電子 (3件のレビュー) 当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)120W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源やラジオ、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力27W対応でPD対応のスマートフォン、タブレットの充電に対応。
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 本体質量(g) 2700 入力 DC12V~24V/2A バッテリー リチウムイオン充電池 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 54600 アズワン品番 64-5278-62 定格出力電圧(AC V) 100/1.2A 60Hz 120W USBポート数 USB-Aポート×3/USB-Cポート×1 蓄電時間(時間) 約8 動作温度範囲(℃) 0~45 充電端子 DC 給電端子 USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 21.5×19.2×16 バッテリー容量(Wh) 202 /54600mAh(3.7V換算)
LIGHTNING ACチャージャー 多摩電子 5日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長約1.2m)
1A出力、海外OK。100V~240V
ケーブル長(m) 約1.2 色 ホワイト 材質 【本体ケース】ABS、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース/ケーブル】PVC 本体質量(g) 40(本体のみ) 定格入力 AC100V~240V/50-60Hz/15VA 定格出力(A) DC5V/1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×56×20
LIGHTNINGケーブル 多摩電子 5日以内出荷
充電・同期対応Lightningケーブル。
LightningコネクタのiPhone、iPad、iPodを PCのUSBポートにつないでシンク(同期)や充電を行えます。
USB電源アダプタにつなげば、コンセントから充電 することもできます。
ケーブル長(m) 0.9 色 ホワイト 材質 【Lightning、USBコネクタケース】ABS+PC、【ケーブル】PVC 本体質量(g) 約22 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電・データ転送用
モバイルバッテリー 6800mA 薄型 ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
2.4A出力ポートでiPad、タブレット対応、iPhone急速充電「最適充電」機能採用 スマーフォン2台同時充電電池残量表示LED搭載過電流・過電圧・短絡保護機能搭載の安全設計付属ケーブル:microUSB 90cm
色 ホワイト 質量(g) 【本体】約145【付属microUSBケーブル】約19 出力 DC5V/2.4A 入力 DC5V/2A バッテリー容量(mAh) 6800 ケーブル長(cm) 【付属microUSBケーブル】約90 USBポート数 USB-A×2、microUSB×1 充電端子 microUSB 給電端子 USB、microUSB
Lightning ケーブル ホワイト 多摩電子 6日以内出荷 から 7日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいライトニングケーブル。
コネクタの根元を強化して屈曲強度アップのロングライフケーブル。
iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。
Apple正規認証品です。
材質 PVC(コネクタケース・ケーブル被覆) 色 ホワイト 定格 5V/3A 適合用途 充電、データ転送
電池交換式チャージャー 多摩電子 6日以内出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPodシリーズ専用
電池交換式充電器(単3形アルカリ乾電池4本付属)
Lightningコネクタケーブル付属(ケーブル長/約90cm)
1A出力
使用電池 単3形アルカリ乾電池4本 材質 【本体ケース】ABS、【LEDレンズ】PC、【USBコネクタケース/Lightningコネクタケース】ABS、【ケーブル】PVC 色 ホワイト 本体質量(g) 43(本体のみ) アズワン品番 64-5102-73 ケーブル長(cm) 約90 定格入力 DC3V×2 定格出力(A) DC5V/最大1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64.5×88.5×20
PD20W コンセントチャージャー 多摩電子 6日以内出荷
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB Type-C _ Power Delivery対応
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
Type-C-Type-CケーブルでAndroidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電
USB PD対応の両端がType-CコネクタのケーブルでUSB PD充電対応機器を超高速充電
ケーブル 別売り 出力 最大20W、5V/3A、9V/2.23A 入力 AC100-V-240V 対応 超急速充電 コネクタ Type-C×1
PD20W コンセントチャージャー C to C 多摩電子 6日以内出荷
コンパクトなスマホ/タブレット ”超急速充電”対応
PD20Wコンセントチャージャー
コンパクトサイズ
バッグやポケットに入れてもかさばらず、どこにでも気軽に持っていけるコンパクトサイズ。
USB PD充電・データ転送対応 USB Type-C - Type-C ケーブル付属
USB PD対応の1mケーブルを付属。Androidスマホ、iPad(タブレット)、ゲーム機等を超高速充電。
USB 2.0規格の高速データ転送(480Mbps)対応。
Lightning-Type-CケーブルでiPhone超急速充電対応
iPhone 12 Proを電源OFF状態で0%から充電した場合「30分で56%まで充電」
コンセント 2.4A ホワイト 多摩電子 3日以内出荷
≪出力詳細≫USB-Aポート:単ポート接続時12W (5V-2.4A)同時接続時:合計12W(5V-2.4A)2ポートで自動振分
用途 コンセントからiPhone/スマートフォンやiPad/タブレット等を充電、給電できるAC充電器。 iPhone/スマートフォン2台同時充電に対応。 接続したAndroid/iOSを自動的に識別して最適・最速で充電する「最適充電」搭載。 1ポート最大2.4A出力でiPadの充電に対応。 ※同時充電時には2ポート合計最大2.4Aになります
コンセントチャージャー 2.4A ブラック 多摩電子 4日以内出荷
”最適充電機能搭載で様々な機器の充電に対応USB2ポート搭載で2台同時充電対応家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。
ポータブル電源500W 多摩電子 当日出荷
コンセント出力:AC100V-5A(60Hz)500W(2口合計)
電源のないアウトドア(停電時)で家電が使える
USBポートから充電できないパソコン等の電源や電気ポット、扇風機、照明等の家電機器が使えます。
電源のない屋外や作業現場でコードレスドライバーやドリルのバッテリーの充電ができます。
USB PDに対応したType-Cポート搭載。
USB PD対応のiPhoneを約30分で50%充電できる超急速充電に対応。
出力60W対応でPD対応のスマートフォン、タブレット、ノートPC、ゲーム機の充電に対応。
※充電ケーブルは別売です
最大出力120W(12V-10A)なのでコンプレッサー式の車載冷蔵庫も使えます
各種カーアクセサリー。カーシェーバー、カークリーナー、車載用エアコンプレッサー
安全にお使いいただくための各種保護機能を搭載しています。【過充電保護】【過放電保護】【過負荷保護】【温度保護】【短絡保護】
付属品 ACアダプタ、電源コード、カーアクセサリーソケット用アダプタ 入力電圧(V) DC12~24/4A バッテリー リチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電池タイプ リチウムイオン充電池 バッテリー容量(mAh) 13600 アズワン品番 64-5278-61 定格出力電圧(AC V) 100/5A 60Hz 500W 蓄電時間(時間) 約10 蓄電池容量(Wh) 506 動作温度範囲(℃) 0~45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm) 25.9×20.2×17.3 バッテリー容量(Wh) 506(3.7V換算)
2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m 多摩電子 7日以内出荷
iPhone15(USB-C)とLightningの Air Pods を持ってのお出かけは、この1本の2in1ケーブルで対応。PD充電(60WMax)と480Mbpsの高速データ転送に対応。安心のApple社MFi認証品
色 ホワイト ケーブル長(m) 約1.0 転送速度(Mbps) 480Mbps
Qi対応 ワイヤレス充電器 ホワイト 多摩電子 6日以内出荷
マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
出力(W) 5、7.5、10、15 ケーブル長(m) 1.5 本体質量(g) 78 入力 DC5V 1.7A、9V 2.4A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W61.4×D61.4×H12.8
Qi対応 ワイヤレス充電器 ブラック 多摩電子 6日以内出荷
マグネットでQi2(MagSafe)対応スマートフォンに固定するだけで高速充電できる、Qi2規格対応のワイヤレス充電器WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」の正規認証品です。マグネットで背面にぴったりくっつくため、ワイヤレス充電中のスマホ操作もラクラク。最大出力15WでiPhone・対応スマートフォンを充電可能。約1.5mの一体型USB-Cケーブル。USB-Cポートの充電器でもAポートの充電器でも使えるアダプター付属。一体型USB-Cケーブルは被覆にメッシュカバーを採用したロングライフケーブル。スマートフォンに着信があっても、振動で充電部分がズレたり外れたりしないので安定した充電が可能です。背面に360°回転可能なキックスタンド付き。iPhoneではスタンバイモードでの画面表示に対応します。
出力(W) 5、7.5、10、15 ケーブル長(m) 1.5 本体質量(g) 78 入力 DC5V 1.7A、9V 2.4A 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W61.4×D61.4×H12.8
AC出力付きリチウム充電器 27000 多摩電子 欠品中
27000mAhのリチウム電池搭載ACコンセント付きの持ち運べるコンパクトポータブル電源持ち運べるコンパクトなポータブル電源重量750g、厚さ35mmで軽量・コンパクト、飛行機内への持込も可能です。27000mAhのリチウム電池はMac Book Air 13を1回、iPhone13なら5回充電することができ、テレワーク、旅行、野外作業・撮影など幅広いシーンでご利用いただけます。最大85WのAC出力最大85W(疑似正弦波)出力のACコンセントを搭載。ノートパソコンやカメラ、電動工具や小型の家電製品などに使用できます。USBデバイスの充電・給電に対応するUSBポート搭載。スマートフォン、タブレット、ノートPCの充電に対応する45W出力のType-Cポートを搭載。入力対応で本体の蓄電も超急速充電で4時間ほどで充電することができます。※USB PD45W以上の充電器を使用した場合。5V/2.4A出力のUSB-AポートでiPadの充電に対応。2ポート搭載でスマートフォンの2台同時充電にも対応。※2ポートの同時合計出力は3A迄です。4台同時充電・給電に対応Type-Cポート、USB-A2ポート、ACコンセントで同時に4台までの機器への充電・給電に対応。※最大合計85Wまで本体への充電(蓄電)もスピーディー本体への充電は付属のACアダプタを使用して5時間。Type-Cポートからの充電で4時間両方で同時充電すると2時間で超スピーディー
付属品 ACアダプタ、取扱説明書(本製品にUSBケーブルは付属しておりません) 色 ブラック 質量(g) 約737 出力 【AC】AC100V:0.85A 60Hz 85W Max [50Hz専用の機器ではご使用いただけません] 出力波形:疑似正弦波/【USB-A】DC5V 3A(合計最大出力)/【Type-C】PD45W:5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A (合計最大85W) 入力 【DC】DC13V 2A Max/【Type-C】PD45W : 5V 3A、 9V 3A、 12V 3A、15V 3A、 20V 2.25A 動作温度 5~35 充電池タイプ リチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(mAh) 27000(3.7V換算) USBポート数 3(USB-A×2、USB-C×1) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 入力 /DC×1 出力 /AC×1、 USB-A×2 入出力/Type-C×1 蓄電時間(時間) DC入力(付属ACアダプタ使用) 5、Type-C入力(PD45W使用時) 4、DC入力+Type-C入力(PD45W使用時) 2 (デュアル急速蓄電) 充電端子 DC端子、Type-C 給電端子 AC、USB A、Type-C バッテリー容量(Wh) 99.9
コンセントチャージャー 2.4A ホワイト 多摩電子 6日以内出荷
家庭用コンセントでスマートフォンを充電できるコンセント充電器。接続した機器(スマホ/タブレット/iPhone/iPad)をICが自動で見分けて、最適な電流で充電をおこなう最適充電対応。90°回転するACプラグを採用。海外でも使用できるAC100V~240V対応。※国や地域によって市販の変換プラグが必要になる場合があります。
出力 DC5V 2.4A(合計最大出力) 本体質量(g) 37 入力 AC100V~240V 50 / 60Hz 0.3A max 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W28×D39×H28(ACプラグ含まず) ポート USB-A×2
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ブラック 多摩電子 4日以内出荷
USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD20W コンセントチャージャーC+A C to Cケーブル ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD20W出力でUSB-Cスマートフォンの”超急速充電対応。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。PD充電対応機器と付属ケーブル使用で”超急速充電。USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。スマートフォン2台同時に充電対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ブラック 多摩電子 4日以内出荷
USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
PD30W コンセントチャージャーC+A CtoCケーブル ホワイト 多摩電子 4日以内出荷
USB PD搭載でiPhone/スマートフォン ”超急速充電 対応周辺機器の充電に対応、USB-Aポート付き新素材GaN(窒化ガリウム)を半導体(集積回路)に採用。USB PD充電・データ転送対応USB-C - USB-Cケーブルを付属。USB PD搭載でUSB-Cスマホの ”超急速充電対応。PD30W出力で「MacBook Air」の充電に対応。※USB-C単ポート接続時USB-Aポートは18W出力対応でスマホ/タブレット/周辺機器の充電に対応。USB-C+Aポート搭載でスマートフォンの2台同時充電に対応。海外でも使用できるAC100V~240V対応。持ち運びに便利でコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
電源タップ サンワサプライ 税込 ¥ 4,288 ~ ¥ 3,898 ~