絞り込み
ブランド
  • テルトニカ・ネットワークス
  • モノタロウ(56)
  • ATEN(474)
  • BELKIN(ベルキン)(384)
  • BUFFALO(バッファロー)(704)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,463)
  • LEPLUS NEXT(773)
  • PGA(590)
  • Simplism(421)
  • StarTech.com(1,750)
  • エレコム(1,716)
  • オーム電機(445)
  • サンワサプライ(2,357)
  • ダイヤトレンド(439)
  • トリニティ(851)
  • ナカバヤシ(676)
  • メディアカバーマーケット(38,541)
  • レイ・アウト(1,352)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(428)
  • 光興業(596)
  • 明工社(550)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
APC UPSセール。停電や電源トラブルはいつも突然!もしもの備えをこの特価で。10月31日(土)まで。詳しくはこちら。
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷
    「RUT241」は、LTE Cat 4に対応したコンパクトな産業用モバイルルーターです。 RUT241087000は日本向けの物理SIMモデルで、物理SIMカードに対応しています。 Wi-Fi機能に加え、2つのイーサネットポートを搭載しており、 WebUIおよびRMSによる設定・管理に対応しています。 また、自動WANフェイルオーバー機能を搭載しており、M2MおよびIoT用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2PL15B:POWER CABLE WITH 4-WAY OPEN WIRE DC電源、IO接続にお使いいただけるケーブルアクセサリーです。ケーブル: 4x0.5mm?(20 AWG) 長さ:1500mm 最大電圧:300V 最大電流:4.5A 温度範囲: -20~80℃ 互換性のある製品:RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)65
  • DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC00:DIN RAIL KIT 金属製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW110/TSW200/TSW210/RUTM50
    質量(g)60
  • RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT241 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    6日以内出荷
    RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
  • SURFACE CLIP HOLDER KIT テルトニカ・ネットワークス

    SURFACE CLIP HOLDER KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC22:SURFACE CLIP HOLDER KIT 表面クリップホルダーキット 互換性のある製品: RUT241/RUT200
    質量(g)22
  • RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    3日以内出荷
    RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
    質量(g)130
  • RUT301 産業向けイーサネットルーター 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT301 産業向けイーサネットルーター 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    RUT301は産業用アプリケーション向けに適した堅牢でコンパクト、汎用性の高いパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えたOpenWRT(Linux)ベースのRutOSを実装し、高い汎用性を実現します。各種VPN対応、高度なセキュリティ機能を備えた堅牢なネットワーク接続を提供します。 x5のイーサネットポート、x2デジタルIO、x2 USB2.0ポートを搭載、OPC UA、Modbus、DNP3、MQTTなど各種プロトコルに対応。産業機械、企業向け、小売り向け機器にも柔軟に対応できるのが特徴です。
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータ テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷
    「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
    仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1質量(g)519消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kcコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット動作温度(℃)-40から75アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続IP等級侵入保護評価:IP30イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮USB外部デバイス用USB Aポート1つ
  • RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT241 ESIM 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、ESIMにも対応し、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。
    質量(g)130
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷
    TRB140は、ミッションクリティカルなLTE(Cat 4)とギガビット・イーサネットの接続オプションを備えた、超小型・軽量・省電力なIoTデバイスです。Linux環境では、高度なカスタマイズが可能となっております。単一機器で、ワンランク上の信頼性と安全なインターネット接続が必要とされるプロジェクトやアプリケーションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • COMPACT DIN RAIL KIT テルトニカ・ネットワークス

    COMPACT DIN RAIL KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC11:COMPACT DIN RAIL KIT 樹脂製DINレールキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210
    質量(g)10
  • SMA CABLE EXTENSION テルトニカ・ネットワークス

    SMA CABLE EXTENSION

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2VM20M:SMA CABLE EXTENSION SMAアンテナ延長ケーブル(長さ:2m) 1本 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255
    質量(g)30
  • RMS: リモート・マネジメント・システム テルトニカ・ネットワークス

    RMS: リモート・マネジメント・システム

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    7日以内出荷から21日以内出荷
    テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システムは、1台のルータを5年間RMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。?クレジット利用方法:。1クレジットで、RMSを5年間ご利用いただけます。2台以上のデバイスでコードを共有することはできませんので、ご了承ください。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。
    質量(g)10
  • SIM ADAPTOR KIT テルトニカ・ネットワークス

    SIM ADAPTOR KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥999税込¥1,099
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC19:SIM ADAPTOR KIT SIMアダプタキット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145
    質量(g)2
  • RUT956 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT956 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    3日以内出荷
    RUT956は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。 GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
  • RUT951 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT951 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    3日以内出荷
    RUT951は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。 リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。 またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ TRB140

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    TSF000は、狭い工業空間向けに設計されたコンパクトな非マネージドイーサネットスイッチです。4×PoE+出力、120Wの電力ババジェット、低プロファイルのハウジング、DINレールマウント、そして安定で信頼性の高い産業用接続を実現する5つのイーサネットポートを備えています。柔軟な7~57VDC電源入力により、IoTオートメーション、オフィススペース、監視システムにおける複数のデバイスの電源供給と接続を簡素化します。
    仕様●パッカーバッファ:128KB●プロフィネット:ProfinetクラスA適合性(オプション注文コード付き)規格IEEE 802.3シリーズ:802.3i、 802.3u、 802.3x、 802.3az、 802.3p 802.3Q消費電力(W)アイドル時:1 / 最大1.5 / PoE 最大:121コネクタ3ピン産業用直流電源ソケット入力電圧範囲(V)7 - 57 VDC、過電圧保護:最大60 Vmax、逆極性保護:最大80 Vmax、サージ保護:最低64.4V/最大71.2Vの破壊電圧、93.6Vの最大逆電圧 @4.3A 最大逆サージ電流、PoE出力:44 - 57 VDC帯域幅(Gbps)10(非ブロッキング)イーサネット対応5つのETHポート、10/100 Mbps、自動MDI/MDIXクロスオーバー対応、5つのRJ45ポート、10/100 Mbps最大電力(W)30(PoEのポートあたり最大電力(PSE時))、120(PoEの総電力予算(PSE時))
  • RUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT241 産業向けセルラールーター グローバルモデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    6日以内出荷
    RUT241は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、EthernetやWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
  • 4-PIN BARREL SOCKET ADAPTOR テルトニカ・ネットワークス

    4-PIN BARREL SOCKET ADAPTOR

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2PD01B:4-PIN TO BARREL SOCKET ADAPTER 4ピンバレルソケットアダプタ(長さ:100mm) 1本
    質量(g)10
  • RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
    RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
    質量(g)530
  • 4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS テルトニカ・ネットワークス

    4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR4MK04K:4PIN PLUG WITH CONTACT TERMINALS 4ピン圧着端子付き電源プラグ 互換性のある製品: RUT241/RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50
    質量(g)2
  • SURFACE MOUNT KIT テルトニカ・ネットワークス

    SURFACE MOUNT KIT

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    欠品中
    テルトニカ社 PR5MEC12:SURFACE MOUNT KIT 樹脂製表面取付キット 互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT300/RUT301/RUTX10/RUTM50/TSW100/TSW101/TSW110/TSW200/TSW210/TSW212
    質量(g)10
  • RMS: リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージ テルトニカ・ネットワークス

    RMS: リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 RMS リモート・マネジメント・システム 12クレジットパッケージは、RMSクレジットが12クレジットひとまとめになった商品です。RMSはRUTシリーズ、TRBシリーズ、RUTMシリーズなどRMS対応製品をクラウド上で一元管理を可能にするサービス商品です。 。?クレジット利用方法:。1. 1クレジットで、RMSを30日間ご利用いただけます。2. 1クレジットで、RMSコネクト&VPNの容量を2GB追加いただけます。?クレジットのアクティベーション:。本商品をご購入頂きますとお客様指定の宛名・宛先にアクティベーションコード記載した書留書類を送付します。届いたCredit CodeをRMS上に入力いただきアクティベートしてください。
    質量(g)10
  • DIN RAIL KIT ADAPTOR テルトニカ・ネットワークス

    DIN RAIL KIT ADAPTOR

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR5MEC23:DIN RAIL KIT ADAPTOR DINレールキットアダプタ 互換性のある製品: RUT241/RUT301/RUT951/RUT956/RUTX10/RUTM50/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TSW101/TSW110
    質量(g)65
  • POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL テルトニカ・ネットワークス

    POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    7日以内出荷
    テルトニカ社 PR2FK20M:POWER CABLE WITH 4-WAYS SCREW TERMINAL 4線ネジ止め端子付き電源ケーブル(長さ:2m)DC給電、IO活用にお使いいただける汎用性の高い端子つきケーブルです。互換性のある製品: RUT241/RUT950/RUT951/RUT955/RUT956/RUT301/RUTX10/TRB140/TRB141/TRB142/TRB143/TRB145/TRB245/TRB255/TSW100/TSW110/RUTM50 など
    質量(g)55
  • RUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    RUT955 産業向けセルラールーター 日本モデル 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    7日以内出荷
    RUT955は、IoTやM2Mアプリケーション向けに適した堅牢でコンパクトな汎用性に優れたパワフルな製品です。シリアルポート(RS232/485)、DIO/AIOコネクタやUSBポートを持ちレガシーな環境をインターネットへ誘います。GNSS(全世界測位システム)により位置サービスや時刻同期などへの応用も可能です。デュアルSIM対応で、自動で別SIMに接続切替が可能なSIMフェイルオーバー機能を有しており、複数の通信事業者のSIMを用いることで通信の接続性に冗長性を持たせることが可能です。-40~75℃と広範な動作温度と金属筐体(一部樹脂)を備えた4G LTE対応の産業用セルラールータで、Ethernet(4ポート)やWi-Fi経由でインターネットへ接続が可能です。リモート監視や制御に利用可能なデジタルI/O対応、ModbusやDNP3対応でFAやPA分野でもご活用頂ける仕様です。またMQTT対応ですので、クラウドベースでのシステム構築をスムーズに進めることも可能です。
    質量(g)292
  • TRB143 産業向けM-BUS to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB143 産業向けM-BUS to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    43日以内出荷
    TRB143は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。M-BUS のデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
  • TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB141 産業向けGPIO to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    8日以内出荷
    TRB141は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。GPIO のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向けIoTゲートウェイです。
    色シルバー
  • TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB142 産業向けRS232 to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    8日以内出荷
    TRB142は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。RS232 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
    色ブラック
  • TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB145 産業向けRS485 to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    3日以内出荷
    TRB145は、堅牢かつコンパクトでありながら汎用性に優れたパワフルな製品です。RS485 のデータを 4G LTE(Cat 1)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2M アプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた4G LTE対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
  • TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証 テルトニカ・ネットワークス

    TRB140 産業向けLAN to LTEゲートウェイ 技適認証

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
    TRB140は、堅牢かつコンパクトでありながら、汎用性に優れたパワフルな製品です。ギガビットイーサネットのデータを 4G LTE(Cat 4)を介してインターネットに接続を可能にする IoT や M2Mアプリケーション向けに適しています。 -40~75℃と広範な動作温度と金属筐体を備えた 4G LTE 対応の産業向け IoT ゲートウェイです。
    色ハーフクリア
  • TSW110 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW110 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    43日以内出荷
    TSW110は、アンマネージドL2ネットワークスイッチです。小型ながら堅牢で、信頼性の高いデータ接続で産業用アプリケーションを実現します。機器をネットワークに接続するための5つのギガビット・イーサネットポートを備え、幅広い電源電圧(9~30V)に対応しております。
  • TSF010 産業向けフラットイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSF010 産業向けフラットイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    43日以内出荷
    TSF010は、産業用キャビネット・アプリケーションにプラグ&プレイで導入できるよう、フラットなデザインとDINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、寸法が113 x 28 x 50 mm、重量わずか142 gとコンパクトかつ軽量です。3ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。また10/100 Mbps RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
  • TSW101 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW101 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    TSW101は、車載アプリケーション専用のプラグ&プレイの車載用イーサネットスイッチです。PoE+対応ポート4つを含むギガビット・イーサネット・ポートを5つ備えており、エンド・デバイスをインターネットに接続しながら同時に電源を供給することができます。この車載用スイッチTSW101は、12 Vまたは24 Vのカーバッテリーから給電できるため、PSUを追加する必要がありません。
  • TSW202 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW202 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    8日以内出荷
    TSW202はマネージドPoE+イーサネットスイッチで、省配線化を実現、きめ細かなネットワーク管理機能をご提供できるように設計されています。このPoE+スイッチは、管理と電源供給の柔軟性を高め、EtherNet/IP、PROFINET、MRPなどのプロトコルに対応します。TSW202は、SFPポート2つとギガビット・イーサネットポートを8つ備えており、それぞれ30 Wの電力を供給することが可能です。
  • TSW100 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW100 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    43日以内出荷
    TSW100は、Power-over-Ethernetに対応したアンマネージドギガビット・ネットワークスイッチです。PSEに分類されるこのデバイスによって、設置の手間をかけずに電力管理し、ポートあたり最大30ワットの電力供給ができます。5つのギガビット・イーサネットポートで、安全な産業用イーサネットネットワークのためのコストメリットの高いリューションをご提供いたします。
  • TSW010 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW010 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    43日以内出荷
    TSW010は、DINレール取付け機能を採用したアンマネージド・イーサネット・スイッチです。このイーサネット・スイッチは、164gの重量、薄型のブラックアルミニウム製の洗練された薄型・コンパクト・軽量の産業向けスイッチ。2ピンの電源入力と7~57 VDCの電圧範囲により、産業用途に適した柔軟なアンマネージド・スイッチとなっています。RJ45ポートを5つ搭載しており、信頼性の高いコネクティビティを実現します。
  • TSW212 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW212 産業向けPROFINET認証 マネージドイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    8日以内出荷
    TSW212は、DHCPv6クライアントサポートやスタティックIPv6ルーティングなどのL3機能を追加したL2マネージドイーサネットスイッチです。このスイッチは、EtherNet/IP、PROFINET、MRPなどのプロトコルに対応し、ギガビットイーサネットポート8つとSFPポートを2つ備え、堅牢な長距離光ファイバー通信を保証します。
  • TSW200 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW200 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    8日以内出荷
    TSW200は、長距離光ファイバー通信用のSFPポート2つと、IEEE802.afおよびIEE802.3at Power-over-Ethernet(PSE)規格に対応したギガビットイーサネットポート8つを備えた産業用ネットワークスイッチです。PoE対応で省配線化、1ポートあたり最大30Wを供給し、電源導入の手間を省くことができるネットワークスイッチとなっております。
  • TSW210 産業向けイーサネットスイッチ テルトニカ・ネットワークス

    TSW210 産業向けイーサネットスイッチ

    テルトニカ・ネットワークス
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    29日以内出荷
    TSW210は、ギガビット・イーサネットとSFPを組み合わせたスイッチです。8つのイーサネットポートで、追加設定なしで迅速かつ容易にネットワークに複数のデバイスを接続することができます。また、SFPで高速性と信頼性を維持しながら、遠隔にあるデバイスと接続することが可能になっております。

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器