絞り込み
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(62)
- ATEN(592)
- BUFFALO(バッファロー)(1,200)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,472)
- LEPLUS NEXT(774)
- PGA(591)
- RS PRO(936)
- StarTech.com(1,840)
- アイネックス(497)
- エレコム(4,253)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,593)
- サンワダイレクト(902)
- ダイヤトレンド(457)
- トリニティ(856)
- ナカバヤシ(681)
- メディアカバーマーケット(38,572)
- レイ・アウト(1,360)
- 光興業(607)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る

USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)
JAPPY¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷1台でAC電源もUSBポートも備える。電気用品安全法 PSE適合品。トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用。合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)。ほこり防止シャッター付き。雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き。過電流防止ブレーカー付き電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)





+4
Cat.6 LANケーブル
JAPPY¥29,980税込¥32,9781巻(300m)3日以内出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300





+4
Cat5e LANケーブル
JAPPY¥26,980税込¥29,6781巻(300m)3日以内出荷Cat.5e対応 ReelexⅡ梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用用途高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応)対数(P)4導体公称断面積(mm2)0.5仕上外径(Φmm)5.1
スイングプラグ対応コンセントカバー
JAPPY¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷スイングプラグを接続した状態で施錠!。店舗や公共施設の壁コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。各社スイングプラグを接続した状態で施錠が可能。錠は市販の200番カギと互換性があり施錠・開錠が可能。既設コンセントへの後付けが可能。別売の防滴パッキン(RDS-30RPG-JP)を使用してIPX3に防水性能を向上材質(カバー)PC樹脂 / (フロントパネル・ベース)ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)140.5奥行(mm)29設置場所屋内専用


USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)
JAPPY¥1,198税込¥1,3181本3日以内出荷USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)


USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)
JAPPY¥699税込¥7691本3日以内出荷USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/3(60W)仕上外径(mm)7.7±0.3通信速度最大480Mbps(理論値)
Cat.6A LANケーブル
JAPPY¥45,980税込¥50,5781巻(200m)3日以内出荷高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
USB-PD対応AC充電器
JAPPY¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷USB Type-C単独使用の際はUSB-PD(パワーデリバリー)対応。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力での充電可能。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷から接続機器を守る耐雷サージ内蔵。持ち運びに便利なコンパクトサイズ定格コンセント部:AC100V 14A(合計最大1,400W)コンセント個数3口(2極)USBポート数2口(Aポート、Type-Cポート)
OAタップ
JAPPY¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料