パソコン/周辺機器 :「同軸モデム」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
導入コストの大幅削減が可能です。
速くて安定した通信環境が確保できます。
機器設定が簡単です。
伝送距離の長延化が可能です。
セキュリティ機能搭載しています。
用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に
消費電力(W)2.8(通常時)/0.9(自動節電モード)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×75×27
電源電圧(V)AC100(ACアダプター)
接続端子Ethernet1ポート F形2端子
セキュリティAES128bit暗号方式
通信速度最大95Mdps(UDP)/70Mdps(TCP)
変調方式WaveletOFDM
通過帯域損失(dB以下)3
使用周波数(MHz)2~28/70~2610
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。