パソコン/周辺機器 :「サーフェス」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロソフトSurface サーフェス ペン
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。 プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。 アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。 より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。 HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。 ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。 ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm)89 x 48 x 15 ブラック 機能1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート 保証期間1年 互換性USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 /MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0 インターフェイスUSB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き) メッキニッケル メッキ
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート 材質マイクロファイバー 寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ) ブラック 質量(g)245(0.54ポンド) センサー加速度センサー 保証期間1年間 互換性Surface Go 2、Surface Go インターフェイス磁石 キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

汎用性の高い127ワット電源装置を使用すると、Surface Book 3 を簡単かつ迅速に充電できます。 この電源装置には、別のデバイスを同時に充電できるUSBポートが追加されています。 15 インチの Surface Book 3 に付属。
寸法(mm)(AC アダプター)101 x 57 x 28 /(USB ケーブル)1400 質量(g)(AC アダプター)390/(AC ケーブル /北米)39 消費電力(W)127 AC 保証期間1年 接続端子USB 2.0 コネクター (7.5W)/C8 AC コネクター 互換性Surface Book 3、Surface Book 2、Surface Book、Surface Laptop 3、Surface Laptop 2、Surface Laptop、Surface Pro X、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro (5th Gen)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface Go 2、Surface Go
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Surface Dock 2 の次世代ポートを使用すると、Surface を瞬時にデスクトップ PC に変えることができます。デバイスの充電や、外部モニター、キーボード、マウスへの接続などが可能です。 Hub 2 の体験を加速 どこでもチームワークを可能にし、Microsoft がパートナーと協力して設計したアクセサリを使用してチームが自己表現できるようにします。
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷

1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷

マイクロソフトSurface サーフェス Dial
Surface Dial はテクノロジーと関わるための全く新しい方法です。今まで以上に自然で没入感のあります。 コンセプトから制作まで、デジタルの世界で物理的ツールを格納、カスタマイズ、アクセス、ナビゲーション、再考。
材質ケース: アルミニウム、色: マグネシウム 質量(g)145(電池2個を含む) 電源単4アルカリ電池2本(同梱) 機能互換性:すべてのWindows10デバイス、長押し:メニュー、回転:フリー/継続的(両方向)、0.30Ncm抵抗トルク、クリック:300gの力で瞬間にスイッチをアクティブ化、上下ボタン位置で検出機能を回転、動的フィードバック:ソフトウェア調整可能なインクリメントで触覚フィードバックを提供、画面上検出:タッチデジタイザーが静電容量式パターンからオンスクリーン位置を報告(Studioのみ) バッテリー駆動時間:通常12か月(1日4時間使用) 保証期間1年間 寸法(inch)Dial:2.32×1.18(59×30mm)(D×H)、ベース:2.12×0.15(54×4mm)(D×H) ワイヤレス通信BluetoothLowEnergy、周波数:2.40GHz、範囲:2m、静電容量式タッチスクリーン検出(Studioのみ) アプリケーションBluebeam (Revu)、Drawboard (Drawboard PDF)、Mental Canvas (Mental Canvas Player)、Silicon Benders (Sketchable)、Smith Micro (Moho 12)、Spotify (Spotify)、Staffpad (StaffPad)、Windows (全て)、Word、Powerpoint、Excel (Office Win32)、OneNote (UWP 版)、Windows Maps、Plumbago、Sketchpad、Groove ミュージック、PewPew Shooter、Microsoft フォト、ペイント
1本
10,880 税込11,968
翌々日出荷

薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Surface 同様、細部まで考え抜かれたデザイン 美しくシンプルなデザイン メタル スクロール ホイール Bluetooth 4.0
仕様Bluetoothプロファイルサポート:HID Over Gatt Profile(HOGP) 質量(g)90.9(電池を含む重量。電池重量によって変わることがあります) 電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱) 機能左右ボタンの寿命:動作数3,000,000(1秒間に2.5を超えないこと)、ホイールボタンの寿命:動作数350,000、マウススクロールの特徴:標準の縦のスクロール、ホイールの縦スクロールの寿命:100,000回転(ユーザーから離れる方向)、300,000回転(ユーザーに向かう方向) 保証期間1年間 電池寿命12か月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115.6×64.16×(高さ)33.76 互換性オペレーティングシステム:Windows10/8.1/8、WindowsRT8.1、RT8、Windows10Phone、Android4.4.2~5.0、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1、および10.11.4、トップラインシステム要件:次のいずれかのオペレーティングシステムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows10/8.1/RT8.1およびRT8、MacintoshMacOSXv10.10.5/10.11.1/10.11.4、Android4.4.2~5.00 ワイヤレス通信プラットフォーム:NordicnRF51822(BluetoothLowEnergy) インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1 周波数(GHz)無線:2.4周波数帯 無線通信方式Bluetooth 4.0 通信距離(m)無線:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷

1セット(25本)
349,800 税込384,780
翌々日出荷

1セット(80個)
10,880 税込11,968
翌々日出荷

Surface と同じように、細部まで考え抜かれたデザイン 美しくシンプルなデザイン 最適化されたフィードバック フォースとリターン フォース Bluetooth 4.0 Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン 指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。 Surface に合わせて細部まで考え抜かれたデザイン 指先に伝わるキーボードの安定感を体験してください。 ワイヤレス Bluetooth (最大 15.24 メートルの範囲) で Surface にシームレスに組み込まれ、1年間は電池交換不要です。
質量(g)419.3(電池を含む) 電源単4アルカリ電池が2本必要(同梱) 機能暗号化の特徴:パスキー Bluetooth LE SSP 経由の AES、ホット キーの特徴:Windows 10 キー (接続、通知)、メディア キーの特徴:基本 (音量調節、消音、再生/一時停止、早送り/巻き戻し) 寿命QWERTYキーの寿命:キーあたりの動作数5000000、ホットキーの寿命:キーあたりの動作数500000、マルチメディアキーの寿命:キーあたりの動作数500000 保証期間1年間 電池寿命最長12か月 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)420.9×112.6×19.3 互換性Windows 10 Phone、Android 4.4.2 ~ 5.0、Macintosh Mac OS X v10.10.5/10.11.1、および 10.11.4、トップライン システム要件:次のいずれかのオペレーティング システムを搭載しており、その要件を満たしているパソコンが必要:Windows 10/8.1/8、Mac OS 10.10.5/10.11.1、iOS8.1~9.2.1、Android 4.4.2 ~ 5.0 OSWindows 10/8.1/8 ワイヤレス通信ワイヤレス プラットフォーム: Nordic nRF51822 (Bluetooth Low Energy) インターフェイスBluetooth Low Energy compatible 4.0/4.1 周波数(GHz)無線:2.4 プロファイルBluetooth:HID Over Gatt Profile (HOGP) 通信距離(m)無線範囲:戸外で15、通常のオフィス環境で最大7
1本
11,600 税込12,760
翌々日出荷

作業に合わせて 3 種類のペン先からお選びください。 鉛筆の書き心地を実現したミディアム サイズのペン先をそのまま使うことも、極細ペンに似た低摩擦のペン先に交換することもできます。
セット内容ペン先キット(2H、HB、Bの3種類) 寸法(mm)41.81×22×8 質量(g)5 互換性側面にボタンが 1 つある Surface ペン
1本
2,400 税込2,640
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります