液晶モニター・液晶ディスプレイ (2) スマホ/タブレット関連アクセサリ (11) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: グリーンハウスすべて解除
USB Type-C - USB Type-C巻き取りUSB充電ケーブル グリーンハウス (1件のレビュー) 当日出荷
長さが調整でき、コンパクトで持ち運びが便利な巻き取り式USB Power Delivery対応で給電可能Nintendo Switchの充電に対応USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様 USB Power Delivery対応 色 ブラック 定格電圧(V) 20 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0対応 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送
USB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W グリーンハウス 当日出荷
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属
65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。
2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能
PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。
スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応
スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ
iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。
海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途 USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど) 付属品 PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書 適合 PSE 材質(本体) PC 質量(g) 約127 出力 USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力 AC100V-240V 50-60Hz 適合機器 USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31.5×52.5×54 保証期間 6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く) 出力端子 USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数 2
USB-AC充電器 2ポート 65W グリーンハウス 当日出荷
PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
質量(g) 約127 ポート数 2 出力 (USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力 AC100V - 240V ~ 50-60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 31.5×52.5×54 保証期間 6ヶ月間 動作温湿度範囲 0~25℃/10~90%(結露なきこと) 出力端子 USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 RoHS指令(10物質対応) 対応
7型ワイド液晶 電子POP 取付金具付き グリーンハウス 5日以内出荷
店頭での販売促進に最適な7型デジタルサイネージ端末。コンパクトサイズで様々な形状の商品棚にも取り付け可能なLEDバックライト搭載の電子POPです。SDHCカードの動画・静止画・音楽の再生が可能フロントスピーカーを搭載(2W+2W)便利で経済的な自動パワーオン/オフ機能動画再生中に文字を表示する字幕ストリーム機能USBメモリーで手軽にコンテンツを一括更新棚に設置する場合に役立つ専用ステー
付属品 専用ステー(取付済み)、自立スタンド、専用ACアダプタ、専用リモコン、リモコン用ボタン電池(テスト用、CR2025)、プラスドライバー、メモリー盗難防止カバー(ネジ付き)、取扱説明書、保証書 質量(g) 約310(本体のみ)、約336(自立スタンド含む)、約790(専用ステー含む) 規格 WSVGA (Wide-SVGA) 消費電力(W) 最大5.7 電源 (ACアダプタ)入力 AC100V 50/60Hz、出力 DC5V/2.0A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 201×22×115 コントラスト比 350:1 解像度 1024×600 保証期間 1年間 スピーカー 2W+2W 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 5~85(結露なきこと) 色(本体) ホワイト 端子 SDカードスロット、USB端子 言語表示 日本語/英語 対応メモリーカード SDHCメモリーカード(4GB~32GB)、USBメモリー(4GB~32GB) 再生可能ファイル形式 動画 : .mpg(MPEG-2)、.mpg(MPEG-1)、画像 : .jpg(JPEG)、音楽 : .mp3(MPEG-1 Audio Layer Ⅲ) アスペクト比 128:75(約16:10) モニターサイズ 7型ワイド パネル駆動方式 TFT-LCD 輝度(cd/m2 ) 250
AC充電器 3ポート 140W グリーンハウス 5日以内出荷
最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクトNintendo Switch対応海外でも使える100V~240V対応
色 ブラック 質量(g) 約286 出力 (USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W 入力 AC100V-240V~50-60Hz,2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×29×73(プラグ収納時) 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) 出力端子 USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 USBポート数 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~25
AC-USBアダプタ Type-A/C/HDMI GaN 65W グリーンハウス 7日以内出荷
USB機器の接続と映像出力ができるマルチドック充電器。Nintendo Switch対応、ACアダプタ内蔵で充電しながらゲームができる!PD 60W対応 ノートパソコンやゲーム機の充電/給電に対応。すぐに使える2mのUSB Type-Cケーブル(PD60W対応)付属。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。海外でも使える100V~240V対応
付属品 USB Type-Cケーブル(2m)、取扱説明書/保証書 質量(g) 約130 対応OS Windows 11 /10、macOS Big Sur 11以降、iPadOS(14以降)、Chrome OS、Andoroid 13以降 対応 HDCP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×64×55 動作湿度(%) 10~90(結露無きこと) 交流入力(50/60Hz) 100-240V~ / 1.5A Max RoHS指令(10物質対応) 対応 対応機械 ゲーム機:Nintendo Switch 動作温度範囲(℃) 0~30 HDMI規格 最大 3840 ×2160 (60Hz) USB 【Type-C】入力(AC入力無し):5V/3A、出力(AC入力あり):5V/3A, 9V/3A, /12V/3A, 15V/3A, 20V/3A(最大60W)、USB規格:USB3.2 Gen1(最大転送速度 5Gbps(理論値))【Type-A】出力:5V/1A、USB規格:USB2.0(最大転送速度 480Mbps(理論値))
USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウス 5日以内出荷
スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
付属品 保証書 質量(g) 約105 出力 USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A 入力 AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×48.5×30 ※プラグ収納時 保証期間 6ヶ月間 動作湿度(%) 10~90(結露無きこと) 出力端子 USB Type-C(メス)×2 USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~35
AC充電器 グリーンハウス 5日以内出荷 から 6日以内出荷
収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色 ブラック 動作湿度(%) 10~90(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~25
AC充電器 2ポート 20W グリーンハウス 5日以内出荷 から 7日以内出荷
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応海外でも使える100V~240V対応
質量(g) 約55 出力 (USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W 入力 AC100V-240V~50-60Hz,0.6A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×28×40(プラグ収納時) 動作湿度(%) 20~90(結露なきこと) 出力端子 USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 20~35
USB-AC充電器 2ポート 20W グリーンハウス 6日以内出荷
20W(USB Power Delivery対応)の高速/高出力充電に対応したモバイルバッテリー。スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応。iPhone13を30分で約50%充電。USB Type-Cポート(1ポート)とUSB Type-Aポート(1ポート)を搭載。高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利。海外でも使える100V~240V対応。
4ポートAC充電器 グリーンハウス 6日以内出荷
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応
4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応
過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載
持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み)
鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質 PC、ABS 質量(g) 78.9 ポート数 4 出力 5V 4.8A(2ポート合計) コネクタ形状 USB TypeA(メス)×4 入力 AC 100-240V 50Hz/60Hz 適合機器 Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×50×66 動作温度(℃) 0 ~ 40 動作湿度(%) 20 ~ 85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
USB Type-C(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウス 6日以内出荷 から 13日以内出荷
USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブルUSB Power Delivery対応、最大100W(20V/5A)での給電可能USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
仕様 USB Power Delivery対応 色 ブラック コネクタ形状 USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) 取得規格 USB-IF RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0対応 適合用途 充電/データ転送
23.8インチワイド USB-C PD対応ディスプレイ グリーンハウス 7日以内出荷
USB Type-C 1本で映像入力と最大65W給電が同時に行える利便性の高い23.8型フルHD液晶ディスプレイ。ノートPCユーザーの作業効率を大幅に向上させる点が最大の魅力です。電源アダプタを持ち歩く必要がなく、モバイルワークやテレワーク環境をスッキリ構築したい人に最適です。100Hzの高速リフレッシュレートに対応しているため、スクロールや動画、カジュアルゲームでも滑らかな映像を楽しむことができます。ADSパネルによる上下左右178°の広視野角は色変化が少なく、資料作成・映像視聴・マルチウィンドウ作業において快適な視認性を提供します。また、ブルーライトカット・フリッカーフリー表示など、目に優しい設計を採用し、長時間のデスクワークにも向いています。ステレオスピーカー内蔵やVESAマウント対応により、外部周辺機器を追加せずとも十分な作業環境を構築可能。USB-CノートPCを使うビジネスユーザー、在宅勤務者、大学生など、デスク周りをシンプルにしたい人や動画・資料作成が多い人に特におすすめの1台です。
寸法(mm) 【盗難防止ホール】3×7対応 質量(g) 約3.6(スタンドあり) タイプ 【パネル】23.8型 ADSパネル(ノングレア) 電源(V) AC100 50/60Hz 消費電力(W) 最大115(省電力モード時:0.5以下)、通常使用時(オンモード):10.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約540×197×409(スタンドあり) 輝度 250cd/m2 (Typ.) 最大解像度 【表示】1920×1080(フルHD) 応答速度 GTG:20ms 入力端子 【映像】HDMI端子×1(HDCP対応)、USB Type-C端子×1(HDCP対応) 視野角(左右:上下) 【標準】178°/178° VESAマウント(mm) 【インターフェース】100(0.7ピッチ) M4.0, L10 スピーカー ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載 傾斜角度(°) 上:23 / 下:5 USBポート アップストリーム・・USB Type-C×1:USB3.2 Gen1、DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、ダウンストリーム・・USB Type-A×2:USB3.2 Gen1(各ポート最大5V/0.9A)、電源供給方式:セルフパワー ※ディスプレイ電源より供給 グリーン購入法 適合 入出力端子 【音声】入力:非搭載、出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3