絞り込み
ブランド
- FSC
- モノタロウ(56)
- ATEN(474)
- BELKIN(ベルキン)(384)
- BUFFALO(バッファロー)(704)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,463)
- LEPLUS NEXT(773)
- PGA(590)
- Simplism(421)
- StarTech.com(1,750)
- エレコム(1,716)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,357)
- ダイヤトレンド(439)
- トリニティ(851)
- ナカバヤシ(676)
- メディアカバーマーケット(38,541)
- レイ・アウト(1,352)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(428)
- 光興業(596)
- 明工社(550)
- ブランドをもっと見る

HKW タイプライター風メカニカルキーボード 青軸 JIS規格 109キー USB有線 日本語キーボード(アンティーク)
FSC¥16,827税込¥18,5101個6日以内出荷色アンティークキー配列日本語109キーキー方式メカニカルインターフェイスUSB
HISPEEDHDMIケーブル5.0M
FSC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷イーサネットチャンネル対応。オーディオリターンチャンネル。取り回ししやすいスリムタイプ用途2K4K/30P。伝送スピード:10.2Gbps色ブラックケーブル長(m)5
ブルーレイ対応不織布バインダー
FSC¥479税込¥5271個3日以内出荷バインダーの色は、クリアホワイト。リング穴付き。サイドストッパーにより、ディスクが落ちにくい用途バインダー・2穴リング式。表面が平坦でやわらかい不織布ケースを採用。ブルーレイディスクも収納可能
折りたためるスマホスタンド
FSC¥779税込¥8571個3日以内出荷超軽量&コンパクトサイズ。端末がすべりにくいスエード調素材。マグネット式簡単組み立て。製品サイズ:折りたたんだ状態 H95×W80×D8
液晶TV上のせラックS
FSC¥779税込¥8571個3日以内出荷液晶TVの上にのせるだけの簡単取り付け。パソコンやゲーミングモニターにも対応。工具不要材質ABS製色ブラック耐荷重(kg)1本体質量(g)89外寸(mm)218×114内寸(mm)177×108
HDMIケーブル光ファイバー
FSC¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷遅滞なく光速で伝送 4K@60Hz 4:4:4 18Gbpsの高速伝送に対応した光ファイバーHDMIケーブルです。はっきりスポーツ運動画面 4:4:4kカラースペース 18Gbpsの帯域を確保し 4K HDRの高精細な映像を見ることができます。デジタルオーディオインターフェース技術、同期オーディオとビデオの伝送、オーディオとビデオのラインを別々に接続する必要がないため、装飾用のケーブルを簡単に作成できます。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。長距離でも安定した信号を伝送可能です。HDMIケーブルは、4Kブルーレイプレーヤー、SMART 3D、MEDIA PC、Apple TV、PS4、PS3、XBox One S、Xbox 360、コンピューターおよびその他のHDMI対応機器を4K TVおよびディスプレイなどに接続します。色ブラックプラグ金メッキ
ゲーミングマウス
FSC¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。セット内容本体/取扱説明書色ブラックケーブル長(m)約1.8本体寸法(mm)約122×81×43本体質量(g)約168(錘込)接続方式有線(USB)分解能(dpi)16400ボタン数18インターフェイスUSBホイール数1読取方式光学式
TYPE-Cイヤホン変換アダプタ
FSC¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷イヤホンで音楽を聴きながらの充電が可能。アルミボディ&ナイロンケーブルの高耐久設計。USB PD(Power Delivery)急速充電対応。最大480Mbpsの高速通信が可能。マイク付きイヤホンにも対応。PC、マウス、USBメモリなどにも対応。DAC搭載Type-Cイヤホン対応。OTG機能対応仕様最大PD100W/20V 5A USB2.0/480Mbpsデータ転送色ブラック本体質量(g)12ケーブル長(mm)70スマホ・タブレット対応タブレット対応変換タイプ変換前:USB TypeC、変換後:USB TypeC
ブルーレイ対応不織布ケース
FSC¥579税込¥6371個3日以内出荷50枚+5枚入り 10%増量(収納枚数110枚)。サイドストッパーにより、ディスクが落ちにくい用途表面が平坦でやわらかい不織布ケースを採用。ブルーレイディスクも収納可能色ホワイト
ブルーレイ対応不織布ケース
FSC¥579税込¥6371個3日以内出荷50枚+5枚入り 10%増量(収納枚数110枚)。リング穴付き。サイドストッパーにより、ディスクが落ちにくい用途表面が平坦でやわらかい不織布ケースを採用。ブルーレイディスクも収納可能色ホワイト
ガジェットポーチS
FSC¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷ガジェットをまるっと収納。軽くて丈夫なEVA素材用途Wファスナー。ハンドル付き。マジックテープ式中仕切り×2個付き材質EVA、ナイロン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×180×52
ガジェットポーチL
FSC¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ガジェットをまるっと収納。軽くて丈夫なEVA素材用途Wファスナー。ハンドル付き。マジックテープ式中仕切り×2個付き材質EVA、ナイロン色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1185×225×63
PD65W対応充電器
FSC¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷USBPD対応。2台同時充電可能用途USB-Aポート×1、Type-Cポート×1。最大出力57W(2ポート同時使用時)。Type-Cポートのみ使用時最大65W。USB-Aポート最大12W。PPS充電対応。折りたたみプラグ式色ホワイト
TYPE-C延長ケーブル1.0M
FSC¥979税込¥1,0771個3日以内出荷充電通信対応 Type-C用延長ケーブル。1.0m<ホワイト>用途PD60W対応 Type-C to Type-C。データ通信480Mbps。映像や音声の出入力には非対応色ホワイト
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料