パソコン/周辺機器 :「エフケーブル」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
遅滞なく光速で伝送 4K@60Hz 4:4:4 18Gbpsの高速伝送に対応した光ファイバーHDMIケーブルです。はっきりスポーツ運動画面 4:4:4kカラースペース 18Gbpsの帯域を確保し 4K HDRの高精細な映像を見ることができます。デジタルオーディオインターフェース技術、同期オーディオとビデオの伝送、オーディオとビデオのラインを別々に接続する必要がないため、装飾用のケーブルを簡単に作成できます。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。長距離でも安定した信号を伝送可能です。HDMIケーブルは、4Kブルーレイプレーヤー、SMART 3D、MEDIA PC、Apple TV、PS4、PS3、XBox One S、Xbox 360、コンピューターおよびその他のHDMI対応機器を4K TVおよびディスプレイなどに接続します。
色ブラック
Y分岐タイプ、一端はMC-4(ソーラーパネルプラグ、オス/メス)、反対の端はDC 5.5mmx2.1mm。ソーラーMC4コネクタ付きのすべてのソーラーパネルに対応しています。ソーラーパネルとソーラー発電機の接続に使用し、MC-4コネクタ付きのすべてのソーラーパネルキットに共通。これを使用して、100W 50Wソーラーパネルとソーラージェネレーターを接続できます。高品質素材で安定したトランスミッションを実現。配線は耐候性があり、極端な高温と低温に耐えるように設計されています。耐湿性、UV耐性、耐腐食性があります。
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
USB端子ケーブルを簡単に延長。USB仕様のマウス・キーボードなどの延長に最適。約1mの延長でゆったりと使用可能。最大480Mbpsの高速データ通信に対応※充電・通信の速度は接続するケーブルや機器によって変わります。。
1個
¥398
税込¥438
10日以内出荷
最大5V 3.0Aの急速充電対応
最大480Mbpsの高速データ通信が可能
断線に強いロングブッシュ
断線に強く絡みにくい高耐久メッシュケーブル
仕様●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:2m●USBケーブル●カラー :ブラック●ケーブル長さ:2m●保証:6ヶ月●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
転送速度(Mbps)480Mbps
アズワン品番67-7553-86
1個
¥579
税込¥637
9日以内出荷
USB3.0/5Gpbs高速データ転送
USBメモリやハードディスクに最適
ケーブル長9cm
携帯便利なスリム&コンパクト設計
高級感のあるアルミ製素材採用
仕様●製品タイプ:USB HUB●ケーブル長さ:約90cm●素材:アルミ●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:対象外●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F1P001G●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7553-85
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
DPIのデフォルトは1000です。他に2000、4000、8200と16400が選べ、それぞれ50-16400の範囲で調整が出来ます。高精度トラッキング、最大16400dpiの光学センサー、デフォルト1000 Hzのポーリングレートです。ソフトインストール後に使用可能:ポーリングレート調整/プロファイルのロードと保存/ダブルクリックスピード調整/スクロールスピード調整/加速度調整/ポインタースピード調整。カスタマイズ可能なカラフルなバックライト機能付き、長時間使用可能なバッテリーでゲーミングマウスの入門モデルとしてゲーム初心者におすすめです。18個のボタンはすべて異なるキーに設定できます。好みに合わせて何れかのキーを選択して設定するか、マクロ編集機能を用いて好きなマクロを組めます。お気に入りのゲームにぴったりのコマンド設定が保存できます。最大5つのプロファイルが保存でき、プロファイルはソフト上で、もしくは本体裏面のボタンで切替が可能です。
セット内容本体/取扱説明書
色ブラック
ケーブル長(m)約1.8
本体寸法(mm)約122×81×43
本体質量(g)約168(錘込)
接続方式有線(USB)
分解能(dpi)16400
ボタン数18
インターフェイスUSB
ホイール数1
読取方式光学式
1個
¥5,398
税込¥5,938
9日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。