パソコン/周辺機器 :「エフケーブル」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G502 HEROは、究極のトラッキング精度を発揮する先進的なオプティカル センサーに加え、カスタマイズ可能なRGBライトとゲーム プロファイル作成機能を搭載。100~16,000の幅広いDPI設定が可能なほか、付属のウェイトを付け替えて重量やバランスを調整できます。 HEROは、ロジクール製品の中で最も高精度のゲーミング センサーです。アーキテクチャーを一から見直し、次世代の精度を実現しました。歴代最高のフレームレート処理速度を誇り、IPS 400以上に加え、100~16,000の全DPIでゼロスムージング、ゼロフィルタリング、ゼロアクセラレーションを達成しています。大会で求められる精度が得られるほか、抜群に安定したレスポンスを発揮します。DPI設定は、Logicool G HUBで自分好みにカスタマイズできます。 Logicool G HUBを使用して、よく使うコマンドやマクロを11個のボタンそれぞれに設定可能。ビルド、しゃがむ、乱闘、回復…ゲーム内のアクションを指先一つで発動できます。プロファイルをマウスに保存して、プレイ環境を持ち運ぶ、どこでもすぐに自分のプレイ環境が整います。 ライバルの一歩先を行くために、マウスの重みを細かく調整可能。同梱の3.6gのウェイト5個を、マウスの前後左右や中央に自在に配置できます。さまざまな配置やバランスを試して自分にぴったりの構成を見つけ、パフォーマンスを最適化しましょう。 LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、PC画面と連動するRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現する次世代テクノロジーです。約1,680万色の中から好みの色を選択できるだけでなく、他のロジクールGデバイスとライトのアニメーションやエフェクトを同期することも可能です。カスタマイズは、Logicoolゲーム ソフトウェアで手軽に行えます。 G502 HEROの特長は、主要機能の性能やカスタマイズ性の高さだけではありません。細かなところも緻密な計算に基づいて設計されています。フックと結束バンドが付いた編組ケーブル、滑りにくいサイドのラバー素材、マグネット式のウェイトカバーなど、多くの工夫が施されています。
仕様USBレポートレート:1000Hz(1ms)、ゼロスムージング/アクセラレーション/フィルタリング、最大加速>40G2、最大スピード:>400IPS3、USBレポートレート:1000 Hz (1ms)、オンボード メモリ:最大5つのプロファイルを保存可能(ファームウェア127が必要)、LIGHTSYNC RGB:ゾーン×1、編組ケーブル 寸法(mm)132×75×40 質量(g)オプション:最大18(5x3.6)、(マウスのみ)121 ケーブル長(m)2.1 接続方式有線 センサーHERO(TM) 解像度100~16000dpi 保証期間2年間無償保証 対応フォーマットUSBデータ:16ビット/軸 使用環境条件Windows 7以降、macOS 10.11以降、Chrome OS(TM)、USBポート プロセッサーマイクロ:32ビットARM 耐久性PTFEフィート:>250km4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

究極の薄さ G813は、これまでの設計と開発の常識を覆す製品です。パフォーマンスと機能に一切妥協することなく、極限まで洗練されたデザインと究極の薄さを実現しました。 優れた耐久性と快適性を誇り、激しいゲーミング セッションに対応できるG813は、新世代のゲーミング メカニカル キーボードと呼ぶに相応しい製品です。 高度なコンパクト メカニカル 従来のスイッチと同じ速度、精度、パフォーマンスを、半分の高さで実現。コンパクトGLメカニカル スイッチは厳しいテストを通過し、非常に高い耐久性、反応性、精度要件を満たしています。次の3つのスイッチ タイプからお選びいただけます。 GLクリッキー - 耳に聞こえるクリック音と触覚フィードバック GLタクタイル - 優しい打鍵感による適度な触覚フィードバック GLリニア - 完全にスムーズなキー ストローク LIGHTSYNC RGB G813は、キーごとのライトを1680万色から自由にカスタマイズすることができます。自分だけのアニメーションを創り出すこともお手の物です。もちろん、プリセットのエフェクトから選ぶこともできます。LIGHTSYNCは、ゲーム、オーディオ、画面と連動したRGBライトにより、未だかつてない没入感を実現するテクノロジーです。 キーボードによるテーマの統一、ゲーム プレイの高度化、ゲーミング セットアップの拡張。1高度な機能を使用するにはゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBが必要です(logicoolg.com/GHUBからダウンロード可能)。 無限のコントロール 流線型の洗練されたデザインを持つG813には、Gキーやオンボード プロファイルなど、トータル コントロールを可能にするあらゆる機能が搭載されているため、 高度かつ高パフォーマンスな体験がもたらされます。G813をPCの司令塔にしましょう。 USBパススルー 他のデバイスをすばやく充電できる便利な機能も備わっています。 専用USBケーブルとキーボード背面のUSBパススルー ポートを接続して、フルパワーのスループットとデータ速度を体感しましょう。キーボードの性能を落とすことなく、デバイスを接続して充電したり、マウスを接続してゲームの操作性を高めたりできます。 専用メディアコントロール すぐに手の届くオンボードのメディア コントロール。音楽やビデオの音量調整、再生/停止、スキップ、またはオーディオのミュートは専用のコントロールを使ってすばやく行うことができます。 LOGICOOL G HUB Logicool G HUBを使えば、デバイスとゲームを簡単にフル コントロール可能。ライトのカスタマイズやマクロの作成なども自由自在。 ゲームごとにゲーミング デバイスを調整したり、DiscordやOBSなどのサードパーティ アプリと接続したり、Logicool Gコミュニティでカスタム ゲーム プロファイルをダウンロードしたりシェアしたりすることができます。
キーストローク(mm)3 寸法(mm)475×150×22 質量(g)1045(ケーブル除く) ケーブル長(m)1.8 圧力押下圧:45g 接続方式有線 その他の機能LIGHTSYNC RGB、キー単位のライト5個の専用Gキー専用メディア コントロールとエッジレス音量ホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります