PC周辺機器 (6) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ロジクールすべて解除
G304 LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 当日出荷
超軽量設計、コンパクトなサイズと高い省電力性を両立させた、ワイヤレス ゲーミングマウス。
乾電池1本で約250時間の連続ゲームプレイを実現。
LIGHTSPEED ワイヤレスとHEROセンサーを搭載させた、ワイヤレスゲーミングマウスの新エントリー機種。
質量(g) 99 接続方式 無線 RoHS指令(10物質対応) 対応
G703 HERO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 当日出荷
エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。
ボタン数 6 質量(g) 95 タイプ 光学式マウス 接続方式 無線 機能 カウント切り替え可能 使用電池 内蔵充電式リチウムイオン電池 解像度 (カウント)16000dpi RoHS指令(10物質対応) 対応
G903 HERO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス ロジクール 当日出荷
ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応した、ロジクールGのフラッグシップマウス G903。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。
ボタン数 11 タイプ 光学式マウス 接続方式 無線 機能 チルトホイール カウント切り替え可能 使用電池 内蔵充電式リチウムイオン電池 解像度 (カウント)16000dpi RoHS指令(10物質対応) 対応
G923 Racing Wheel & Pedal ロジクール 当日出荷
独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
仕様 ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 材質 ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM) 色 ブラック ホイール 回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロジクール Tapスケジューラー ロジクール 当日出荷 から 6日以内出荷
Tap Schedulerは、会議の詳細を表示したり、アドホック会議や将来の会議のために会議室を予約したり簡単にできます。主要な会議室スケジューリングソリューション用の専用スケジューリングパネルとして簡単に導入でき、社員が適切な会議スペースを見つけて使用申請するのに役立ちます。対応アプリケーションは、Teams Room、ZoomRoomなど対応しております。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 本体のみ:165 × 246.2 × 28.5、壁面設置時:165 × 246.2 × 31.4、マリオン設置時:165 × 292.6 × 44.5 サイズ(inch) タッチスクリーン:10.1 ディスプレイ タイプ:IPS(In-Plane Switching)、LEDバックライト付きLCDパネル 解像度 1280 x 800 視野角 85°(上下左右) 輝度 400ニット コントラスト比 1000:1 角度(°) 設置:0(設置面に対してフラットな状態) センサー 加速度計、アンビエント ライト 取付方式 100mm×100mm VESA、FDMI 電源 Power over Ethernet(PoE)、IEEE 802.3af タイプ1、クラス3デバイス(※PoE対応ネットワークまたはPoEインジェクターとイーサネットケーブルが必要です(別売)) デバイス 監視および管理には、ロジクール Syncのリモート管理機能、Microsoft Teams管理センター、Zoom Device Managementプラットフォームを利用できます。 互換性 ロジクール Tapスケジューラーは、以下の主要な、会議室スケジューリングソリューションと連携します。Microsoft Teamsパネル、Zoom Roomsスケジュール作成用ディスプレイ、Meetioスケジューリングパネル、Robinスケジューリングパネル、Appspaceスケジューリングパネル。ロジクール Syncリモート管理プラットフォームとも互換性があります。 動作温度範囲(℃) 0~40 保管温度(℃) -40~70 湿度(%) 10-95 質量(kg) 0.7 仕様 【静電容量式】10ポイントマルチタッチ、【指紋付着防止】疎油性コーティング、【ケーブル孔】水平/垂直/中央、【ポート、インターフェース】イーサネット:10/100mbps、WiFi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0(現在使用不可、今後対応予定)
ロジクール TAP SCHEDULERアングルマウント ロジクール 6日以内出荷
ロジクール Tap Schedulerアングルマウントは、低い位置への取り付けや角度を付けての設置に最適で、Tap Schedulerを取り付ける場所や方法に柔軟性をもたらします。アングルマウント設置により14°の角度が付き、会議室のスケジュールが読み取りやすくなります。快適な表示角度でロジクール Tap Schedulerを取り付けることが可能です。
セット内容 アングル台座、リバーシブルインターフェース、マウンティング ハードウェア、取扱説明書、保証規定 角度(°) 14(設置時、ロジクール Tap Schedulerのディスプレイ角度) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 【アングル台座】132.1×213.4×54.8【リバーシブルインターフェース】121.7×208.1×10.5 保証期間 2年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3