パソコン/周辺機器 :「LED回路」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3台同時充電が可能な5000mAh大容量モバイルバッテリーです。手のひらサイズで軽量コンパクト。本体上部LEDで電池残量が確認できます。PSE適合品
その他電池残量4段階LEDランプ表示、保護回路機能有、PSE適合品 容量電池:5000mAh/3.7V(18.5Wh) 質量(g)122 使用温度範囲(℃)0~45(結露無き事) 出力電圧(V)USB-A:DC5、 USB Type-C:DC5、 合計出力(最大):DC5 入力電圧(V)microUSB:DC5、Type-C:DC5 出力電流(A)USB-A:2.1、 USB Type-C:2.1、 合計出力(最大):2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.6×14.5×97.4 充電時間(時間)約5(ACアダプター1Aの場合) 内蔵電池リチウムポリマー充電池 入力電流(A)microUSB:2.1、Type-C:2.1 充電可能回数約300回 主材質ABS 入力ポートmicroUSB・Type-C 出力ポートUSB-A×2、USB Type-C×1
1台
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります