絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • オーム電機(79)
  • エレコム(174)
  • サンワダイレクト(50)
  • カシムラ(66)
  • bitstrong(12)
  • サンワサプライ(80)
  • 多摩電子(56)
  • ナカバヤシ(5)
  • ELPA(32)
  • JAPANNEXT(124)
  • ATEN(107)
  • NEC(74)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(58)
  • ASUS(エイスース)(54)
  • アドテック(51)
  • Anker(アンカー)(47)
  • エアージェイ(46)
  • BUFFALO(バッファロー)(35)
ポート数
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 6(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(6)
  • 2~3未満(1)
  • グリーン(2)
  • グレー(2)
  • パープル(2)
  • ピンク(2)
  • ブラック(9)
  • ブルー(3)
  • ベージュ(3)
  • ホワイト(9)
  • 柄物(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(38)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「100V USB」の検索結果

シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)
SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプター OWLTECH(オウルテック)SATA-USB3.2 Gen1(USB3.0)/2.0 変換アダプターOWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
欠品中
ドライブに接続するだけで手軽にデータのお引越しUSB3.2 Gen1対応で最大5Gbpsの高速データ転送UASPモード対応で高速データ転送大容量のSSDやHDDドライブに幅広く対応Windows・Mac両対応安心1年保証
合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック)合計4.8A出力 USB Type-A 3ポートAC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全ポートにかしこく充電(SmartIC)を搭載、合計最大24Wで3台同時にかしこく充電できるUSB AC充電器です。コンセントを塞がないコンパクトサイズで充電環境をスッキリさせることができます。さらに折り畳み式プラグのため職場や旅行先への持ち運びにも便利です。
適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)出力USBType-A×3:5V/2.4A(各ポート)合計最大4.8A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48質量(g)約 70保証期間2年間ポート数3
薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ14mm 最大PD65W出力GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
4,098税込4,508
1個
欠品中
・薄さわずか14mmのスリムなAC充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・2台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
ブラック本体質量(g)約 100対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約47.3×82.8×14(電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)6台同時充電可能 合計最大64W出力 USB Type-C×2 USB Type-A×4 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
合計最大64Wの多ポートAC充電器・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・使い勝手の良い電源コード・スタンド付属で安定性も抜群・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品縦置きスタンド/電源コード (約 1.2m)ブラック質量(g)約 160(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)ポート数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×29×79(縦置きスタンド/電源ケーブル含まず)適合機器iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等入力仕様AC100 - 240V 50/60Hz 1.6A出力仕様C1:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/C2:DC5V 3A、DC9V 2.22A、DC12V 1.67A/A1&A2:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)/A3&A4:DC5V 2.4A (Total 2.4A max)
AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラック OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD65W 薄型 C×1 ブラックOWLTECH(オウルテック)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
高出力なのに超薄型窒化ガリウム(GaN)採用USBPowerDelivery対応のUSBType-Cポートで超速充電USBPDより効率的な充電が可能な「USBPD-PPS」安心安全設計安心の2年保証
ブラック出力[USBType-C]DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A、[PD-PPS]DC5V-21V/3A、最大PD65W本体質量(g)約76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約42×12.5×87対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、オーディオプレイヤー、Bluetoothスピーカー保証期間2年間入力仕様AC100V-240V50/60Hz1.5AUSBポートUSBType-C×1ポート
しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)しなやかで断線に強い しかもノートPCも充電OKPowerDelivery100W対応 Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(m)約2ケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種通信速度最大480Mbps規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応保証期間1年間
最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×3 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
・ポケットに収まるパワフルな充電器・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大65W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の1年保証
ブラック本体質量(g)約 121対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.5×52.2×54入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/5A (最大65W)、USB Type-C3:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大20W)、PD PPS:DC3.3-DC11V/1.8A (最大20W)※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-C × 3ポート
最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD65W出力 GaN採用 USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
ノートPCの充電も可能なAC充電器最大65W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応3台同時充電が可能折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)本体質量(g)約 140入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セット OWLTECH(オウルテック)最大12W USB Type-A 2ポート AC充電器 + 超タフUSB Type-A to USB Type-Cケーブル セットOWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。50000回以上の屈曲試験に耐える耐久性に優れたUSB A USB Cケーブルを同梱し、ご購入後にすぐにお使いいただくことが可能です。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しており、USBタイプCプラグと相手側の接続端子のコネクター接続部で異常発熱が起きると即座に電流を止め、発熱による火災を防ぎます。
入力電圧(V)(AC充電器)AC100-240(50/60Hz)転送速度(Mbps)(ケーブル)最大480ケーブル長(m)1.2質量(g)(AC充電器)約40対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器規格(ケーブル)USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応USBポート数USB Type-A×2ポート保証期間18ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(AC充電器)約27×43×40コネクタ形状(ケーブル)USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)出力仕様(AC充電器)USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A、[最大12W]
PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery100W対応 Type-C to Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応本体質量(g)約25対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種保証期間1年間通信速度最大480Mbps
小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)小型PD65W C2A1 AC充電器 ブラックOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
スマートフォンなどの充電に最適な充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)72(パッケージ込み)本体質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:[PD3.0] DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、[PPS] DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(18W Max)、USB Type-C + USB Type-A:合計 DC5V/3A(15W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)超速充電 最大PD100W出力 GaN採用USB Type-C×2 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・最大100W出力のUSB Type-Cポート・「USB PD-PPS」に対応・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート・3台同時にさくさく充電・折りたたみプラグでもっとコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
ブラック本体質量(g)約 215適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
GaN PD30W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN PD30W C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大30W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)76(パッケージ込み)本体質量(g)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 1A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PPS:DC3.3-11V/3A、DC3.3-16V/2A(30W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 OWLTECH(オウルテック)AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
最大4台同時に充電軽量でコンパクト自動で機器に最適な充電をするかしこく充電安心2年保証
本体質量(g)約74対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター、加熱式タバコ等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×27.5×48保証期間2年間出力仕様USB Type-A × 4:5V/2.4A (各ポート)合計最大4.8A端子USB Type-A×4RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100 - 240V 50/60Hz
25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック)25万回以上の屈曲試験に耐えるLightningケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5mOWLTECH(オウルテック)
3,798税込4,178
1個
12日以内出荷
1.5mの断線に強いUSB-A to ライトニングケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。Apple認定 MFi認証取得なので安心です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5ケーブル種類耐久性取得規格MFi認証適合用途充電用対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touchUSBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)出力仕様【AC充電器】USB Type-A 1ポート使用時:5V/2.4A、USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/1Aコネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス)転送速度(Mbps)最大480規格【ケーブル】最大2.4A充電対応保証期間2年間
薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ19.5mm 最大PD65W出力 GaN採用USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
・薄型で高出力、痒い所にも手が届くAC充電器・最大65W出力のUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・2台同時にさくさく充電・スイングプラグ採用・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品・安心の2年保証
ブラック本体質量(g)約 125本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 47.5 × 92 × 19.5 (電源プラグは除く)入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力仕様【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W) 【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W) 【USB Type-C+A】PD45W+DC5V/2.4A (合計最大57W) ※充電環境により供給される電流値は異なります。
AC充電器 OWLTECH(オウルテック)AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品安心1年保証
仕様PSE適合本体質量(g)約41対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A端子USB Type-A×1、Type-C×1RoHS指令(10物質対応)対応パワーデリバリーPowerDelivery20W対応
コンパクトなサイズなのに24Wの高出力 最大24W出力 USB Type-A×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)コンパクトなサイズなのに24Wの高出力 最大24W出力 USB Type-A×2 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
コンパクトなAC充電器USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力【単ポート使用時】DC5V/2.4A【2ポート使用時】DC5V/4.8A(合計最大24W)本体質量(g)52入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 33 × 41 × 33保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 2ポート
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2m OWLTECH(オウルテック)25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & PD対応AC充電器のセット 1.2mOWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本製品はケーブルとACのセット商品です。防弾チョッキなどにで使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分にロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。もしもの時にスマートフォンを守る温度センサーを搭載しております。PowerDelivery20Wにも対応しており、高速で充電可能です。安心の2年保証です。
ケーブル長(m)1.5対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-FiルーターなどUSBポート【AC充電器】USB Type-A×1ポート、USB Type-C×1ポート入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)出力仕様【AC充電器】USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.6A (最大20W)、USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)、USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約28×43×40質量(g)【AC充電器】約50コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)転送速度(Mbps)最大480規格【ケーブル】USB2.0規格準拠、USB PD(Power Delivery)対応保証期間2年間
PD35W C×1A×1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック)PD35W C×1A×1 AC充電器 ホワイトOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器最大35W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)79(パッケージ込み)本体質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×54×39(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.8A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.91A、DC15V/2.33A、DC20V/1.75A(35W Max)、PPS1:DC3.3-11V/3A、PPS2:DC3.3-16V/2A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC20V/1.5A(30W Max)、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A(15W Max)。※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
PD35W C×1A×1 AC充電器 ブラック OWLTECH(オウルテック)PD35W C×1A×1 AC充電器 ブラックOWLTECH(オウルテック)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
スマートフォンやタブレットにおすすめな充電器最大35W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)79(パッケージ込み)本体質量(g)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×54×39(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器。※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.8A 50/60Hz出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.91A、DC15V/2.33A、DC20V/1.75A(35W Max)、PPS1:DC3.3-11V/3A、PPS2:DC3.3-16V/2A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC20V/1.5A(30W Max)、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A(15W Max)。※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイト OWLTECH(オウルテック)小型PD65W C2A1 AC充電器 ホワイトOWLTECH(オウルテック)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
スマホからノートPCまで、これ1台で高速充電窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大65W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート3台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
質量(g)112(パッケージ込み)本体質量(g)83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×52.5×41(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間1年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 1.5A出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大PD65W)、PD PPS:DC5-11V/5A、USB Type-C2:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A (最大PD20W)、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)、USB Type-C1 + USB Type-C2:45W+20W (最大PD65W)、USB Type-C1 + USB Type-A:45W+18W (最大63W)、USB Type-C2 + USB Type-A:5V/3A (最大15W)、USB Type-C1 + USB Type-C2 + USB Type-A:45W + 15W (最大60W)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーン OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 オリーブグリーンOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。オリーブグリーン本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5m OWLTECH(オウルテック)25万回以上の屈曲試験に耐えるType-Cケーブル同梱 超タフケーブル & AC充電器のセット 1.5mOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
1.5mの断線に強いUSB-A to USB-Cケーブルが付属している、最大17W対応の2ポートUSB ACアダプタです。防弾チョッキなどに使われるアラミド繊維を使用したケーブルは、極めて耐久性に優れており、250000回以上の屈曲試験にクリアしました。またケーブルの付け根部分をロングブッシュ形状にすることで、根元部分も断線しにくい構造となっています。ACプラグは折り畳み式なので、持ち運びにも便利です。安心の2年間保証です。
ケーブル長(m)1.5対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器USBポート【AC充電器】USB Type-A×2ポート入力電圧(V)【AC充電器】AC100-240(50/60Hz)出力仕様【AC充電器】かしこく充電(Smart IC):2.4A/1.0A [最大17W]寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【AC充電器】約37×39×39質量(g)【AC充電器】約46コネクタ形状USB Type-A(オス)- USB Type-C (オス)転送速度(Mbps)最大480規格【ケーブル】USB2.0 規格準拠 最大3A充電対応保証期間2年間
GaN PD20W C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN PD20W C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
スマートフォンなどの充電に最適な充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-Cポート「USB PD-PPS」に対応折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
質量(g)70(パッケージ込み)本体質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×43.3×32(電源プラグは除く)適合機器スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器※接続する機器に合わせたケーブルをご用意ください。※すべての機器での動作を保証するものではありません。保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護入力仕様AC100-240V 0.7A 50/60Hz出力仕様PD3.0:DC5V/3A、 DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、PPS:DC3.3-5.9V/3A、DC3.3-11V/2A(20W Max)※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。サンドベージュ本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器 OWLTECH(オウルテック)GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 最大PD45W出力 コンパクト2ポートAC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
最大45W出力が可能なUSB Type-Cポート・窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト・2台同時にさくさく充電・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応・折りたたみプラグでよりコンパクトに・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
質量(g)約 91ポート数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×35×35対応機種PD対応のノートパソコン、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 1.2A出力仕様USB Type-C 単体使用時:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25APD-PPS DC3.3-DC21V/2.25A(最大45W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (Smart IC) DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:PD30W+5V/2.4A(12W) (最大42W)
最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 GaN採用USB Type-C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
ころっと可愛い形のパワフルなAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大30W出力のUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 31(W) × 35(D) × 32(H)質量(g)(本体):約 44対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.0A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、 DC9V/3A、 DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A、PD PPS:DC3.3-DC11V/2.7A(最大30W)
最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリー OWLTECH(オウルテック)最大PD20W対応 5000mAh USB Type-C出力 ACモバイルバッテリーOWLTECH(オウルテック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
・AC充電器とモバイルバッテリーが1つに・最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート・本体の充電はコンセントに挿すだけ・手軽に使える容量5000mAh・各種保護機能搭載の安心、安全設計・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約 160使用温度(℃)[充電時]0~35、[放電時]0~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×32×80対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレスイヤホン、ワイヤレススピーカー定格出力USB Type-C[PD]5V/3A、7V/2.86A、9V/2.22A、12V/1.67A[PD-PPS]5V-11V/2Aバッテリーリチウムイオン電池 3.65V/5000mAh 18.25Wh充電時間空の状態から満充電まで約 2時間出力容量5V/3100mAh、7V/2100mAh、9V/1600mAh、12V/1190mAhバッテリー容量(Ah)5保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(電圧/電流)保護、温度保護定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.6A使用可能回数約 1000回
超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2 OWLTECH(オウルテック)超速充電 AC充電器 PD100W C×2 A×2OWLTECH(オウルテック)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
ブラック質量(g)約 215保証期間2年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A 0.7A 50/60Hz出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/5A (最大100W)PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)USB Type-C2:DC5V/3A, DC9V/3A, DC12V/3A, DC15V/3A, DC20V/3.25A (最大65W)PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)USB Type-A:DC5V/3A, DC9V/2A, DC12V/1.5A (最大18W)サイズ(mm)約 32.5(W) × 63.1(D) × 62(H)USBポートUSB Type-A × 1ポートUSB Type-C × 2ポート
薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ13mm 最大PD20W出力 GaN採用 A1C1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
驚くほど薄くて小さなAC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
寸法(mm)約 42(W) × 75(D) × 13(H) (電源プラグは除く)質量(g)(本体):約 45対応機種スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機保証期間2年間保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護入力仕様AC100-240V 50/60Hz 0.6A Max出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、USB Type-C + USB Type-A:DC5V/3A (最大15W)
最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)最大PD30W出力 GaN(窒化ガリウム)採用 USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
GaN採用の小型AC充電器最大30W出力可能なUSB Type-Cポート窒化ガリウム(GaN)採用の小ささUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)本体質量(g)約 54入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5保証期間2年間
PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器 OWLTECH(オウルテック)PowerDelivery20Wで超速充電可能 きらきら可愛いグラデーションカラーのAC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
持ってて可愛いニュアンスカラーきらめくオーロラカラーType-CポートはUSB Power Delivery対応『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を多重保護の安心、安全設計折りたたみプラグでよりコンパクトにPSE適合製品
グラデーション質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×42×30対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A,USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A,USB Type-C+USB Type-A:DC5V/3A 合計 DC5V/3A
薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ13mm 最大PD36W出力 GaN採用 USB Type-C×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
超小型サイズの薄型AC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大36W出力のUSB Type-Cポート折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 41(W) × 64.8(D) × 13(H) (電源プラグは除く)ホワイト質量(g)(本体):約 50対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.8A出力仕様USB Type-C:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.75A、DC15V/2.4A、DC20V/1.8A (最大36W)
薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)薄さ13.5mm 最大PD45W出力 GaN採用 USB Type-C×2 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
高出力なのにスリムでコンパクトなAC充電器窒化ガリウム(GaN)採用で小型化最大45W出力のUSB Type-Cポート2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでもっとコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 44.3(W) × 73.8(D) × 13.5(H) (電源プラグは除く)ホワイト質量(g)(本体):約 80対応機種スマートフォン、タブレット、PD対応のノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 1.3A出力仕様USB Type-C1/C2:DC5V/3A、 DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A (最大45W)、USB Type-C1+USB Type-C2:30W+15Wまたは20W+20W
コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)コンパクトなのに最大PD20W出力USB Type-C×1 USB Type-A×1 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
小さくて可愛い、急速充電もできるAC充電器思わず手に取りたくなるカラーガジェット最大20W出力のUSB Type-CポートUSB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の1年保証
寸法(mm)約 30(W) × 42(D) × 30(H)質量(g)(本体):約 41対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ保証期間1年間入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 0.7A出力仕様Type-C:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)、Type-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A、Type-C+A:DC5V/3A
AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルー OWLTECH(オウルテック)AC充電器 PD20w A×1 C×1 アッシュブルーOWLTECH(オウルテック)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
・落ち着きのあるアースカラー・Type-CポートはUSB Power Delivery対応・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を・多重保護の安心、安全設計・折りたたみプラグでよりコンパクトに・PSE適合製品・安心1年保証
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。アッシュブルー本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
コンパクトなサイズなのに最大12W出力 USB Type-A×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック)コンパクトなサイズなのに最大12W出力 USB Type-A×2 AC充電器OWLTECH(オウルテック)
1,598税込1,758
1個
13日以内出荷
コンパクトなAC充電器USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応2台同時にさくさく充電折りたたみプラグでよりコンパクトに各種保護機能搭載の安心、安全設計PSE適合製品安心の2年保証
出力【USB Type-A 1ポート使用時】5V / 2.4A【USB Type-A 2ポート同時使用時】5V/2.4A [合計最大12W]本体質量(g)約 40入力AC100V - 240V 50/60Hz 0.4A対応スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、加熱式たばこなど本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 27 × 43 × 39保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 2ポート

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器