Mac向け 液晶ディスプレイ 27型BenQ(ベンキュー)翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適27型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能Type-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付きtreVolo 3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.155規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理ノングレア機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI調整範囲(mm)高さ:115コントラスト比1200:1最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 135KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:163 ppi視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2差込口ヘッドフォンジャック(出力):ありRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPSVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なしUSBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
天井モバイルプロジェクター/フルHD/500ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)翌日出荷
天井投写にも対応する角度調整機能スムーズに角度調整でき、傾斜がつけられる専用台座付属自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で設置の手間を軽減Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデルUSB-C給電対応で、専用電源アダプター不要(※バッテリー非内蔵)気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能Bluetooth接続により、スマートフォンや外部スピーカーとも連携可能
仕様●J-Moss:対応●LAMP種類:レーザー●VCCI:対応●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●最大解像度(RGB信号):フルHD●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(H):211mm●本体サイズ(W):130mm●環境自己主張マーク:なし●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):30型●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の2に規定する特定無線設備 、第2条第19号の3に規定する特定無線設備 、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約1.6(台座込み)表示方式DLP最大消費電力(W)90,最大90(待機時0.5)コントラスト比100000:1輝度500lm色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)翌日出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:168W/ 31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1000:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
サイズ(inch)31.5表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(90W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
DLP 4K 短焦点プロジェクター/3000ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)翌日出荷
1.「次世代の映像美と臨場感。短焦点 × 高輝度」短焦点投写比0.8なので、わずか1.8mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2.「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに補完。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタルズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●VCCI:対応●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●本体サイズ(H):168mm●電波法:適合●立体物投影機能:なし●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●本体サイズ(D):250mm●最大解像度(RGB信号):4K UHD●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●画面サイズ(最大):150型●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●立体物読取機器(書画カメラ):なし●環境自己主張マーク:なし●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●画面サイズ(最小):60型●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●本体サイズ(W):229mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●LAMP種類:LED備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応
天井シアター向けモバイルプロジェクター 天井投写/レーザー光源/1920x1080/500ANSIルーメン/オートフォーカス/縦横回転補正/自動障害物回避/Google TV内蔵BenQ(ベンキュー)翌日出荷
天井投写可能な角度調整機能スムーズに角度調整可能で傾斜のつけられる専用台座付属自動縦横回転補正、オートフォーカス機能で調整の煩わしさを軽減Netflix対応Google TV、バッテリー、スピーカー内蔵のオールインワンモデルバッテリー内蔵でコンセントのない場所でも使用可能PowerDelivery対応のUSB-C端子搭載で、専用の電源アダプタがなくても給電可能レーザー光源採用で、低発熱・低騒音・高速起動・長寿命を実現気軽に寝落ちできるスリープタイマー機能を搭載USBメモリにマルチメディアファイルに入れて再生が可能スマートフォンと接続しBluetoothスピーカーとしても利用可能
仕様●最大消費電力(W):90●立体物読取機器(書画カメラ):なし●LAMP種類:レーザー●画面サイズ(最大):120型●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●画面サイズ(最小):30型●本体サイズ(D):192mm●本体サイズ(W):130mm●最大解像度(RGB信号):フルHD●VCCI:対応●画像入力端子(PC入力):HDMI (2.0b) x1●立体物投影機能:なし●本体サイズ(H):211mm●最大消費電力(備考):最大90W(待機時0.5W)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-C x1(DP Altモード、PD入力最大100W、出力18W)、USB Type-A x1(マルチメディア再生及び5V/1A給電用)備考保証期間:1年センドバック電源AC100V~240V±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.1(台座込み)表示方式DLPコントラスト比100000:1輝度500lm解像度FHD輝度(ANSI lm)500主な用途家庭用色再現性約1677万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~135kHz走査周波数(垂直)23~62Hzケーブル電源ケーブル(約1.1m)入力端子HDMI(ARC)/USB Type-A/USB Type-C設置方式置き型スピーカーあり:4Wx2+10W(ウーファー)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9投影方式DLP
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、Thunderbolt/シルバー/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)翌日出荷
輝度:400cd/m2応答速度:GTG 5ms最大消費電力:230W31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%ムラ補正技術により均一な輝度を実現AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能左右違う画面設定ができるデュアルモードカラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザーThunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続USBハブ機能付き2.5Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きOSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇付属品クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2消費電力(W)標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5電源内蔵表面処理ノングレア本体質量(kg)約8.2、約6.6(ベースなし)色温度5000K、6500K、9300K、ユーザー設定外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし)コントラスト比2000:1表示色10.7億色解像度3840×2160視野角178°/178°応答速度5ms入力端子HDMI、DisplayPort、Thunderboltスピーカー2.5W×2色(本体)シルバー画面サイズ31.5インチカラーモードDCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー高さ調整範囲(mm)150バックライトLED バックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)400(標準)、400(最大)(HDR)
DLP 4Kプロジェクター /3000ANSIルーメンBenQ(ベンキュー)8日以内出荷
1.「次世代の映像美と臨場感」投写比1.3、2.2mで100インチ投写可能。明るいリビングでも3000ANSIルーメンで鮮やか。2. 「シネマ品質の映像」本物の4K UHD+BenQ独自CinematicColor技術で忠実な色再現。HDR-PRO(HDR10+/HLG対応、ローカル&グローバルコントラストエンハンサー搭載)対応で映画館級の立体感。また、MEMC搭載でスポーツやアクションの動きを滑らかに再現。3.「8つの自動調整機能で簡単・安全」オートフォーカス、自動縦横台形補正(縦30度、横20度)、自動シネマモード、自動スクリーンフィット、障害物回避、映像位置調整、デジタル・光学ズーム、オートアイプロテクション。4.「オールインワン・エンタメ」Google TV搭載&Netflix公式対応。15000以上のアプリにアクセス可能。YouTube/Disney+など公式アプリ対応。5.「大画面ゲーム最適化」HDMI2.1対応・4K/60Hz低遅延・HDRゲームモード、FPSやRPGに最適化。HDMI2.1 & USB-C(30W給電対応)次世代ゲーム機(Switch 2など)・モバイル機器(スマートフォン、PCなど)と快適接続。6.「その他」スマホリモコン対応:BenQ Projectorアプリで輝度調整・台形補正・音量操作。スタンド別売り
仕様●画面サイズ(最小):60型●最大解像度(RGB信号):4K UHD●その他解像度:VGA(640x480)~4K UHD(3840x2160)●LAMP種類:LED●画面サイズ(最大):150型●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●その他インターフェース:USB Type-A x 1-USB 2.0 (5V 1.5A) : ファームウェアアップグレード用 / 給電用 / USBリーダー、USB Type-C x 1-DP 1.4 (最大 4K 60Hz) PD 出力30W、CEC /ARC/ eARC対応、12Vトリガー端子x1●パネルサイズ及び駆動方式:単板DLP方式●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):229mm●ズーム機能:あり:光学ズーム1.0-1.3倍●本体サイズ(H):168mm●本体サイズ(D):250mm●画像入力端子(PC入力):HDMI 2.1 x2(第1ポートは eARC対応、5.1/7.1/Dolby Atmosに対応 )●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプタ、電源コードセット●音声出力端子(PC入力):ミニジャック(3.5mm) x1●J-Moss:対応●VCCI:対応●電波法備考:第2条第19号に規定する特定無線設備、第2条第19号の3に規定する特定無線設備、技適マーク:有●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●立体物投影機能:なし●立体物読取機器(書画カメラ):なし備考保証期間:1年センドバック、天吊り金具型番:CMP-80電源AC100V~240V(50/60Hz)本体質量(kg)約3.8表示方式DLP最大消費電力(W)250コントラスト比600000:1輝度3000lm色再現性約10億7000万色ランプ寿命20000時間走査周波数(水平)15~102KHZ走査周波数(垂直)23~60Hzケーブル電源ケーブル(約1.0m)スピーカーあり:8Wx2RoHS指令(10物質対応)対応
Mac向け4Kモニター 27型/3840×2160/シルバーBenQ(ベンキュー)8日以内出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適27型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザインNano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒を表現IPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可USB-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付き3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
仕様●Display HDR:VESA DisplayHDR 400●HDR方式:HDR10●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●パネル方式:IPS●プラグ アンド プレイ:DDC2B・DDC/CI●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:60Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり:-5度 - 20度●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり:15度/ 15度●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):445.1~560.1x613.8x220.2●本体色:シルバー●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:あり:90度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源コードセット●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波法に準じる電界強度が対象外の為●高さ調整:あり:115mmピッチ0.155寸法27型消費電力(W)標準40*デフォルトM-bookモード電源内蔵サイズ(inch)27表面処理グレア本体質量(kg)8.2最大消費電力(W)220コントラスト比1200:1輝度450cd/m2表示色約10億7000万色解像度3840×2160ドット視野角水平:左右178度/垂直:上下178度走査周波数(水平)27~135KHz走査周波数(垂直)24~76Hzケーブル電源ケーブルx1(約1.8m)/HDMI2.0ケーブルx1(約1.8m)/USB3.2 Gen1 TypeCケーブル(約1.5m)入力端子HDMI2.0x2、USB TypeC(90W給電)x1接続端子HDMI(v2.0)×2、USB Type-C(90W給電/DisplayPort Alt Mode/データ転送)×1、USB Type-A 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 7.5W)×2、USB Type-C 下りポート(USB 3.2 Gen1/5Gbps/パワーチャージング 15W)×1スピーカーあり:3Wx2色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5以下パネル駆動方式IPSUSBUSB Type-C (Downstream) x 1、USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
スピーカーマイクYAESU(旧スタンダードホライゾン)税込¥10,558¥9,598