パソコン/周辺機器 :「圧力発信器」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
圧力センサーとBeaconの間が50cm
圧力センサーの取り外しが可能
通常Beaconとしての活用が可能
圧力閾値を20段階で調節可能
死活監視信号の発信設定機能
タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)
電池残量確認可能
仕様【発信間隔】100~10000ms(推奨100~1000ms)、【データフォーマット】iBeacon
質量(g)約26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×30×10.2
通信方式BLE
使用電池CR2450(620mAh)
電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)
電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)
動作温度(℃)-20~70
スイッチ数2
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
圧力センサーとBeaconの間が50cm。圧力センサーの取り外しが可能。通常Beaconとしての活用が可能。圧力閾値を20段階で調節可能。死活監視信号の発信設定機能。タイマー機能(営業時間8時間のみ稼働など)。電池残量確認可能
仕様100~10000ms※推奨100~1000ms※発信間隔や発信強度の設定値によって電池消耗は増減、電源スイッチ:2個
セット内容本体、電池(CR2450)、取扱説明書※電池は本体に実装済です。
通信方式BLE
電池CR2450(620mAh)※電池交換が可能
電池寿命数ヶ月~3年※設定により異なる
LEDあり
電波到達距離(m)約1~100(8段階設定) ※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なる
動作温度範囲(℃)-20~70
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。