PCアクセサリー (7) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
ミニDisplayPort-HDMI変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷
ケーブル長(m) 2 仕様 金メッキピン 色 ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 構造 ツイストペア コネクタ形状 ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)/約11×18.5×9.4(ミニDisplayPortコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 6 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-64 特性 Ver 1.4/Ver 2.2 対応解像度 最大3840×2160(4K/60Hz対応) 変換タイプ オス - オス
変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をHDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。ミニDisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートからPremium HDMI (4K@60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。
用途 ミニDisplayPortのPCとHDMIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。 色 ホワイト ケーブル長(m) 約1(コネクタの両端含む) コネクタ形状 ミニDisplayPort オス-HDMI オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、HDMIコネクタ部:21.2×53(SR部含む)×12.2 解像度 最大3840×2160(4K60Hz対応) ケーブル 線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0、HDCP規格:Ver1.4/Ver.2.2 対応 ケーブル径(Φmm) 約6.0 メス形状 HDMI
ミニDisplayPort-VGA変換ケーブル サンワサプライ 当日出荷
仕様 金メッキピン 色 ブラック 規格 DisplayPort Ver 1.2 ケーブル長(m) 2 構造 ツイストペア コネクタ形状 ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部) プラグ 金メッキ ケーブル外径(Φmm) 5.5 シールド 3重シールド アズワン品番 64-0902-65 対応解像度 最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3) 変換タイプ オス - オス
変換ケーブル Mini DisplayPort-DVI サンワサプライ 3日以内出荷
ミニDisplayPortのPCとDVIのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブルミニDisplayPortを搭載したパソコンをDVIインターフェースを持つディスプレイ・プロジェクター・テレビなどに接続するときに使用するケーブルです。パソコンのミニDisplayPortからの出力信号をDVI信号に変換しディスプレイやプロジェクターなどのDVI入力端子を持つ機器に映像を出力できます。ミニDisplayPort搭載のノートパソコンでは外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクターなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ACTIVEタイプの変換ケーブルです。DVIのディスプレイを使用してのマルチモニター環境を作ることができます。【シングルモード対応】パソコンのDisplayPort出力端子がシングルモードでもデュアルモード(DP++)でもどちらのモードでも使用することができます。【クロックジェネレーター内蔵】クロックジェネレーターを内蔵しているため、パソコン本体のクロックジェネレーターが足りない場合にも、使用することができます。HDCP2.3、HDCP1.4に対応します。
材質 線材被覆/TPE 色 黒 質量(g) 87 出力 DVI:最大1920×1200(WUXGA)/1920×1080(フルHD) ケーブル長(m) 2 SR-SR間の長さ コネクタ形状 ミニDisplayPortコネクタオス-DVIコネクタオス DVIコネクタ側のネジはインチネジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ミニisplayPortコネクタ部/約11×20.8×8,VIコネクタ部/約41.6×60.6×16.5 対応機種 ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン/ミニDisplayPort互換のThunderbolt/Thunderbolt2搭載のApple Macbook、MacbookProシリーズ、DVIインターフェースを持つ各社ディスプレイモニター・テレビ・プロジェクターなど 準拠規格 DisplayPort Ver.1.2準拠 ケーブル 線材規格(UL):20276 ケーブル外径(Φmm) 4.8 被覆 ケーブル/PVC
変換ケーブル サンワサプライ 3日以内出荷
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。音声入力に対応してしています。
ケーブル長(m) 約5(コネクタの両端含む) 仕様 (HDCP)非対応 色 ホワイト コネクタ形状 ミニDisplayPortオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [ミニDisplayPortコネクタ部]約11.1×23.5×9.1(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33.5×62×14.8(コネクタシェルを除く) 準拠規格 DisplayPortVer1.2/VGA、【線材】UL20276 ケーブル外径(Φmm) 約6 対応解像度 最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3) 被覆材 PVC 変換タイプ オス - オス
変換ケーブル サンワサプライ 3日以内出荷
外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m) 約3(コネクタの両端含む) 仕様 (HDCP)非対応 色 ホワイト コネクタ形状 ミニDisplayPortオス - VGA(ミニD-sub15ピン)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) [ミニDisplayPortコネクタ部]約11.1×23.5×9.1(コネクタシェルを除く)/[VGAコネクタ部]約33.5×62×14.8(コネクタシェルを除く) 準拠規格 DisplayPortVer1.2/VGA、【線材】UL20276 ケーブル外径(Φmm) 約6 対応解像度 最大1920×1200(Wide)/1920×1080(フルHD)/1600×1200(4:3) 被覆材 PVC 変換タイプ オス - オス
変換ケーブル サンワサプライ 3日以内出荷
ミニDisplayPortを搭載したPC本体をVGAインターフェースを持つディスプレイ・テレビに接続するときに使用する変換ケーブルです。外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。
用途 ミニDisplayPortのPCとVGAのディスプレイをアダプタ無しで直接接続することができるケーブル。 色 ホワイト ケーブル長(m) 約1(コネクタの両端含む) コネクタ形状 ミニDisplayPort オス-VGA(ミニD-sub 15pin)オス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ミニDisplatPortコネクタ部:約11.1×23.5(SR部含む)×9.4、VGAコネクタ部:約33.5×62(SR部含む)×14.8 解像度 最大1910×1200(Wide)/1600×1200(4:3) ケーブル 線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort Ver 1.2/VGA ケーブル径(Φmm) 約5.5
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3