絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(349)
  • メディアカバーマーケット(72)
  • StarTech.com(61)
  • Gigastone(56)
  • TORRAS(52)
  • エレコム(49)
  • BELKIN(ベルキン)(29)
  • サンワダイレクト(20)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • TP-LINK(9)
  • PanzerGlass(9)
  • トリニティ(8)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • j5 create(5)
  • SAFE(5)
  • 3M(4)
  • カシムラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(14)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パソコン/周辺機器 :「TONE」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック 停電しても止めない現場に。詳しくはこちら
関連キーワード
  • 仕事猫
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス付属品取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)1電源バスパワーケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力1W対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)200動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60消費電流200mAアクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
スイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電 サンワサプライスイッチングハブ Giga対応 3ポート・TypeC給電サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。※11系統のLANケーブルを2分配して接続し同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し放熱リスクを軽減します。※2ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。【ご注意】※1 本製品はスイッチングハブ機能を有しますが一部機能には対応しておりません。 本製品以下に接続する機器は最大2台までとし、階層接続には対応しておりません。※2 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) ×3ポート、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応有無:非対応、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、スイッチファブリック:1Gbps、最大パケット転送能力:1000Mbps、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~60℃、湿度/5~90%(結露なきこと)セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・1m)×1、取扱説明書×1材質筐体:アルミブラックポート数3ポート消費電力(W)最大:2電源USB Type-C(5V/500mA)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T)バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)フローコントロール制御非対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音 サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_静音サンワサプライ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式青色LED電波周波数2.4GHz帯マルチペアリングあり
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
材質メタルブラック準拠規格IEEE 802.3(10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3af/at (PoE/PoE+)、IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)スイッチング方式Store&Forward構成ポート:1~4ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+、5番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)、全ポート合計60Wまでバッファメモリ128Kbyteジャンボフレーム9K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29(本体のみ)質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)65アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)7.5フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス給電方式PoE:Alternative Aフローコントロール制御電源ACアダプタ入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスMTBF(時間)153、657時間規格VCCI Class Aセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1仕様MACアドレステーブル:2K、スイッチファブリック:10Gbps、PoE対応有無:対応ポート数5接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)電源供給方式ACアダプターマグネットなし
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Type-C動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%までアクセス方式CSMA/CDインターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電流200mA(最大)対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15対応プロトコルIPv4、IPv6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)セット内容取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、3ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済み。【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。
用途マグネット付きでスチールデスク等に固定できる1000BASE-T対応のスイッチングハブ。3ポート。材質プラスチック質量(g)60ポート数3接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)電源供給方式ACアダプターマグネットありスイッチング方式Store&Forwardポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×5ポートアクセス方式CSMA/CD取扱説明書取扱説明書/組立説明書
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、16ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:32Gbpsセット内容電源ケーブル×1、取扱説明書材質筐体:プラスチックブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得ケーブル長(m)1.5接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポートバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネットありフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書質量(g)844規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)80出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ128KB発熱量(KJ/h)328.8フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書取扱説明書/組立説明書給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)979961
ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライギガビット対応 スイッチングハブサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大82%の省電力が可能です。 電源はACアダプタ仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD
IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音サンワサプライ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
材質メタルブラック準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/atスイッチング方式Store&Forward構成ポート:1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+出力PoE対応ポート:af規格 15.4W/1ポート(最大)、at規格 30W/1ポート(最大)(全ポート合計130Wまで)バッファメモリ192Kbyteジャンボフレーム9K寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29(本体のみ)質量(g)約680(本体のみ)消費電力(W)135アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)12フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス給電方式PoE:Alternative Aフローコントロール制御電源ACアダプタ入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hzケーブル長(m)ACアダプタ:1.2、電源:1.5使用環境条件動作時温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)取付方式掛け:あり(壁面取付け金具使用)ファン静音ファンレスMTBF(時間)151、423時間規格VCCI Class Aセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、、グランドアース線(約1m)×1、、壁面取付け金具セット(金具×2、取付けネジ×5個)、取扱説明書×1仕様MACアドレステーブル:8K、スイッチファブリック:16Gbps、PoE対応有無:対応ポート数8ポート接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。耐久性動作温度が-10~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC9V~55Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約100mm)高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が靜かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
ポート数8ポート材質メタルブラック準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.1p(QoS)、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet適合規格FCC Part 15 Class A、VCCI Class A、ICES-003、EN 50121-4、EN 55032、EN 61000-4-2(ESD)、EN 61000-4-3(Radiated RFI)、EN 61000-4-4(Burst)、EN 61000-4-5(Surge)、EN 61000-4-6(Induced RFI)、EN 61000-4-8(Magnetic field)、EN 61000-6-2、EN 61000-6-4アクセス方式CSMA/CDスイッチング方式Store&Forward構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×8ポートジャンボフレーム対応(12Kbytesバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×75×100質量(g)約336最大消費電力(W)5.55動作環境使用時温度/-10~60℃、使用時湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時温度/-40~85℃、保管時湿度/5~95%(結露なきこと)通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスフローコントロール制御最大パケット転送能力(Mpps)11.9フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応電源ターミナルブロック入力電圧(V)DC12~48(冗長電源)(※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。)DINレール対応(35mm)ファン静音ファンレスMTBF(時間)3、093、836時間(25℃)/582、648時間(60℃)規格VCCI Class A防塵防水性能IP40リレー出力電源2系統入力時にON(※リレー出力に接続する装置は0.5A DC30V以下でご使用ください。)セット内容本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台、取扱説明書仕様MACアドレステーブル:4K、スイッチファブリック:16Gbps、AutoMDI/MDI-X :対応接続方式最大:1000Mbps(1000BASE-T)
ギガビット対応 スイッチングハブ サンワサプライギガビット対応 スイッチングハブサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応したスイッチングハブです。強力マグネットを搭載し、スチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線でき、プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使えるAUTO-MDIX機能や、接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。また、リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能も搭載しています。
仕様MACアドレステーブル:9K、AutoMDI/MDI-X:対応付属品電源ケーブル×1、取扱説明書、壁掛けセット×1材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約177.9×86×30、壁掛けホール:約20×8×3.9使用温湿度範囲0~40℃、10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-20~70℃、5~90%(結露なきこと)保証期間ご購入日より1年間ケーブル長(cm)150伝送速度(Mbps)100/10(全二重、半二重)、1000(全二重)フローコントロール制御有りフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardアクセス方式CSMA/CD
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
オス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%までアクセス方式CSMA/CDインターフェースUSBポート:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応消費電流380mA消費電力2.5W対応プロトコルIPv4、IPv6対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM動作確認済(※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)電源電圧5V電源バスパワーセット内容取扱説明書規格IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)ケーブル長(m)0.9変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A,RJ1-45
折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ折りたたみ式Bluetoothキーボードサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 スエード調の表面加工で、カバンの中にそのまま入れても機器をキズ付けにくい素材です。 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状です。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプです。 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。
付属品充電用USBケーブル、取扱説明書質量(g)約126スイッチパンタグラフ対応OSiOS 12~9.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313.4×92.8×7.4対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ消費電流(mA)3以下動作力60±20gキー数67キー送信出力Class 2通信距離最大約10mワイヤレス通信Bluetooth Ver.3.0アズワン品番64-0907-42プロファイルHID取扱説明書取扱説明書/組立説明書バッテリー寿命連続使用約36時間
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書質量(kg)1.65規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)150出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ192KB発熱量(KJ/h)530.4フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD取扱説明書取扱説明書/組立説明書給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.7最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)385329
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
当日出荷
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) AポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容本体、取扱説明書寸法(mm)W73×D29×H14ブラック規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)ケーブル長(m)0.16コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力0.94WインターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)ケーブル長(cm)約16伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps消費電流188mA(最大)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
1000BASE-Tに対応した、24ポートスイッチングハブです。 強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 別売りのデスククランプ(TAP-F37CLAMP)取付に対応し、木製デスク等にもしっかり固定することができます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を音とLEDで知らせます。 ※同機能を持つ他社製品との混在環境では、動作が不安定になる恐れがあります。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大86%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、AUTO MDIX:あり、ループ検知機能あり、壁掛けあり、フローコントロール制御:有り、スイッチファブリック:48Gbpsセット内容電源ケーブル×1、取扱説明書材質筐体:プラスチックブラック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数24ポート消費電力(W)12.97(MAX)適合規格VCCI規格:CLASS B認証取得ケーブル長(m)1.5接続方式100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)壁掛け用ホールサイズ:約20×8×3.9構成1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX×8ポートバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%(結露なきこと)、保管時温度/-20~70℃、保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネットありフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)35.7
IRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音 サンワサプライIRセンサーマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。約50分で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数3ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。USBハブ1ポート付きで、各種USBデバイスを接続できます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※USBハブ経由での接続は動作保証できません。直接パソコンのUSBポートに接続してご使用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※OSのアップデートにより正常に動作しなくなる場合があります。詳しくはメーカーHPのソフトウェア・ダウンロードページを御確認ください。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様LAN電源電圧:5V PD対応:非対応 USBハブポート供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) ポート形状:RJ-45ポート(AutoMDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 供給電流:最大520mA(パソコンから900mA供給された場合) 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス 変換先コネクタ:RJ-45付属品取扱説明書規格USBポート/USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数1ポート(合計)消費電力(W)2.5電源バスパワー電源電圧5Vケーブル長(m)0.9使用温度(℃)0~40対応OSWindows 10、8.1、8、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Nintendo SwitchTM(※標準で各種対応のUSB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USB Type-Cポートの動作保証をしている機種。※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。)電源電圧(V)5消費電流(mA)380(最大)動作環境使用時温度:0℃~40℃、保管時温度:-20℃~60℃、使用時湿度:0~80%まで保管温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)1000/100/10(理論値)伝送速度1000Mbps/100Mbps/10Mbps(理論値)消費電流380mA(最大)アクセス方式CSMA/CD使用湿度(%RH)0~80対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2 Type-Cコネクタメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-A, RJ45
スイッチングハブ サンワサプライスイッチングハブサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
欠品中
電源コードが本体と一体化されたタップ型のため電源抜けの心配がなく安心して設置が可能です。展示会場やLAN環境の構築・撤去を繰り返す場面においても電源コードの紛失がなくスムーズに設置・撤去が行えます。1000BASE-T(ギガビット通信)に対応した8ポートスイッチングハブです。強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。プラスチックケース採用のスリム&コンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大81.4%の省電力が可能です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、PoE対応有無:非対応、フローコントロール制御:有、スイッチファブリック:16Gbps、MACアドレステーブル:4K、ジャンボフレーム:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、オートネゴシエーション:対応、ループ検知機能:ループ検知、19インチマウント取り付け:無、マグネット取り付け:有、壁掛け:有、ファン仕様:静音ファンレスセット内容本体×1、壁掛けセット×1、取扱説明書×1材質筐体:プラスチックブラック電源(V)AC100~240(50/60Hz)(内蔵)規格VCCI規格:VCCI Class Bポート数8ポート適合規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約19×8×4.4(壁掛け用ホール)電源コード(m)約1.8最大消費電力(W)約3バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)使用温湿度範囲0~50℃/10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポートアクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)11.84
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応で最大転送速度2.5ギガビット(2.5GBASE-T)/ギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。※1、2有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。※1 理論値です。※2 2.5GBASE-Tの環境で動作させるためには接続されるLANスイッチ、ケーブルなどのネットワーク環境が2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)をサポートしている必要があります。
仕様LAN電源電圧:5V 重量:約25g 通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容本体、取扱説明書寸法(mm)W73×D29×H14規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)コネクタ形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cコネクタオス×1(アップストリーム)RJ-45(AutoMDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応消費電力0.94WインターフェースUSBポート/USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/USB3.0)準拠(USBVer.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TXFastEthernet)IEEE802.3(10BASE-T)※USB3.2Gen1はUSB-IF(USBImplementersForum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。動作環境使用時温度/0℃~40℃保管時温度/-40℃~70℃使用時湿度/10~90%まで(結露なきこと)ケーブル長(cm)約16伝送速度2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、10Mbps消費電流188mA(最大)アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)A変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
PoEスイッチングハブ Giga対応 5ポート サンワサプライPoEスイッチングハブ Giga対応 5ポートサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。IEEE 802.3at(PoE+)に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計60Wまで)強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大70%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:2K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大)【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計60Wまで、スイッチファブリック:10Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1 、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、取扱説明書×1材質筐体/メタルブラック質量(g)367規格VCCI Class Aポート数5ポート消費電力(W)最大65電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ/1.2、電源/1.5端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×86×29対応AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)バッファメモリ128Kbytes動作環境温度/0~40℃、湿度/10~90%(結露なきこと)適合ケーブルLAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネット取付有伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート【1~4ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、【5番ポート】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE/Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)256213
液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 13 touch用紙のような質感 サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_ペンタブレットWacom One 13 touch用紙のような質感サンワサプライ
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
紙のような描き心地のフィルム。 反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。 接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。 両面テープなどは不要です。 専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 タッチパネル対応。 ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。 電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
セット内容本体×1材質紙のような材質形状ワイド厚さ(mm)約0.2対応機種ペンタブレットWacom One 13 touch透過率(%)約91適合サイズ13.3インチ表面硬度3H特性タッチパネル対応
PoEスイッチングハブ 2Giga対応 サンワサプライPoEスイッチングハブ 2Giga対応サンワサプライ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
レイヤー2ギガビット、PoE給電対応のアンマネージド24ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計425Wまで)ループ検知機能搭載でループ発生時にはビープ音で異常を伝えるアラート機能を搭載しています。電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。過酷な環境でも安定動作をする耐熱50度までに対応しており、工場や倉庫などへの設置導入に最適です。金属筐体なので放熱性に優れています。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大42%の省電力が可能です。19インチマウントラック対応【ご注意】・本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。・特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。・風通りの少ない放熱の悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。・ご使用になる場合には本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。※PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
仕様最大伝送速度:1000Mbps(1000BASE-T)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:1~24ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+、AutoMDI/MDI-X:対応、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4W/1ポート(最大),at規格、【at規格】30W/1ポート(最大)全ポート合計425Wまで、PoE給電方式:Alternative A、適合LANケーブル:【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)、【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、スイッチファブリック:24Gbps、最大パケット転送能力:35.7、MACアドレステーブル:8K、VCCI規格:VCCI Class A、動作時環境条件:温度/0~50℃、湿度/5~95%(結露なきこと)、保管時環境条件:温度/-10~70℃、湿度/5~95%(結露なきこと)ポート数24ポート電源電源内蔵準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3ab(1000BASE-T),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex),IEEE802.3af/atバッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応(16K)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD電源ケーブル約1.5
PoEスイッチングハブ Giga対応 8ポート サンワサプライPoEスイッチングハブ Giga対応 8ポートサンワサプライ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
IEEE802.3at(PoE+)に対応し、底面マグネットによりスチール面への固定に対応したコンパクトなギガビット通信対応PoEスイッチングハブ。ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計130Wまで)強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。金属筐体なので放熱性に優れています。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切り替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大71%の省電力が可能です。
仕様MACアドレステーブル:8K、PoE対応ポート出力:【af規格】15.4/1ポート(最大)【at規格】30/1ポート(最大)全ポート合計60まで、スイッチファブリック:16Gbps、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容専用ACアダプタ(ケーブル長約1.2m)×1、電源ケーブル(約1.5m)×1、グランドアース線(約1m)×1、壁取り付け金具×2個、壁取り付け用ネジ×5個、 取扱説明書×1材質筐体/メタルブラック質量(g)697規格VCCI Class Aポート数8ポート消費電力(W)最大135電源ACアダプタケーブル長(m)ACアダプタ/1.2、電源/1.5端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×104×29対応AutoMDI/MDI-X、PoE対応、ジャンボフレーム(9K)、VLANタグフレーム透過、EAPOLフレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)バッファメモリ192Kbytes動作環境温度/0~40、湿度/10~90%(結露なきこと)適合ケーブルLAN/【データ通信時】UTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)【PoE通信時】UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの保管環境温度/-40~70℃、湿度/5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレスマグネット取付有伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート1~8ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE/Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)12MTBF(時間)134644
USBハブ USB TypeC 12ポート サンワサプライUSBハブ USB TypeC 12ポートサンワサプライ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大48台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11・10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ブラックポート数12ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~40※結露なきこと電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポートケーブルタイプケーブル着脱インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
PoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応_産業用(高耐久/8ポート)サンワサプライ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。IEEE802.3af/atだけでなくIEEE802.3bt(Class8/最大90W/ポート)に対応しており、消費電力の大きいドーム型PoEカメラや無線アクセスポイントなどへのPoE給電が可能です。(全ポート合計270Wまで)アンマネージドスイッチながら簡易的なウォッチドッグ機能(オートリブート機能付き)を搭載しており、接続されたPoE機器の状態を30秒ごとに確認。エラー発生時にはPoE給電のON/OFF(リスタート)をすることでPoE機器の再起動を促し復旧作業を自動化させることができます。耐久性動作温度が-10℃~60℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。DC46V~57Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。ファンレス仕様なので動作音が静かです。全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、プラグ端子台材質筐体:メタルブラック出力(W)PoE対応ポート:af規格:15.4/1ポート(最大), at規格:30/1ポート(最大), bt規格:90/1ポート(最大)全ポート合計270まで電源(V)46~57DC (冗長電源)※1系統だけの電源入力でも動作可能。2系統入力することで冗長電源に対応可能。規格●VCCI:VCCI Class A●壁掛け:無●防塵:IP30ポート数8ポートスイッチスイッチファブリック:16Gbps適合規格FCC Part 15 Class AICES-003EN 50121-4EN 55032EN 61000-6-4EN 61000-6-2EN 61000-4-2 (ESD)EN 61000-4-3 (Radiated RFI)EN 61000-4-4 (Burst)EN 61000-4-5 (Surge)EN 61000-4-6 (Induced RFI)EN 61000-4-8 (Magnetic field)対応PoE対応有無:対応機能【AutoMDI/MDI-X】対応、MACアドレステーブル:4K準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.1p(QoS)IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet最大消費電力(W)9.72通信方式モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ1.5 Mbytes(各ポートに動的割り当て)過電流保護対応保護サージ:6KV発熱量(KJ/h)972保管温度(℃)【環境条件】-40~85ファン仕様:静音ファンレスマグネット取付:無マウント19インチマウント取り付け:無伝送速度(Mbps)最大:1000 (1000BASE-T)フローコントロール制御フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(12Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート構成:1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+/PoE++アクセス方式CSMA/CD給電方式PoE:Alternative A, Alternative B最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にON※リレー出力に接続する装置は1.0A@DC24V以下でご使用ください。MTBF(時間)4754396 (25℃) / 847570 (60℃)逆極性保護電源:対応湿度範囲(%)【保管時環境条件】5~95(結露なきこと)
PoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート) サンワサプライPoEスイッチングハブ_Giga対応産業用(高耐久/8ポート)サンワサプライ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
限られたスペースの過酷な環境で簡単に導入できるように設計された、産業用アンマネージドギガビットイーサネットスイッチングハブです。 IEEE 802.3at PoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。(全ポート合計200Wまで) 耐久性動作温度が-40℃~75℃に対応しており制御盤等での使用に最適です。 DC48V~56Vの範囲に対応した冗長電源入力をサポートするので片方の電源にトラブルが発生しても、もう一方の電源に切り替えることで継続動作させることが可能です。 DINレール取付可能です。マウントは取り付けられた状態になっています。 DINレール取付時に省スペースに設置できるよう高さを抑えた超コンパクト設計になっています。(縦向き設置時高さ:約152mm) 高耐久性を実現する様々なEMS認証、EMI認証を取得しています。 ファンレス仕様なので動作音が靜かです。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negosiation対応です。
セット内容取扱説明書、製品本体、DINレールマウント(出荷時取付済)、ターミナルブロック×1個、壁掛けセット(金具×2、取付けネジ×4個)材質メタルブラック規格VCCI Class Aポート数8ポート電源48~56VDC (冗長電源)寸法(幅W×奥行D)(mm)壁掛け用ホール:9.5×9.5適合規格FCC Part 15B Class AVCCI Class AICES-003EN 55032IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6KV; Air: 8KVIEC 61000-4-3 (Radiated RFI)IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-5 Surge: Power: 2KV; Signal: 2KVIEC 61000-4-6 (Induced RFI)IEC 61000-4-8 (Magnetic field)EN 55035 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment - Immunity requirements )CISPR 32 (Electromagnetic compatibility of multimedia equipment) EN 60068-2-6 (Sinusoidal Vibration Testing)EN 60068-2-27 (Shock Testing)EN 60068-2-32 (Free Fall Testing)UL 60950-1 (Information Technology Equipment) (voltage Testing)LVD (EN62368-1) (The Low Voltage Directive Testing)対応AutoMDI/MDI-X準拠規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex), IEEE802.3af/at最大消費電力(W)5.76バッファメモリ1.0Mbytes(各ポートに動的割り当て)動作環境使用時温度/-40~75℃ 使用時湿度/5~95%(結露なきこと)防塵防水性能IP30保管環境保管時温度/-40~85℃ 保管時湿度/5~95%(結露なきこと)ファン静音ファンレス伝送速度(Mbps)1000Mbps(1000BASE-T)フローコントロール制御フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(9Kbytes)スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応ポート1~8ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、PoE/PoE+アクセス方式CSMA/CD給電方式Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)11.9リレー出力電源2系統入力時にONMTBF(時間)1315858(25℃) / 531289(50℃) / 198714(75℃)
加速度トリガー搭載BLEビーコン サンワサプライ加速度トリガー搭載BLEビーコンサンワサプライ
17,980税込19,778
1セット(3個)
当日出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 加速度センサーを搭載し、加速度をトリガーに電波発信可能です。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP67の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は約1~100mまで8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 大型コイン電池採用で数ヶ月から3年程度動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)寸法(mm)直径39×H15.5質量(g)約20スイッチ1個(内部)センサー加速度・温度(内部)通信方式BLE使用電池CR2477(1000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-15~70℃防塵・防滴IP67電池寿命数ヶ月~3年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info:Acc(加速度)電波到達距離(m)約1~100(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-25
USBハブ USB TypeC 20ポート サンワサプライUSBハブ USB TypeC 20ポートサンワサプライ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大80台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート) ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。
仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11,10,8.1,8、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約5mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。動作温度0℃ ~40℃※結露なきこと最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:20ポートケーブルタイプケーブル着脱
USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbpsサンワサプライ
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8電源供給方式セルフパワーデータ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット) サンワサプライ温度・湿度センサー搭載BLEビーコン(3個セット)サンワサプライ
29,980税込32,978
1セット(3個)
3日以内出荷
温度・湿度の管理が必要な各分野で使用できるマルチアドバタイズBLEビーコン(3個セット)。 ひとつのビーコンに6スロットを搭載し最大6種のマルチアドバタイズ可能です。 iBeacon・Eddystone両規格に対応し両方のデータフォーマットを同時にアドバタイズ可能です。 温度・湿度のそれぞれに上限/下限のしきい値を設定したトリガーモードを搭載しました。 従来のマルチアドバタイズタイプと同様にボタンの連続タップによるトリガーモード搭載です。 ビーコン内に約200件の温度・湿度の測定値をログ保存・設定アプリで簡易的にグラフ表示できます。 iOS・Androidに対応した便利なビーコン設定用アプリを無償提供しています。 アプリから遠隔操作で手の届きにくい場所に設置しても簡単に設定変更可能です。 パスワード保護機能を搭載し不正なビーコンの設定変更を防止します。 遠隔変更禁止モードを搭載し再度ビーコン本体のボタンを押して接続するまで遠隔操作を防ぎセキュリティも安心です。 IP66仕様の防塵・防滴性能で軒先などの屋外も使用可能です。 ボタンで電源オン/オフが可能なので使用時のみオンにすることで無駄な電池消耗を抑制します。 アプリからも遠隔操作で電源オフが可能です。 電池交換が可能になりました。(単四乾電池×2本)
仕様発信間隔:100~5000ms※推奨100~1000ms質量(g)約43スイッチ1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.6×38×17.8センサー温度・湿度センサー(サンプリングレート6秒)通信方式BLE使用電池単四乾電池×2本動作環境-40~70℃(出荷時搭載電池の場合)防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~約3年(電池や設定による)フォーマット形式データ:iBeacon/Eddystone(UID・URL・TLM)/Info(Device Info)※独自規格 /HT Sensor(温度・湿度センサー )※独自規格電波到達距離(m)1前後~90程度(8段階設定-40/-20/-16/-12/-8/-4/0/4 dBm)アズワン品番64-0910-83
大容量バッテリー搭載BLEビーコン サンワサプライ大容量バッテリー搭載BLEビーコンサンワサプライ
38,980税込42,878
1セット(3個)
3日以内出荷
iBeacon・Eddystoneに対応したBLEビーコンです。 最大で6スロット同時発信するマルチアドバタイズが可能です。6スロットを同一データフォーマットで発信することも、全て異なったデータフォーマットや使用したいデータフォーマットのみで設定することも可能です。 ※TLMのみ1スロット限定です。 IP66の防塵・防滴性があります。 電源ON・OFFが可能なので無駄な電池消耗を抑えます。 送信範囲は数m~100m以上の間で8段階設定が可能です。 電波発信のインターバルは100~5000msから選択可能です。 単三乾電池採用で最長10年動作します。 ※発信間隔や電波発信強度などにより変動します。 パスワード保護機能と遠隔操作停止モード機能でセキュリティ対策も安心です。 設定はAndroid・iOS用の専用アプリで設定変更が可能です。
仕様100~5000ms(推奨100~1000ms)質量(g)約109スイッチ1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×H72×23センサー温度(内部)通信方式BLE使用電池単三乾電池4本(6000mAh)※電池交換が可能です。動作環境-40~70℃防塵・防滴IP66電池寿命数ヶ月~10年程度※設定により異なります。フォーマット形式iBeaconEddystone(UID:URL:TLM)Info電波到達距離(m)数~100以上(8段階設定)※電波到達距離はあくまで目安であり、実際の距離は物理的環境により異なります。アズワン品番64-0907-24

オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

パソコン/周辺機器