Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大100W<Type-C>/2.0m Type-C ケーブルセットアドテック6日以内出荷
高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。
パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。
一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。
レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。
iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
付属品Type-C to C ケーブル 2.0m 1本色ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3