絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- モノタロウ(56)
- ATEN(474)
- BELKIN(ベルキン)(385)
- BUFFALO(バッファロー)(707)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,471)
- LEPLUS NEXT(774)
- PGA(590)
- Simplism(421)
- StarTech.com(1,751)
- エレコム(1,717)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,360)
- ダイヤトレンド(439)
- トリニティ(853)
- ナカバヤシ(676)
- メディアカバーマーケット(38,541)
- レイ・アウト(1,353)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(433)
- 光興業(596)
- 明工社(550)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

電源タップ固定クランプ
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電源タップ用クランプです。 タップホルダー部は伸縮式です。 背面には電源コードをまとめられるガイドが付いています。用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上白色適合幅(mm)電源タップ:40~60適合厚さ(mm)天板:最大50
PCダイヤルロック
ジョー・プリンス竹下¥5,298税込¥5,8281個欠品中ROHS対応品です。ダイヤル式です。ノートPCのイヤホンジャックに取り付けてロックするタイプです。暗証番号は変更可能です。 初期設定番号:0000用途タブレット、薄型ノートパソコン材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼ワイヤー仕上サテンクロームメッキ+PVCコートロックダイヤル錠RoHS指令(10物質対応)対応
PCロック(ネジタイプ) #6-32
ジョー・プリンス竹下¥1,098税込¥1,2081個当日出荷デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。 専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。用途パソコン材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵違い数は5000通りです・鍵は2本付属しています
電源タップ固定クランプ 黒色
ジョー・プリンス竹下¥1,298税込¥1,4281個欠品中・電源タップ用クランプです。・タップホルダー部は伸縮式です。・背面には電源コードをまとめられるクリップが付いています。用途電源タップの固定材質樹脂+冷間圧延鋼板(SPCC)幅(mm)対応電源タップ:40~60仕上黒色天板厚さ(mm)対応:最大50
防盗ネジ #6-32
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個6日以内出荷専用の鍵でのみ取り付け、取り外しが可能です。 デスクトップPC背面のカバー取付に使用し、物理的なPC内部へのアクセスを保護するロックです。用途パソコン、OA機器材質黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応鍵鍵は2本付属しています
ラップトップPC用スタンド
ジョー・プリンス竹下¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 スタンド部と土台裏面には滑り止めが付いています。 折りたたんで持ち運びできます。用途オフィス、店舗付属品ボックスレンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)仕上アルマイト処理+白色適合サイズ9.7~15.6インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整
タブレットPC用アームスタンド
ジョー・プリンス竹下¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷デスク等に取り付けるクランプ式のタブレットアームです。 角度や高さを自由に調整できます。 可動部のトルク調整ができます。 ホルダー部は伸縮式です。 ホルダー部とクランプ部には滑り止めが付いています。用途オフィス、店舗付属品六角レンチ1本材質アルミニウム(Al)+ABS樹脂(ABS)適合板厚(mm)天板:10~55仕上黒色塗装+黒色適合サイズ4.7~12.9インチRoHS指令(10物質対応)対応特性角度調整・高さ調整有効寸法(奥行)(mm)65以上
USBポート用差し込みプラグロック
ジョー・プリンス竹下¥499税込¥5491個当日出荷USBポートに差し込み、データの抜き取り等を防止します。 ロックスペーサーは専用キーで取り外すことができます。 専用ケースに全ての部品を収納できます。用途パソコン、OA機器材質ポリカーボネート(PC)仕上赤色RoHS指令(10物質対応)対応
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料