パソコン/周辺機器 :「速度表示」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Hz リフレッシュ レートの 23.8 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmootMotion テクノロジーにより、トレースが排除され、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します。独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品HDMI ケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)3.4、(本体・パッケージ込)4.6 寸法54.1×39.3×18.5 cm 電源100-240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 13.99W以下、スタンバイ時 0.5W以下 型番VY249HF 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/、Adaptive-Sync Adaptive-Sync コントラスト比1300:1(typ) 液晶パネルパネルサイズ23.8型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.2745mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m(typ)、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック 調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) 上22°~下5° RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 31-110KHz (H) / 48-100Hz (V) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 搭載左右角度調節(スウィーベル) -高さ調節 -縦回転(ピボット) - 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HF-P 液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - モニターサイズ21.5型ワイド パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。背面に埋め込まれた三脚ソケットと、縦置き横置き両対応のスタンドにもなる専用スリーブケースを付属。
付属品クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時 5.24以下、スタンバイ時 0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
仕様【本体調節範囲】 上下角度調節 (チルト) :搭載、左右角度調節(スウィーベル): -、高さ調節 : -縦回転(ピボット):- 付属品HDMI ケーブル保証書クイックスタートガイド電源コード 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 型番VP229HFZ 液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数100 Hz(Max) 入出力端子デジタル入力 HDMI(v1.4) x 1デジタル出力 -アナログ入力 VGA x1USB HUB -オーディオ入力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 - パネル駆動方式IPS 対応VESA規格搭載
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネル。SmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現。豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャック。VESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用。快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザイン。ASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能。ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
その他ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品HDMI ケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to A ケーブル / 保証書 質量(kg)約4.8 消費電力(W)【使用時】14以下【スタンバイ時】0.5以下 電源AC100~240V 型番VA249QGSZ 機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー 液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より5年間の日本国内保証 スピーカー2W ×2 RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90° 走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V) 入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2 x 1 / HDMI(v1.4) x 1【アナログ入力】VGA x1 / USB HUB 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1 (スタンド含む) 対応VESA規格100×100mm
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V) 入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode) 本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP。・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載。・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴。・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え。・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応
仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、GamePlus、QuickFit : Photo/Alighment Grid、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター 、ブルーライト低減 付属品360°キックスタンド、Mini HDMI to HDMI ケーブル、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時7.64以下、スタンバイ時0.5以下 表面処理アンチグレア 型番MB169CK 寸法(cm)36.0×22.6×1.2 (スタンド含む) コントラスト比800:1 液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)、HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C2×(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1 パネル駆動方式IPS
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

240Hzのリフレッシュレート、3msの高速応答、Adaptive-Syncによるスムーズでティアリングのないゲームプレイを実現する17.3型フルHDポータブルIPSゲーミングモニター 240Hzで最大3.5時間駆動可能な7800mAhの大容量バッテリーを内蔵、さらにわずか1時間の充電で、240Hzで2時間の使用を可能にするクイックチャージ機能を搭載 スマートフォン、ノートパソコン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、多彩なデバイスに接続できるUSB-C、micro-HDMIポート搭載 わずか1,060g、厚さ1cmの持ち運びに便利なスリムで軽量なデザイン 仕事にゲームに、どの利用シーンにおいても簡単に最適なディスプレイポジションに調整できるスマートカバー付き 従来のポータブルディスプレイより最大10%も広い画面スペースを確保した17.3型ディスプレイは、外出先でも臨場感あふれるゲーム体験を提供します。 IPS技術搭載のパネルはsRGBを100%カバーし、驚異的な1,000:1のコントラストを実現、正確な色を美しく再現します。178度の広視野角は、見る位置や角度による歪みや色ずれを最小限に抑え、どの角度から見ても美しい映像をお楽しみいただけます。 世界最速レベルの最大240Hzのリフレッシュレートを実現し、驚くほど滑らかなゲームビジュアルにより、FPS、レーシング、RTSなど、さまざまなゲームカテゴリやゲームシーンで優位に立つことができます。 3msの高速応答がスミアやモーションブラー(画面のブレ)を抑え、レーシングゲームで急カーブを曲がったり、FPSゲームで移動しながら敵を狙ったりなど、動きの速いシーンでも残像感のないハッキリとした映像で楽しめます。 Adaptive-Sync(AMD FreeSyncTM)テクノロジーを搭載しており、画面のティアリングやフレームレートの低下を解消、表示の乱れや遅延を最小限に抑えることで、想像を絶する程に高速で滑らかなゲーミングビジュアルを実現します。 7800mAhの大容量バッテリーは、240Hzのリフレッシュレートで最大3.5時間駆動できます。どこにいてもノンストップでゲームをお楽しみいただけます。また、クイックチャージ3.0とUSB3.0に対応しており、わずか1時間充電するだけで、240Hzのリフレッシュレートで最大120分(PD 3.0規格)の連続プレイができます。 USB-CTMとmicro-HDMIポートを備えており、ノートパソコン、スマートフォン、ゲーム機器、カメラ、タブレットなど、さまざまなデバイスに接続することができます。 わずか1cmの薄型で、1,060gの超軽量デザインは携帯性に優れ、どこにでも簡単に設置し、使用することができます。 画期的な折りたたみ式ROGスマートケースが、ROG Strix XG17AHPEをホコリや傷から守ります。スマートケースは、折りたたむことでスタンドとしても使用でき、縦置き横置きどちらでも本体を完全に支えることができます。 前面に設置された2つのステレオスピーカーから溢れ出す、臨場感豊かなゲームオーディオが没入感溢れるゲーム空間を演出してくれます。 また、ディスプレイにはヘッドセット用のD/Aコンバーター(DAC) ESS 9118を内蔵。ダイナミック・レンジが広く、歪みのない24-bit/192kHz ロスレス再生対応のシングルチップオーディオプロセッサがクリアで迫力あるゲーミングオーディオをお届けします。
仕様チルト:+90°~-5° 付属品ASUS Smart CaseMicro HDMI to HDMI ケーブル電源アダプターUSB Type-C to A アダプターUSB-C ケーブルアクリリックカバー保証書クイックスタートガイドキャリブレーションレポート 質量(g)スタンド付き正味重量:1760、スタンドなしの正味重量:1060 規格2K/FHD(Full-HD) 電圧(V)(50/60Hz)100-240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:10以下、省電力モード時:0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:399.09×250.51×9.95、スタンドなしの寸法:399.09×250.51×9.95 コントラスト比標準1000:1 最大解像度1920×1080 ディスプレイパネルサイズ(インチ):17.3、表示領域 (H×V):381.888×214.812mm、視野角(CR≧10, H/V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.199mm、色空間(sRGB):100%、輝度(標準):300cd/m2、表示色:16.7M、応答速度:3ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):240Hz、フリッカーフリー機能:搭載 表示機能色温度設定モード数:4モード、色精度:△E≦ 3、VRR Technology:Adaptive-Sync、QuickFit:搭載、HDCP:対応、Low Blue Light:搭載 スピーカー1W×2 各種認証TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI: 30-255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) 、Type C: 255 KHz(H) / 48-240 Hz (V) I/OポートUSB-C×2、Micro HDMI×1、Earphone Jack パネル駆動方式IPS 角度調節
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷

23.8型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4、(本体・パッケージ込)約6.1 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:9.91W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.2745mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)53.9×44.3×18.9(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

27型FHD IPSパネルと100Hzのリフレッシュレートで、動画鑑賞やカジュアルゲームを気軽に楽しむ。多くの機器に接続できるHDMIポートに加え、DisplayPort Altモードや15W充電に対応したUSB Type-Cポートを搭載。 。色のバリエーションが豊富:クワイエットブルー、グリーングレー、オートミルク、ローズクレイ。DisplayWidget Center対応、モニターの各種設定を手軽で行えるアプリで、ボタン操作の煩わしさを解消します。
付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード 質量(kg)約4.8、(本体・パッケージ込)約7.5 電源(V)AC100~240 表面処理ノングレア 消費電力使用時:14.7W、スタンバイ時:0.5W以下、電圧100-240V・50/60Hz 機能【搭載技術/機能】TraceFree、SPLENDID、カラー温度、GamePlus、QuickFit、HDCP1.4、Adaptive-Sync、モーション同期、DisplayWidgetCenter、ブルーライト低減、EyeCare 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):非対応、高さ調節:0/25mm/50mm、3段階の高さ設定(25mm刻み)、縦回転(ピボット):非対応 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ:27型ワイド、バックライト:LED、画素ピッチ:0.311mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m、応答速度:1ms(MPRT)、最大表示色:約1677万色、広色域対応:非対応、HDR(HighDynamicRange):非対応、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー非対応 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 アスペクト比16:9 走査周波数デジタルHDMI:30~109KHz(H)/48~100Hz(V)、USB-C:30~109KHz(H)/48~100Hz(V) 入出力端子デジタル入力:USB-C×1(DPAltMode)、HDMI(v1.4)×1、アナログ入力:非対応、USBHUB:非対応、オーディオ入力:非対応、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.1×48.4×20.2(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格75mm×75mm
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームレス23.8インチFHD IPSディスプレイ、アンチグレア表面コーティングにより、シームレスなマルチモニター設定と視聴体験の向上が可能。 超薄型で2.8kgと軽量なため、持ち運びに便利です。 キャリングハンドル/キックスタンド一体型、高さ調整可能なZ軸調整付きCクランプ、自由な配置が可能なパーティションフックキットなど、複数のスタンドオプションとアクセサリーを用意しました。 60Wの電力供給が可能なフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。 ENERGY STAR認証のエネルギー効率を備えた環境配慮型デザインで、FSC認証紙で包装されています。
仕様(製品保証)Energy Star、TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync、FSC Mixed 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、保証書、電源コード、電源アダプター、モニタアーム、パーティションフックキット 質量(kg)スタンド付き:4.84、スタンドなし:2.85、総質量:7.6 サイズスタンド付きサイズ(W×H×D): 539.34×(531.36~711.36)×302.18 mmスタンドなしサイズ(W×H×D): 539.34×346.3×23.6mm 表面処理ノングレア 消費電力消費電力:13W以下省電力モード:0.5W以下パワーオフモード: 0.3W以下電圧:100-240V、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:539.34×(531.36~711.36)×302.18、スタンドなし:539.34×346.3×23.6mm 機能(オーディオ関連)スピーカー:搭載(1Wx2)、Trace Freeテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus機能 : 搭載、QuickFit機能 : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、DisplayWidget : 搭載、DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度250cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大)75Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計上下角度調節 (チルト): 可(上20°~下5°)アーム付き、左右角度調節(スイーベル):可(左右90°)アーム付き、縦回転(ピボット):可(右回り90°)アーム付き、高さ調整:0~180mm アーム付きZ軸調整:伸縮 0~144mm、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:24~84KHz(H)/48~75Hz(V)TYPE_C:84KHz(H)/48~75Hz(V)。 I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode/USB PD 60W)HDMI(v1.4)×1イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

・スムーズな動画鑑賞や気軽なゲームプレイが楽しめる、15.6インチフルHD (1920x1080) IPSパネルと144Hzのリフレッシュレート。・2つのUSB-C(DP Altモード)とMini HDMIポートにより、PCやゲーム機との幅広い接続性を実現。・FreeSync Premiumに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズな映像体験を提供。・本体を支える縦置き横置き両対応の折りたたみ式キックスタンド。・標準的な三脚と互換性のある1/4インチの三脚ソケットを装備
仕様●搭載技術/機能:映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) +15° ~ +35° 付属品Mini HDMI to HDMI ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、USB-C to A ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約0.92、(本体・パッケージ込)約2.78 消費電力(W)使用時:17以下、スタンバイ時:0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 型番MB16AHG 寸法(cm)35.99×22.68×1.20 (スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ15.6型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.179mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度300cd/m(typ)、応答速度3ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)100%、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.179mm 最大解像度1920×1080 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度3ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)300(typ) 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30-180 KHz(H) / 60-144Hz (V)、 USB-C: 180 KHz(H) / 60-144Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

・画面比率16:10の16型WQXGAパネルでDCI-P3カバー率100%のDisplayHDR400を搭載する120Hz Smooth Motionが体験できます。・持ち運びやすい7mmの超薄型。・L字型キックスタンドが、理想的な高さでディスプレイを支えるため、PCの拡張画面として使用可能。・豊富なコネクティビティ:ケーブルの取り回しに便利なフル機能USB-Cポートをモニターの両側に1つずつ搭載し、HDMIとイヤホンジャックも装備。・標準的な三脚ソケットを備えており、ディスプレイを目の高さに簡単に取り付け可能。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得の環境に配慮した設計とFSC認証梱包材によるパッケージ
仕様搭載技術/機能:ProArt Preset -、映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、Quick Fit機能 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載 付属品HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源アダプター、クイックスタートガイド、保証書、ZenScreen スリーブ 質量(kg)約1.2、(本体・パッケージ込)約3.5 消費電力(W)使用時:13以下、スタンバイ時:.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 型番MB16QHG 寸法(cm)35.97×24.71×0.70 (スタンド含む) コントラスト比1200:1 液晶パネルパネルサイズ16型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.135mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度500cd/m、応答速度5ms(GTG)、最大表示色約1677万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)100%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 画素ピッチ0.135mm 最大解像度2560×1600 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 視野角水平178°/垂直178° 応答速度5ms(GTG) 色(本体)BLACK RoHS指令(10物質対応)対応 最大輝度(cd/m2)500 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~210 KHz (H) / 48~120 Hz (V)、 USB-C:210 KHz (H) / 48~120 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×2 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS 最大表示色約1677万色
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

480Hz高速リフレッシュレートに対応する27型WQHDゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。ASUS 有機ELケア+のアプリより設定調整し、有機ELの焼き付きを防止
付属品キャリブレーションレポートDisplayPortケーブルUltra High Speed HDMIケーブルMicrofiber cloth電源アダプター電源コードクイックスタートガイドROG ポーチUSB 3.2ケーブルVESAマウントキット保証書 質量(kg)スタンド付き:6.2 (13.67 lbs)スタンドなし:3.5 (7.72 lbs)総質量:9.4 (20.72 lbs) 消費電力使用時 :<27Wスタンバイ時 :<0.5W電圧 :100-240V, 50/60Hz 機能【搭載技術/機能】ROG A.I. アシスタントテクノロジーGamePlus 機能 ブルーライト軽減機能 HDCP Support : 2.2Extreme Low Motion Blur Shadow Boost 角度調整範囲上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°左右角度調節(スウィーベル) 左右30°高さ調節 0~110mm縦回転(ピボット) +90°~-90° 液晶パネルパネルサイズ(インチ):26.5、アスペクト比:16:9、アスペクト比:99%、色空間 (sRGB):135%、パネル種類 :WOLED、最大解像度:2560×1440、表示領域 (H x V):586.75×330.05 mm、表面仕様:Anti-Glare、画素ピッチ:0.229mm、輝度 (最大):450cd/m、輝度 (HDR,ピーク):1300 cd/m、コントラスト比 (標準):1500000:1、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術:対応、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、リフレッシュレート(最大):480Hz、ASUS OLED Care:対応 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) RoHS指令(10物質対応)対応 特性ケンジントンセキュリティースロット搭載 走査周波数アナログ:水平/垂直 非対応デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V)HDMI:30KHz to 890KHz(H)/40Hz to 480Hz(V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1HDMI (v2.1) x 2デジタル出力 非対応アナログ入力 非対応USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-Aオーディオ入力 非対応オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 対応VESA規格100mm×100mm
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

27型eスポーツのプロゲーマーと臨場感あふれるゲームプレイのために設計された超高速160Hzリフレッシュレートを備えた27型4K HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる1msの高速応答(最小)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。95% DCI-P3 色域と ASUS の高度なグレースケールトラッキング技術により、滑らかな色の階調と均一性を実現します。ASUS DisplayWidget CenterはOSDメニューを使用することなく、マウスでモニターの設定調整が可能
付属品DisplayPort ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、保証書 質量(kg)10.05 (本体・パッケージ込) 電源100-240V 消費電力使用時 26W以下、スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)6.57 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、GameVisual : 搭載、Color Temp. Selection : 搭載(8 modes)、Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)、Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載, 2.3、Extreme Low Motion Blur : 搭載、ELMB Sync: Yes、VRR Technology : FreeSync & G-SYNC Compatible、GameFast Input technology : Yes、Shadow Boost : Yes、DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center、Low Blue Light : Yes、Multiple HDR Mode : Yes 液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、パネル種類FastIPS、表面仕様ノングレア、最大解像度3840x2160、画素ピッチ0.155mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m(HDRon)、コントラスト比1000:1(typ)、応答速度1ms(GTG)、最大表示色約10億7370万色、広色域対応ColorSpace(DCI-P3)95%、ColorSpace(sRGB)130%、HDR(HighDynamicRange)搭載/VESADisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)縦回転(ピボット):+90~-90 走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C, DisplayPort : 380KHz to 380 KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V)、HDMI : 30KHz to 380KHz (H) / 48Hz to 160Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 x 1、HDMI(v2.1) x 1、USB-C Power Delivery : 15W、、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.48×51.28×21.88 (スタンド含む) モニターサイズ27型 パネル駆動方式Fast IPS 上下角度調節【チルト】上:20°~下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節【左右】スウィーベル:45°
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

34.1インチ、21:9、3800RのIPSカーブディスプレイで、フレームレスデザイン。国際的な色規格である100% sRGBおよび100% Rec. 709ワイドカラーガムット。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。最大限の柔軟性を備えた、DisplayPort over USB-C(96Wの電力供給を備えた)、DisplayPortデイジーチェーン、HDMI、USBハブ、およびRJ45 LANポートを含む幅広い接続性。上下, 左右, ピボット, 高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。
仕様ケンジントンセキュリティースロット搭載 付属品Display port ケーブル、HDMI ケーブル、USB type C ケーブル、電源コード、キャリブレーションレポート、ProArtウェルカムカード、保証書 質量(kg)約10.8、約16.3(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時26.9以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載、PictureinPicture搭載、PicturebyPicture搭載、Adaptive-Sync 調整範囲(mm)高さ:0~130 角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上23°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右15° コントラスト比1000:1 液晶パネルパネルサイズ 34.1型ワイド、バックライト LED、曲率 3800R、画素ピッチ 0.2325mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 300cd/m (typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、HDR (High Dynamic Range) 搭載、フリッカーフリー 搭載 解像度3440×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W x2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/PD 96W)、DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain)、HDMI(v2.0) x 2、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)81.72 ×(43.92~56.92) ×24 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP Support : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90° 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg)7.44 電源(V)100-240 消費電力(W)使用時:80以下、スタンバイ時:0.5以下 型番XG27UCDMG 液晶パネルパネルサイズ:26.5、バックライト:-、パネル種類:QD-OLED、表面仕様:アンチリフレクション、最大解像度:3840×2160、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、コントラスト比:1500000:1、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 1x DisplayPort 1.4 DSC、2x HDMI (v2.1)、USB-C (DP ALT mode & PD 90W)、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87 (スタンド含む) 対応VESA規格100mm×100mm
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

IPS 178°広視野角パネル搭載27インチ 5K (5120 x 2880) LuxPixel AGLRモニター。国際標準色DCI-P3カバー率99%、sRGBカバー率100%の広色域。Calman Verified認証済みの優れた色精度 (△E <2)。96W給電に対応したDP Altモード USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブなどの幅広い接続性。Light Syncソリューションは、環境光センターとバックライトセンサーで起動時から安定した色性能を実現します。Auto KVMを搭載しており、接続した2台のノートPCまたはPCを1台のキーボードとマウスで簡単に切り替え可能。上下・左右・ピボット・高さの角度調節機能を備えたエルゴノミクスデザインで快適な視聴体験を実現。環境基準を満たす紙製の梱包材とエネルギー効率に優れた性能による環境サスティナビリティ
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.116mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 500cd/m(HDR on)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約10億7370万色、広色域対応 Color Space (sRGB) : 100%、Color Space (Adobe RGB) : 95%、Color Space (DCI-P3) : 99%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/DisplayHDR 500、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ウエルカムカード 質量(kg)5.91、8.73(本体・パッケージ込) 電源(V)100~240(50/60Hz) 消費電力(W)使用時: 31.04、スタンバイ時 :<0.5 表面処理AGLR (Anti-Glare、 Low-Reflection) 機能搭載技術/:Trace Free テクノロジー、ProArt Preset 、色温度選択 : 対応(5 モード)、ガンマ調整 : 対応 ( Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )、色精度 : △E< 2、ProArt Palette 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 対応 2.2、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、ProArt Chroma Tune、ディスプレイウィジェット センター、ブルーライト軽減機能、KVM スウィッチ 角度調整範囲下角度調節(チルト):+23°~-5°、左右角度調節(スウィーベル):+30°~-30°、縦回転(ピボット):+90°~-90 コントラスト比1500:1(typ) 液晶パネル27インチ 最大解像度5120×2880 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2W×2 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~130 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 15~135 KHz (H) / 48~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.1)×1、USB-C Power Delivery : 96W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 3.2 Gen 1 Type-C、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)61.22×53.81×21.50 (スタンド含む) パネル駆動方式IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

アンチグレアと静電容量方式10点マルチタッチ対応15.6型4K UHD(3840×2160)のIPSパネル。ProArt Penは、Wacom EMRテクノロジーを搭載し、紙にペンで書くかのような書き込みや描画体験を提供します。100% sRGB,Calman認証取得(Calman Verified)。工場出荷前のプレキャリブレーションによる優れた色再現精度 (△E < 2)。ASUS Dial とバーチャルコントロールパネルは、対応するクリエイティブソフトウェア用の生産性向上ショートカットとプログラマブルなホットキーを提供します。USB-C(DP Altモード搭載)およびHDMIを含む幅広いI/O接続性により、さまざまなデバイスとの互換性が確保できます。
仕様【液晶パネル】バックライト LED、画素ピッチ 0.09 mm、視野角 水平178°、垂直178°、最大輝度 500 cd/m(HDR on)、応答速度 (グレー→グレー) 10ms(GTG)、最大表示色 約1億737万、タッチ機能 搭載、フリッカーフリー 搭載 付属品キャリブレーションレポート、HDMI ケーブル、電源アダプター、ProArt ペン(Wacom EMR)、ProArt キャリーバッグ、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書 質量(kg)約1.07、約2.95(本体・パッケージ込) 消費電力(W)使用時15以下、スタンバイ時0.5以下 電源AC100-240V 表面処理ノングレア 機能ProArtPreset搭載、TraceFreeテクノロジー搭載、QuickFit機能搭載、PIP/PBPTechnology搭載、GamePlus機能-、ブルーライトフィルター搭載、HDCP搭載 コントラスト比1200:1 解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー1W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V)、USB-C: 29~160 KHz (H) / 40~60Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、HDMI(v2.0)×1、USB-C Power Delivery : 15W 本体寸法(cm)37.0 ×23.7 ×1.2 (スタンド含む) モニターサイズ15.6ワイド パネル駆動方式IPS
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

プロのゲーマーと動きの速いゲームプレイのために設計された180Hzリフレッシュレートを備えた27型QHD (2560 x 1440)ゲーミングモニター。ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC) により、G-SYNC CompatibleとELMBの同時有効化が可能に、画像のブレやチラツキを除去して高フレームレートかつシャープなゲームビジュアルを実現。FreeSync PremiumとG-SYNC Compatibleに対応しており、VRR(可変リフレッシュレート)をデフォルトで有効にすることで、シームレスでティアリングのないスムーズなゲーム体験を提供。DisplayHDR 400が認証されたハイダイナミックレンジ(HDR)はHDR-10を対応し、技術が明るい部分も暗い部分もしっかりと再現
仕様ケンジントンセキュリティースロット:搭載 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI ケーブル、USB ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)約6.9、(本体・パッケージ込)約9.3 寸法61.5×(40.4~53.4)×21.5 cm 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 :23W以下、スタンバイ時 :0.5W以下 型番VG27AQL3A 機能ASCRテクノロジー 搭載、Trace Freeテクノロジー 搭載、VividPixel テクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、GameVisual機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載、AMD FreeSync/Adaptive-Sync 搭載、Extreme Low Motion Blur技術 搭載 コントラスト比1000:1(Typ) 液晶パネルパネルサイズ27型ワイド、バックライトLED、画素ピッチ0.233mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度400cd/m(HDRon)、応答速度(グレー→グレー)1ms(GTG)、最大表示色約1、677万色、広色域対応ColorSpace(sRGB)130%、ColorSpace(DCI-P3)96%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400、フリッカーフリー搭載 最大解像度2560×1440 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー2Wx2 色(本体)WHITE 調節範囲(mm)上下角度調節 (チルト) :上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) :+20° ~ -20°、高さ調節 :0~130mm、縦回転(ピボット) :+90° ~ -90° RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V)、DP: 265~265 KHz (H) / 48~180 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×2、USB HUB :2x USB 3.2 Gen 1 Type-A パネル駆動方式FastIPS 対応VESA規格100mm×100mm
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

240Hzのリフレッシュレート26.5型解像度WQHD(2560 × 1440)有機ELゲーミングモニター。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。ASUS ROG独自の光沢WOLEDパネル採用することによって、どんな照明下でも深い黒や鮮明なビジュアルを提供
付属品DisplayPortケーブル、HDMI ケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:6.7 (14.77 lbs)、スタンドなし:4.2 (9.26 lbs)、総質量:9.5 (20.94 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :<25Wスタンバイ時:<0.5W電圧:100-240V, 50/60Hz 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur、Shadow Boost【メカニカルデザイン】ライティング:Aura Sync、スイーベル:あり (+45° ~ -45°) 液晶パネルパネルサイズ(インチ):26.5、アスペクト比:16:9、アスペクト比:99%、色空間 (sRGB):135%、パネル種類 :WOLED、最大解像度:2560×1440、表示領域 (H x V):590.42×333.72 mm、表面仕様:Glossy、画素ピッチ:0.229mm、輝度 (最大):450cd/m、輝度 (HDR,ピーク):1300 cd/m、輝度 (100% APL):275cd/m、コントラスト比 (標準):1500000:1、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、応答速度:、0.03ms(GTG)、表示色:、1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術:対応、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、リフレッシュレート(最大):240Hz、ASUS OLED Care:対応 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA AdaptiveSync Display 240Hz、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :対応、ブルーライト軽減機能 :対応、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :対応、VRR テクノロジー :G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、対応、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、Aspect Control :対応 走査周波数デジタル:DP:30KHz to 390KHz(H)/40Hz to 240Hz(V)HDMI:30KHz to 295KHz(H)/40Hz to144Hz(V) 入出力端子デジタル入力 :DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI (v2.0)×2、デジタル出力:-、アナログ入力:-、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力:-、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1HDMI (v2.0)x 2イヤホンジャック:対応USB Hub:2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法・ スタンド付き】60.50×50.8×21.90 (スタンド含む:23.82×20.00×8.62)【本体寸法】60.50×36.80×5.00 (スタンド含む:23.82×14.49×1.97)【パッケージ寸法】67.30×44.00×22.00 (スタンド含む:26.50×17.32×8.66) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

・プロの e スポーツ ゲーマー向けに設計された 380 Hz (OC) リフレッシュ レートの 24.5 インチ FHD (1920 x 1080) 高速 IPS ゲーミング モニター。・ASUS Fast IPS テクノロジーにより、0.3 ms の応答時間 (分) を実現し、高フレームレートで鮮明なゲームビジュアルを実現します。・ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) テクノロジーにより、ELMB と可変リフレッシュ レートを組み合わせてゴーストやティアリングを排除し、高フレーム レートで鮮明なゲーム ビジュアルを実現します。・プロ仕様の色域を備えたハイ ダイナミック レンジ (HDR) テクノロジーにより、DisplayHDR 400 認定を満たすコントラストと色のパフォーマンスを実現。・FreeSync プレミアム テクノロジーにより、シームレスでティアリングのないゲーム体験を実現
質量(kg)5.2 電源100-240V 消費電力使用時:14.36W以下/スタンバイ時:0.5W以下/パワーオフモード:<0.3W/電圧:100-240V、50/60Hz 液晶パネルパネルサイズ:24.5型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2829mm×0.2802mm/視野角:水平178°、垂直178°/最大輝度:400cd/m2/コントラスト比:1000:1/応答速度:1ms(GTG)/最大表示色:約1670万色/広色域対応 Color Space(sRGB):110%/HDR(High Dynamic Range)搭載/フリッカーフリー搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数(デジタル)HDMI:27~292KHz(H)/48~240Hz(V)/DP(OC):470~470KHz(H)/60~380Hz(V)
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷

・薄さ7mmのスタイリッシュなウルトラスリムボディ。・ マルチディスプレイに最適なフレームレスデザイン。・ IPSパネルの使用で178°の広い視野角を実現。・ASUS Eye Care液晶ディスプレイはTUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載することで快適な視聴体験を提供
付属品DisplayPort ケーブル×1ACアダプター×1保証書×1 質量(kg)約2.5kg 電源AC100~240V 消費電力使用時:15.23W以下スタンバイ時:0.5W以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)498×210×380 機能映像エンジンSplendid:搭載ASCRテクノロジー:搭載Trace Freeテクノロジー:搭載Quick Fit機能:搭載VividPixel テクノロジー:搭載GamePlus機能:搭載ブルーライトフィルター:搭載HDCP:搭載 角度調整範囲【チルト】上22°~下5° 液晶パネルパネルサイズ:21.5型ワイドバックライト:LEDパネル種類:IPS表面仕様:ノングレア最大解像度:1920×1080(フルHD)画素ピッチ:0.248mm視野角:水平178°/垂直178°最大輝度:250cd/、コントラスト比:80000000:1、応答速度(グレー→グレー):5ms、最大表示色:約1677万色フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数アナログ : 水平54~85.5KHz/ 垂直48~76Hzデジタル : 水平54~85.5KHz/ 垂直48~76Hz 入出力端子デジタル入力 : HDMI×1アナログ入力 : D-sub15ピン×1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

・解像度1920×1200、アスペクト比16:10の14インチ有機ELパネル2枚が20インチのワークスペースを実現。・DCI-P3カバー率100%、Delta-E <2、DisplayHDR 400 True Black認証による圧倒的な高画質。・持ち運びに非常に便利な1.07kgの軽量設計。・丈夫な360度回転のヒンジ、標準的な三脚取付用ねじ穴、縦向き/横向きの両方に対応した折りたたみ式キックスタンドを搭載し、幅広い用途に対応。・DisplayWidget Centerが自動回転機能を有効にします。・ミニHDMI、デュアルUSB Cポートなど多彩な接続端子を搭載
付属品マイクロファイバークロスMini HDMI to HDMI ケーブルMTS02D 三脚ソケットキット電源アダプタークイックスタートガイドUSB-C ケーブル x2保証書ZenScreen スリーブ 質量(kg)1.07kg 電源100-240V 消費電力使用時 13W以下スタンバイ時 0.5W以下 型番MQ149CD 寸法(cm)31.9×21.2×1.5 機能ブルーライト低減HDCP : 1.4ディスプレイウィジェットセンターGamePlus ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6カラー温度選択 : 3 modes色精度 : △E< 2QuickFitSPLENDID テクノロジー 液晶パネルパネルサイズ:14型バックライト:OLEDパネル種類:OLED表面仕様:グレア最大解像度:1920×1200画素ピッチ:0.160mm視野角:水平176°/垂直176°最大輝度:400cd/m2(typ)コントラスト比:100000:1(typ)応答速度:1ms(GTG)最大表示色:約10億7370万色広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):100%HDR(HighDynamicRange):搭載フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数アナログ:水平/垂直 -デジタル:水平/垂直 60Hz 入出力端子デジタル入力 USB-C x 2 (DP Alt Mode)Mini HDMI x 1
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

・プロゲーマーと没入感あふれるゲームプレイのためにつくられた、380Hzの超高速のリフレッシュレート(オーバークロック)に対応した27インチフルHD(1920x1080) HDRゲーミングモニター。・ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの高速応答(GTG)が高フレームレートの鮮明なゲーム映像を実現。・ASUSのExtreme Low Motion Blur Sync(ELMB SYNC)が ELMBと可変リフレッシュレートを同時に有効にすることで、画像のブレやチラつきを除去し高フレームレートで鮮明なゲーム映像を実現。・AIを搭載したさまざまな機能を備えたROG Gaming A.Iテクノロジーでゲームをさらに楽しむ。・アプリのDisplayWidget Centerにより、マウスでOSDにアクセスし、モニター設定を調整することが可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、USB-C(DP Alt mode)、イヤホンジャック など幅広い接続オプションを搭載
付属品DisplayPort ケーブル電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカー保証書 質量(kg)6.5 kg 電源100-240V 消費電力使用時 20W以下スタンバイ時 0.5W以下 型番XG279CNS 寸法(cm)61.41×21.88×51.03 機能GamePlus ブルーライト低減HDCP Support : 2.3Game Visual VRR テクノロジー : Adaptive-SyncExtreme Low Motion BlurELMB Sync Shadow Boostディスプレイウィジェットセンターアスペクトコントロール 角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右45°【ピボット】+90°~-90° 液晶パネルパネルサイズ:27型ワイドバックライト:LEDパネル種類:FastIPS表面仕様:ノングレア最大解像度:1920×1080画素ピッチ:0.311mm視野角:水平178°/垂直178°最大輝度:400cd/m2コントラスト比:1000:1(typ)応答速度:1ms(GTG)最大表示色:約1677万色広色域対応:ColorSpace(sRGB):110%HDR(HighDynamicRange):搭載/DisplayHDR400フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 高さ調節0~120mm RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数アナログ:水平/垂直 -デジタル:水平/垂直 HDMI: 27~404 KHz (H) / 48~360 Hz (V)DP: 470~470 KHz (H) / 48~380 Hz (V) 入出力端子USB-Cx 1 (DP Alt Mode)DisplayPort 1.4x 1 (HBR3)HDMI(v2.1)x 1イヤホンジャック :ありUSB-C 電力供給 :7.5W 対応VESA規格100mm×100mm
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

・27インチQHD IPSモニター、洗練された超薄型デザイン&軽量で持ち運びに便利。・キャリーハンドル/キックスタンド、高さ調整可能なC型クランプ(Z軸調整機能)、柔軟な設置を可能にするパーティション用フックキットなど、複数の設置オプションやアクセサリーを搭載。・70W給電に対応したフル機能USB-C、HDMI、イヤホンジャックなど、豊富な接続オプションを搭載。・サブウーファーを搭載したパワフルな2.1chオーディオがバランスのとれた音響を実現。・ENERGY STAR(エネルギースター)認証取得のエネルギー効率に配慮した環境配慮設計とFSC認証紙によるパッケージ
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●搭載技術/機能:Trace Free テクノロジーSPLENDID テクノロジーカラー温度 : 4 モードガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 GamePlus QuickFit HDCP : 2.2VRR テクノロジー : Adaptive-SyncGameFast Input テクノロジーShadow Boost ディスプレイウィジェットセンターブルーライト低減●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°(アーム)左右角度調節(スウィーベル) 左右90°高さ調節 0~180mmZ軸調整 0~144mm縦回転(ピボット) 右回り90° 付属品CクランプアームHDMI ケーブルL型ドライバーパーティションフーク電源アダプター電源コードクイックスタートガイドUSB-C ケーブル保証書 質量(kg)約4.81、約7.5(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時 19以下スタンバイ時 0.5以下 型番MB27ACF 寸法(cm)61.1 x 75.6 x 30.1 (スタンド含む) 液晶パネルパネルサイズ:27型ワイドバックライト:LEDパネル種類:IPS表面仕様:アンチグレア最大解像度:2560×1440画素ピッチ:0.233mm視野角:水平178°/垂直178°最大輝度:300cd/m2(typ.)コントラスト比:1500:1(typ.)応答速度:5ms(GTG)最大表示色:約1677万色広色域対応:ColorSpace(sRGB):99%フリッカーフリー:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーSpeaker : あり, 2.1 channelWoofer : 搭載(1.5W) RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~111KHz(H)/ 48~100Hz(V)TYPE-C: 30~111KHz(H)/ 48~100 Hz(V) 入出力端子デジタル入力 USB-C x 1 (DP Alt Mode/USB PD 70W)HDMI x1オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 対応VESA規格75mm×75mm
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品DisplayPort ケーブルマイクロファイバークロス電源アダプター電源コードクイックスタートガイドROG ポーチROG ステッカーUSB 3.2 ケーブルVESA mount kit保証書 質量(kg)7.3 kg 電源100-240V 消費電力使用時 44W以下スタンバイ時 0.5W以下 寸法(cm)71.4×57.9×27.4 機能GamePlusGame VisualVRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC CompatibleExtreme Low Motion BlurディスプレイウィジェットセンターGameFast Input テクノロジーShadow BoostアスペクトコントロールA.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair/Dynamic Shadow Boost 角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15° 液晶パネルパネルサイズ:31.5型ワイドバックライト:-パネル種類:WOLED表面仕様:グロッシー最大解像度:3840×2160画素ピッチ:0.182mm視野角:178°(H)/178°(V)最大輝度:1300cd/m(HDR,Peak)コントラスト比:150000:1(Typ)応答速度:0.03ms(GTG)最大表示色:約10億7370万色広色域:ColorSpace(DCI-P3):99%HDR(HighDynamicRange):搭載/DisplayHDR400TrueBlackフリッカーフリー:搭載デュアルモード:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティースロット搭載 高さ調節0~80mm RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~240Hz (V)DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~240Hz (V)FHD mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~480Hz (V)DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1HDMI (v2.1) x 2USB-C x 1 (DP Alt Mode)USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-Aオーディオ出力 3.5mmステレオミニジャックオーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック 対応VESA規格100mm×100mm
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

・没入型ゲームを実現する 144 Hz のリフレッシュ レートと 0.03 ms の応答時間を備えた 49 インチ湾曲スーパーウルトラワイド (5120 x 1440) QD-OLED ゲーミング モニター。・高効率のカスタム ヒートシンク、改善されたエアフロー設計、グラフェン背面により熱管理が改善され、焼き付きのリスクが軽減されます。・知覚に優れた 1000 nits のピーク輝度 (HDR オンで画面の 3%)、99% DCI-P3 色域、Delta E < 2 の色差により、驚異的な HDR パフォーマンスを実現。・内蔵のROG Smart KVMは、追加のハードウェアやソフトウェアを必要とせずに、2つのデバイス間で1つのキーボードとマウスを自動的に切り替え、USB 3.2接続を介してデバイス間でファイルをコピーすることもできます。・オプションの均一輝度設定により、一貫した輝度レベルが保証されます。・ASUS DisplayWidget Center により、OLED とモニター設定をマウスで簡単に調整できます。・DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI (v2.1)、90 W Power Delivery を備えた USB-C などの広範な接続オプション
電源AC100~240V 消費電力使用時:50W以下/スタンバイ時:0.5W以下 液晶パネルパネルサイズ:49型スーパーウルトラワイド/バックライト:QD-OLED/パネル種類:QD-OLED/曲率:1800R/表面仕様:Anti-reflection/最大解像度:5120×1440/画素ピッチ:0.233mm/視野角:水平178°/垂直178°/最大輝度:250cd/m2、1000cd/m2(peak)/コントラスト比:1500000:1/応答速度:0.03ms/最大表示色:約1億737万/広色域対応:Color Space(DCI-P3):99%/HDR(High Dynamic Range):対応/フリッカーフリー:対応 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数HDMI:30~233KHz(H)/48~144(V)/USB-C、DisplayPort:30~233KHz(H)/48~144(V) 入出力端子(デジタル入力)1×HDMI(v2.1)/1×DP(v1.4)/1×USBType-C(PD90W)/USBHUB/2×USB3.2Gen1Type-A/2×USB2.0type-A/1×upstreamUSB3.2type-B、(オーディオ出力)ステレオミニジャック×1/SPDIFOut×1
1台
259,800 税込285,780
47日以内出荷

240 Hz のリフレッシュ レートと 0.03 ms (GTG) の応答時間を備えた 32 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニターで、臨場感あふれるゲームを楽しめます。高効率のカスタム ヒートシンク、高度なエアフロー設計、グラフェン フィルムにより熱管理を改善し、焼き付きのリスクを軽減。VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、99% DCI-P3 色域、真の 10 ビット、Delta E < 2 色差で驚異的な HDR パフォーマンスを実現。オプションの均一な明るさ設定により、一貫した輝度レベルを確保。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care 機能にアクセスしたり、マウスでモニター設定を調整したりできます。DisplayPort 1.4 (DSC)、HDMI 2.1、90 W 電源供給の USB-C など、幅広い接続オプションが用意されています
付属品DisplayPort ケーブル・HDMI Ultra High Speed ケーブル・電源アダプター・電源コード・クイックスタートガイド・ROG ポーチ・USB ケーブル・USB-C ケーブル・VESA マウントキット・保証書 質量(kg)8.8、本体・パッケージ込:15.2 消費電力(W)使用時 42以下・スタンバイ時 0.5W以下 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 対応・Color Accuracy : △E< 2・GamePlus : 対応・Low Blue Light : 対応 (Hardware Solution)・HDCP Support : 対応, 2.2・Game Visual : 対応・VRR Technology : 対応 (Adaptive-Sync)・Extreme Low Motion Blur :対応・Shadow Boost : 対応・Display Widget : 対応, DisplayWidget Center・PIP (PBP) Technology :対応・KVM Switch : 対応 コントラスト比1500000:1 液晶パネルパネルサイズ:31.5型ウルトラワイド・バックライト:OLED・パネル種類:OLED・曲率:-・画素ピッチ:0.182mm・視野角:水平178°/垂直178°・最大輝度:450cd/m(HDRon)・応答速度:0.03ms(GTG)・最大表示色:約1億737万・広色域対応:ColorSpace(DCI-P3):99%・HDR(HighDynamicRange):搭載/DisplayHDR400Trueblack・フリッカーフリー搭載 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 調節範囲(mm)高さ:0~80 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~255kHz (H) / 24~240Hz (V)・DP/Type-C: 510~501kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1・HDMI (v2.1) x 2・USB-Cx 1 (DP Alt Mode & USB 3.2)・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A・・オーディオ出力 ステレオミニジャック×1・SPDIF Out x1 本体寸法(cm)71.8×57.9×27.4(スタンド含む) 上下角度調節チルト:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
199,800 税込219,780
76日以内出荷

より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード 質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5 電源(V)100~240 消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下 表面処理ノングレア 機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載 コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon) 液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載 解像度3840×2160 保証期間3年 スピーカー3W×2 色(本体)BLACK 調節範囲(mm)高さ:0~100 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)ピボット: 左右回り90 走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック 本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む) パネル駆動方式IPS 上下角度調節チルト:上23°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載 角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
579,800 税込637,780
76日以内出荷

240Hzのリフレッシュレートにより臨場感あふれるゲーム体験を実現する34インチ湾曲ウルトラマンワイド (3440 x 1440) OLEDゲーミングモニター。特製ヒートシンクと先進的なエアフローデザインで、より効率的な冷却効果を実現し、焼き付きのリスクを減らします。VESA DisplayHDR 400 True Blackに対応し、99%のDCI-P3色域とDelta E < 2の色差で優れたHDRパフォーマンスを提供します
仕様【液晶パネル】バックライトOLED、曲率800R、画素ピッチ0.231mm、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度450cd/m 、応答速度0.03ms(GTG)、最大表示色約1億737万、広色域対応ColorSpace(sRGB)135%、ColorSpace(DCI-P3)99%、HDR(HighDynamicRange)搭載/DisplayHDR400Trueblack、フリッカーフリー搭載 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB ケーブル、USB-C ケーブル、VESA マウントキット、保証書 質量(kg)13.5 (本体・パッケージ込) 電源AC100~240V 表面処理ノングレア 消費電力使用時 31W以下、スタンバイ時 0.5W以下 本体質量(kg)8.4 機能搭載技術/機能:Trace Free Technology : 搭載、Color Accuracy : △E<= 2、GamePlus : 搭載、Low Blue Light : 搭載 (Hardware Solution)、HDCP Support : 搭載, 2.2、Game Visual : 搭載、VRR Technology : 搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur :搭載、HDR Mode : Yes、Shadow Boost : Yes、Display Widget : Yes、 DisplayWidget Center、PIP (PBP) Technology :Yes、KVM Switch : Yes、 Smart KVM コントラスト比1500000:1 液晶パネル33.94型ウルトラワイド 解像度3440×1440 保証期間購入日より2年間の日本国内保証 スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ: 0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 走査周波数デジタル:水平/垂直 DP:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、HDMI:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V)、Type-C:30KHz to 390KHz (H) / 40Hz to 240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 USB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C Power Delivery : 90W、USB HUB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A、1x USB 2.0 Type-A、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1、SPDIF Out×1 本体寸法(cm)78.60×(44.10~55.10)×29.30 (スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 上下角度調節【チルト】上:20°~下:5° 対応VESA規格100mm×100mm 角度調節【左右】スウィーベル:15°
1台
199,800 税込219,780
76日以内出荷

23.8インチフルHD(1920×1080)IPSゲーミングモニター(リフレッシュレート100Hz)ゲーマーと没入感のあるゲームプレイのために設計されています。 ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) テクノロジーにより、0.5msの応答速度(MPRT)を実現し、ゴーストを排除してシャープなゲームビジュアルを提供します。 FreeSync技術により、ゲーム中の低遅延、途切れや、ティアリングの発生を防ぐ可変リフレッシュレートを実現。 あらゆるゲームニーズに対応した専用機能「GamePlus」。
仕様(取得認証)TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、AMD FreeSync 付属品HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、保証書 質量(kg)スタンド付き正味重量:3.42、スタンドなし正味重量:2.87、総重量:5.01 消費電力(W)19以下 電圧(V)(50/60Hz)100~240 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き:541.04×394.36×173.98、スタンドなし:541.04×323.26×61.37 機能(ビデオ)GameVisual : 搭載、色温度選択:搭載(4モード)、GamePlus : 搭載、HDCP : 搭載、1.4、Extreme Low Motion Blur:搭載、VRRテクノロジー:搭載(アダプティブシンク)、GameFast入力技術 : 搭載、シャドウブースト:搭載、DisplayWidget : 搭載, DisplayWidget Lite、ブルーライトフィルター:搭載 コントラスト比1300:1 液晶パネルパネルサイズ23.8、ディスプレイ表示領域(高さ×V)527.04×296.46mm、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、画素ピッチ0.2745mm、最大輝度300cd/m2、最大表示色約1670万色、応答速度0.5ms(MPRT)、リフレッシュレート(最大)100Hz、フリッカーフリー搭載 最大解像度1920×1080 設計(機械)上下角度調節 (チルト): 可 (上23°~下5°)、高さ調整 : 不可、対応VESA規格:100mm×100mm、ケンジントンセキュリティースロット:搭載 オーディオ機能スピーカー : なし RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数 : HDMI: 30~120 KHz (H) / 48~100 Hz (V) I/OポートHDMI(v1.4) x 2イヤホンジャック:3.5mmステレオミニジャック モニターサイズ23.8インチ パネル駆動方式IPS
1台
22,980 税込25,278
76日以内出荷

26.5 インチ 4K (3840 x 2160) QD-OLED ゲーミング モニター。240Hz Hz のリフレッシュ レートと 0.03ms ms の応答時間を実現。最新の第 4 世代 QD-OLED テクノロジーにより、より鮮明な画像と鮮明なテキストを実現。前世代の OLED よりも長寿命。OLED Anti-Flicker 2.0 テクノロジーには、前世代のパネルと比較してちらつきを 20% 低減する新しい輝度補正アルゴリズムが含まれており、快適な視聴を実現します。新しい ASUS OLED Care Pro は、ユーザーが離れていることを正確に検出し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを軽減する Neo Proximity Sensor を備えています。豊富な接続オプションには、フル 80Gbps 帯域幅の DisplayPort 2.1a UHBR20、USB-C (90W PD)、HDMI 2.1、三脚ソケットが含まれます。Dolby Vision サポート、VESA DisplayHDR 400 True Black 準拠、 99% DCI-P3 色域、真の 10 ビットカラー、Delta E < 2 色差による驚異的な HDR パフォーマンスにより、写真やビデオ編集に最適なモニターとなっています。DisplayWidget Center を使用すると、ユーザーは OLED Care Pro 機能に簡単にアクセスし、マウスを使用してモニターの設定を調整できます
仕様【液晶パネル】バックライト QD-OLED、曲率 -、画素ピッチ 0.155 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 1000 cd/m2(HDR on)、応答速度 0.03ms (GTG)、最大表示色 約10億7370万、広色域対応 Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range) 搭載/Dolby Vision、フリッカーフリー 搭載 付属品DisplayPort ケーブル、HDMI Ultra High Speed ケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2 ケーブル、USB-C ケーブル、VESA mount kit、保証書 質量(kg)7.62、12.4(本体・パッケージ込) 電源(V)AC100~240 消費電力(W)使用時: 80以下、スタンバイ時 0.5以下 表面処理アンチリフレクション 機能(搭載技術/)色精度 : △E< 2、GamePlus 、ブルーライト低減、HDCP : 2.2、Game Visual 、VRR テクノロジー : 、FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード、シャドウブースト 、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル):左右30°、縦回転(ピボット):+90°~-90° コントラスト比1500000:1 液晶パネル26.5型ワイド 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカーなし スロットケンジントンセキュリティー:搭載 調節範囲(mm)高さ調節:0~110 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI: 30KHz~590Hz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30K~590kHz (H) / 48~240Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 2.1×1、HDMI (v2.1)×2、USB-C×1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、アナログ入力 -、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、インターネット -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 ステレオミニジャック×1 本体寸法(cm)61×55×21.9(スタンド含む) パネル駆動方式QD-OLED 対応VESA規格100×100mm
1台
199,800 税込219,780
76日以内出荷

解像度4K/160HzとフルHD/320Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた27インチゲーミングディスプレイ。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。色域は映画標準のDCI-P3 95%およびsRGB 130%をカバーし、広範囲の色彩を表現可能。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、Power On: < 30 W、スタンバイ時 :、Standby: < 0.5 W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~120mm、縦回転(ピボット) +90°~-90° 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :搭載、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、ELMB Sync :対応、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、Aspect Control :搭載、搭載技術:GamePlus 機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、Shadow Boost コントラスト比1000:1、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :27、色空間 (sRGB) :130%、表示領域 (H x V) :596.16 (H) x 335.34 (V)、表面仕様 :Non-Glare、画素ピッチ :0.155mm、輝度 (標準) :350cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :400 cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:1ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :160Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost 最大解像度3840×2160 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(95%) 走査周波数デジタル :、UHD Mode:、HDMI: 27~355kHz (H) / 48~160Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~160Hz (V)、FHD Mode:、HDMI: 27~352kHz (H) / 48~320Hz (V)、DP/Type-C: 356~356kHz (H) / 48~320Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR3)、HDMI (v2.1) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 15W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB なし、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートDisplayPort 1.4x 1 (HBR3)、- HDMI (v2.1) x 1、- USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB-C 電力供給 :15W パネル駆動方式Fast IPS 対応VESA規格100×100mm
1台
86,980 税込95,678
76日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

解像度4K/240HzとフルHD/480Hzの2種類のモードを切り替えることができるデュアルモード機能を備えた31.5インチゲーミングOLEDディスプレイ。高い冷却効率の独自設計のヒートシンクにより通気性が最適化し、焼き付きのリスクを軽減。新しいAIアシスト機能によりゲーマーがより効果的に練習し、ゲーム体験を向上。DisplayPort 1.4 (DSC)、 HDMI 2.1、90W電源供給を備えたUSB-Cなどの豊富な接続オプション
その他コンプライアンスと基準:TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light (Hardware Solution)、VESA DisplayHDR 400 True Black、AMD FreeSync Premium Pro、FSC MIX 付属品キャリブレーションレポート、DisplayPortケーブル、Ultra High Speed HDMIケーブル、Microfiber cloth、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、USB 3.2ケーブル、USB-C ケーブル、VESAマウントキット、保証書 質量(kg)スタンド付き:、7.3(16.09 lbs)、スタンドなし:、4.5(9.92 lbs)、総質量:、13.5 (29.76 lbs) 電源(V)100-240 消費電力使用時 :、44 W、スタンバイ時 :、<0.5W、電圧 :、100-240V, 50/60Hz 範囲本体調節:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右15°、高さ調節 0~80mm、縦回転(ピボット) なし 対応ケンジントンセキュリティースロット:搭載 機能ビデオ:ROG A.I. Assistant Technology :搭載、色精度 :△E≦ 2、GamePlus機能 :搭載、ブルーライト軽減機能 :搭載、HDCP :対応(2.2)、Game Visual機能 :搭載、VRR テクノロジー :搭載 (Adaptive-Sync)、Extreme Low Motion Blur:搭載、HDR モード :搭載、Shadow Boost :搭載、ディスプレイ ウィジェット :搭載, DisplayWidget Center、PIP(PBP)テクノロジー :搭載(60Hz)、Aspect Control :搭載、KVMスイッチ :搭載、搭載技術:ROG A.I.アシスタントテクノロジー、GamePlus機能 、ブルーライト軽減機能 、HDCP Support : 2.2、Extreme Low Motion Blur 、HDR モード 、Shadow Boost 、PIP (PBP) テクノロジー コントラスト比1500000:1(標準) 液晶パネルパネルサイズ(インチ) :31.5、表示領域 (H x V) :696.6×391.8 mm、表面仕様 :Anti-Glare、画素ピッチ :0.182mm、輝度 (最大) :450cd/m、輝度 (HDR/ピーク) :1/300 cd/m、輝度 (100% APL) :250cd/m、視野角 (CR≧10/H / V) :178°/ 178°、応答速度:0.03ms(GTG)、表示色:1073.7M (10 bit)、フリッカーフリー技術 :搭載、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート :HDR10、リフレッシュレート(最大) :240Hz、Dual Mode :搭載/ Frame Rate Boost、ASUS OLED Care :搭載 最大解像度3840×2160 保証期間3年(パネルの焼き付き含む) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9(99%) 走査周波数デジタル :、4K mode:、HDMI: 30~585khz(H) /24~240Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) /48~240Hz (V)、FHD mode:、HDMI: 30~640kHz (H) / 50~480Hz (V)、DP/Type-C: 510~510kHz (H) / 48~480Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4 DSC x 1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 90W、デジタル出力 なし、アナログ入力 なし、USB HUB 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、オーディオ入力 なし、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック、SPDIF out (Optical Digital Audio Out) I/OポートDisplayPort 1.4 DSC ×1、HDMI (v2.1) x 2、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、イヤホンジャック :あり、USB Hub :3x USB 3.2 Gen 1 Type-A、USB-C 電力供給 :90W、SPDIF out (Optical Digital Audio Out):あり 本体寸法(cm)本体寸法, スタンド付き(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×57.9×27.4 (28.11×22.80×10.79)、本体寸法(幅 x 高さ x 奥行き) :、71.4×43.0×7.1 (28.11×16.93×2.80)、パッケージ寸法 (幅 x 高さ x 奥行き) :、86.8×51.4×23.8 (34.17×20.24×9.37)(スタンド含む) パネル駆動方式WOLED 対応VESA規格100×100mm
1台
229,800 税込252,780
76日以内出荷


180Hzリフレッシュレートを備えた24.5型(1920×1080)HDRゲーミング モニター。ASUS Fast IPSパネル技術を採用し、1m(GTG)の高速応答を実現。sRGB 110%の色域に対応しており、より鮮やかな色彩を再現します。DP Altモード対応のUSB Type-Cでスマートフォン、ポータブルゲーミングPCなどデバイスを簡単接続
付属品DisplayPortケーブル、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROG ポーチ、保証書 質量(kg)Net Weight : 5.9 (13.01 lbs)、Net Weight without Stand : 3.2 (7.05 lbs)、Gross Weight : 8.3 (18.30 lbs) 電源(V)100-240 表面処理ノングレア 消費電力- 使用時:20W、- スタンバイ時:<0.5W、- 電圧、100-240V, 50/60Hz 寸法(cm)本体:79.5×48.2×17.2 (パッケージ込:31.30×18.98×6.77) 機能【搭載技術/機能】GamePlus機能、ブルーライト軽減機能、HDCP : 2.2、Game Visual機能、Extreme Low Motion Blur、HDR モード、Shadow Boost【メカニカルデザイン】スイーベル:あり (+45° ~ -45°) コントラスト比1000:1(標準)、100000000:1(HDR/最大) 液晶パネル表示領域 (H x V):543.744×302.616 mm、表面仕様:Non-Glare、バックライト:LED、視野角 (CR≧10,H / V):178°/ 178°、画素ピッチ:0.2830mm、色空間 (sRGB):110%、輝度 (標準):400 cd/m、表示色:、16.7M、応答速度:、1ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):180Hz、HDR (ハイダイナミックレンジ) サポート:HDR10、フリッカーフリー機能:搭載 解像度1920×1080 回転調節【メカニカルデザイン】ピボット:あり (+90° ~ -90°) 基準規格【コンプライアンスと基準】TUV Flicker-free、TUV Low Blue Light、VESA AdaptiveSync Display 180Hz、VESA DisplayHDR 400、AMD FreeSync 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 VESAマウント(mm)メカニカルデザイン:100×100 色(本体)ブラック 傾き角(°)【メカニカルデザイン】チルト:あり (+20~-5) オーディオ機能関連機能:スピーカー :なし 高さ調節本体調節範囲:0~120mm 高さ調整範囲(mm)メカニカルデザイン:0~120 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)【縦回転】本体調節範囲:+90~-90 アスペクト比16:9 ビデオ仕様機能:Trace Free テクノロジー :対応、Game Visual機能 :対応、GamePlus機能 :、対応、HDCP :対応(2.2)、Extreme Low Motion Blur :対応、ELMB Sync:対応、VRR テクノロジー :対応 (Adaptive-Sync)、Shadow Boost :対応、ディスプレイ ウィジェット :対応、DisplayWidget Center、ブルーライト軽減機能 :対応、マルチ HDR モード :対応 走査周波数- デジタル、HDMI: 27~215 KHz (H) / 48~180Hz (V)、USB-C, DisplayPort: 215~215 KHz (H) / 48~180 Hz (V) 入出力端子デジタル入力 DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI (v2.0) x 1、USB-C x 1 (DP Alt Mode)、USB-C Power Delivery : 7.5W、デジタル出力 -、アナログ入力 -、USB HUB -、オーディオ入力 -、オーディオ出力 3.5mmステレオミニジャック I/OポートUSB-C×1 (DP Alt Mode)、DisplayPort 1.4×1 (HBR2)、HDMI(v2.0)×1、イヤホンジャック :対応、USB-C 電力供給 :7.5W モニターサイズ24.5インチ パネル駆動方式Fast IPS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【本体寸法,・スタンド付き】55.8×49.2×21.8 (スタンド含む:21.97×19.37×8.58)【本体寸法 】55.8×33.2×5.7 (スタンド含む:21.97×13.07×2.24) 上下角度調節【チルト】本体調節範囲:上20°~下5° 対応VESA規格100mm×100mm セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載、【メカニカルデザイン】対応 角度調節【左右・スウィーベル】本体調節範囲:左右45°
1台
29,980 税込32,978
76日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング