パソコン/周辺機器 :「還流冷却器」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC不要のクローン機能搭載 USB3.2 Gen2x2 M.2 SSDケース USB3.2 Gen2x2(20Gbps)対応、2つのモードでコピー⇒高速転送 実測1600MB/sの高速転送を実現 簡単3ステップ!PC不要のクローン機能搭載 冷却ファン搭載、繰り返し使える放熱シート添付 Type-C/A 2種類のケーブル添付 工具なしでSSDの装着可能 使いやすいコンパクトサイズ
仕様対応M.2 SSD:M-Key形状のM.2 NVMe SSD(Type-2280/2260/2242) 、クローンボタン:[クローン実行]クローン進捗LEDが全て点滅するまで長押しし、再度1回押す ※クローン実行後のキャンセルはできません。PC接続時は使用できません。 セット内容製品本体、アルミ放熱シートx2枚、シリコン熱伝導シートx2枚、M.2SSD固定プラグx4個(2個は予備)、USB Type-C⇔Type-Cケーブル 約60cm、USB Type-C⇔Type-Aケーブル 約60cm、12/2A ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書 材質ABS樹脂、アルミ 質量(g)約175 電源[セルフパワー]DC+12V/2A(ACアダプターより供給) [バスパワー]DC+5V(USBポートより供給、但しSSD1枚まで対応) 対応OS[Windows]11、10 [macOS]10.12(Sierra)以降 対応機種USB Type-AもしくはType-Cポートを装備したWindows PC、Mac 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約77×143×18 動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと) LED電源LED、ドライブLED(A,B)、クローン進捗LED(25%,50%,75%,100%) 動作モード[PCモード]PCに接続すると2ベイの外付けドライブとして認識 [クローンモード]PCに接続せず、本製品単体でSSDのクローンを作成 冷却器[サイズ]30mm角 [FAN回転数]8000rpm±10% [ノイズ]34dBA(冷却FAN単体値) インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C ×1、M.2 NVMe SSDスロット x2 所要時間クローン:[500GBから1TBへ]約9分 [1TBから2TBへ]約43分 転送速度(Gbps)[対パソコン(USB)]SuperSpeed USB 20(USB3.2 Gen2x2)、SuperSpeed USB 10(USB3.2 Gen2)、SuperSpeed USB 5(USB3.2 Gen1)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング