パソコン/周辺機器 :「USB付きタップ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/
色ブラック
コンセント個数6個口(合計1400Wまで)
コード長さ(m)1.5
USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電。コンセントとUSBの複合電源タップ。直差しタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。
用途電源タップ、OAタップとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/スマートフォン/スマホ/端末/トラッキング防止/コード/たこ足/タコ足
材質ABS、PC
使用電力(W)合計1400Wまで
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。
接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。
プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。
ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。
質量(g)250
コンセント個数2
電源コード(m)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
テレワークの必需品。PC周りの配線はこれ1つで解決。個別スイッチで待機電力を節約。雷ガード。ほこりガード。抗菌仕様。オートパワーシステム搭載:USBに接続された機器を自動判別し、その機器に合わせた充電が可能。
用途USB・電源タップ、充電ポートとして。コンセントタップ/電源/たこ足/タコ足/急速充電/電源タップ/USBポート2個口/2ポート/家電/オフィス/在宅ワーク/リモートワーク/在宅勤務/スマートフォン/アンドロイド/アイフォン/android/iphone/ipad/タブレット/OAタップ
スイッチ個別スイッチ
定格合計1400Wまで
コンセント個数4
コネクタ形状Aタイプ
定格出力USBポート:DC5V 合計2.4A(最大)
機能個別スイッチ
アース端子×
マグネット×
USBポート数2
プラグ形状L字型
定格入力コンセント:AC100V-125V (50/60Hz)
雷ガード○
耐トラッキング○
埃防止シャッター○
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足
色ホワイト
コンセント個数4個口(合計1400Wまで)
USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
USB延長コード付き電源タップ。
色ホワイト
コンセント個数3個口
コード長さ(m)1.5
定格出力USBポート:DC5V 合計4.8A(最大)、コンセント:AC100V~125V(合計1400Wまで)
USBポート数4
USBポート4ポート
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
USB充電ができるシリコンシャッター付き電源タップ。コンセント口3個、USB充電ゲート2個。コンセントを使いながら充電可能。安全性に配慮したシリコンのほこり防止機能を搭載。USBポートは両面差し対応で接続方向を選ばない。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別。機器に合わせた最適な充電が可能。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。OA USB USB-A USB Type-C
コンセント個数3個
機能ほこり防止シャッター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×8.2×3
質量(g)70
材質ABS樹脂/PC樹脂
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
差込口3口(合計1400Wまで)
出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A
USBポート数2個口
保証期間1年
色ホワイト
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電
コンセント個数4
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23
質量(g)約330
材質ABS樹脂/PC樹脂
コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400Wまで
USBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口
保証期間1年
スイッチ個別スイッチ
電源コード(m)1.5
機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター
雷ガードあり
耐トラッキングあり
コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足
色ホワイト
使用電力(W)合計1400Wまで
USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート
仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1
材質ABS、PC
色ホワイト
スイッチなし
コンセント個数2
機能トラッキング防止、二重被覆、USB付
プラグ形状L字
今までにない折り畳み式のタップでコンパクトに収納が出来る持ち運びに便利なタップ。USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。
用途コンセントタップ、コンセントとして。電源、たこ足、タコ足、急速充電、スマホ、充電器、タブレットに。
コンセント個数4
質量(kg)0.1
質量(g)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×23×160
USBポート数2
USB付き電源タップ延長コード。
色ホワイト
コンセント個数4個口
コネクタ形状USB-Aタイプ×2
定格出力USBポート:DC5V 2.4A(合計最大)
機能トラッキング防止
定格入力コンセント:AC100V~125V
LED機能付き電源タップ2m。コンセント6口、USBポート2口。6つのライトモード搭載、カラフルに彩るLEDライトがプレイ空間を演出。プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ、感電や火災の防止に有効な二重被ふくコードを採用。オートパワーシステム搭載(USBポートに接続されたスマートフォン(Android端末とその他の端末)を自動判別し、その機器に合わせた最適な充電ができます※USB-Aポートのみ
用途電源タップ、ゲーミングタップとして。GAMINGTAP ゲーム用 タップ 落雷保護付き USB充電 延長コード おしゃれ 6口 コンセントコード LED 電源 光る イルミネーション
色ブラック
コンセント個数6口
コード長さ(m)2
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。