パソコン/周辺機器 :「データ転送usbケーブル」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。 寸法(mm)W94×D28×H10 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 保証期間6ヶ月 ケーブル長(mm)300 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)30 最大供給電流(mA)供給電流:合計720まで インターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0) インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4 USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります