PCアクセサリー (12) PC周辺機器 (57) 記録メディア・メモリー (4) スマホ/タブレット関連アクセサリ (1) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: ナカバヤシすべて解除
有線3ボタンブルーLEDマウス ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
読み取り能力の高いBlueLED光源のセンサー。両サイドのラバー加工により手でしっかり握れます。パソコンのUSBポートに接続するだけで使えるようになります。
サイズ M 質量(g) 75 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1000dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×97×37 ボタン数 2ボタン+ホイールボタン インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
USB LEDリングライト/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
用途 しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え! 質量(g) 約90(本体のみ)約115(クリップを含む) 消費電力(W) 10 電源 USB式 DC5V 2A ケーブル長(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25) 光源 白色LED×48個 色温度 2800~6500K相当 照度(Lx) 約400(LED光源50cm直下の値) コネクタ USB Aコネクタ オス LED寿命(時間) 約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
USD充電式LEDリングライト/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途 直径約10cm、高輝度LED40個でしっかり明るいコンパクトサイズのリングライト 付属品 USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書 消費電力(W) 2 本体質量(g) 75 対応機種 厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど 入力 Type-C 5V1A 連続使用時間(時間) 約1(最大照度)~4(最小照度) 光源 LED×40個 色温度 2800~6300K相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最小)100×48×100、(最大)100×48×165 電池 リチウムイオン電池 500mAh 充電時間(時間) 3 光束(Lm) 220(最大) LED寿命(時間) 約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。 つかみ幅(mm) 【クリップ】約5~12 取扱説明書 (0.29MB)
USD充電式LEDリングライト/ホワイト ナカバヤシ 5日以内出荷
・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。 シーンに合わせて使えます。・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。 内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。 給電しながらの使用も可能です。・リングライト部分が水平方向に180度可動。 コンパクトになり持ち運びに便利です。<ご使用上の注意>※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途 直径約10cm、高輝度LED40個でしっかり明るいコンパクトサイズのリングライト 付属品 USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書 消費電力(W) 2 本体質量(g) 75 対応機種 厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど 入力 Type-C 5V1A 連続使用時間(時間) 約1(最大照度)~4(最小照度) 光源 LED×40個 色温度 2800~6300K相当 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (最小)100×48×100、(最大)100×48×165 電池 リチウムイオン電池 500mAh 充電時間(時間) 3 光束(Lm) 220(最大) LED寿命(時間) 約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。 つかみ幅(mm) 【クリップ】約5~12 取扱説明書 (0.29MB)
Bluetooth 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数 3ボタン 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 質量(g) 約60(電池含まず) 電源 単4電池×2本 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)、Ver4.4以降(右、ホイールボタンは左ボタンと同じ) 接続方式 無線 交換目安 【電池】約338日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 1600dp(i 固定)/800~2400dp(i 自動) 切替式 連続使用時間(時間) 約169 RoHS指令(10物質対応) 対応 Bluetooth 3.0 class2 通信距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz) 2.4
BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷 から 7日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途 ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY” 仕様 ●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40 付属品 取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用) 質量(g) 約60(電池含まず) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800-2400(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 使用電池 単4アルカリ電池2本 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個 無線通信方式 Bluetooth 読取方式 Blue LED光学式
USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
コンパクト&スリム26面デザイン。
Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。
ブルーに輝くアクセスLED搭載。
Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。
持ち運びに便利な一体型ケーブル。
AC電源不要のバスパワータイプ。
6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。
ケーブル長(cm) 約15 適合機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android 質量(g) 24 ポート数 4 対応OS Windows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×20×15 供給電流(mA) 合計400まで RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA×4
無線 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数 3ボタン 付属品 単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g) 質量(g) 約60(レシーバー・電池含まず) 電源 単4電池×2本 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降) 接続方式 無線 交換目安 【電池】約595日 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式 連続使用時間(時間) 約318 RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 周波数帯域(GHz) 2.4
無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品 単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) 質量(g) 60 (電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。 コネクタ形状 USB (A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×102×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー Blue LED光学式 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源 単4アルカリ電池2本 電池寿命 連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日 ボタン数 3(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6-8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/2m/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途 安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ 定格 AC125V・15A・最大1500Wまで コード長さ(m) 2 本体質量(g) 425 プラグ 2Pスイングブラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×45×29 ブレーカ 1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。 コンセント 2P4個口 耐雷サージ 6000V
安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/2m/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途 安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ 定格 AC125V・15A・最大1500Wまで コード長さ(m) 2 本体質量(g) 525 プラグ 2Pスイングブラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 293×45×29 ブレーカ 1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。 コンセント 2P6個口 耐雷サージ 6000V
有線静音3ボタン青LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
左右ボタンだけでなく、ホイールも静音設計。全てのボタンを静音化しました。収納に便利なケーブル束ねベルト付。高性能BLUELEDセンサーを搭載。
サイズ M 質量(g) 83 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 8.1/8/7、MacOS X 以降 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1000dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×106×38 ボタン数 2ボタン+ホイールボタン インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用) 質量(g) 約54(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×100×34 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi 固定式 使用電源 単3乾電池1本(マウス本体側) 使用電池 単3乾電池1本(マウス本体側) 電池寿命 連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用) ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約183時間(電池交換の目安:約363日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/2m/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途 安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ 定格 AC125V・15A・最大1500Wまで コード長さ(m) 2 本体質量(g) 370 プラグ 2Pスイングブラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×45×29 ブレーカ なし コンセント 2P3個口 耐雷サージ 6000V
無線静音 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度可変式800/1200/1600dpi<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
用途 丸みがあるから握りやすい 付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W14xD19xH5/約2)単3アルカリ乾電池1本(お試し用) 質量(g) 約60(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60x102x37 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 可変式800/1200/1600dpi 使用電源 単3乾電池1本(マウス本体側) 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間 約182時間、電池交換の目安 約406日 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
シンプルUSB有線テンキーボード/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のことです。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>Windows専用。
用途 すぐに使える。シンプルUSBテンキー。 ケーブル長(m) 1.5 本体質量(g) 110 対応OS Windows11、10、8.1、8 コネクタ形状 USB(A)コネクタ キー数 19(NumLock含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×125×23 キー方式 メンブレン式 キーストローク(mm) 2.6 キーピッチ(mm) 19
USB3.2Gen1マルチカードリーダー・ライター/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。<ご使用上の注意>データ読み込み中、アクセスランプが点滅します。点滅中は取り外さないでください。本製品は1カード認識タイプです。複数のカードを挿しても認識されるのは1カードのみです。
用途 Type-CにもType-Aにも接続できる、薄型カードリーダー・ライター。 付属品 取扱説明書 適合 【スピードクラス】~Class10 本体質量(g) 14 対応OS Windows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン インターフェース Type-C オス、Type-A オス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×26×9 対応メディア SD(HC、XC)、microSD(HC、XC) USB規格 ver.2.0
安全機能満載スイッチ付OAタップ/4個口/1m/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途 安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ 定格 AC125V・15A・最大1500Wまで コード長さ(m) 1 本体質量(g) 355 プラグ 2Pスイングブラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×45×29 ブレーカ 1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。 コンセント 2P4個口 耐雷サージ 6000V
安全機能満載スイッチ付OAタップ/6個口/1m/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途 安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ 定格 AC125V・15A・最大1500Wまで コード長さ(m) 1 本体質量(g) 460 プラグ 2Pスイングブラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 293×45×29 ブレーカ 1500W ※ブレーカーが作動した場合は電気製品を外し、リセットボタンを押せば復帰します。 コンセント 2P6個口 耐雷サージ 6000V
安全機能搭載スイッチ付OAタップ/3個口/1m/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
雷サージを吸収する雷ガード機能。雷による被害を軽減します(最大6000V)。シャッターは差し込み口がスライドする独自機構。ホコリやイタズラを防止します。それぞれの差し込み口にon/offスイッチ。青色LEDランプ付。狭い場所でも設置しやすい180度回転するスイングブラグ採用。安全性、信頼性の高い二重被覆コード。プラグの根元部分にトラッキング火災防止に効果的な絶縁キャップ。<ご使用上の注意>ご使用になる前に、パッケージに記載された「使用上のご注意」をよく読みご使用ください。電源タップは消耗品です。年に一度必ず点検をしてください。異常が見られたら速やかに新品と交換してください。雷サージは全ての雷や異常電圧から接続機器を100%保護するものではありません。
用途 安全機能を満載した個別スイッチ付きOAタップ 定格 AC125V・15A・最大1500Wまで コード長さ(m) 1 本体質量(g) 300 プラグ 2Pスイングブラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×45×29 ブレーカ なし コンセント 2P3個口 耐雷サージ 6000V
高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ブラック ナカバヤシ 5日以内出荷
約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0<ご使用上の注意>電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。
用途 手首に優しい+高速スクロール 本体質量(g) 122(電池は含まず) 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。 対応機種 HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×122×65 保証期間 6ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB3.0マルチカードリーダー ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
分かりやすい1カード1認識。カード認識LED付き
インターフェイス USB3.0/2.0 ケーブル長(cm) 3.5 質量(g) 30 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 77×12×40 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB3.0TypeーCカードリーダー・ライター ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
スリム&コンパクトサイズ。コネクタキャップ付きで使わない時も安心。カード認識LEDランプ付。
インターフェイス Type-A:USB3.0/2.0、Type-C:USB3.1 Gen1/2.0 対応メディア SD、SDHC、SDXC、miniSD(別売アダプターが必要)、miniSDHC(別売アダプターが必要)、microSD、microSDHC、microSDXC 質量(g) 15 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) コネクタ形状 Type-A オス、Type-C オス 対応機種 USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×26×9 RoHS指令(10物質対応) 対応
ノートPCクーラー 2WAY2FANスタンダード/クロ ナカバヤシ 5日以内出荷
12.5cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却しますPC周りを照らす白色LEDライト搭載ファンコントローラー搭載で風量調整可能クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2WayUSBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎませんダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます<ご使用上の注意>ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめくださいモーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途 2基の静音ファン+メタルプレートで裏面全面を冷却 寸法(mm) 【ファン】125×125×15 色 クロ 質量(g) 761 回転数(min-1 [r.p.m]) 【ファン】1000 +/- 10% RPM 電源 USB DC5V 400mA(USB端子より給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 353×250×30 適合サイズ 11インチ~15.6インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。 寿命 【ファン】10000時間 保証期間 お買上げ日より6ヶ月 端子 USB Aポート×2(スルーポート対応) ファン 2基 適正荷重(kg) ~5 角度調節 8段階
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ 当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様 ●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質 ABS樹脂、PC樹脂 色 ブラック 質量(g) 約490 (ノズル含まず) タイプ 電動式
高速スクロールBT静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。レシーバー不要のBluetooth通信。iPadでもお使いいただけます。2台のPCとの通信を簡単に切り替えられるマルチペアリング機能搭載。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。
付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g) 約96(電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。● 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×116×51 対応機種 HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 800/1200/1600dpi 切替式 使用電源 単4乾電池2本 使用電池 単4乾電池2本 電池寿命 連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数 5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約138時間(電池交換の目安:約256日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth Bluetooth 3.0 class2 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4+ミドル)ボタン
高速スクロール無線静音5ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロール~通常スクロールはホイールを押すだけで切り替わります。手首のねじれを軽減するためマウス全体を14度傾斜させたエルゴノミクスデザイン。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールする”チルト機能”を搭載*1。全ボタンを静音化。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。両サイドはTPU樹脂成形。心地よい握り心地を長期間保持します。ミドル、進む、戻るボタンの割当機能を変更できるDigio2 Mouse Setting対応*3。非使用時の紛失を防ぐため、レシーバーを本体に収納できます*4。
付属品 単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 質量(g) 約98(レシーバー・電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 接続方式 無線 分解能(dpi) 800/1200/1600(切替式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×116×51 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 800/1200/1600dpi 切替式 使用電源 単4乾電池2本(マウス本体側) 使用電池 単4乾電池2本 電池寿命 連続動作時間約138時間、電池交換の目安約256日●ボタン:5(4+ミドル)ボタン●付属品:単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、保証書兼取扱説明書 ボタン数 5(4+ミドル)ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約131時間(電池交換の目安: 約256日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4+ミドル)ボタン
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse
Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品 単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 約67(レシーバー、電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。 コネクタ形状 USB(A) 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×104×39 (レシーバー、電池含まず) 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 800/1200/1600dpi切替式 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) ホイール数 1 無線通信方式 無線2.4GHz帯
小型USB2.0 microSDアルミカードリーダー・ライター/シルバー ナカバヤシ 5日以内出荷
軽量強靭なアルミ製microSDカードリーダー・ライター。デジカメ・ビデオのデータを素早く転送できます。消しゴムよりミニ。ポーチやペンケースに入れても邪魔になりません。アルミの質感をいかしたグレーとシルバー2色展開。Windows11、ChromeBook対応。<ご使用上の注意>microSDカード専用カードリーダー・ライターです。データ転送中はLEDランプが点滅します。点滅中の取り外しはおやめください。USB3以上の機器に接続してもUSB2.0の性能となります。
用途 軽くてもタフ 付属品 取扱説明書 適合 【スピードクラス】~Class10 本体質量(g) 5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェース USB Aオス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 35×15×9 保証期間 6ヶ月 対応メディア microSD(HC.XC) RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.49MB) USB規格 ver.2.0
Bluetooth静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。マルチペアリング機能搭載。2台のPCを1台のマウスでそれぞれ操作できます(同時操作はできません)。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
接続方式 無線 読取方式 BlueLED 無線通信方式 Bluetooth RoHS指令(10物質対応) 対応
小型BT3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。
仕様 ●本体寸法/重量:W51×D82×H33mm/約45g(電池含まず)●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数 色 ゴールド 接続方式 Bluetooth 読取方式 BlueLED
マウスパッド(リサイクル) ナカバヤシ 当日出荷
自然にやさしいリサイクル天然ゴムを使用したマウスパッドです。光学式、レーザー式、BlueLED式、どのタイプのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
色 アニマル 適合 光学式、レーザー式、BlueLED式 材質 天然ゴム 質量(g) 10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 190×2×190 RoHS指令(10物質対応) 対応
小型巻取有線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
小さなボディ&巻き取りケーブル。持ち運びに便利!読み取り精度の高いBlueLEDセンサー5段階、80cm巻き取りケーブル。面倒な設定不要。USBコネクタをPCに挿せばすぐ使えます。
質量(g) 約48 ケーブル長(m) 約0.8(5段階) 対応OS Windows10/8.1/8/、macOS10.12以降 コネクタ形状 USB (A) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1000dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×75×31 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
ノートPCクーラー 2WAY5FANスタンダード/クロ ナカバヤシ 5日以内出荷
合計5基ファンでしっかりと冷却しますPC周りを照らす白色LEDライト搭載ファンコントローラー搭載で風量調整可能クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2WayUSBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎませんダブルストッパー搭載でノートPCをしっかり支えます<ご使用上の注意>ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめくださいモーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途 合計5基のファンで裏面全面をしっかり冷却! 寸法(mm) 【ファン】120×120×20 (1基) / 60×60×15(4基) 色 クロ 質量(g) 845 回転数(min-1 [r.p.m]) 【ファン】1200 +/- 10% RPM/ 2600 +/- 10% RPM 電源 USB DC5V 950mA(USB端子より給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×255×27 適合サイズ 11インチ~16インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。 寿命 【ファン】10000時間 保証期間 お買上げ日より6ヶ月 端子 USB Aポート×2(スルーポート対応) ファン 合計5基 適正荷重(kg) ~5 角度調節 7段階
有線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
BlueLEDセンサー搭載。パソコンのUSBポートに挿すだけで使用できるようになります。
サイズ S 質量(g) 75 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1000dpi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×97×37 ボタン数 2ボタン+ホイールボタン インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
無線静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品 単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ M 質量(g) 58(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン 分解能 1000dpi 固定式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×103×38 電池寿命 約347日 ボタン数 3ボタン 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約224時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
高速スク小型BT静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷 から 5日以内出荷
世界最小サイズの高速ホイールスクロールマウス 長大なexcel/pdfファイルの閲覧を快適にする高速スクロールホイール搭載。高速スクロールと通常スクロールの切り替えはホイールを押し込むだけで切り替わります。Excel使用時、ホイールを倒せば横にスクロールするチルト機能を搭載。全長85mmの小型サイズ。ワイヤレスなので気軽に持ち運べます。カチカチしない静音スイッチ。300万回テストをクリアしたタフスイッチを採用。両サイドはTPU樹脂成形。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×85×35 質量(g) 約56(電池は含まず) Bluetooth 3.0 class2 電波周波数(GHz) 2.4 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 使用電池 単4電池×2本 電池寿命 連続動作時間約135時間、電池交換の目安約257日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ミドルボタン) 付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用) 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ) 対応機種 HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 接続方式 無線
2way電池無線3ボタンBLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
単3電池または単4電池、どちらも使用できます。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi左右ボタンは静音仕様<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
付属品 小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5/約2g)単4アルカリ電池1本(お試し用) 質量(g) 約57(レシーバー、電池は含まず) 対応OS Windows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×112×30 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi 固定式 使用電池 単3電池1本もしくは単4電池1本(マウス本体側) 電池寿命 単3電池、連続動作時間 約345時間、電池交換の目安 約762日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 電波周波数 2.4GHz帯
QC3.0/Type-Cケーブル/USBポート/カーチャージャー ナカバヤシ 5日以内出荷
QuickCharge3.0に対応したUSBType-Cコネクタと機器を見分けてかしこく充電するUSBポートを搭載し、スマートフォンタブレットなどを急速充電できる車載用DCカーチャージャー。
通電ランプ付き(ブルーLED)各種安全装置入り。
12V/24V車対応(マイナスアース車専用)1.2mケーブル付き(Type-Cコネクタ)。
スマートフォン・タブレットなどを2台同時充電可能!QC3.0対応カーチャージャー。
ケーブル長(cm) 約120 コネクタ形状 USBType-C(コネクタ)/USBType-A(ポート) 適合機種 USB充電対応の電子機器(合計5.4A) 質量(g) 約68 規格 【認証】QuickCharge3.0(Type-C) 出力 USBType-C(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A、USBType-A(5V/2.4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約24×58×29 入力 DC12V/24V(マイナスアース車専用) RoHS指令(10物質対応) 対応
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ 5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様 ●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間 材質 ABS樹脂、PC樹脂 色 ブラック 質量(g) 約485g(ノズル含まず) タイプ 電動式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約192×68×210(ノズル含まず)・201
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3
電源タップ サンワサプライ 税込 ¥ 4,288 ~ ¥ 3,898 ~