5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS ブラック 100Hz対応LG3日以内出荷
広い視野角で、 仕事も映像視聴もより快適にIPS・フルHDアンチグレアパネルクリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの 表示に対応リフレッシュレート100Hzゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。長時間作業も安心【ブルーライト低減モード】眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた”ちらつき”を、調光方式を変更することで抑えます。画面をもっと快適にOnScreen Control通常モニターのボタンで設定するモニターの基本的な設定を画面上で調整できます。また、画面分割、ソフトウェアごとのピクチャーモードの設定など画面を有効に使用できる機能を搭載しています。姿勢に合わせた画面配置前 : -5°~後 : 15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。DASモード本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)ブラックスタビライザー映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。クロスヘアFPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入方、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE、VCCI●消費電力W):(オンモード)(16●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W以下●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)2.6(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×414×190(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力100-240V、50/60Hz機能HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / OnScreen Controlコントラスト比1000:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ待機電力(W)0.5以下アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hz48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/HDMIケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
5年保証 LG 23.8型 フルHD(1920×1080) IPS USB Type-C スピーカー内蔵LG3日以内出荷
広い視野角で 仕事も映像視聴もより快適にIPSフルHD モニタークリアな映像を届けるフルHD(1920×1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。毎秒100フレームの 表示に対応毎秒100フレームの表示に対応。高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。USB Type-C(TM)ケーブル一本で 簡単に接続ノートパソコン対応のUSB Type-C(TM)端子から、ケーブル1本でディスプレイの使用、データの転送、接続機器の充電(最大65W)を同時に行うことができます。マルチポートビジネスで役立つ入力端子を搭載しています。複数ポートにより、デバイスを簡単に繋いで能率的なデスク環境を構築できます。長時間作業も安心【ブルーライト低減モード】眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。【フリッカーセーフ】従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能【DASモード】本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)【ブラックスタビライザー】映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。【クロスヘア】FPS(First Person Shooting) ゲームのプレイ用に、画面中央にクロスヘア(十字マーク) を表示します。クロスヘアは4種類のデザインからゲームタイトルに応じて選択できます。より効率的な作業環境を提供LG Switchアプリより効率的で高い利便性を提供します。本来は、モニターのボタンで操作していた画面の明るさやピクチャーモードの設定、画面上のウィンドウの並列、ビデオ会議の一発起動など効率性を高める機能を提供します。スピーカーを内蔵2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵。イヤホンや外部スピーカーを接続しなくてもサウンドを楽しめます。姿勢に合わせた画面配置前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)、80mmの高さ調整に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
仕様●OSD操作ボタン:OSDジョイスティック●ダウンストリーム:×2(USB 2.0)●ヘッドホン(ステレオミニジャック):× 1●安全/不要輻射:ROHS指令、J-Moss、グリーン購入法、VCCI(クラスB)、UL(cUL)、TUV-TYPE、FCC-B、CE●消費電力W):(オンモード)(17●色域:NTSC 72%●電源OFF時:0.3W●壁掛け:75×75●有効表示領域(幅×高さ):527×296 (mm)質量(kg)3.2(スタンド使用時)、2.3(スタンドなし)規格USB Type-C(TM)× 1、48-100Hz角度(°)【チルト】前:-5・後:15表面処理アンチグレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×368~448×219(スタンド付き)、540×321×56(スタンドなし)入力電源:100-240V、50/60Hz機能USB Type-C:DisplayPort Alternate Mode、USB Power Delivery(65W)、データ転送、HDCP1.4 / フリッカーセーフ / ブルーライト低減モード / 色覚調整 / Smart Energy Saving / Super Resolution+ / DAS Mode / ブラックスタビライザー / クロスヘア / LG Switchコントラスト比1300:1画素ピッチ0.2745×0.2745 (mm)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)入力端子HDMI、ステレオミニジャック、USB Type-Cスピーカー2W+2W色(本体)ブラック画面サイズ23.8インチ高さ調整範囲(mm)80待機電力(W)0.3アスペクト比16:9HDMI規格HDMI×2、48-100Hzパネル駆動方式IPSアクセサリタイプ電源コード/AC-DC アダプター/ HDMIケーブル/USB Type-Cケーブル/クイックセットアップガイド/取付け用ネジ/保証書輝度(cd/m2)250(標準値)応答時間(ms)5ms (GTG 応答速度Faster設定時)
診断用モニター 31インチ12MP Diagnostic MonitorLG7日以内出荷
31インチ12メガピクセル(4200×2800)日本乳がん検診精度管理中央機構認定JESRA X-0093(管理グレード1A)DICOM Part 14適合マルチ解像度モード,臨床病理学モードフェイルオーバー機能,自動輝度調整
仕様ヘッドホン機能あり(ステレオミニジャック) / はめ込み式スタンド / 機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 97%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)(スタンド装着時)14 / (スタンド非装着時)10.7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理アンチグレア入力【DisplayPort】×2機能環境輝度センサー:○ / ブラックスタビライザー:○ / 自動輝度較正:○ / 色温度:6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K) / DICOM Compliant:○ / フリッカーセーフ:○ / フォーカスビュー:○ / フロントセンサー:○ / ホットキー(6ボタン):○ / ハードウェアキャリブレーション:○ / 照明:○ / ライトボックスモード:○ / 臨床病理学モード:○ / PBP:2PBP / 人感センサー:○ / ブルーライト低減モード:○ / Smart Energy Saving:○ / Super Resolution+:○最大消費電力(W)180コントラスト比1500:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度4200×2800視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)入力端子DisplayPort×2、USB Type-AVESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック画面サイズ31インチアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比3:2輝度(cd/m2)1200USB【アップストリーム】USB Type-A ×1(USB3.0)【ダウンストリーム】USB Type-A ×3(USB3.0)
クリニカルレビュー用モニター 27インチ8MP Clinical Review Monitor ブラックLG7日以内出荷
27インチ8メガピクセル(3840×2160)JESRA X-0093(管理グレード2)DICOM Part 14適合Brightness Stabilizationフリッカーセーフ左右ピボットに対応
仕様チルト/高さ調整/スイベル/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)スタンド非装着時:4.7 / スタンド装着時:7.5タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、3.42A表面処理アンチグレア機能【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力:×1 / HDMI入力:×2 / ヘッドホン(ステレオミニジャック):3極 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチデザイン3辺フレームレスデザインアプリケーションDual Controller:○ / LG Calibration Studio:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 3G-SDILG7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)HDR10に対応PIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能フェイルオーバー機能防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:12.4タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(2PBP / 3PBP / 4PBP)【PIP】○【回転 & ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
手術用モニター 55インチ8MP 4K IPS Surgical MonitorLG7日以内出荷
55型4K(3840x2160)IPSHDR10ミラーモードと回転モードフェイルオーバー入力切り替え12G-SDI対応最大4PBP、PIP
その他【色域】DCI-P3 86%付属品電源コード:○(2.8m) / HDMIケーブル:○(1.8m) / DisplayPortケーブル:○(1.8m) / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):34.8消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(3.1t、反射防止、指紋防止)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):1283×769×68機能【HDR】○(HDR10対応)【HDCP】○(HDCP2.2)【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【ハードウェアキャリブレーション】○【オートハードウェアキャリブレーション】○【PIP】○【PBP】○(2PBP/3PBP/4PBP対応)【ユニフォミティ】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(12G-SDI 入力×4/出力×4/SFP対応)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)180コントラスト比1100:1画素ピッチ0.315×0.315表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×200/300×300安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / VCCI:クラスA / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA Registration (Class I) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1(Ver.1.2) / RS-232C:1 / USBダウンストリーム:1(USB 3.0) / DVI-D出力:1 / DisplayPort出力:1画面サイズ55インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)1210×680パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)DVI:56-61/HDMI:56-61/DisplayPort:56-61輝度(cd/m2)680
クリニカルレビュー用モニター 27インチ8MP Clinical Review Monitor ホワイトLG7日以内出荷
27インチ 8メガピクセル(3840×2160)JESRA X-0093(管理グレード2)DICOM Part 14適合IPSパネル sRGB99%安定的な輝度で表示Dynamic Syncモード
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)スタンド非装着時:4.7 / スタンド装着時:6.2タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、3.42A表面処理アンチグレア機能【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)65コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子DisplayPort入力:×1 / HDMI入力:×2 / ヘッドホン(ステレオミニジャック):3極 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチデザイン3辺フレームレスデザインアプリケーションDual Controller:○ / LG Calibration Studio:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
診断用モニター 31.5インチ8MP Diagnostic MonitorLG7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)JESRA X-0093(管理グレード1A)DICOM Part 14適合マルチ解像度モード,臨床病理学モードフェイルオーバー機能自動輝度調整,2方向ピボット
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:5.6 / スタンド装着時:7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、3.42A表面処理アンチグレア機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【ハードウェアキャリブレーション】対応【臨床病理学モード】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)65コントラスト比1300:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(8bit+FRC)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子DisplayPort入力:×2 / HDMI入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチデザイン4辺フレームレスデザインアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)450
手術用モニター 31.5インチ8MP Surgical Monitor 12G-SDILG7日以内出荷
31.5インチ8メガピクセル(3840×2160)HDR10に対応フェイルオーバー機能12G-SDIをサポートPIP、4画面PBP/ミラー表示、回転表示機能防水・防塵規格 IP35(前面)/IP32(本体)対応
仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPort ケーブル:○ / HDMI ケーブル:○ / 電源コード:○質量(kg)(スタンド非装着時)13.5タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】24V、7.5A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)180コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性(IK06):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子12G-SDI:○(BNC入出力×1、BNC入出力×4) / 3G-SDI:○ / DisplayPort:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB2.0)画面サイズ31.5インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
手術用モニター 27インチ 2MP Surgical MonitorLG7日以内出荷
27 インチ FHD IPS ディスプレイ (1920x1080)sRGB 115% (深赤)Brightness Stabilization防塵 & 防水Protection Glassフリッカー セーフ
仕様機械式電源スイッチその他【色域】sRGB 99%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / D-Sub 15ピンアナログケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:7.7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.6t、低反射、指紋防止)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP】2PBP【PIP】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120色温度6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)コントラスト比1000:1画素ピッチ0.3114×0.3114表示色約10.7億色(10bit)解像度1920×1080視野角178°(水平) / 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN(60601-1 / 60601-1-2):○ / EN(60950-1 / 55032 / 55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC(60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(60950-1 / 55032 / 55024):○ / 防水保護等級:IP35 / IP32 / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / コンポーネント(解像度):○ / DVI-D:×2(入力×1 / 出力×1) / D-Sub 15pin アナログ入力:○ / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)1000
手術用モニター 8メガピクセル 外科用 Surgical MonitorLG7日以内出荷
27インチ 8メガピクセル(3840×2160)直下型1500エリア駆動Mini LEDバックライトsRGB 100%+赤色強化ピーク輝度 2000cd/m2 / HDR対応防水防塵規格 前面IP45/ 背面IP32対応
仕様機械式電源スイッチその他【色域】DCI-P3 98%(CIE1976)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / HDMIケーブル(カラー/長さ):○ / 電源コード:○質量(kg)スタンド非装着時:8タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理保護ガラス(1.3t、低反射、指紋防止、光学接着)機能【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 8500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フェイルオーバー機能】○【フリッカーセーフ】○【HDR10】○【HDR効果】○【ホットキー】○(2ボタン)【ハードウェアキャリブレーション対応】○【PBP(ピクチャーバイピクチャー)】2PBP / 3PBP / 4PBP【PIP(ピクチャーインピクチャー)】○【回転&ミラーモード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1000:1画素ピッチ0.1554×0.1554表示色約10.7億色(10bit)解像度3840×2160視野角178° / 178°応答速度5 ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格CE:○ / EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN (EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class I / GMP:○ / IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2):○ / IEC (IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / 防水保護等級:IP45 / IP32 / ISO13485:○ / KC(韓国):○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / 耐衝撃性防犯:IK06 / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ホワイト出入力端子3G-SDI:○ / DisplayPort入力:×2(入力×1 / 出力×1) / DVI-D入力:×2(入力×1 / 出力×1) / HDMI入力:×1 / RS-232C:○ / USBダウンストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×1(USB3.0)画面サイズ27インチアプリケーションLG Calibration Studioアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800
手術用モニター 31.5インチ 4K Mini-LED IPS Surgical MonitorLG7日以内出荷
ミニLED搭載31.5インチ 4K (3840x2160)DCI-P3 98% (CIE1976)保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、Anti-glare)最大4PBP、PIP / 12G-SDI対応防水規格IP45(前面)、IP32(前面以外)、耐衝撃保護等級IK06
その他【色域】DCI-P3 98%付属品電源コード:○ / AC-DC アダプター:○ / HDMIケーブル:○ / DisplayPortケーブル:○ / クイックセットアップガイド:○ / 保証書:○質量(kg)セット(スタンドなし):9.7消費電力(W)(オフ時)0.3以下表面処理保護ガラス(オプティカルボンディング、反射防止、指紋防止、アンチグレア)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セット(スタンドなし):751×470×65機能【フリッカーセーフ】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○【色温度】○(6500K / 7500K / 9300K、マニュアル設定 5000K~10000K)【ハードウェアキャリブレーション】○(LG Calibration Studio対応)【工場出荷時キャリブレーション済】○【PIP】○【PBP】○(2PBP / 3PBP / 4PBP対応)【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【フェイルオーバー機能】○【SDI】○(3G-SDI / 12G-SDI、入力×4 / 出力×4)【回転&ミラーモード】○【LG Calibration Studio】○最大消費電力(W)130コントラスト比1000:1画素ピッチ0.18159×0.18159表示色約10.7億色解像度3840×2160操作【OSD操作】電源スイッチ + 10ボタン保証期間ご購入日から5年間または製品使用時間が20000時間以内(バックライト含む)に輝点(同じ色で光りっぱなしのピクセル)が1個でもあった場合、保証期間内に限り無償修理対象。視野角178° / 178°(CR≧10)応答速度14ms(GTG)、5ms(GTG 応答速度Faster設定時)VESAマウント(mm)200×100/100×100安全規格ROHS指令:○ / J-Moss:○ / UL(cUL):○ / CE:○ / FDA:510(K) (Class II) / ISO13485:○ / IEC (60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC (60950-1 / 55032、55024):○ / EN (60601-1 / 60601-1-2):○ / EN (60950-1 / 55032、55024):○ / IP(Front / Except for front):IP45 / IP32 / Vandal-proof:IK06入力電源100-240V、50/60Hz色(本体)ホワイト出入力端子DVI-D入力:1 / HDMI入力:1 / DisplayPort入力:1 / RS-232C:1 / USBアップストリーム:1(USB 3.0) / USBダウンストリーム:1(USB 3.0)画面サイズ31.5インチアスペクト比16:9表示有効寸法(mm)697×392パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)800(ピーク時:2000)
診断用モニター 21.3 インチ 3MP IPS Diagnostic MonitorLG7日以内出荷
21.3インチ 3MP IPSディスプレイ1100cd/m2(標準値)病理学モード、フォーカスビューモード照明(ダウンライト/ウォールライト)人間工学に基づいたデザイン
仕様チルト/高さ調整/ピボット、はめ込み式スタンドその他【色域】NTSC 72%(CIE1931)付属品AC-DC アダプター:○ / キャリブレーションレポート:○ / DisplayPortケーブル:○ / DVI-Dケーブル(カラー / 長さ):○ / 電源コード:○ / USB3.0 アップストリームケーブル:○質量(kg)スタンド非装着時:5 / スタンド装着時:7タイプ外部電源アダプター消費電力(W)(オフ時)0.3以下出力【DC】19V、6.32A表面処理アンチグレア機能【環境輝度センサー】○【ブラックスタビライザー】○【自動輝度較正】○【色温度】6500K / 7500K / 9300K / Manual(5000K~10000K)【DICOM Compliant】○【フリッカーセーフ】○【フォーカスビュー】○【フロントセンサー】○【ホットキー】○(6ボタン)【ハードウェアキャリブレーション】○【照明】○【ライトボックスモード】○【臨床病理学モード】○【人感センサー】○【ブルーライト低減モード】○【Smart Energy Saving】○【Super Resolution+】○最大消費電力(W)120コントラスト比1800:1画素ピッチ0.2115×0.2115表示色約10.7億色(10bit)解像度1536×2048視野角178°(水平)/ 178°(垂直)応答速度5ms(GTG Faster設定時)VESAマウント(mm)100×100安全規格CE:○ / EN(EN 60601-1 / EN 60601-1-2):○ / EN(EN 60950-1 / EN 55032、55024):○ / FDA:Class II / GMP:○ / IEC(IEC 60601-1 / 60601-1-2):○ / IEC(IEC 60950-1 / IEC 55032、55024):○ / ISO13485:○ / KGMP:○ / MFDS:○ / REACH:○ / ROHS指令:○ / UL(cUL):○ / WEEE:○入力電源100~240V(50/60Hz)色(本体)ブラック出入力端子デイジーチェーン:○(3MP / 60Hz) / DisplayPort入力:○(入力×2、出力×1) / DVI-D入力:×1 / USBダウンストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0) / USBアップストリーム:USB Type-A ×2(USB3.0)画面サイズ21.3インチアプリケーションDual Controller:○ / Qubyx:○アスペクト比3:4パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)1100
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン/周辺機器 の新着商品
ページ: 1/ 3