パソコン/周辺機器 :「CF」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 48G 4SFP+ Switch
小規模企業向けに設計された固定構成の高度なスマートマネージドGigabitスイッチです。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000-48Y6C Front-to-Back AC Power Supply Unit
電源ユニット。Aruba CX 10000-48Y6C Front-to-Back AC Power Supply Unit。
1個
219,800 税込241,780
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:176Gbps 消費電力(W)230VACで68 電源固定電源装置 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大130.9Mpps ポート10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応370W
1台
829,800 税込912,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W)230VACで65 電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応370W
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 消費電力(W)230VACで59 電源固定電源装置 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-Tポート×24、100M/1G/10G SFP+ポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー スイッチ容量128Gbps レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs
1台
849,800 税込934,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:124W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)2.09 容量スイッチング容量:32Gbps ポート数RJ-45 10/100/1000 Class 4 PoEポート×16 消費電力(W)最大:147、アイドル時:5 電源外部電源アダプター 外形寸法(cm)26.0×27.5×4.4 機能管理機能:非管理型 メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃)0~40(32~104°F) 処理量23.80Mpps 入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる) PoE対応124W Class 4 PoE
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 8G Class4 PoE 64W Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:64W ポートあたり:30W 。ファンレス
質量(kg)0.77(1.70 lb) 容量スイッチング容量:16 Gbps 外形寸法(mm)150.0(D)×177.0(W)×37.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:8、Class 4 PoE(ポート 1-8) 電源外部電源アダプター 処理量11.9 Mpps MTBF平均故障間隔131.1年 PoE対応64W Class 4 PoE
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
889,800 税込978,780
8日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch
固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。HPE Aruba 6200F 24G 4SFP+ Switch。
1個
839,800 税込923,780
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 5G Switch
セットアップと管理が簡単な Aruba Instant On スイッチは、在宅勤務のユーザーや小規模企業・成長企業に最適です。
1個
5,998 税込6,598
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 24G Switch
セットアップと管理が簡単な Aruba Instant On スイッチは、在宅勤務のユーザーや小規模企業・成長企業に最適です。
1個
26,980 税込29,678
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 24G Class 4 4SFP+ Switch
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
349,800 税込384,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 48G Class 4 4SFP+ Switch
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
1個
559,800 税込615,780
9日以内出荷

Aruba NetEditは、Aruba CX Mobile Appを使用して自動化、構成と検証、ワンタッチでの展開をサポートします。
1個
1,298,000 税込1,427,800
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch
エンタープライズアクセスと集約に最適なAOS-CXスタッカブルスイッチの最新の柔軟かつインテリジェントなファミリです。。
1個
769,800 税込846,780
取扱い終了

1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷

1台
749,800 税込824,780
8日以内出荷

HPE Aruba ネットワーキング CX 9300 スイッチ シリーズ。
1個
14,898,000 税込16,387,800
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
セットアップと管理が簡単な Aruba Instant On スイッチは、在宅勤務のユーザーや小規模企業・成長企業に最適です。
1個
33,980 税込37,378
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 16G Class4 PoE 124W Switch
セットアップと管理が簡単な Aruba Instant On スイッチは、在宅勤務のユーザーや小規模企業・成長企業に最適です。
1個
43,980 税込48,378
取扱い終了

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch
Instant On 1830 スイッチ。
1個
66,980 税込73,678
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba X391 850W Port-to-Power AC Power Supply
電源ユニット。Aruba X391 850W Port-to-Power AC Power Supply。
1個
159,800 税込175,780
取扱い終了

1個
129,800 税込142,780
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G PoE+ 2SFP+ 2XGT(370W)EI Switch
ギガビットイーサネットアクセススイッチ。
1個
679,800 税込747,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch
スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
仕様スイッチ。HPE FlexNetwork 5140 24G 4SFP+ EI Switch。
1個
599,800 税込659,780
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power Supply
HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power Supply。
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000-48Y6C Front-to-Back AC Power Supply Unit
仕様HPE Aruba Networking CX 1000048Y6C Front-to-Back AC Power Supply Unit
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

1個
449,800 税込494,780
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba X391 550W Port-to-Power AC Power Supply JP en
仕様HPE Aruba Networking X391 550W Port-to-Power AC Power Supply Unit
1台
119,800 税込131,780
取扱い終了

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X362 1110W AC PoE Power Supply
仕様HPE Networking X362 1110W AC PoE Power Supply
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba CX 10000-48Y6C Back-to-Front AC Power Supply Unit
仕様HPE Aruba Networking CX 1000048Y6C Back-to-Front AC Power Supply Unit
1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba X391 850W Port-to-Power AC Power Supply
質量(kg)1.7 外形寸法(cm)4.1×7.4×24.6
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング