PCアクセサリー (3) PC周辺機器 (2) 無線LAN・ネットワーク機器 (35) PCパーツ (2) カテゴリ: パソコン/周辺機器ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
Aruba Instant On AP25 with 12V Power Supply Unit Bundle (JP) HP(日本ヒューレット・パッカード) 欠品中
法人向け屋内用アクセスポイント 802.11ax (Wi-Fi6) 4x4:4 最大データレート(5GHz/2.4GHz):4800Mbps/574Mbps 給電:PoEまたは12V DC電源(同梱) 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
仕様 最適な導入先:ゲーミング、テクノロジー系スタートアップ、ブティック・ホテル、プロフェッショナル・オフィス、MIMO:4×4 質量(g) 775 電源 802.3at(class 4)、最大 20.1W または 12Vdc 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×200×45 無線規格 2.4 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6)、5 GHz 802.11ax(Wi-Fi 6) データレート(Mbps) 最大5374 デバイス AP 当たりの推奨最大アクティブ・デバイス数:100 以上
Aruba AP-615 (JP) Dual-radio Tri-band 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):制約なし 質量(g) 520 タイプ MIMO:2×2:2 電源(V) DC12 規格 11ax 接続 同時接続サポート:Dual Band(2つを設定で選択) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×160×39 機能 Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W) 12.5(DC)、14.7(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加5.6(DC)、6.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装 樹脂/金属 動作モード UAP 動作温度(℃) 0~50 インターフェイス 1×2.5GE 位置 屋内 周波数(GHz) 2.4/5/6 アンテナ方式 全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式 PoEまたはAC電源アダプターによる供給 コンソール uUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョン ArubaOS:8.11.0.0/10.5.0.0、Instant OS:8.11.0.0 PoE対応 PoE PD(PoE In):802.3af/at
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg) 3.73(8.23 lb) 容量 スイッチング容量:128 Gbps ポート数 24(ギガビット銅線ポート) 定格電力(W) 最大440.4 外形寸法(cm) 17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U) 処理量 95.23 Mpps データ転送 アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔 71年
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 欠品中
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg) 3.49(7.69 lb) 接続方式 ギガビット 処理量 95.23 Mpps データ転送 アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔 76年
HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり SNMPマネージャー●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):324mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 備考 48個のRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート、4個のSFP/SFP+ポート 電源 100~127/200~240VAC、定格 本体質量(g) 4790 最大消費電力(W) 980,980(最大) 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
Aruba AP-585 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可 質量(g) 5240 タイプ MIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz) 規格 11ax 接続 同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 324×313×320 機能 Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W) 71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装 樹脂/金属 動作モード UAP 動作温度(℃) -40~65 インターフェイス 1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE 位置 屋外(IP66/67) 給電方式 PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V) 周波数帯域(GHz) 2.4/5 コンソール USB-C ソフトウェアバージョン ArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応 PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2 質量(g) 1800 タイプ MIMO:4×4:4 電源(V) DC12 規格 11ax 接続 同時接続サポート:Tri Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×260×60 機能 Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W 最大消費電力(W) 36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装 樹脂/金属 動作モード UAP 動作温度(℃) 0~50 インターフェイス 2×5GE 位置 屋内 アンテナ方式 全方向性内蔵ダウンチルト 給電方式 PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz) 2.4/5/6 コンソール uUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョン ArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0 PoE対応 PoE PD(PoE In):802.3at/bt
Aruba AP-505H (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
仕様 1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:256/50、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:17/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB/POE-PSE使用不可/第3Ethernetポート使用不可/第4Ehternet ポート使用不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB 利用不可 PSE給電第2Ehternetポート利用不可 質量(g) 360 タイプ MIMO:2×2:2 電源(V) DC48 規格 11ax 接続 同時接続サポート:Dual Band 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×150×47 機能 Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(4005)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、USBホストインターフェイス/最大出力:◯/5W、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯ 最大消費電力(W) 14(DC)、13.5(802.3af)、14(802.3at/bt)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加6.2 ※アイドル時(USBとPoE PSE含まず) 外装 樹脂/金属 動作モード UAP 動作温度(℃) 0~40 インターフェイス 1×2.5GE+4×GE 位置 屋内 アンテナ方式 指方向内蔵アンテナ 給電方式 PoEまたはAC電源アダプターによる供給 周波数帯域(GHz) 2.4/5 コンソール uUSB(コンソールケーブル別売) ソフトウェアバージョン ArubaOS:8.7.0.0、Instant OS:8.7.0.0 PoE対応 PoE PD(PoE In):802.3af/at/bt、PoE PSE(PoE Out):802.3at/2×802.3af
HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●本体サイズ(W):443mm●本体サイズ(D):324mm●AUTO-MDIX機能:あり●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:48●VLAN機能:あり 備考 44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応 電源 100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる 本体質量(g) 4650 最大消費電力(W) 470 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
Aruba Instant On 30W 802.3at PoE Midspan Injector HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
Aruba Instant Onアクセスポイント給電用インジェクター 対応製品:AP11(R2W99A)、AP12(R2X04A)、AP15(R2X09A)、AP17(R2X14A)、AP22(R6R77A)、AP25(R9B35A) AP11D(R2X19A)でもご利用いただけますが一部機能が制限されます 給電するには別途電源ケーブル(JW122A)も必要です
幅(mm) 89 色 グレー 高さ(mm) 61 質量(g) 172.4 奥行(mm) 51 入力電圧(V) 100-240 出力電流(A) 0.35 入力周波数(Hz) 50/60 入力電流(A) 0.43 最大出力電力(W) 30 ネットワークタイプ IEEE 802.3at
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
質量(kg) 5.09 容量 ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W) 230VACで170 電源 固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.247×32.54 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量 最大45.1Mpps ポート 10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応 139W
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3