- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 41ページ目
41ページ目: パソコン/周辺機器
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えたケーブル巻き取りタイプの”Slint モバイルマウス”です。
ホイール数1個
分解能1600カウント
コネクタ形状USB-A オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
LED色ブルー
付属品収納ポーチ×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0
サイズM
ケーブル長(m)約0.63
SIMカードをNanoSIMやMicroSIMに変換するアダプタ
変換タイプNanoSIM - MicroSIM、NanoSIM - SIM、MicroSIM - SIM
色ブラック
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。通電が確認できるランプ付きです。接続した機器の電源を手元でまとめてON・OFFできる、ランプ内蔵手元スイッチ付きです。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。アース端子が付いています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■差込口間隔:40mm■コード導体サイズ:VCTF 2.0SQ×2心、0.75SQ×1心(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:227mm■セット内容:3P→2P変換アダプタ■使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
色ホワイト
スイッチ一括集中/手元スイッチ(スイッチコード1.5m)
コンセント個数4
コンセント形状3P抜け止め
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
USB Type-C端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプタです。
色ブラック
規格HDCP1.4
ケーブル長(m)約0.15コネクターを含まず
コネクタ形状Type‐Cオス-HDMI(Type-A)メス
対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度最大4K×2K(30Hz)
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)用ガイドフレーム付きの液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)
対応機種iPad 10.2inch (2021年/2020年/2019年発売モデル)、iPad Air (2019年発売モデル)、iPad Pro 10.5inch (2017年発売モデル)
適合品番A2197、A2198、A2200、A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605、A1701、A1709、A1852、A2123、A2152、A2153、A2154
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! 手にピタッ!っと馴染んで疲れにくく、長時間のマウス操作におすすめの3ボタンBlueLED静音マウス。
付属品ユーザーズマニュアル×1
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65.5×98.4×39.6
LED色ブルー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
スーツの胸ポケットやカバンに挿して持ち運べ、高級感のある表面加工を施したApple Pencil専用のメタルクリップです。
材質スチール
質量(g)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約9.9×12.8×39.8
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが2ポート付いたAC充電器。
USBポートは自動識別IC搭載、最大2口合計2.4A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。
100V~240V対応なので海外でも使用可能。
折りたたみ式ACコンセントプラグ。
出力2ポート合計、最大DC5V/2.4A
色ブラック
質量(g)45
ポート数2
使用温度範囲0~35℃
本体寸法(mm)33×38×30
入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット電源内蔵スイッチングハブです。機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制し、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計でシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応しており、快適なギガビットネットワークを構築できます。
材質メタル
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換するアダプタです。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○
規格USB3.1(Gen1)規格準拠
プラグ金メッキピン
シールド3重シールド
転送速度(Gbps)最大5※理論値
パッケージPET箱+紙台紙
リーズナブルながら、マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの光学式マウスです。
パソコンのPS/2ポートに接続できるPS/2対応モデルです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
Certified for Windowsロゴを取得しています。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
スムーズな動作で快適に操作できる分解能1000カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのPS/2ポートに接続するだけですぐに使用可能です。
色ホワイト
サイズM
質量(g)約77※ケーブルを含む
種類【射出光線】可視波長域
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows 7(~SP1)、Windows Vista(~SP2)、Windows XP(SP2~SP3)
対応機種PS/2ポートを装備したWindows OS搭載機
分解能1000カウント
対応【VCCI ClassB】対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.0×105.0×40.0
インターフェースPS/2
LED色レッド
保証期間6カ月間
ボタン数3個 ※ホイールボタン含む
電源供給方式PS/2バスパワー
ホイール数1個
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
インタリンク用シリアルクロスケーブル。
DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。
Windowsの「ケーブル接続」とPC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)
対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくはメーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド2重シールド
結線方式インタリンク用クロス結線
変換タイプメス - メス
コネクタ1D-sub9ピン
コネクタ2D-sub9ピン
生地に「KBセーレン ザヴィーナ ミニマックス」を採用した超高性能ワイピングクロスです。
色ブルー
素材ポリエステル
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1,取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)
色ブラック
定格電圧(V)DC12
表面処理ノングレア
アーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665
表示色1670万色
解像度1920×1080
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー1.5W+1.5W
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
入出力端子HDMI×1、VGA×1
角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
年賀状ソフト「筆まめ」の新版。宛名の印刷に必要な住所録作成から、送り先に合わせたデザインの作成まで、誰でも簡単に年賀状が作れます。豊富な素材数とこだわりの機能で、気持ちの伝わる手作り感が表現可能。
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌々日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
スタンドの下のスペースを有効活用!作業しやすい高さ・角度に無段階で調整できる、ノートパソコンスタンドです。使わないときはコンパクトに畳んで収納可能。ノートパソコンの高さを変えることで目線を上げることができ、作業中の姿勢を改善します。
材質鉄合金、シリコン
質量(kg)約1.2
色シルバー
耐荷重(kg)約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×218×54※折りたたみ時
適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレット
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
【SATA / USB 変換ケーブル】 2.5インチのSSD(ソリッドステートドライブ)またはHDD(ハードディスクドライブ)をコンピューターにケース不要で簡単接続。データへのアクセスとバックアップを可能にする、軽量コンパクトなSATA / USB 変換ケーブル。
用途【高速データ転送】 最大5GbpsのUSB3.0高速データ転送に対応。端子を差し込むだけで外付ストレージとしての利用はもちろん、バックアップ、コピー、クローン作成、TV録画用など、幅広い利用シーンに対応。
仕様SATA USB 変換 アダプタ コンバーター
対応OSWindows / Mac OS / Linux
対応ドライブ:2.5インチ SSD / HDD
インターフェースSATA / SATA2.0 / SATA3.0・USB3.0 / USB 2.0
インジケータパワーランプ / アクセスランプ
転送速度(Gbps)最大5(理論値)
最新ブラシレスモーター搭載!。従来のエアーダスターの2倍のパワー。3段階の風力調節可能。暗い所でも見えるLEDライト付き。TYPE-C充電式・連続使用40分。3種類のブラシ&5種類のノズルで様々なシーンに対応。掃除機機能付き。ポンプ機能付き(空気入れなど)。ノイズ低減設計。本体ABS樹脂製。バッテリー残量表示機能付き
仕様●ノイズ:85dB以下●吸引力:12000Pa
付属品TYPE-C充電ケーブル1本・ダストカバー・フィルターブラシ3種+ノズル5種※大口径ノズル/小口径ノズル(強力風用)×2/ブラシノズル×2/吸引式ノズルナノブラシ/ワイドブラシ/L字ブラシ
質量(g)381
電流(A)1.2A
出力68W
電源USB typeC(DC5V)
風速(m/s)3段階切替、最大:45
バッテリーリチウム電池 7500mAh
充電時間約4時間
動作環境-10~50℃
サイズ(mm)123×174×60
回転速度150000RPM
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。
用途USB Type-C(TM)ポートを2ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを充電できるUSB AC充電器です。 。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく軽量なので、出張などの外出時の持ち運びに便利です。 。USB Power Delivery(パワーデリバリー)とは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※本製品の最大出力は20Wです。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。端末に応じて出力が5V/3A、9V/2.22Aと可変し、スマートフォンやタブレットなどのさまざまな機種で充電ができます。 。※USB Power Delivery 20W充電に対応した機種に限ります。 。スマートフォンなどに付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品にケーブルは同梱しておりません。別途MFi認証品のUSB Type-C - LightningケーブルやエレコムのUSB規格認証USB Type-C - USB Type-Cケーブルなどをご用意ください。 。出力端子が2ポートあるので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。※2ポート同時出力時は合計最大15Wとなります。(USB Power Deliveryでの出力はできません) 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納できるので持ち運びにも便利です。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約48
使用温度範囲(℃)0~40
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器
幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33
定格出力電圧USB Type-Cポート:5V/9V、2ポート同時出力時:各5V
定格入力電流(A)0.6
保証期間1年間
定格出力電力(W)USB Type-Cポート:最大出力20・2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流USB Type-Cポート使用時:5V時3A/9V時2.22A、2ポート同時出力時:合計最大3A
幅広いスマートフォン・タブレットに対応!USB Type-C(TM)で充電可能なアクティブタッチペンです。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。スマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。
用途幅広いスマートフォン・タブレットに対応したアクティブタッチペンです。 。全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約10時間の連続使用が可能です。 。ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 。約2.3mmの細さでスマートフォン・タブレットでの細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 。ペンの一部の面が磁石なので、そのままタブレットや机に付けられます。 。鉄などマグネットが付く素材に限ります。 。タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 。タッチペンの側面にあるマグネット面がフラットになっています。タブレットなどにぴったりと吸着しやすく、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残る恐れがあります。 。画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 。ペン先が劣化した際には、別売のペン先(P-TIPACST04)と交換できて快適な操作感を維持できます。 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源がOFFになるので電池が長持ちします。 。オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。面倒なペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけで使用できます。 。充電中は赤色で点滅、電池が少なくなると青色で点滅してお知らせします。 。本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属しておりません。本製品をご利用いただくには出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
仕様【傾き検知】×、【パームリジェクション】×※画面に手をついた状態では描画できません
付属品USB Type-C(TM)ケーブル ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム
全長(mm)約165
色ホワイト
直径(Φmm)約9
質量(g)約15
備考※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種各種スマートフォン・タブレット ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものではありません。
対応【ワイヤレス充電】×
機能【筆圧感知】×
充電時間約1時間 ※使用状況や環境により変化します。
電池リチウムイオン電池
保証期間1年間
使用時間(時間)約10※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
ペン先径(Φmm)約2.3
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
用途■最大8K/60Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。 ■8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しております。 ■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 ■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 ■従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 ■映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 ■著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 ■従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 ■eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 ■ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートにより、パソコン等の機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 ■Premium HDMIケーブルよりも、さらに大口径の銅線を組み合わせることで、8Kなどの高解像度映像を安定して高速伝送することができます。 ■高密度のアルミ編組シールドとアルミマイラーを3重に重ねることで、高周波ノイズから低周波ノイズまでケーブル部分に発生するあらゆるノイズを徹底的に除去します。 ■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
規格Ultra High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.1)認証
コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
プラグ金メッキピン・金メッキコネクター
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)48
対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz
パッケージ袋+ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
入れた1台を最後まで守る期限なしのウイルス対策ソフトです。かかる費用は初回の購入時だけ。インストールした端末が壊れたりOSのシステム要件を満たさなくなるまで使え、危険な期限切れになりません。
対応OSWindows 11、Windows 10 (32ビット/64ビット版)、macOS Sonoma (v14.0)、macOS Ventura (v13.0)、macOS Monterey (v12.0)、macOS Big Sur(v11.0)、Android 5.0以上、iOS 9.0以上
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
仕様絶縁キャップ:なし
適合規格PSE
口数3個口
定格容量15A・125V
プラグ平行型
シャッターなし
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
差込口ノーマルタイプ
マグネットなし
プラグ形状2P
差込口形状2P
雷ガードなし
繰り返し使える充電式電動エアダスターです。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。付属のノズルでご利用シーンに応じた使い方が可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。3段階の風量調整機能付きです。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)85×41×135
質量(g)約276
タイプ電動式
消費電力(W)50
入力DC5V/2A
モーター(W)56
使用時間(分)約20~90
風量風圧約5g~48g
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~40
モーター回転数(min-1[r.p.m])80000
充電時間(時間)2A場合:約2、1Aの場合:約4
USBケーブル長(cm)約80
ノイズレベル<85dB
逆さ噴射○
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スマホケースに挟むだけのスマホショルダーストラップ。充電口のあるケースであれば、透明シートを挟んで金具をつけるだけで簡単に設置完了。これ一つでスマホの持ち運びが楽になり、スマホ決済、レジ前でもう焦らない ♪。肩掛けタイプでスマホを落とす心配もなく、紐が自由に調節可能なのでご自分サイズにピッタリでご使用いただけます。
色ブラック
質量(g)約5
寸法(縦×横)(cm)(クリアホルダー)4×5.5
紐長(cm)全長約80(調節可能)
1個
¥829
税込¥912
欠品中
6つの衝撃吸収構造で機器本体を衝撃から守るiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
セット内容ケース本体×1、液晶保護フィルム(衝撃吸収)×1
材質(フィルム)PET、ポリウレタン(吸着面:シリコン膜)
ドライブレコーダー用のSDカード。挿し抜き対応回数:約100000回。
用途ドライブレコーダーの録画などに。ドラレコ用 保存用 記録メディア メモリーカード 32GB
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)1.1×0.1×1
容量(GB)32
仕様Class10 UHS-I対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
のぞき見防止!
プライバシーフィルター
材質PET
硬度3H<
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.3×294×165.5
対応機種汎用
機能のぞき見防止、タッチパネル対応、ブルーライトカット
可視光線透過率(%)65±5
視野角60°
比率16:9
反射率(%)5.4
対応インチサイズ13.3
1個
¥4,488
税込¥4,937
当日出荷
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色ブラック
電源USBバスパワー
端子形状Micro-B
本体質量(g)約110(ケーブル含まず)
インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間1年間
動作湿度(%)10~85
セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数1
動作温度範囲(℃)5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×11.5×117
パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。
雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。
最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。
待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています。
個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
スイッチ集中・個別両用スイッチ
定格125V・15A・1500W
薄型で持ち運びやすいサイズのBluetoothマウスです。
薄型ですが、使用感を損なわない形状になっています。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
シンプルな対称形、5ボタンタイプです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。ケーブルを使用しないので、スマホやタブレットを充電しながらでも使用できます。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
用途適合規格Bluetooth Ver5.0 Class2
セット内容単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
適合規格Bluetooth Ver3.0 Class2
接続方式Bluetooth
分解能1000・1600count/inch※カウント切替えボタン付き
電池単3乾電池
ボタン数5ボタン
連続動作時間約130時間
連続待機時間約8760時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)最大半径約10(非磁性体上/木製天板)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
携帯電話やPHS等の紛失、落下を防止するストラップです。
通常12cmで、最長50cmまで伸びます。※200gの負荷をかけた場合の数値です。
丈夫なコイルストラップ。便利なカラナビ付き。マツバ部分は脱着が可能です。
付属品カラビナ
色ブラック
タイプカール
長さ(cm)通常:12~最長:50
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
デジタルカメラ/デジタルビデオカメラのTVへの出力などに
HDMI1.4規格準拠 HDMI-miniHDMI変換ケーブルです。
色ブラック
コネクタ形状Mini HDMIオス - HDMI Type-Aメス
対応HDMIver1.4
ケーブル長(cm)15
オス形状miniHDMI
メス形状HDMI
変換タイプメス - オス
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.85
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)125mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
1 x USB「A」オスコネクタ。1x USB「B」 オスコネクタ。完全シールド加工でエラーのない接続を実現。ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール。外付け電源が不要なUSBバスパワー。ブレードシールド+アルミマイラーホイル。Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置
仕様データ伝送
色ブラック
コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
プラグニッケルメッキ
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
伝送速度(Mbps)480
特性データ伝送
コネクタAUSB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)
コネクタBUSB Type-B[4ピン]
USBタイプUSB2.0
オス形状USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
変換タイプオス-オス
プラグアンドプレイ対応で手軽に使えるmDP - HDMIビデオアダプタ。携帯性に優れた小型軽量設計。1080pのHDビデオ解像度に対応するクリアな画質。Thunderbolt 1およびThunderbolt 2ポートと互換
用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のHDMIディスプレイに接続。備品としてHDMIを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。HDMIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)
セット内容MiniDisplayPort-HDMIコンバータ
長さ(mm)76.2
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)20
出力【AV】HDMI 1.4
湿度(%RH)10~85
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】Mini DisplayPort 1.2
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)40
アダプター型式パッシブ
動作温度(℃)0~45
オーディオ機能5.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)13
コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]
コネクタBHDMI[19ピン]
オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 防水・防塵・耐衝撃ケース「SLIM DIVER(スリムダイバー)」 ブラック【エコPKG】
MSソリューションズ
税込¥8,578
¥7,798
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。