パソコン/周辺機器 :「たばこ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
さまざまなオフィスの汚れをタイプ別に簡単に落とせるクリーナーです
広い面積、ガンコな汚れを楽にクリーニングできます
使用後のべたつきがありません
帯電防止剤配合。静電気を防ぎ、クリーニング後は汚れを寄せ付けません
手にやさしい界面活性剤を配合しています。
用途大型スチール家具、机やイス、製図台、ビニールレザーの汚れ、壁面のたばこのヤニの除去に
成分水、界面活性剤、香料、アルコール
容量(mL)420
タイプフォームタイプ
1個(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
家庭用コンセントから充電できる折りたたみ式プラグ採用のコンパクトタイプのUSB充電器です。
外出・出張・スペア持ち運びに便利。
手持ちのUSB充電器ケーブルを本体に接続してスマートホンやタブレット・音楽プレイヤー加熱式たばこなどを充電できます。
色白
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×26×40
対応PD・高速充電・スマホ・タブレット
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
これを持っていればほぼ全ての端末を充電できるキーホルダー型3in1ケーブル。キーホルダーにくっつけていつでもどこでも持ち歩けます。USB-A(入力)とiPhone・type-C・microUSBの出力コネクタが搭載。電子タバコからスマホ、タブレットなど様々なデバイスをサポートします。同時充電もOKだから、急いでいる時やシェアにも便利にご利用いただけます。
最大電流(A)2.1
コネクタ入力:USB Type-A
ケーブル長(cm)8
最大電圧(V)5
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電
アダプタタイプ出力:Lightning、type-C、microUSB
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。
USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属
65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。
2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能
PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。
スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応
スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ
iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能
GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト
高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利
折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。
海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど)
付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書
適合PSE
材質(本体)PC
質量(g)約127
出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W)
入力AC100V-240V 50-60Hz
適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54
保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数2
スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!コンパクトながらUSB-AとUSB Type-C(TM)、いずれのケーブルも接続できるAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
質量(g)約105
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38
定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB-A1ポート:5V・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2ポート:5V・USB-A1ポート:5V
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:最大出力67・PPS最大出力55・USB-A1ポート:最大出力12、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C1+USB-A1 ポート:合計最大出力57・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB-A1ポート最大出力12・USB Type-C2+USB-A1 ポート:合計最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2ポート最大出力10・USB-A1ポート最大出力10
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB-A1ポート:5V時2.4A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB-A1ポート:5V時2.4A・[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2ポート:5V時2A・USB-A1ポート:5V時2A
スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は12W~70W、3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約185
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×3
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6
定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力100・PPS最大出力100、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力24・USB Type-C2/C3ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力12
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
片引き巻取り式ケーブル「katamaki」がリニューアル。巻取り式ケーブルの弱点を克服した「片引きタイプ」。前モデルの長所はそのままに。巻取り試験5000回、屈曲試験15000回クリア。USBPD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。安心の1年保証
電流(A)USBPD(PowerDelivery)対応、最大60W(20V/3A)充電対応
本体質量(g)約47
コネクタ形状USBType-C(オス)-USBType-C(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約63×16.5×62
対応機種iPhone15/15Plus/15Pro/15ProMax、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)
保証期間1年間
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
耐久性屈曲試験:15000回クリア、巻取り試験:5000回クリア
ケーブル長(cm)最大:約90
変換タイプオス-オス
機器に合わせてコネクターを付け替えられる4in1 USBケーブルです。
データ転送や充電のために機器のコネクターに合わせて複数のケーブルを用意する煩わしさを解消できます。
スマートフォン、タブレット、及び他のUSB給電デバイスを充電/データ通信が可能です。
対応機種USB-A側:USB-A端子搭載のパソコン・AC充電器など・USB Micro-B側:USB Micro-B端子搭載のモバイルバッテリー・電子タバコなど・USB Type-C(TM)側:USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器・スマートフォン・タブレットなど
対応【USB Power Delivery】○(USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)使用時のみ)
保証期間1年間
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)4
パッケージ袋、ステッカー
スマホ・ワイヤレスイヤホン・ノートパソコンを3台同時充電OK!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 67Wの高出力で幅広い機器をしっかり充電できます。かわいいしろちゃんモデルです。
用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~40Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は55Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)約105
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
コネクタ形状USB Type-Cポート×3
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種各USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 55Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56.5×31.5×38
定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力3.3~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V
定格入力電流(A)2
保証期間1年間
定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67・PPS最大出力55、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力65・USB Type-C1ポート最大出力45・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力20、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力20・USB Type-C2/C3ポート最大出力10、【3ポート同時接続時】合計最大出力60・USB Type-C1ポート最大出力40・PPS最大出力33・USB Type-C2/C3ポート最大出力10
使用地区日本
プラグタイプ90度スイング構造
定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力3.3~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.35A・PPS出力5~11V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時2.25A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時3A・9V時2.22A、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:USB Type-C2/C3ポート:5V時2A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V時3A・15V時2.67A・20V時2A・PPS出力3.3~11V時3A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2A
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
USB Type-Cはパワーデリバリ―60W対応となっており、ノートパソコンの充電も可能です。またUSB PD-PPSに対応しており、発熱や変換ロスを最小限に抑える事が出来るように作られています。USB Type-Aポートは最大18W出力のかしこく充電に対応しており、USB-Aポートでも高速充電が可能です。また、低電流モードにも対応しており、Bluetoothイヤホン等のような充電電流が小さいデバイスでも充電可能です。USB-Cポートは本体の充電と給電両方でお使いいただけます。
仕様PSEマーク:安心・安全のPSE適合商品です。
付属品取扱説明書 兼 保証書、USB Type-C to USB Type-Cケーブル (約50cm)、USB Type-A to USB Type-Cケーブル (約30cm)
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、各種ノートパソコン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー、ポータブルゲーム機、電子タバコ など
バッテリーリチウムイオン電池 14.4V/5000mAh (3.6V/20000mAh)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×150
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)(モバイルバッテリーへの充電)空の状態から満充電まで:約3(PD30W充電時) ※PD充電を行う場合は、別売のPower Delivery 18W以上のAC充電器 (30W推奨)が必要です。
動作温度(℃)充電時:0~40、放電時:0~40
USBポート数2
使用可能回数約1000回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子USB Type-C
給電端子USB Type-C、USB Type-A
磁力でまとまるマグネットケーブル。・くっつきまとまる、アイデア次第で用途いろいろ。・USB PD60W充電/データ転送対応
付属品取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 46
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1009
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30
規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30
規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30
規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
やわらかく、絡まりにくい。くるっとまとめて持ち運び。すべすべとした触りごこち。断線に強い。スマートフォンやタブレットを3Aパワフル充電。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。安心の2年保証付き。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。iPad Pro・iPad Air・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。AirPods /AirPods Proシリーズなど。USB-C搭載のiPhone/iPad/AirPodsシリーズに対応。Android。SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。Google Pixel シリーズ。SAMSUNG Galaxy シリーズ。Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約30
規格USB2.0規格準拠、最大3A充電対応
コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)
保証期間2年間
転送速度(Mbps)最大480
ノートPCの充電も可能なAC充電器。最大65W出力のUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。3台同時充電が可能。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
出力【Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A (最大65W)【PD PPS】DC3.3-DC21V/3A (最大65W)【Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)
本体質量(g)約 140
入力AC100V - 240V 50/60Hz 1.5A
対応PD対応のノートPC、iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 61.5 × 31 × 51
保証期間2年間
USBポートUSB Type-A × 1ポート/USB Type-C × 2ポート
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB Type-CポートはPowerDelivery対応で、最大20Wで充電することが可能です。これは通常の1A充電器との倍以上の速度になり、パワーデリバリ―に対応したデバイスやスマートフォンであれば、非常に高速で充電することが可能です。また、プラグは持ち運びに便利な折り畳み式のため、カバンやバッグから取り出すときに引っかかる心配もなく携帯性に優れています。。スマホとセットで持ち運ぶには最適なACアダプタです。
ポート数2
対応機種PD対応のiPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 1ポート
出力仕様USB Type-C 単体使用時:PD3.0 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A (最大20W)USB Type-A 単体使用時:かしこく充電 (SmartIC) 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB Type-Cポート+USB Type-Aポート 同時使用時:5V/3A(最大15W)
最大出力(W)USB Type-Cポート単体使用時:20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×43×40
本体質量(g)約 50
RoHS指令(10物質対応)対応
片手に収まるミニマム感。マットなラバーコーティングは癖になる手触り感(ブラック/ホワイト)。オーロラカラーが華やかさを演出(オーロラ/グラデーション)。PD20Wの出力が可能なUSBType-Cポート。USBType-Aポートは『かしこく充電』に対応。手軽に使える容量5000mAh。2台同時充電パススルー充電に対応。残量確認LED搭載。多重保護の安心、安全設計。PSE適合製品。安心の2年保証
仕様使用回数:約1000回※接続機器及び使用条件による
付属品取扱説明書兼保証書、USBType-CtoUSBType-Cケーブル(30cm)※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。
規格安心・安全のPSE適合製品です。
出力【定格電圧/定格容量】5V/3000mAh、9V/1600mAh、12V/1100mAh、【USBType-Aポート】5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]、USBType-Cポート:5V/3A、9V/2.2A、12V/1.67A[PD20W]
本体質量(g)約96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約34×25×79
入力USBType-Cポート:5V/3A、9V/2A[PD18W]
対応iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ
バッテリーリチウムイオン電池3.7V5000mAh18.5Wh
充電時間PD18W充電時:約1時間50分(空の状態から満充電まで)
保証期間2年間
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
バッテリー容量(mAh)5000
使用温度0~35℃
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能。最大40Gbps(USB4 Gen3x2)の転送速度。8K/4Kの高画質な映像出力に対応、Display Port Alt Mode対応iPhone/iPadなども大画面テレビに映せる。安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応。赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこちで、やわらかく、断線に強い。対応機種。「USB Cコネクタ」に対応した各種機種でお使いいただけます。Apple。 iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air。 iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max/16e。 iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max。 iPad Pro・iPad Air(M3/第5世代)・iPad(A16/第10世代)・iPad mini(A17 Pro/第6世代)。 MacBook Air/MacBook Air。 AirPods /AirPods Proシリーズなど。 USB-C搭載のiPhone/iPad/MacBook/AirPodsシリーズに対応。Android。 SHARP AQUOS R/wish/sence・シンプルスマホ シリーズ。 Google Pixel シリーズ。 SAMSUNG Galaxy シリーズ。 Kyocera DIGNO・TORQUE・かんたんスマホシリーズ。 FCNT arrows・らくらくスマートフォン シリーズ。 Xiaomi Xiaomi・Redmi シリーズ。 SONY Xperia シリーズなどUSB-C搭載のスマートフォン・タブレットPCに対応。その他。 モバイルバッテリー、ノートパソコン、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、ハンディファン、ワイヤレスイヤホン、加熱式たばこ、Wi-FiルーターなどUSB-C搭載の各種機器に対応
質量(g)(本体):約56
規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応、USB4 Gen3×2規格準拠
コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)
保証期間2年間
転送速度(Gbps)最大40(映像伝送 8K/60Hz出力)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。2つのUSB Type-C(TM)ポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポート付きのAC充電器です。 。2つのUSB Type-Cポート、1つのUSB-Aポートを装備しています。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため便利です。 。※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。接続機器を見分けて、適した出力で充電する”おまかせ充電”に対応しています。※USB-Aポートのみ対応。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)
色ブラック
質量(g)約295
外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除く
コード長さ(m)AC:約1.5
使用温度(℃)0~35
コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。
対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○
定格入力電流(A)1.8
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB-A1ポート最大出力10、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力12、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5、USB-A1ポート:最大出力12
定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5、USB-A1ポート:5、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5
適合地域使用可能:日本
定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~11V時3A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時2A、USB-A1ポート:5V時2A、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。3つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポート付きのAC充電器です。 。3つのUSB Type-Cポートを装備しています。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 。※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)
色ブラック
質量(g)約290
外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除く
コード長さ(m)AC:約1.5
使用温度(℃)0~35
コネクタ形状USB Type-Cポート×3
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。
対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○
定格入力電流(A)1.8
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力65、USB Type-C1/C2ポート最大出力20、PPS最大出力20、USB Type-C3ポート最大出力45、PPS最大出力30、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力10、PPS最大出力30、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5
定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5/9/12、PPS出力5~11、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5、USB Type-C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11
適合地域使用可能:日本
定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1/2ポート:5V時2A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1/C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C1/C2ポート:5V時3A・9V時2.22A・12V/1.67A、PPS出力5~11V時1.8A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V時2A、USB Type-C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、(単独接続時)USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
机などに挟んで使用できる、クリップ機構を備えたAC充電器です。2つのUSB Type-C(TM)ポートと1つのUSB-Aポートを搭載し、最大3台のデバイスを同時に接続できます。固定使用だけでなく、充電器を常設できないダイニングテーブルなどでテレワークや宿題をする際に、一時的に設置して利用するのにも便利です。
用途机などに挟んで使えるクリップ機構を搭載した、USB Type-C(TM)ポートとUSB-Aポート付きのAC充電器です。 。2つのUSB Type-Cポート、1つのUSB-Aポートを装備しています。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 67Wを出力。ノートパソコンを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は10W~45W、3ポート同時接続時は10W~45Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなどのデバイスを同時に充電できます。 。充電器を常設できないテーブルなどに一時的に設置することも可能です。リビングでのテレワークや宿題の際、また就寝時にベッドに挟んで手元で機器を充電できるため、非常に便利です。 。※テーブルなどに一時的に設置する場合、USBポートが上向きになるように設置してください。 。約15~35mmの厚さの板に設置が可能です。 。板との接地面はラバー仕様となっており、傷防止や滑り止め効果があります。 。直径約10mmの吊り穴付き。使用しないときは、フックなどに吊って収納することができます。 。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は49.5Wです。 。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。柔軟で取り回しがしやすい、並行2芯線の平型コードです。 。接続機器を見分けて、適した出力で充電する”おまかせ充電”に対応しています。※USB-Aポートのみ対応。 。GaN II Plus(窒化ガリウムIC)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現しました。 。従来の安全設計に加え、Thermal Protectionを搭載し、通電時に温度を監視、制御することでお使いの機器を守ります。 。電気用品安全法(PSE)の認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した高い安全性が確認された製品です。 。トラッキング現象による火災や感電の危険を抑制する絶縁キャップ付きのプラグを採用しています。 。※USB Type-C、Lightning、USB Micro-B以外の端子に変換するケーブルや変換アダプターを使用すると、給電(充電)できない場合や、充電が遅くなる場合があります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
寸法(mm)吊り穴:○(Φ10)
色ホワイト
質量(g)約295
外形寸法(mm)幅約60×奥行約13×高さ約70 ※本体のみ、ケーブルと突起部を除く
コード長さ(m)AC:約1.5
使用温度(℃)0~35
コネクタ形状USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
定格入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz
対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 67WおよびPPS 49.5W、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大65Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。
対応スイングプラグ:○、二重被ふく:○、絶縁キャップ付きプラグ:○
定格入力電流(A)1.8
固定方法クリップ機構による机などへの仮固定が可能
保証期間1年間
定格出力電力(W)(2ポート同時接続時(1))USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力20、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、(2ポート同時接続時(2))USB Type-C1+USB-A1ポート:合計最大出力20、USB Type-C1ポート最大出力10、USB-A1ポート最大出力10、USB Type-C2+USB-A1ポート:合計最大出力57、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力12、(3ポート同時接続時)合計最大出力65、USB Type-C1ポート最大出力10、USB Type-C2ポート最大出力45、PPS最大出力30、USB-A1ポート最大出力10、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:最大出力67、PPS最大出力49.5、USB-A1ポート:最大出力12
定格出力電圧(V)(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5/9、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5、USB-A1ポート:5、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5、USB Type-C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5/9/12/15/20、PPS出力5~11、USB-A1ポート:5
適合地域使用可能:日本
定格出力電流(2ポート同時接続時(1))[USB Type-C1+USB Type-C2ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時3A・9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力3.3~11V時3A、(2ポート同時接続時(2))[USB Type-C1+USB-A1ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V時2A、USB-A1ポート:5V時2A、[USB Type-C2+USB-A1ポート接続時]USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2.4A、(3ポート同時接続時)USB Type-C1ポート:5V時2A、USB Type-C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時2.25A、PPS出力5~11V時3A、USB-A1ポート:5V時2A、(単独接続時)USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V時3A・20V時3.35A、PPS出力5~11V時4.5A、USB-A1ポート:5V時2.4A
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。OHM。・スピーカー。ASP-W1000N-K。ASP-W1000N-W。ASP-W200N。ASP-W360N。WB-SP200N。・スマホUV除菌ボックス。JIM-S10。・充電式ハンディークリーナー。クリーナー。SOJ-H001S。SOJ-H002S。SOJ-HC01R。SOJ-S003S。・充電式毛玉クリーナー KEDACLE。KAJ-KC5-K。KAJ-KC5-W。・UV除菌ランプ。DS-LN8A3C-W。・非接触式ミストディスペンサー。LS-PS01。・Lavatio超音波シミ抜き。KAJ-SUL-V。KAJ-SUS-V。・ポータブルCDプレーヤー。CDP-3875Z。CDP-520N。CDP-828Z。CDP-858Z。・扇風機・サーキュレーター・冷風扇。FF-SQ860TC-FBH。FF-SQ862TC-FBH。FF-SQ862TC-FW。KIS-HF1200JA-W。KIS-HF2000JA-U。KIS-HF2000JA-W。KIS-U300JPKB-W。フィリップモリス。電子タバコ。IQOS 3。IQOS 3 DUO。IQOS 3 マルチ。IQOS ILUMA (アイコスイルマ)。IQOS ILUMA I (アイコスイルマアイ)。IQOS イルマ i プライム。IQOS イルマ i ワン。IQOS イルマ プライム。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
コンパクトサイズ モバイルバッテリー10000mAhモバイルバッテリー10000mah白 入力5V/2.1A 出力5V/2.1A 入力TYPE-C/microB 出力USB-A×2
用途モバイルバッテリー
外形寸法(mm)136×68×15
適合機器USBポートを使用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhone、タブレット、携帯型ゲーム機、電子タバコなど)
保証期間1年
USBポート数USB-A×2
充電端子Type-C、USB-A
給電端子USB-A
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
・くるくるまとまるマグネットシリコンケーブル。・まとまる秘密はケーブルの磁力。・アイデア次第でアレンジいろいろ。・USB PD60W充電に対応。・データ転送対応。・安心の1年保証
規格USB2.0規格準拠
本体質量(g)約 42
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(m)1
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1000
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
コンパクトなのに高機能でパワフルなSMARTCOBY Proシリーズ。クレジットカードサイズで持ち運びのストレスを最小限に。高機能でコンパクトなのに大容量の10,000mAh。急速充電:最大30Wの高出力に対応。数値残量LEDで残量確認が出来ます。いざという時の備えに残量表示があるので安心。バッテリーが切れないようにしっかり充電出来ます。パススルー機能:デバイスを充電しながら本製品にも蓄電が可能
付属品取扱説明書(日本語・英語) / 充電ケーブル(USB-C to USB-C)0.5m
色ブラック
質量(g)約183
規格急速充電:PD3.0 / QC3.0
出力PPS:[USB-C]3.3-6V=3A or 3.3-11V=2.7A(Max 30W)、[USB-C]5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)、[USB-A]4.5-5V=5A / 9V=3A / 12V=2.5A(Max 30W)(QC3.0)
対応機種【iPhone】iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他【スマホ】Galaxy S20 / S10 / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 / Note 7、HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5、Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 他、Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro 他【iPad】iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他【MacBook】MacBook Air 13インチ / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ【ノートPC】Fujitsu Lifebook UH95 / Let's note SV7 CF-SV7RDAVS 他【ゲーム機】DS/3DS/3DS LL/PlayStatin(プレイステーション)、PlayStation Vita他【電子タバコ】IQOS(アイコス)/VAPE/glo(グロー)/PloomTECH(プルームテック) 他記載に無い製品(パソコン、Laptop等)でも、30W出力に対応してるデバイスであれば基本的に対応しております。
入力[USB-C]5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.5A(Max 20W)
機能パススルー:搭載
バッテリー容量(mAh)10000
サイズ(mm)約77×56×26
ポート2ポート USB-C / USB-A
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1本で2役の便利な2in1ケーブル。超やわらかでからまりにくい。ストッパー切り替えで使い分け簡単。T字ケーブルだからポート周りがすっきり。USBPD60W充電/データ転送対応。MFi認証取得なので安心(Lightningコネクターのみ)。安心の1年保証
色ホワイト
電流(A)最大20V/3A充電対応USBPD(PowerDelivery)対応
コネクタ形状USBType-C(USB-C)(オス)-USBType-C(USB-C)(オス)/Lightning(オス)
対応機種iPhone5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPodtouch、AirPods、USBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなどUSBType-C(USB-C)対応機種
保証期間1年間
取得規格MFi認証
転送速度(Mbps)最大480(データ転送対応)
ケーブル種類やわらか
適合用途充電/データ転送
・L字コネクターの超ショートケーブル。・ポートから抜き挿ししやすいL字コネクター。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・安心の1年保証
仕様接続機種:iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、パソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
色ブラック
規格USB 2.0規格準拠
長さ(cm)9
本体質量(g)約9
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)
本体サイズ(mm)約 30(W) × 7(D) × 91.5(H) mm
保証期間1年間
出力仕様最大3A充電対応※充電環境により供給される電流値は異なります。
対応転送速度(Mbps)最大480
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 36
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1518
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・充電回数と携帯性のバランスが取れた容量10000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)、USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応)
質量(g)約230
出力USB Type-Aポート:5V/2.4A、USB Type-Cポート:5V/3A、合計最大出力:3A
定格電圧(V)5
使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×147×14.2
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー
入力USB Type-Cポート:5V/3A
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間空の状態から満充電まで約 4.5時間
バッテリー電圧(V)3.7
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
バッテリー容量(mAh)10000
使用可能回数約400回
バッテリー容量(Wh)37
薄さ9.6mmの極薄モバイルバッテリー。マグネット吸着によるケーブルレス充電。最大20W出力が可能なUSB Type-Cポート。低電流モード搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計。ワイヤレス充電時にも多重保護の安心を。PSE適合製品
出力USB Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A[PD20W]・ワイヤレス充電:5W・7.5W・10W・15W 合計最大出力:5V/3A
対応機種USB Type-C (入力時):AC充電器、車載充電器などUSB Type-C (出力時):タブレット、スマートフォン、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ、ワイヤレスイヤホンなどUSB Type-Cで充電できる機器ワイヤレス充電:iPhone 12/13/14/15、MagSafe充電に対応したAirPodsシリーズ
入力USB Type-C:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A [PD18W]
バッテリーリチウムイオンポリマー電池 3.85V/5000mAh/19.25 Wh
バッテリー容量(mAh)5000
バイオマス素材を使用したエコなケーブル。・オウルテックの『econamix(エコナミクス)』。・2万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電/データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属
付属品ケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 33
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11.5×6.5×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大60W充電対応 (20V/3A) USB PD (Power Delivery)対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。・ニュアンスカラーがガジェット周辺のアクセントに。・3万回以上の折り曲げ試験をクリア。・最大3Aの急速充電/データ転送対応。・温度センサー(PTC)搭載。・シリコンケーブルバンド付属
付属品シリコンケーブルバンド/取扱説明書(保証書付)
質量(g)約 38
規格USB2.0規格準拠
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×7×1525
対応機種iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプType-C
GaN採用の小型AC充電器。最大30W出力可能なUSB Type-Cポート。窒化ガリウム(GaN)採用の小ささ。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時にさくさく充電。折りたたみプラグでよりコンパクトに。各種保護機能搭載の安心、安全設計。PSE適合製品。安心2年保証
出力【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A【PD PPS1】DC3.3-DC11V/3.0A (最大30W)【PD PPS2】DC3.3-DC16V/2.0A (最大30W)【USB Type-A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A (最大18W)【USB Type-C+A】DC5V/3A (合計最大15W)
本体質量(g)約 54
入力AC100V-240V 50/60Hz 0.8A
対応iPad、iPhone、iPod、モバイルバッテリー、スマートフォン、タブレットPC、Wi-Fiルーター、加熱式たばこ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 31.5 × 41 × 31.5
保証期間2年間
超やわらかで断線に強い、シリコンメッシュケーブル。思わず手に取りたくなるカラーガジェット。3万回以上の折り曲げ試験をクリア。最大3Aの急速充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。シリコンケーブルバンド付属。安心の2年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
長さ(m)1.5
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種iPhone 16e/iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Maxパソコン、モバイルバッテリー、AC充電器、DC充電器、スマートフォン・タブレット、ワイヤレスイヤホン、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、ゲーム機、加熱式たばこなど USB Type-C(USB-C)対応機種
保証期間2年間
出力仕様最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
ケーブルタイプType-C
・シルキータッチでやわらかな触り心地。・USB Power Delivery対応で高速充電。・もしもの時にスマートフォンを守る温度センサー搭載。・断線に強い。・安心の2年保証
仕様対応電圧電流:最大20V/3A充電対応、USB PD (Power Delivery)対応※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB PDをご利用になるには接続する機器がPD対応である必要があります。
色ブラック
規格USB2.0規格準拠
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro MaxiPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro MaxUSBハブ、外付けHDD/SSD、パソコン、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター、電子タバコなど USB Type-C(USB-C)対応機種※すべての機器での動作を保証するものではありません。
保証期間2年間
通信速度最大480Mbps(データ転送対応)
・USB Type-A、USB Type-C機器で使える2 in 1ケーブル。・サラサラ&つやつや、高級感のあるメッシュ編み。・10万回以上の折り曲げ試験をクリア。・USB PD60W充電に対応(USB Type-C to Cのみ)。・データ転送対応。・シリコンケーブルバンド付属。・安心の3年保証
付属品シリコンケーブルバンド、取扱説明書(保証書付)
規格USB2.0規格準拠※アダプタ部分除く
本体質量(g)約 44
コネクタ形状USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス)、USB Type-A(オス)変換アダプター
寸法(m)1.5
適合機器iPhone、iPad、タブレット、スマートフォン、パソコン、ゲーム機、モバイルバッテリー、外付けHDD/SSD、AC/DC充電器、加熱式たばこ、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、ワイヤレスイヤホン、その他USB充電機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約11×6.5×1507
出力仕様USB Type-C - USB Type-C:最大60W充電対応 (20V/3A)、USB PD (Power Delivery) 対応、USB Type-A - USB Type-C※USB Type-A変換アダプタ使用時最大3A充電対応
転送速度(Mbps)最大480、データ転送対応
材質(被膜)TPE、ナイロン
コンパクトで軽いモバイルバッテリー。手軽に使える容量5000mAh。最大15W入出力が可能なUSB Type-Cポート。USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。2台同時に充電ができる。『低電流モード』搭載。LEDランプで使用状況を確認。各種保護機能搭載の安心、安全設計
仕様PSE適合製品
付属品取扱説明書 兼 保証書 USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)
出力USBType-Aポート:5V/2.4A×1、USBType-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力
本体質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×12.7×101.5
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、電子タバコ、Bluetoothスピーカー
入力USB Type-Cポート:5V/3A × 1
バッテリー内蔵:リチウムイオンポリマー電池 3.7V 5000mAh 18.5Wh
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度上昇抑制
充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約2
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
バッテリー容量(mAh)5000
使用可能回数約400回 (接続機器及び使用条件による)
急速充電が可能な薄型モバイルバッテリー。・手軽に使える容量5000mAh。・2台同時充電に対応。・USB Type-Aポートは『かしこく充電』に対応。・LEDランプで残量確認。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品
付属品取扱説明書(保証書付)/USB Type-A - USB Type-Cケーブル (約 30cm / 最大3A充電対応
質量(g)約120
出力USB Type-Aポート:5V/2.4A USB Type-Cポート:5V/3A 合計最大出力:3A
定格電圧(V)5
使用温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65.3×125.6×13.3
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、電子タバコ、ワイヤレススピーカー
入力USB Type-Cポート:5V/3A
バッテリーリチウムイオンポリマー電池
充電時間空の状態から満充電まで約 2.5時間
バッテリー電圧(V)3.6
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護、温度保護
バッテリー容量(mAh)5000
使用可能回数約300回
バッテリー容量(Wh)18
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。