パソコン/周辺機器 :「つまみネジ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
つまみねじ付きモールドコネクタ。DVI-I信号をVGA信号に変換。設定やソフトウエアが不要な簡単実装
用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続
長さ(mm)40
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)30
ケーブル長(m)0.04
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス
製品幅(mm)40
コネクタADVI-I[29ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状DVI-I[29ピン]
メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタ2DVI-I[29ピン]
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。
ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。
大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。
材質アルミニウム
全長(mm)約16.5
質量(g)1個あたり:約2
タイプ手回しネジ
規格6#-32
長さ(cm)約6.7mm(ネジ部長さ)
入数6個
このレンジのFCT製品のみに最適です。コネクタ用防水アクセサリ。かん合されたコネクタの間に湿気がたまるのを防止するシリコンシールと、プラスチック及び金属製のフードで使用するのに適した拡張つまみねじです。
仕様●種類:ブランク●併用可能製品:9極D-Subコネクタ●シリーズ:Waterproof●コード番号:195-7519
アズワン品番65-7766-14
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
ゲーミングPC等の光るPCケースに最適です。 ドライバー不要で従来のつまみネジのように手で簡単に取り付けることができます。 大型のつまみ部を採用し、手で回しやすいのも特徴です。 ミリネジ対応のケースならマザーボード固定にも使えます。 豊富なカラーバリエーションをご用意し、用途・環境に合わせて選べます。
材質アルミニウム
全長(mm)約11.8
タイプ手回しネジ
規格M3-6
ねじ長さ(mm)約6.0
質量(g/個)約1.5
つまみ径(Φmm)約10.0
入数6個
つまみ長L(mm)約5.8
RS Pro セントロニクスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス CN36 極オス - CN36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm です。コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、コネクタフードは、ブーツの周りでジャケットが割れないように、ストレインリリーフ付きのベージュ PVC 製も用意されています。このケーブルは、プリンタとスイッチの間で使用されます。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = セントロニクスコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 10 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットと外径 7.5 mm を備え、コネクタには腐食を防止するための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 3M 製です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 5 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 10 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7.5 mm で、コネクタには、腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
RS Pro セントロニクスオス - オスプリンタケーブルRS Pro セントロニクス D25 極オス - C36 極オスグレーパラレルプリンタケーブルの長さは 2 m です。ベージュの PVC ケーブルジャケットを備え、外径が 7 mm で、コネクタには腐食を防ぐための金フラッシュカバーが付いています。また、このコネクタフードは、ベージュの PVC 製で、ジャケットがブーツの周りに割れないようにストレインリリーフを備えています。特長と利点 25C 28AWG 、ドレインワイヤによる Alum-Mylar ホイルシールド、 OD 7.0 グレーの成形 PVC ケーブル 成型されたつまみねじ パラレルプリンタケーブル - 双方向用途 25 ピンシリアル / パラレルポートを搭載した古いコンピュータを、古い 36 ピンプリンタに接続します認定 CE認定 IEEE 1284-1994 に準拠 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = セントロニクスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
RS Pro 2 m オス SCSI III- メス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 2 m オス SCSI III - メス SCSI III ケーブルを使用すると、コンピュータを他のデバイスと簡単に接続できます。このオス - オスリードは、データ信号を効果的に伝送するために、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えていますデータ転送には、 SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用します。 SCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具を使用すると、接続が容易になり、リードが外れたり緩んだりするのを防ぐことができます。コネクタがケーブルに完全に成形されているため、 Radio Frequency Interference ( RFI; 無線周波数干渉)及び Electromagnetic Interference ( EMI; 電磁干渉)から保護されています。また、グレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)シースによる損傷からも保護されています。このケーブルは、最高 +80 ° C の温度で動作します RS Pro シリーズの一部として、ケーブルは耐久性と一貫性がテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- メス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 2 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えているので、効果的なデータ伝送が可能になります。Small Computer System Interface ( SCSI )規格を使用することで、データ転送が迅速かつ容易になります。 接続をすばやく簡単にするために、 SCSI ケーブルアセンブリには蝶ネジ留め具があります。これらにより、接続がしっかりと維持され、緩みや誤脱落が防止されます。ケーブルにしっかりと成形され、コネクタは無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。損傷を防ぐため、ケーブルはグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)で被覆されています。 このような SCSI ケーブルは、通常、 IT ハードウェアの複数のアイテムが接続されている大規模なオフィスやコールセンターなどの環境で使用されています。特長と利点 HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します 長さ 3 m つまみねじ固定具 グレーの被覆 PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = クリップ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro 3 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具RS Pro のこの 3 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルでコンピュータを簡単に接続できます。また、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、他のデバイスを接続することもできます。このオス - オスのリードは、データ信号を効率的に伝送するために両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えています。 ケーブルのグレーの被覆は PVC (ポリ塩化ビニル)製で、損傷から保護して絶縁します。最高 +80 ° C の温度で動作しますSCSI ケーブルアセンブリの蝶ネジ型留め具は、接続を容易にし、リードが緩んだり外れたりしないようにします。 このコネクタは、オフィス、コールセンター、スタジオの IT ハードウェアの接続に一般的に使用され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドします。RS Pro シリーズの一部として、このケーブルは耐久性と一貫性が徹底的にテストされています。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 3 m .つまみねじ固定具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS232Cシリアルケーブル:クロス接続のDB9ケーブル(オス-メス)。最大3mの距離で2台のDTEデバイスを接続し、ケーブル長の制限を解消。柔軟なシリアルデバイス設定が可能に。高品質構造:28 AWGの高品質錫メッキ銅線およびアルミマイラーシールドを施し、シールド付きメタルシェルコネクターによりEMI干渉を防止。ストレインリリーフ付きPVC成型コネクターとPVC被覆材は、曲げや過酷な使用による損傷を防止。ネジロック式NULLモデムケーブル:つまみねじを搭載し、不慮の脱落によるデータ損失を防止するクロスタイプのケーブル。仕様:ケーブル長:3m/コネクター:DB9オス-DB9メス/色:ブラック/ワイヤーゲージ:28AWG/ケーブル外径:4.8mm/アルミマイラーシールドおよび金属シェルコネクター/モールドPVCストレインリリーフおよび被覆材。注意:これはクロスタイプ(Nullモデム)のケーブルであり、ストレートスルーケーブルではありません。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●コネクタA:DB9 (D-Sub、9ピン)●コネクタB:DB9 (D-Sub、9ピン)●導体数:7●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:PVC●シールドタイプ:アルミ箔とドレイン線●対応プロトコル:ヌルモデム●色:ブラック●コネクタタイプ:ストレート●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:3m●注意:本製品は、クロスタイプのシリアルケーブルで、ストレートタイプではありません。●動作温度:20℃~80℃●保存温度:20℃~80℃●湿度:15%~65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載
簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能
高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠
取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載
すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)9
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター1画面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:2m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG | 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル
性能【Video Revision】HDMI 2.0
色ブラック
質量(g)61
ケーブル長(m)2
幅(cm)12.8
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~85
保存温度(℃)0~50
高さ(cm)18
コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]
ケーブル外径(Φmm)4.5
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
ネジロック付きHDMI 2.0ケーブル:イーサネット対応プレミアムハイスピードHDMIケーブル。着脱式のネジが付いたロックコネクタで振動や引っ張りによる脱落を防止。設置作業に工具がいらない溝付きのつまみネジ。高性能ケーブル:18Gbpsの帯域に対応するUHD(4K)ケーブル。4K/60Hz(3840x2160)、3Dビデオ、高いコントラスト比を実現するHDR、12:9アスペクト比、32chマルチストリームオーディオ(1536Hzサンプリングレート)、ARC、色域規格BT.2020をサポート。柔軟なケーブル:衝撃を吸収するTPE被覆材を使用。頻繁な折り曲げによる損傷からケーブル芯を保護し、長期的な使用に耐えるスリムUHD HDMIケーブル(4.5mm径)。ハロゲンフリー、環境保全のためのRoHS認証に対応。用途:オフィス/会議室用、携帯用として便利。ネジ留めポート付きのテレビ、モニター、プロジェクタ、大型ディスプレイに対応。StarTech.comはじめ各種ブランドのエクステンダーで使用可能。HDMI 1.4 1080p以前のバージョンと下位互換性あり。仕様:1m | ブラック | HDMI 2.0 | HDMI ネジ付きオス - ネジなしオス | 外径4.5mm、34AWG| 被覆材:TPE | EMIシールド:アルミマイラー箔、編組 | StarTech.com ライフタイム保証
仕様ワイヤゲージ:34 AWG
セット内容HDMI ネジロック機構ケーブル
性能【Video Revision】HDMI 2.0
色ブラック
ケーブル長(m)1
湿度(%RH)0~85
保存温度(℃)0~50
コネクタA:HDMI [19ピン]、B:HDMI [19ピン]
ケーブル外径(Φmm)4.5
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
エルゴノミクス対応ノートPCスタンド スチール & アルミ 傾斜付きプラットフォーム。高さ調節可能ノートパソコンスタンド。デスクやテーブルの表面からノートパソコンを持ち上げ、首や目に負担がかからない正しい姿勢で快適に操作ができるようにします。<高耐久性スチール&アルミニウム製>スタイリッシュで丈夫なPCスタンドは、2.5mm厚のスチール製台版とアルミニウム製の脚で安定したプラットフォームを提供します。大型サイズ(35.7cmx25cm)のプラットフォームは、17インチ以下の各種サイズのノートパソコンに対応します(耐荷重10kg)。スタンド下には外付けハードドライブなどの収納に十分なスペースがあります。<ノートパソコンの高さを調整>ノートPC台座の高さは、必要に応じてつまみネジで簡単に調整できるようになっています。デスクとプラットフォームの距離は3段階(18.5cm/21cm/23.5cm)から選べ、ユーザーのニーズに合わせて作業環境を設定できるソリューションです。<画面が見やすい傾斜ライザー>このPCスタンドは、画面が見やすく入力操作に最適な22度の下向き傾斜がつけてあります。フロント部分には高さ12.7mmの縁があり、ノートパソコンが滑り落ちないようになっています。<簡単組み立て>スタンドには配線をすっきりと整理できるケーブル結束溝がついており、滑り止めゴム脚は設置面に傷をつけません。セットアップは数分で完了します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
仕様デスクトップスタンド、脚部の高さ調節(18.5cm/21cm/23.5cm)、エンクロージャタイプ:スチール
長さ(mm)318
色ブラック&シルバー
高さ(mm)185
本体質量(g)3150
パッケージサイズ(mm)422×338×94
梱包質量(g)3700
梱包内容1-トッププレート、2-上部脚、2-下部脚、4-ナット、2-高さ調整ノブ、1-レンチ、1-クイックスタートガイド
製品幅(mm)357
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
RS Pro 1 m オス SCSI III- オス SCSI III SCSI ケーブルアセンブリ、つまみねじ固定具この RS Pro 1 m オス SCSI III - オス SCSI III ケーブルは、データ転送用の SCSI ( Small Computer System Interface )規格を使用して、コンピュータやその他のデバイスを物理的に接続するのに便利です。このオス - オスリードは、両端に 68 ポジションのオスコネクタを備えており、データ信号を効果的に伝送できます。 SCSI ケーブルアセンブリには、簡単に接続できるように蝶ネジ型の留め具が付いています。また、リードが緩んだり、接続された後は外れたりしなくなります。コネクタはケーブルに完全に成形され、無線周波数干渉( RFI )及び電磁干渉( EMI )からシールドされています。ケーブルのグレーの絶縁 PVC (ポリ塩化ビニル)ジャケットは、ケーブルを損傷から保護し、 +80 ° C の温度に耐えます このケーブルは、最高品質の RS Pro シリーズの一部として、耐久性と一貫性を実現するためにエンジニアによって厳しくテストされています。オフィス、コールセンター、スタジオで IT ハードウェアを接続するために使用されます。特長と利点. HPDB68M オス SCSI III- オス SCSI III コネクタ と入力します .長さ 1 m .蝶ねじ留め具 .グレーの被覆 . PVC (ポリ塩化ビニル)製の絶縁被覆材 . RFI/EMI 干渉に対する完全成形およびシールド . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = SCSI-3コネクタ 2 = SCSI-3コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = グレーmネジタイプ = ツマミ外側シース材質 = PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
つまみを引き上げてスマホを挟むだけ、スマホホルダーSH-1。市販されている数多くのスマホに対応。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取付、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。【簡単に使える2点止めタイプ】。〇つまみを引き上げてスマホを挟むだけ。〇主に写真撮影など短時間で使用し、脱着が多い場合に便利です。
材質三脚ねじ穴:金属製
幅(mm)ホルダー固定:約60~80
質量(g)約20
主要材質ABS樹脂、他
耐荷重(g)約180
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。
通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。
設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。
本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。
スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。
取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。
L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。
ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。
6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。
未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。
現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。
USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。
アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル
質量(g)約150(本体のみ)
ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A)
電源ACアダプタ(12V 5A)
クランプ範囲(mm)11~43
対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く)
動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月
転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値)
電源供給方式セルフパワー
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-C
コネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
VESA規格対応:VESAパターン75x75、100x100に準拠。フラットスクリーン、曲面型、ウルトラワイド型など幅広いタイプのディスプレイに対応。耐荷重14kg。ディスプレイ回転対応:横位置から縦位置への切り替えが可能。縦長使用時は、最大幅45.2cm(17.8インチ)のウルトラワイドディスプレイに対応。位置や角度の調整が可能なモニターアーム。見やすい角度に調整可能:上下振り+90/-15度。支柱を中心に360°回転
用途商業環境で、デスク、テーブル、カウンターなどにディスプレイを取り付けてスペースを有効活用。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザインやコーディングの際に、ディスプレイを横向きから縦向きに回転。オフィスでエルゴノミクス(人間工学)に配慮した作業環境を構築。ウェブデザイン、プログラミングなどの作業でディスプレイの方向を縦横に回転
仕様●多関節アーム:なし●対応ディスプレイ数:1●取付場所:デスク&グロメット固定●壁面取付:非対応●VESA取り付け穴パターン:75×75mm、100×100mm●取付け面厚さ:デスククランプの場合、20mmから100mmまで。グロメットクランプの場合、20mmから50mmまで。グロメットマウントの穴サイズは、直径10mmから60mmまで対応●耐荷重:14kg●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:対応●高さ調節:対応●チルト:+90°/-15°●スイベル / ピボット:支柱の周囲360度●ディスプレイ回転:360°●製品長さ:130mm●製品高さ:545mm●製品幅:140mm●製品質量:1975g●色:シルバー●材質:スチール、プラスチック●注意:このマウントは、最大質量14kgまでの34インチまでのフラットスクリーン、湾曲型、ウルトラワイドディスプレイなどモニターに対応しています。ウルトラワイドディスプレイを縦位置で使用する場合、ディスプレイの最大幅は50.8cmまで対応します。●パッケージ内容:1 - サポート数ポスト、1 - モニタマウント、1 - 大型ケーブルブッシング BOX4MODULE、1 - 小型C型クランプ、1 - つまみネジ、1 - プレッシャープレート、4 - つまみネジ、4 - M6×12mm プラスネジ、4 - M5×14mm 六角ネジ、1 - M4×15mm プラスネジ、1 - オス丸型ワッシャー、1 - メス丸ワッシャー、1 - ケーブルクリップ、1 - EVAクッション、1 - M3 2.5mm六角レンチ、1 - 取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。