パソコン/周辺機器 :「アクセサリー ディスプレイ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル
コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
オス形状mini D-Sub15pin
変換タイプオス - オス
液晶画面にやさしい柔らか素材、TCF不織布を使ったウェットタイプクリーナーです。乾きにくく静電気が発生しにくい素材を使用しており、繊維のマイクロクリンプが指紋やホコリを優しく拭き取ります。
用途液晶画面、パソコン画面
成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤
材質TCF不織布(レーヨン)
1枚の寸法(mm)140×130
効果保水性、耐電性
アルコール×
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
柔らかく保水性に優れ、静電気の発生の少ない素材-TCF不織布-を使用したウェットタイプクリーナーです。力を入れずにやさしく拭くだけで液晶画面のホコリや指紋がきれいに拭き取れます。帯電防止性があり。
成分精製水、エタノール、界面活性剤、防腐剤
材質TCF不織布(レーヨン)
適合機器液晶画面、パソコン画面
RoHS指令(10物質対応)対応
効果帯電防止
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
銅製高密度編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から広域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。細径ながら柔軟性に優れたしなやかなケーブルで、内部芯線を衝撃や振動から保護します。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
PC99規格はintel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど
焼却しても有毒なガスが発生しないビニール袋タイプの簡易パッケージです。
用途パソコン本体とディスプレイとの接続に
色コネクタ(パソコン側)/ブルー/ケーブル/ブラック
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15(HD)ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つ機種) (ディスプレイ)ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin・D-sub15pinミニ・D-sub15pin3列)ポートを持つアナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ。
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)300×400
色ブルー
アズワン品番64-0848-66
素材ポリエステル、ナイロン
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
OA機器のサイドに置くと便利なボトルタイプです。超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。静電防止剤がホコリを付きにくくします。除菌剤を配合しています。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm。ボトルは再生PP、キャップは再生PE
寸法(mm)縦×横×幅:80×80×170
質量(g)201
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 028
1個
¥1,264
税込¥1,390
当日出荷
便利な引き出し付き
材質スチール・プラスチック
寸法(mm)(約)タテ140(最大伸長時)×ヨコ370×奥行235
色ブラック
適合サイズ13~32インチまでのディスプレイ
高さ調節3段階(100mm・120mm・140mm)
最大荷重(kg)20
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。
液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。
CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。
※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2
アズワン品番64-0854-94
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
対応製品Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。
材質スチール
質量(g)443
切替方式2:1又は1:2
出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター※ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種
本体寸法(mm)W153×D115×H60.5
保存温度(℃)‐20~60℃
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
動作温度5~40℃
解像度制限なし ※パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応
アズワン品番64-0858-07
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。
切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。
パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。
パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台)
材質ケース/プラスチック
切替方式本体切替ボタン
インターフェースミニD-sub 15pin メス×3
取扱説明書あり
対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり
セット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)約0.8
取付両面テープ
透過率(%)約90
表面ブルーライトカット反射防止、両面反射防止加工
表面硬度約6~8H
反射率(%)約0.02
紫外線カット1
反射防止対応
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり
セット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)約0.8
取付両面テープ
透過率(%)約90
表面ブルーライトカット反射防止、片面反射防止加工
表面硬度約6~8H
反射率(%)約0.2
紫外線カット1
反射防止対応
ブルーライトを約30%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.1%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり、ハードコーティング:あり、難燃性:なし
セット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)約0.8
取付両面テープ
透過率(%)約70
表面ブルーライトカット反射防止、片面反射防止加工
表面硬度約6~8H
反射率(%)約0.1
紫外線カット1
ブルーライトカット率約30%(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
反射防止対応
ブルーライトカット対応
ブルーライトを約29%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり、ハードコーティング:あり、難燃性:なし
セット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)約0.8
取付両面テープ
透過率(%)約70
表面ブルーライトカット反射防止、両面反射防止加工
表面硬度約6~8H
反射率(%)約0.01
紫外線カット1
ブルーライトカット率約29%(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
反射防止対応
ブルーライトカット対応
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質スチール
温度範囲(℃)稼働時/5~40保存時/‐20~60
湿度範囲0~80%(結露なきこと)
最大解像度2048×1536ドット(60Hz対応)
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応。ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現。ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適。StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容MSTハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)62
幅(mm)58
高さ(mm)13
質量(g)44
ポート数2
出力【AV】HDMI
対応OSWindows 8/8.1/10
湿度(%RH)50~90
保存温度(℃)-20~60
最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz
動作温度(℃)5~35
チップセットMegaChips-STDP4320、Parade-PS8402A、VIA/VLI-VL100
オーディオ機能あり
USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
HDMI映像出力端子を持つ機器に接続し、最大4K UHDのディスプレイを接続している状態をソフトウェア上で再現します。
サーバーマシンやマイニングマシン、ヘッドマウントディスプレイのベースマシン等、仮想デスクトップでの運用が主なマシンで、小型のメンテナンスディスプレイしか繋いでいない、またはディスプレイを接続していない等の理由で遠隔先での画面解像度が低い場合に、高解像度のモニターを接続していると認識させ、遠隔先での視認性、操作性を向上させることができます。
また、HDMIオーディオスプリッターに接続することで、モニターを接続することなく、音声のみを分離させることができます。
安価なHDMIオーディオスプリッターを、HDMI DACとして運用可能です。
端子形状HDMIオス
対応OSWindows、MacOS、LinaxWindows10Ver.1709にて動作確認済みOSX10.10.5にて動作確認済み
保証期間ご購入より6ヶ月
接続台数1
対応解像度最大2160p 4K UHD※最大値は、接続するマシンの最大解像度に依存します。3840 x 2160 2560 x 1440 1920 x 1200 1920 x 10801680 x 1050 1600 x 1200 1600 x 900 1440 x 9001366 x 768 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ロックシリンダー錠一体型
材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被覆/Φ6mm×2m
1組
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力。高精細4K 60Hz出力に対応。最大100Wで給電しながら使用可能。選べる拡張/複製モード。ウルトラワイドモニターに対応。ポートに挿すだけの簡単接続。剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル
対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。
材質筐体:アルミ、プラスチック
質量(g)約45
電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)
ケーブル長(m)推奨:5以下
内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20
対象コネクタPC接続:USB Type-C
解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。
動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
ケーブル長(cm)約20
インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート
ポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。
対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
ディスプレイコネクタの1番ピンから15番ピンまで全ての信号線を全回路でストレートに切替える手動切替のディスプレイ切替器です。
切替時はディスプレイケーブルをストレートに延長しただけの状態になるので相性問題がほぼ発生しません。
ワイドディスプレイにも対応します。
全回路切替え、ストレート全結線仕様なのでパソコンの種類を選びません。
仕様(切替内容)3:1または1:3
材質スチール
質量(g)474
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種)
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×4
本体サイズ(mm)153×115×60.5
アズワン品番64-0858-08
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度制限なし(パソコン-ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度であれば全て対応 )
映像出力ディスプレイ・テレビ・プロジェクター(ミニD-sub(HD)15pinコネクタのVGA入力を持つ機種)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止してプライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。高品質なフィルターを使用しています。干渉膜モアレを防ぐフィルム構造。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。液晶と枠に段差のない「フルフラット画面」の場合は、タブ式取付が困難なため、貼付けシールでの固定が必要です。
取付両面テープ/スライド式
ブルーライトカット対応
のぞき見防止対応
反射防止対応
取付け方法付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけの簡単装着 / マウンティングタブを利用して、スライドして取り外し可能な状態で装着[ただし、フルフラットな画面タイプ(液晶画面とその周りの部分に段差がないもの)の場合、マウンティングタブを利用して、スライドして取外し可能な状態で装着することが難しく、両面テープでの固定しかできない場合がございます]
硬度3H
透過率(%)70±5
紫外線遮断率(%)99
ブルーライトカット率約45%
付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚
適合機種汎用
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7
セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPort
セット内容リモコン(電池付属:CR2025)×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書・保証書
切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1
適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ
入力信号DDC信号:5V
最大消費電力(W)1.2
インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1
保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)
動作温度(℃)0~50
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4
対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz)
データレート8.1Gbps
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。
取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。
アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。
テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7
質量(g/個)約10
材質ABS樹脂
耐用寿命10年
使用温度範囲(℃)0~40
色本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
互換性:Windows X86、X64、ARM対応Intel、AMD搭載パソコン、およびSnapdragon X搭載Copilot+PCで動作。注意:ドライバーのインストールには管理者権限が必要です。本製品はWindows専用で、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。作業効率の向上:ノートパソコンやデスクトップPCにHDMIモニターを追加し、デスクトップの拡張が可能なUSB - HDMIディスプレイアダプター。オフィスやホームオフィスなどデスク環境の改善に最適。持ち運びに便利:軽量・コンパクト設計の外付けビデオコンバーター。USBバスパワー駆動で、追加電源不要。優れた性能:1920x1200(1080p)60Hzビデオ、2chオーディオ(HDMI経由)に対応し、6cm一体型ケーブルを内蔵したUSB 5Gbps HDMI変換ケーブル(1x USB-Aオス - 1x HDMIメスコネクター)。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途フルHD対応の外付けHDMIディスプレイを追加。大きな(または複数の)スプレッドシートを複数ディスプレイに分けて表示。PCをHDMIプロジェクターやディスプレイに接続し、家族写真の閲覧やホームビデオ鑑賞に使用。1台のコンピュータに複数のモニタを接続し、臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを披露。参考資料画面と編集画面を別々のディスプレイに表示するなど、研究・著述などの作業に最適。メールチェックの画面とウェブ検索の画面を分けるなど、複数のアプリケーションを異なるディスプレイに分散し作業効率をアップ
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容スリムタイプUSB3.0ビデオアダプタ、ドライバCD、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
色ブラック
高さ(mm)12
質量(g)25
電源USB電源
ケーブル長(m)0.19
対応OSWindows 10(32/64ビット)、Windows 8/8.1(32/64ビット)、Windows 7(32/64)、Windows Vista(32/64ビット)、Windows XP(32/64ビット)
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~75
メモリー16MBDDRIISDRAM
最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p
製品幅(mm)25
動作温度(℃)0~50
チップセットMCT-T5-302
オーディオ機能2チャンネルステレオ(48kHz)
ケーブル長(cm)6.2
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768、800×600。
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
変換タイプメス - オス
コネクタ1HDMI[19ピン]
コネクタ2USB Type-A[9ピン]
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
パソコン4台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート00Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン4:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで)■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:4×1
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状スクエア
厚さ(mm)0.8
表面処理両面反射防止加工
フィルター19インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.02
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比5:4
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状スクエア
厚さ(mm)0.8
表面処理両面反射防止加工
フィルター17インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.02
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比5:4
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)
対象パソコン最大 17インチ
最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)
騒音値(dB)最大約25
消費電流(mA)最大 約1100
ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基
速度調節方式6段階
角度調節7段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
色グレー
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器
ケーブル外径(Φmm)9
シールド2重シールド
変換タイプオス - オス
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状スクエア
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター19インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.2
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比5:4
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥28,980
税込¥31,878
18日以内出荷
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状スクエア
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター17インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.2
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比5:4
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥25,980
税込¥28,578
18日以内出荷
詰め替え用。超極細繊維の不織布が液晶画面の汚れをきれいに拭き取り、油膜を残さないウェットティッシュタイプです。静電防止剤がホコリを付きにくくします。除菌剤を配合しています。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm。EAS-CL-RL15はEAS-CL-L15の詰め替え用です。
寸法(mm)縦×横×幅:70×240×40
質量(g)99
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号07 140 008
1個
¥831
税込¥914
翌日出荷
パソコン2台のディスプレイ信号(ミニD-sub(HD)15pin)を切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクタなどに表示することができます。高解像度1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hz)までに対応。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。
仕様■対応機器:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple MacシリーズミニD-sub(HD)15pin出力端子を標準搭載しているパソコン■対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ・プロジェクター■インターフェース:入力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×2 出力用:ミニD-sub(HD)15pinメス×1■切替内容:パソコン2:ディスプレイ1※逆は不可■切替方式:本体切替ボタン■対応解像度:1920×1440ドットまで(リフレッシュレートは85Hzまで) ■コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス■電源:ACアダプタ(DC9V/1A)■動作温度:5~40℃■保管温度:0~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:本体×1、ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書■信号分類:VGA■回路数:2×1
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ケーブル外径4.5mmの極細スリムケーブル&コンパクトコネクタ(従来の体積比で約40%コンパクト化)を採用しています。ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。
ケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工に、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
ケーブル長(m)0.75
色ブラック(ケーブル)/ブルー(HD15pinオス)/ブラック(HD15pinオス)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種。 (NEC)→(リンク)(Mac)→(リンク)(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクター/液晶テレビ。 ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
アズワン品番64-0908-64
RoHS指令(10物質対応)対応
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター20インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.2
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比16:9
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.2%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理片面反射防止加工
フィルター19.5インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.2
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比16:9
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥29,980
税込¥32,978
18日以内出荷
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理両面反射防止加工
フィルター21.5インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.02
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比16:9
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
透過率90%、画面のクリア感を保ちながら、液晶画面を見やすくします。
反射率0.02%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。
セット内容本体×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
形状ワイド
厚さ(mm)0.8
表面処理両面反射防止加工
フィルター20.7インチ
透過率(%)90
機能チラツキ防止/汚れ防止
表面硬度6~8H
反射率(%)0.02
紫外線カット1
コントラストあり
アスペクト比16:9
表面仕様反射防止
コーティングタイプハード
1枚
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。