パソコン/周辺機器 :「アクセスポイント」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax)に対応した法人向け無線LANアクセスポイント。Wi-Fi 7新技術(※1)を採用し、Wi-Fi 7の特長である高スループットかつ低レイテンシ―を実現。従来利用していた2.4GHz帯、5GHz帯に加え6GHz帯を含む3つの周波数帯域(バンド)を同時に利用できるトライバンドにも対応しており、バンドを使い分けながら混雑を避け、最大12.9Gbps(※2)の高速で安定したWi-Fi通信を実現します。Wi-Fi 6Eにも対応しています。
仕様●その他環境及び安全規格:VCCI Class A●無線LAN規格(802.11n):802.11a/802.11b/802.11g/n/ac/ax/be(draft)●本体サイズ(H):42mm●最大消費電力:39W●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●本体サイズ(W):225mm●本体サイズ(D):225mm●無線同時接続可能ノード数:512 付属品壁/天井取り付け用ブラケット 備考IEEE802.1Q VLAN[IPアドレス設定可能数]:4094[128]、パケットフィルタ(ACL)、スタッティックルーティング、telnet/ssh/WEBコンソール、ftp・ftpクライアント、LLDP、NTPクライアント、Syslog、SNMP v1/v2c/v3、標準MIB、Private MIB、RMON、DHCP C/R/SV、スパニングツリーS/R/M 本体質量(g)1400 インターフェース自律/集中管理の両モード対応、Tri Band(6G、5G:W52/W53/W56帯、2.4G)、MIMOタイプ4x4:4、受電ポートx2搭載(IEEE802.3at)、10/100/1000BASE-T×1、USB×1、BLE(将来サポート予定) 伝送方法Wi-Fi 7 (IEEE802.11be(draft))/Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax) 通信速度最大速度(理論値) 6G:5.76Gbps、5G:W52/W53/W56帯時5.76Gbps、2.4G時1.38Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 セキュリティ機能SSIDステルス設定、MACアドレスフィルタリング(White/Black List)、WPA/WPA2/WPA3、Auto/TKIP/AES、802.1X認証、MACアドレス認証、WEB認証、マルチステップ認証、ローカル認証、ダイナミックVLAN、DFS、QoS(WMM)、WLANメッシュ(将来サポート予定)、NAT、WIDS/WIPS
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷

シーリング トライバンドWi-Fi 7 アクセスポイント。トライバンドWi-Fi 7で最大19Gbps(6GHz:11、520Mbps + 5GHz:5、760Mbps + 2.4GHz:1、376Mbps)の驚異的な通信スピードを実現。6GHzバンドによる広い帯域幅で、快適かつ効率的なWi-Fi通信を構築。Wi-Fi 7の性能を最大限引き出す10ギガビットポートx2を搭載。320MHzのチャンネル幅が高速で安定した同時通信を実現。Multi-Link Operation・Multi-RU技術で、ネットワーク性能が大幅に向上。集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングなどの便利な機能。
規格IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be 周波数範囲6GHz、5GHz、2.4GHz 伝送速度(Mbps)6GHz:最大11520、5GHz:最大5760、24GHz:最大1376
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の超高速通信を実現。快適な6GHzバンド: 広い帯域幅でWi-Fi通信をさらに効率化。2.5Gポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能が大幅にアップ。320MHz通信対応: Wi-Fi 6/6Eの2倍に相当する帯域幅で、より多くの同時通信が可能に。低遅延で快適な通信: Multi-Link Operation・Multi-RU技術を用いた高いネットワーク性能を実現。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Wi-Fi範囲:140m2(1500 ft2)●ワイヤレスクライアント容量:380台●ワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:MLO 、4K-QAM 、シームレスローミング (802.11k/v/r)、MU-MIMO 、320MHz (EHT320) 、メッシュWi-Fi、BSS Coloring 、OFDMA 、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS (WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps + 5GHz: 最大2,880Mbps + 2.4GHz: 最大574Mbps●管理機能:Omadaアプリ:対応、集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)・Omadaハードウェアコントローラー(OC200)・Omadaソフトウェアコントローラー・Omadaクラウドベースコントローラー、クラウドアクセス:対応 (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)、Emailアラート:対応、LED オン/オフ切り替え:対応、管理 MAC アクセスコントロール:対応、SNMP:v1, v2c, v3、システムログ:対応、Webベース 管理:対応●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz, EIRP)、< 23dBm (5GHz, バンド1&バンド2, EIRP)、< 28dBm (5GHz, バンド3, EIRP)、< 23dBm (6GHz, EIRP) セット内容EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け (キット付属) 規格IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 消費電力(W)24.05 PoE給電時、20.92 DC給電時 電源802.3bt (PoE)、12V/2.5A (DC) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×32.5 インターフェース2.5G LANポート×1 周波数範囲2.4GHz及び5GHz (w52,w53,w56) 及び6GHz 動作環境動作温度: 0-50℃ (32-122°F)、保存温度: -40-70℃ (-40-158°F)、動作湿度: 10-90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5-90% RH 結露を避けてください 設置方式天井取り付け / 壁面取り付け (キット付属) アンテナ2.4GHz: 4.0dBi×2、5GHz: 5.0dBi×2、6GHz: 5.0dBi×2 各種認証CE、FCC、RoHS、IC Bluetooth4.0dBi×1, Bluetooth 5.2 ※ファームウェアのアップデートが必要な場合があります。 ボタン仕様リセットボタン
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

トライバンドWi-Fi: Wi-Fi 7で最大9,300Mbps (6GHz: 5,760Mbps + 5GHz: 2,880Mbps + 2.4GHz: 574Mbps) の快適な超高速通信。10ギガビットポート×1搭載: Wi-Fi 7の性能を最大限引き出します。快適な6GHzバンド: より広い帯域幅でWi-Fi通信をより効率化。320MHzチャンネル幅: 旧規格の2倍に相当する帯域幅で、高速で安定した同時通信を実現。超低遅延: Multi-Link Operation・Multi-RU技術により、ネットワーク性能が大幅に向上。便利な機能でラクに管理: 集中型クラウド管理・メッシュWi-Fi・AIローミングに対応。
仕様●Coverage:約140m2●Emailアラート:Yes●LED オン/オフ切り替え:Yes●Omadaアプリ:Yes●SNMP:v1、 v2c、 v3●Webベース 管理:Yes●クラウドアクセス:Yes (OC300、 OC200、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラーが必要)●システムログ:Yes●ボタン:リセット●同時クライアント数:380+●管理 MAC アクセスコントロール:Yes●送信パワー:< 20dBm (2.4GHz、 EIRP)、< 23dBm (5GHz、 バンド1&バンド2、 EIRP)、< 28dBm (5GHz、 バンド3、 EIRP)、< 23dBm (6GHz、 EIRP)●集中管理:Omadaハードウェアコントローラー(OC300)、Omadaハードウェアコントローラー(OC200)、Omadaソフトウェアコントローラー、Omadaクラウドベースコントローラー●信号レート:6GHz: 最大5,760Mbps、5GHz: 最大2,880Mbps、2.4GHz: 最大574Mbps●【ワイヤレスクライアント容量】2GHz: 128、5GHz: 128、6GHz: 128 セット内容EAP773本体、設置ガイド、天井取り付け/壁面取り付けキット 電源802.3bt PoE、12V/2.5A DC 消費電力スマート電力調整に対応、24.05W (802.3bt, full functionality)、20.92W (12/2.5A, full functionality)、22.4W (802.3at decrease 6GHz Power)、10.1W (802.3af, radio off, only main chip and LAN working) 機能【ワイヤレス機能】MLO、4K-QAM、MU-MIMO、HE320、Mesh、BSS Coloring、OFDMA、ロードバランス、バンドステアリング、ビームフォーミング、エアタイムフェアネス、マルチSSID: 合計24 (各バンドにつき最大8)、Wi-Fiスケジュール、再起動スケジュール、QoS(WMM)、レート制限、静的IP/動的IP、RADIUSアカウンティング、MAC認証 インターフェース10ギガビットポート×1 動作環境動作温度: 0~50℃ (32~122°F)、保存温度: -40~70℃ (-40~158°F)、動作湿度: 10~90% RH 結露を避けてください、保存湿度: 5~90% RH 結露を避けてください 設置方法天井取り付け / 壁面取り付け (取り付けキット付属) アンテナ2.4GHz: 3.0dBi×2、5GHz: 3.0dBi×2、6GHz: 3.0dBi×2 セキュリティワイヤレスセキュリティ:キャプティブポータル認証△、アクセスコントロール、最大MACフィルター数: 4,000、クライアント間でのネットワーク分離、VLAN、不正アクセスポイント検出、WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise 伝送方法規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 周波数(GHz)6/5/2.4 Bluetooth4.0dBi, Bluetooth 5.2 ×1 ※ファームウェアアップデートが必要な場合があります。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×220×32.5
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

Wi-Fi 7対応でさらに高速な通信を手軽に実現。動画視聴やライブストリーミングなど、より高速な通信が要求されるコンテンツでも、スムーズなオンライン体験を提供。ご自宅のマルチギガ回線のメリットも活かせる、IPv6(IPoE)対応 Wi-Fi 2.5ギガビットルーターです。
用途Wi-Fi 7対応でさらなる高速、低遅延で快適な通信を実現します。 。複数のバンドとチャンネルでデータの同時送受信を可能にしたMLOに対応し、より高速なデータ通信、大容量のファイルの高速ダウンロードが可能になりました。 。1ユーザーに複数のリソースユニットを組み合わせて割り当てることで、周波数利用効率が向上するマルチリソースユニット(Multi-RU)に対応し、より通信の安定性が向上しました。 。電波干渉を避けて、より速く途切れない通信を可能にしたプリアンブル パンクチャリング(Preamble Puncturing)技術により、複数のデバイスを同時に使用する家庭やオフィスで、より接続性を改善することができます。 。※各機能を端末で利用するためには本製品だけでなく、端末も各機能に対応している必要があります。 。※Wi-Fi 7対応端末であってもすべてのWi-Fi 7機能に対応していない場合もあります。 。INTERNETポートに2.5Gbpsを搭載し、年々普及が進む1Gbps超えの高速通信サービスをより活用することができます。 。回線が混雑しにくいIPv6(IPoE)インターネット接続に対応し、スムーズな通信が可能です。 。IPv6(IPoE)インターネット接続であれば、本製品のINTERNETポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。 。内蔵アンテナで、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。 。「らくらく引っ越し機能」を搭載し、使用中のWi-Fiルーターの情報(SSID、暗号化キー)をコピーできます。使用中のルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで、スマートフォンやタブレット、テレビなどのWi-Fi接続機器を再設定する手間なく、今まで通りWi-Fi接続が可能です。 。※「らくらく引っ越し機能」を利用した設定では、SSID(Wi-Fi名)と暗号化キー(Wi-Fiパスワード)の情報のみ引き継がれます。回線(PPPoEなど)の設定は引き継がれません。 。集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。 。より強固なセキュリティ規格「WPA3 Personal」に対応しています。 。※接続機器もWPA3に対応している必要があります。また、WPA3でご利用いただく場合は、手動で設定する必要があります。 。ネットの使いすぎを防止し、お子様を守る「ペアレンタルコントロール」を搭載しています。 。「ゲストSSID」機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。 。自動で最新のファームウェアにアップデートし、新機能の追加やバグ修正、脆弱性対策など、常に最新のプログラムでルーターをお使いいただけます。 。「オートモード」、「AP(アクセスポイント)モード」の2モードに加え、「中継器モード」を搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●ハードウェアNAT:対応●ペアレンタルコントロール:対応●マルチSSID:対応(2.4GHz:最大3個、5GHz:最大3個)●付帯サービス:なし●対応IPv6 IPoEサービス:v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、transix、クロスパス、v6 コネクト、OCX光 インターネット●有線設定(LAN):DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大60エントリー)●有線設定(WAN):IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●自動FW更新:対応 規格有線:IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3(10BASE-T)準拠 消費電力(W)13.2(最大) 対応OSAndroid 14/13/12/11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、Windows 11/10、iOS 18/17/16/15、iPadOS 18/17/16/15 チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch 入力電圧(V)AC100±10% 50/60Hz 適合機器(無線LAN)iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(ニンテンドー3DSシリーズ、PlayStation(R)Vitaシリーズ、PlayStation(R) 5/4、NINTENDO SWITCH(TM))、各種無線LAN搭載機器 設定方式WPS対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50.0×約160.0×約215.0 ※突起部除く 機能MU-MIMO機能:対応 ※接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。、その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からの設定拒否/Ping応答拒否、ポート開放(最大32)(※1)、UPnP(※1)、MTU設定、NTPクライアント、IPsecパススルー(※2)、PPTPパススルー(※2)、PPPoEパススルー(※3)、回線自動判別機能、その他機能(注釈):※1 IPv4ルーターモード(IPアドレス自動取得、IPアドレス手動設定、PPPoE)、IPv4 over IPv6(IPIP)の場合は利用可能です。※2 IPv4 over IPv6サービス利用時はご利用いただけません。※3 IPv4 over IPv6(MAP-E),IPv4 over IPv6(DS-Lite)利用時のみご利用いただけます。、その他無線機能:MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT、セパレーター機能:SSIDセパレーター対応、ビームフォーミング機能:ビームフォーミングZ対応 ※接続機器もビームフォーミングに対応している必要があります。 周波数帯域(MHz)2.4GHz帯:2400~2484、5.2GHz帯(W52):5150~5250、5.3GHz帯(W53):5250~5350、5.6GHz帯(W56):5470~5730 コネクタ電源:DCジャック、有線:WAN:RJ-45型(2.5Gbps)×1ポート、LAN:RJ-45型(1Gbps)×2ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応 モードオートモード、AP(アクセスポイント)モード、中継器モード アンテナ内蔵アンテナ(5GHz:送信2本×受信2本、2.4GHz:送信2本×受信2本) セキュリティ無線:WPA2 Personal(AES)、WPA3 Personal(AES)、WPA2/WPA3 Personal(AES) 伝送方法無線:IEEE 802.11be(draft):MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ax:MIMO-OFDMA、IEEE 802.11ac:MIMO-OFDM、IEEE 802.11n:MIMO-OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM 伝送速度有線(LAN):1000Mbps、100Mbps、10Mbps、有線(WAN):2.5Gbps、1000Mbps、100Mbps、無線[802.11ac](理論値):IEEE 802.11ac:5GHz帯 最大1733Mbps、IEEE 802.11n:5GHz帯 最大300Mbps 2.4GHz帯 最大400Mbps(※) ※接続機器が256QAM通信対応の場合、最大400Mbps、無線[802.11ax](理論値):IEEE 802.11ax:5GHz帯 最大2402Mbps 2.4GHz帯 最大574Mbps、無線[802.11be(draft)](理論値):IEEE 802.11be(draft):5GHz帯 最大2882Mbps 2.4GHz帯 最大688Mbps(※) ※受信は最大574Mbps、送信は接続機器が4096QAM通信対応の場合、最大688Mbps、無線[802.11g/b/a](理論値):IEEE 802.11g:最大54Mbps、IEEE 802.11b:最大11Mbps、IEEE 802.11a:最大54Mbps USBポートなし 接続台数推奨 40台 アクセス方式インフラストラクチャー 無線規格IEEE 802.11be(draft)、IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、IEEE 802.11a準拠 対応ブラウザセットアップツール:Microsoft Edge、 Google Chrome 、Safari ※標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。 対応プロトコルTCP/IP(IPv6、IPv4)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)10Gbps対応Wi-Fi 7トライバンドルーター
エコ商品
新規格「Wi-Fi 7」&インターネットポート10Gbpsに対応したプレミアムモデルのWi-Fiルーターです。新規格「Wi-Fi 7( IEEE802.11be)」に対応し、6GHz最大5765Mbps(規格値)、5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の3つの周波数帯で高速通信が可能です。2.5GbpsのLANポート対応で有線LAN接続のPCやゲーム機、Wi-Fi接続のスマホやノートPCなどもハイパフォーマンスでゲームも動画も安定して楽しむことができます。
仕様●無線LANセキュリティ:WPA2-パーソナル(AES)、WPA3-パーソナル(AES)、WPA2/WPA3パーソナル(AES)●無線LAN側ネットワーク部:●無線LAN規格:IEEE802.11be draft、IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b●通信周波数:2.4GHz帯、5GHz帯(W52/W53/W56)、6GHz帯(LPI)【ルーター部有線規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート(RJ-45×1ポート):10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、LANポート(RJ-45×3ポート):2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター 付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート 質量(kg)1.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)26(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×65×247 対応機種・有線または無線LANインターフェースを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBook)・iOS、android搭載のスマホやタブレット、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ 接続方法インターネット:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、DHCPv6-PD 伝送方法IEEE802.11be draft/ax:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4/5/6 伝送速度IEEE802.11be draft(6GHz帯):最大5765Mbps、IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882Mbps、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688Mbps (受信は最大574Mbpsです。4096QAM対応機器の受信は最大688Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11ax(6GHz帯):最大2402Mbps、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402 Mbps、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574Mbps、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733Mbps、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300Mbps、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300Mbps (256QAM対応機器は最大400Mbpsでご利用いただけます。)、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps 対応プロトコルアンテナ方式:内蔵アンテナ×6(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2 & 6GHz送受信専用×2)/TCP/IP(IPv6/IPv4)
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)2.5Gbps対応Wi-Fi 7デュアルバンドルーター
エコ商品
新規格「Wi-Fi7」&インターネットポート2.5Gbpsに対応したスタンダードモデルのWi-Fiルーター。5GHz最大2882Mbps(規格値)、2.4GHz最大688Mbps(規格値)の2つの周波数帯で高速通信が可能です。機械的な印象をなくすデザインで視覚的なノイズを削り、部屋の中心に置いても違和感のない生活に馴染むデザインです。
付属品ACアダプター、LANケーブル、取扱説明書、設定情報シート 質量(g)900 備考インターネットをご利用になる場合は「回線」および「インターネットプロバイダー」との契約が必要です。また本商品は日本国外では使用できません。 規格(無線LAN)IEEE802.11ax/be draft、IEEE802.11ac/11n/11a/11g、IEEE802.11b(有線)IEEE802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3i(10BASE-T)※LANポートのみ、IEEE802.3az(10BASE-Te)※インターネットポートのみ 消費電力(W)13(Typ) 構成機器【ルーター部】●対応プロトコル:TCP/IP●伝送速度:インターネットポート:2.5Gbps、1Gbps、100Mbps、10Mbps・LANポート:1Gbps、100Mbps、10Mbps●インターネットポート:RJ-45※Auto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation●LANポート:RJ-45×2●モードスイッチ:オート/AP(アクセスポイント)/リピーター【ルーター部2】●インターネット接続方法:IPアドレス自動取得、PPPoE認証(1セッション)、IPアドレス固定、IPv4 over IPv6(MAP-E)、IPv4 over IPv6(DS-Lite)、IPv4 over IPv6(IPIP)、SLAAC、DHCPv6-PD●サブネットマスク:255.255.255.0 固定●その他機能:SPI、DoS攻撃防御、インターネット側からのPing応答拒否、インターネット側からの設定拒否、 DHCPサーバー(最大253台)、DHCP固定割り当て(最大32エントリー)、ポートの開放(最大32エントリー)、UPnP、MTU設定、オートブリッジ、APモード、NTPクライアント、IPsecパススルー、PPTPパススルー、PPPoEパススルー、ペアレントコントロール、回線自動判別機能 対応機種・有線または無線LANインターフェイスを有した機器(WindowsPC、Mac、ChromeBookなど)・iOS、android搭載のスマホ・タブレット、テレビ、ゲーム機、スマートスピーカー、ストリーミングメディアプレーヤー、プリンタ等 定格電源AC100V50/60Hz 伝送速度(Mbps)無線LAN側ネットワーク【理論値】IEEE802.11be draft(5GHz帯):最大2882、IEEE802.11be draft(2.4GHz帯):最大688、IEEE802.11ax(5GHz帯):最大2402、IEEE802.11ax(2.4GHz帯):最大574、IEEE802.11ac(5GHz帯):最大1733、IEEE802.11n(5GHz帯):最大300、IEEE802.11n(2.4GHz帯):最大300、IEEE802.11a/g:最大54、IEEE802.11b:最大11 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)2.4帯/5帯(W52/W53/W56) 伝送規格無線LAN側ネットワーク【方式】IEEE802.11ax/be draft:直交周波数分割多元接続(OFDMA)、IEEE802.11ac/11n/11a/11g:直交周波数分割多重(OFDM)、IEEE802.11b:直接拡散スペクトラム拡散方式(DS-SS) 接続台数【無線LAN側ネットワーク部2】無線LANに接続できる機器の台数:推奨40台 アンテナ方式無線LAN側ネットワーク部2:内蔵アンテナ×4(2.4GHz送受信用×2 & 5GHz送受信用×2) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×50×215(縦置き専用) 使用チャンネル(ch)無線LAN側ネットワーク:24GHz帯=1-13、5GHz帯=36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144 対応プロトコル無線LAN側ネットワーク部2:TCP/IP(IPv6/IPv4) 無線LAN無線LAN側ネットワーク部2【機能】MACアドレスフィルタリング(最大60エントリー)、SSID通知のON/OFF、マルチSSID設定、自動チャンネル設定(オートチャンネル)、送信出力制限、WPS、WMM、Wi-Fi設定コピー、MU-MIMO、ビームフォーミングW、バンドステアリング、MLO(2.4GHz、5GHz)、Multi-RU、Preamble Puncturing、TWT
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります