パソコン/周辺機器 :「カタカナ」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『現代用語の基礎知識』カタカナ・外来語・略語の総集編です。カタカナ・外来語・略語をまとめて収録しているので、検索がしやすく素早く調べられます。収録の外来語は、『現代用語の基礎知識』のために蓄積されてきた資料を基にして、さらに独自に収集した外来語を収録しています。時事的な外来語については、従来の外来語辞典にはあまり見られないようなやや長めの時事解説を加えて、百科事典に近い情報を簡便に示しています。LogoVista電子辞典シリーズでは、どの辞典タイトルでも共通の「LogoVista辞典ブラウザ」(辞典を検索・閲覧するためのビューワー)がインストールされます。面倒な入力は不要、他のアプリケーションからコピー&ペーストで簡単に検索したり、ExcelやWord、一太郎、IEにツールバーを組み込み一発検索も可能です(※一太郎とIEへのアドインはWindowsのみ)。また、しおりやメモ、単語帳機能を使って、自分用の辞典にカスタマイズできます。辞典ブラウザソフトは、オンラインアップデート機能により常に最新の環境で利用できます。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(64bit、32bit対応) ※Windows8.1/8の場合はデスクトップUIに対応、MacOS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 対応機種IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac
1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷

FILCO Majestouchシリーズ専用の2トーンカラーキーキャップセットです。レトロベーシックキーキャップはどこかで見たような昔懐かしいレトロな配色のキーキャップセットです。灰色ベースのキーキャップに、ファンクションキーとテンキーの一部のみ「えんじ色」を配しました。また、キートップのかな表記をカタカナ表記にするなど、フォントやデザインにも拘りヴィンテージ感を演出しています。お手持ちのキーボードのキーキャップを交換し、古き良き時代のノスタルジーに浸ってみてはいかがでしょうか。
仕様かな印刷:あり(カタカナ) 付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツ、交換用キーキャップ 対応機種Majestouch Convertible 3 シリーズ (有線 & 無線・Convertible 3)、Majestouch 3 シリーズ (有線・Majestouch 3/3 BLACK/3 NINJA/)、Majestouch Convertible 2 シリーズ (有線 & 無線・Convertible 2/Convertible 2 HAKUA)、Majestouch 2 シリーズ (有線・Majestouch 2/2S [静音モデル]/BLACK/NINJA/HAKUA/LumiS/2SS/Metal SUS/2SC)※いずれも日本語108/91配列のみ キー数108キー
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷

外国人の姓や名のアルファベット表記から、よみ方を確認でき、古今の実在する外国人名に基づき、12.7万のアルファベット見出しに、延べ19.4万のカナ表記を収載した「新・アルファベットから引く 外国人名よみ方字典」と、外国人の姓や名のカタカナ表記から、アルファベット表記を確認でき、15.1万のカタカナ見出しに延べ19.4万のアルファベット表記を収載した「新・カタカナから引く 外国人名綴り方字典」をセットにした電子辞典です。
対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit&64bitに対応)※Windows 8.1のデスクトップUIに対応 対応機種IBM PC/AT互換機 ディスク90MB以上
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1921年の創刊以来、学習と実務に役立つ判例付き法令集として多くの読者に支持されている書籍版「模範六法 2025 令和7年版」のWindows版です。収録法令374件。重要法令には判例要旨を収録。豊富な検索方法によって目的の法令・条数を瞬時に見つけだすことができます。また、カタカナの条文をひらがなに変換する、日本国憲法を英文版と比較する、といったことも可能です。※内容は2024年9月1日現在のものです。※「模範六法2025」は、株式会社 三省堂の刊行物です。
対応OSWindows
1個
6,400 税込7,040
5日以内出荷

1921年の創刊以来、学習と実務に役立つ判例付き法令集として多くの読者に支持されている書籍版「模範六法 2023 令和5年版」のCD-ROM版です。収録法令384件。重要法令には判例要旨を収録。豊富な検索方法によって目的の法令・条数を瞬時に見つけだすことができます。また、カタカナの条文をひらがなに変換する、日本国憲法を英文版と比較する、といったことも可能です。※内容は2022年9月1日現在のものです。※「模範六法2023」は、株式会社 三省堂の刊行物です。
対応OSWin/Mac
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

マカロンキーキャップは、使用する指ごとにポップな色を配したキーキャップセットです。メインキーを指の配置に合わせ、小指にピンク、薬指にオレンジ、中指にイエロー、人差し指にグリーン、親指にブルーを配色し、キー入力の正確性と速度の向上を意図しています。 正しいタイピングの習得はもちろん、特殊キーの漢字・英語表記をひらがな・カタカナで表記し、分かりやすくキーボード操作ができるようにしました。 付属のキー引き抜き工具にはキーキャップに合わせたカラフルな水玉模様を採用。 キー入力の質の向上だけではなく、机上を華やかにしユーザーのパソコンライフを充実させる画期的な製品です。
対応機種Majestouchシリーズ、Majestouch Tenkeylessシリーズ 付属品キー引抜工具 FILCO KeyPuller、スタビライザー使用キー用パーツ キー数日本語108キー 仕様上面印字・かなあり(メーカー通常品より文字サイズが大きく、特殊キーはひらがな・カタカナを使用)
1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

SKB-P1BK キーボード_ケーブル_プログラマブル サンワサプライ 動画あり
サンワサプライキーボード_ケーブル_プログラマブル
エコ商品
スタンダードな108キーボードに割付機能を搭載したプログラマブルキーボード。専用ソフトで文字列やショートカット機能を割り付けることができます。F1~F12部分やテンキー部分など合わせて43個のキーを自分好みにカスタマイズができます。割付をしていない標準モードと、割付モードをボタン一つで切替できます。よく使うメールアドレスや単語(英語のみ)を割り当てて、入力時間の短縮が可能です。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。しっかりした深めのメンブレンキー方式です。≪割り付けに関する注意≫※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※ひらがな・カタカナや漢字は割り付けできません。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」、「Windows」キーは単体では割付ができません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。※割り付けた文字や機能はキーリピート(キーを押したままの状態)が動作しません。※1キーあたり30文字まで割り付けできます。
セット内容製品本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書 質量(g)約870 タイプスリムタイプ:標準 スイッチキースイッチ:メンブレン ケーブル長(m)約1.6 対応OSWindows 11・10 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力45g インターフェースUSB キー数108キー キー配列日本語 キーストローク(mm)4±0.5 印刷方式レーザー印刷 キーボードサイズ:スタンダート サイズ(mm)W443×D134×H33.6 キーピッチ(mm)19 キーテンキー:あり RoHS指令(10物質対応)対応 角度調節あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。耐久性の高い素材の丸ひもを採用しているので、カジュアルやアウトドアなどのアクティブな装いに合わせやすいデザインです。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(1口/2口)各1枚 材質ポリエステル、亜鉛合金、合成皮革、PP 全長(mm)ショルダーストラップ:約420~780 耐荷重(kg)2.5まで(250g以上の機器本体には使用しないでください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップシート:65×0.6×43
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肩から掛けられ、バッグやポケットから取り出さなくてもすぐにスマートフォンの操作ができるショルダーストラップです。ケースにストラップホールがなくても、付属のストラップシートをスマートフォンとケースの間に挟むだけで使用できます。柔らかく上品なソフトレザー素材を使用していて、スーツやオフィスカジュアルに合わせやすいデザインです。
セット内容ショルダーストラップ、ストラップシート(1口/2口)各1枚 材質ポリエステル、亜鉛合金、合成皮革 全長(mm)ショルダーストラップ:約530~650 耐荷重(kg)2.5まで(250g以上の機器本体には使用しないでください) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ストラップシート:65×0.6×43
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。16文字×2行のキャラクタ表示タイプ。コントラストのはっきりした綺麗で読み取りやすい文字表示。視野角も広く、上下左右からでも良好な視認性が特徴。LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。
仕様●文字数:16文字×2行●発光色:白●VCC:5.0V(4.8~5.3V)●コントローラ:WS0010●インターフェイス:パラレル 8bit/4bitモード●表示モード:キャラクター 5×8フォント●キャラクターテーブル:4種類(英語/カタカナ標準・西欧1・英語/ロシア・西欧2)●調光モード:なし●注意事項:・LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。●※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-55
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

16文字×2行のキャラクタ表示タイプ。コントラストのはっきりした綺麗で読み取りやすい文字表示。視野角も広く、上下左右からでも良好な視認性が特徴。LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。
仕様●文字数:16文字×2行●発光色:青●VCC:5.0V(4.8~5.3V)●コントローラ:WS0010●インターフェイス:パラレル 8bit/4bitモード●表示モード:キャラクター 5×8フォント●キャラクターテーブル:4種類(英語/カタカナ標準・西欧1・英語/ロシア・西欧2)●調光モード:なし●注意事項:・LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。●※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。●※外観、仕様は予告なく内 アズワン品番67-2187-57
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

16文字×2行のキャラクタ表示タイプ。コントラストのはっきりした綺麗で読み取りやすい文字表示。視野角も広く、上下左右からでも良好な視認性が特徴。LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。
仕様●文字数:16文字×2行●発光色:緑●VCC:5.0V(4.8~5.3V)●コントローラ:WS0010●インターフェイス:パラレル 8bit/4bitモード●表示モード:キャラクター 5×8フォント●キャラクターテーブル:4種類(英語/カタカナ標準・西欧1・英語/ロシア・西欧2)●調光モード:なし●注意事項:・LCD標準のHD44780系コントローラと同じ操作性(イニシャライズ等一部変更が必要です)。●※開発・実験・学習向けモジュールのため、返品・交換・保証等の対応はできません。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-2187-56
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります