パソコン/周辺機器 :「カード差し」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに
対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC ケーブル長(cm)約50 インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A) 付属品取扱説明書、保証書 質量(g)約91 対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く) 消費電流(mA)最大:900 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間1年間
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
メタリックグレー ケーブル長(mm)145 USBポート数3
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠付ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
クロ 高さ(mm)330 質量(g)約1510 横(mm)450 マチ(mm)200
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷

国産。豊岡製。3ルームタイプ(メイン・フロントルームは天ファスナー有、リアルームはファスナー無)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠ファスナー。B4用紙収納可能。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、小物ポケット、底板。ツメ足
クロ 高さ(mm)320 質量(g)約1310 横(mm)420 マチ(mm)200
1本
20,980 税込23,078
5日以内出荷

国産。豊岡製。3ルームタイプ(メインルームのみファスナー有)。本体生地:PVC(塩化ビニール)。内装生地:綿。挿し込み錠ファスナー。B4ファイル収納可能。本体正面:多用途ポケット。メインルーム内部:ファスナーポケット、多用途ポケット、ペン差し、カード入れ、底板。ツメ足
クロ 高さ(mm)320 質量(g)約1370 横(mm)420 マチ(mm)200
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。ファスナーポケット、携帯電話ポケット、メッシュオープンポケット、ペン差し、カード入れといった荷物を機能的に収納できるこだわりの仕様。ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。メインルームの開閉口がフルオープン仕様で中が見やすく、荷物の出し入れが簡単に行えるのも魅力です。B4サイズの書類が入るので、ビジネスシーンに最適です。シンプルなデザインなので長くお使いいただけます。
用途通勤・営業に。 材質ナイロン ブラック 質量(g)約930 ポケット数ファスナーポケット、携帯電話ポケット、カードホルダー、メッシュオープンポケット、ペン差し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×6×29
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。ファスナーポケット、携帯電話ポケット、メッシュオープンポケット、ペン差し、カード入れといった荷物を機能的に収納できるこだわりの仕様。ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。メインルームの開閉口がフルオープン仕様で中が見やすく、荷物の出し入れが簡単に行えるのも魅力です。A4サイズの書類が入るので、ビジネスシーンに最適です。シンプルなデザインなので長くお使いいただけます。
用途通勤・営業に。 材質ナイロン ブラック 質量(g)約900 ポケット数ファスナーポケット、携帯電話ポケット、カードホルダー、メッシュオープンポケット、ペン差し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×6×27
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ミニマムサイズで持ち運びに最適。ケーブルレスの直挿しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。
用途ケーブルレスの直差しタイプで、そのままパソコンに接続できるスティックタイプのカードリーダーです。 。33種類のメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書き可能です。 。スマートフォン・携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリカードも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。 。SDXCメモリカードやSDHCメモリカードなどの高速版のメディアに対応していますので、大容量データも素早く移動・コピーすることができます。 。メディアへのアクセス状態が分かるアクセスランプを装備しています。 。USBコネクタ部にはゴミやほこりの浸入を防ぐキャップが付いています。 。キャップ部分にはマグネットを内蔵していますので、パチッと閉まります。 ※磁石を使用していますので、磁気カード(クレジットカード・キャッュカードなど)には近づけないでください。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。 。専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 。SDカードロック機能はサポートしておりません。 。著作権保護機能には対応しておりません。 。複数メディアの同時接続はできません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 対応OS※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。Windows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15 コネクタ形状USB2.0 Standard-A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×59.0×9.0 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディア(SDメモリーカード)SD、SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2・4・6・10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2・4・6・10,UHS-I,UHS-II※1)、SDXC(Class10,UHS-I)、miniSD※2、miniSDHC (Class2・4・6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプター必要、(マルチメディアカード)MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※、 ※)別途専用アダプター必要 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480(理論値) インターフェイスUSB2.0/USB1.1 スロット数(個)2
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトパスポートケース
航空券やカードも整理収納できるパスポートケースです。スキミング防止機能付きで防犯対策もばっちりです。ペン差しや小銭入れも付いています。ストラップホール付きです。
材質表装:ポリエステル 撥水加工なし
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

microSDカードリーダーとUSBハブが搭載されたオールアルミ製ハードタイプのマウスパッドです。 手元で各ポートが使用できるので、パソコン本体のポートを使用せずマウス操作範囲内で解決できます。 バスパワー仕様なので、別途電源不要・ドライバインストール不要で、設定なしにパソコンに繋いでそのまま使用できます。 2.5mm厚のアルミを採用したハードタイプ仕様です。 素早いマウスカーソルの移動が可能でカーソルスピードを求められるゲームや長期間の使用に最適です。 摩耗に強く操作感覚が変わりにくいうえ、反りや湾曲を防ぎます。 背面には広範囲に滑止ゴムシートを採用しており、激しい操作でもズレることがありません。 本体上部側面にデュアル仕様としてmicroSDカードリーダースロットが2つ搭載されています。 同時認識できる仕様となっているので、パソコンと接続すると2枚のmicroSDカード内のデータを差し替えすることなく同時にやりとりできます。 UHSモードでDDR200/SDR104対応のUSB3.2Gen1高速転送が可能です。 最大160MB/sオーバーの転送速度となっており、4K撮影・映像コンテンツなど大容量データの編集時間を大幅に短縮できます。 本体上部背面にUSB Type-C×1ポートとUSB Type-A×2ポートが搭載されています。 マウス操作に邪魔にならずにUSBポートを増設できますので消費電力が少ない手軽な周辺機器を手元で使用することができます。 全てのポートがUSB3.2Gen1仕様となっており高速データ転送が可能です。 お手入れもサッと拭くだけで、汚れや水滴が原因で操作性が変わることはありません。 頑丈な本体は約W209mm×D270mmサイズで、厚さは最大箇所でもH25mm程度ですのでバッグやケースにそのまま入れても問題なく容易に持ち運ぶことができます。 質感高い2.5mm厚オールアルミ製です。表面にアルマイト加工を施し、高級感、重厚感に加えて、高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
仕様●HUBコネクタ(USB3.2 Gen1):USB Type-C メス(アップストリーム)/USB Type-C メス(ダウンストリーム)/USB Type-A メス×2(ダウンストリーム)●HUB最大転送速度(USB2.0):480Mbps(理論値)●HUB最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●HUB規格:USB3.2 Gen1/USB2.0●カードーリーダー最大転送速度(USB3.2 Gen1):5Gbps(理論値)●メディアスロット:microSD×2●対応メディア規格:microSDXC/microSDHC/microSD●表面素材:アルミ 質量(g)約495 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10、macOS 10.12以降 サイズ(mm)約W209×D270×H25(突起部除く)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、USB 3.1/3.2 Gen 1(5Gbps)ハブ - 1x USB-A(BC 1.2急速充電ポート)+ 1x USB-C(電力+データ)、MicroSD & SDカードリーダー、100W PD。ケーブル不要の直差し接続:USB-Cコネクタをアダプタ本体からスライドスイッチで引き出し、MacBookに密着接続。1ポートのみを使い、残りのポートは他の周辺機器のために残しておけるデザイン。MacBook Pro 2018 & 2019、MacBook Air 2020(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びしやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なドッキングステーション。幅広い互換性:ドライバの自動インストールでセットアップが簡単。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなどメジャーなOSに対応。Thunderbolt 3およびUSB-C接続のタブレット、Chromebook、ノートパソコン各種で使用可能
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android 長さ(mm)35 幅(mm)113 高さ(mm)10 質量(g)78 保証期間3年間 RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷

サンワサプライカードリーダー
付属の面ファスナーで磁石ではくっつかないガラス面や木製の机などにカードリーダーを固定することができます。どちら向きでも差せるどっちもコネクタ採用で、表と裏を間違えて差しそこなうことがありません。Windows10対応。デジタルカメラ等の画像をパソコンに転送できます。microSDが直接読み書きできます。SDXCメモリーカード256GBにも対応しています。 ※UHS-Ⅱ の高速転送には対応していません。WindowsでもMacでも使用できます。PlayStation(R)3・4などのゲーム機にも対応。 ※playstation4はセーブデータの保存のみ対応。USB2.0/1.1対応したカードリーダ ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 。対応OS:Windows10、8.1(32bit・64bit)、8(32bit・64bit)、7(32bit・64bit)、Vista(32bit・64bit)XP、Mac OS Ⅹ 10.1.2~10.10。対応機種:各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.1~10.7■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)4・3※プレイステーション(R)4はセーブデータ保存のみ対応。※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※各種メディアの著作権保護機能(マジックゲート機能・ID機能など)には対応していません。■動作温度:0~55■保管温度:0~45■動作湿度:20~60結露無き事■保管湿度:20~60結露無き事■ケーブル長:0.5m■セット内容:取扱説明書、保証書
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

メインルームの前後にサブルームを備えた3層構造。容量の大きいメインルームと使いやすいサブルームの活用で、多い荷物もスッキリまとまります。メイン前側サブルームにはペン差しなど小物類が収納可能です。本体メインルーム内にノートPC収納スペースとオープンポケットを装備。前面ファスナーポケットはスマートフォンやカードケースなどの収納に便利です。メイン:B4ファイル 12インチノートPC収納可能。収納可能ノートPCサイズ:約26×26×3.5cm 以下
用途ビジネス・タウン用に。 材質合成皮革(シボ型押し) 質量(g)約1020 ポケット数【前面】 ファスナーポケット×1【前収納スペース】 オープンポケット×1 、ペン差し×3 、スマホサイズオープンポケット×1【本体メインルーム前側】 オープンポケット×2【本体メインルーム後側】 オープンポケット(書類ホルダー)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×11×32
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●B4ファイル収納可能●2室式●本体正面:ファスナーポケット(内部/カブセポケット、ペン差しカード入れ付小物ポケット)●本体前室内部:ファスナーポケット、オープンポケット●本体後室内部:オープンポケット、ネットポケット×2●肩アテ付ショルダーベルト 材質本体:マイクロファイバーポリエステル、内装:ポリエステルPU クロ 質量(g)560 寸法(cm)高さ:28×横:40×マチ幅:10
1本
4,798 税込5,278
5日以内出荷

しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。前後に収納スペースを設けたダブルルームタイプ。大きく開くフルオープンタイプなので、荷物の出し入れが簡単に行えます。充実した内装仕様になっており、雑多な荷物もすっきりと収納できます。前側の収納スペースには衣類固定バンドを装備。ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。A3書類収納可能。
用途通勤・営業・出張に。 材質ナイロン ブラック 質量(g)約1750 ポケット数【本体サブルーム前側】メッシュポケット・ファスナーポケット【本体サブルーム背面側】ペン差し、携帯電話ポケット、カード入れ、中仕切りファスナーポケット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約49×10×34
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様●B4ファイル収納可能●本体正面:ファスナーポケット(内部/カブセポケット、ペン差しカード入れ付小物ポケット)●本体内部:ファスナーポケット、オープンポケット、ネットポケット×2●肩アテ付ショルダーベルト 材質本体:マイクロファイバーポリエステル、内装:ポリエステルPU クロ 質量(g)450 寸法(cm)高さ:28×横:40×マチ幅:7
1本
4,498 税込4,948
5日以内出荷

クラウン(事務用品)サイドバック
ショルダーベルト付き。内部は中仕切で2分割されています。
特性鍵付 仕様内側=ファスナー付ポケット、カード入れ、ペン差し 材質PVC製合成皮革 厚さ(mm)122 質量(kg)0.77 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)360×255×125 内寸法(横×縦)(mm)335×235
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

仕様●B4ファイル収納可能●パソコン収納可能●キャリーオン対応●2室式●本体正面:ファスナーポケット(内部/カブセポケット、ペン差しカード入れ付小物ポケット)●本体前室内部:ファスナーポケット、オープンポケット●本体後室内部:緩衝材入りポケット●本体背面:キャリーバー通し●肩アテ付ショルダーベルト 材質本体:マイクロファイバーポリエステル、内装:ポリエステルPU クロ 質量(g)580 寸法(cm)高さ:31×横:41×マチ幅:12
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷

クラウン(事務用品)アタッシュケース CR-AT51-B
ダイヤル錠付。
特性ダイヤル錠付 仕様内側=二段仕切ポケット、2分割カード入れ、ペン差し 材質PVC製合成皮革 厚さ(mm)70 質量(kg)1.8 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)440×320×90 内寸法(横×縦)(mm)425×295
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

特性南京錠付、2WAY 仕様正面=ファスナー付ポケット、内側=仕切ポケット/カード入れ/ペン差し、ショルダーベルト付 材質PVC製合成皮革 厚さ(mm)80(ワイシャツ入れ30) 質量(kg)1.7 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)450×330×120 内寸法(横×縦)(mm)435×315
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

クラウン(事務用品)ダレスバッグ
頑丈なアルミハンドル。
特性鍵付、2WAY 仕様背面=仕切ポケット、内側=ファスナー付仕切/中央仕切ポケット/カード入れ/ペン差し、ショルダーベルト付 材質PVC製合成皮革、アルミ合金製 厚さ(mm)120 質量(kg)1.4 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)420×300×130 内寸法(横×縦)(mm)405×260
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。前後に収納スペースを設けたダブルルームタイプ。大きく開くフルオープンタイプなので、荷物の出し入れが簡単に行えます。充実した内装仕様になっており、雑多な荷物もすっきりと収納できます。前側の収納スペースには衣類固定バンドを装備。ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。B4ファイル収納可能。
用途通勤・営業・出張に。 材質ナイロン ブラック 質量(g)約1450 ポケット数【本体サブルーム前側】メッシュポケット・ファスナーポケット【本体サブルーム背面側】ペン差し、携帯電話ポケット、カード入れ、中仕切りファスナーポケット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×10×31
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。前後に収納スペースを設けたダブルルームタイプ。大きく開くフルオープンタイプなので、荷物の出し入れが簡単に行えます。充実した内装仕様になっており、雑多な荷物もすっきりと収納できます。前側の収納スペースには衣類固定バンドを装備。ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。A3書類収納可能。
用途通勤・営業・出張に。 材質ナイロン ブラック 質量(g)約1620 ポケット数【本体サブルーム前側】メッシュポケット・ファスナーポケット【本体サブルーム背面側】ペン差し、携帯電話ポケット、カード入れ、中仕切りファスナーポケット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約46×10×34
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

クラウン(事務用品)多機能ビジネスバッグ
豊富なポケット、さらにマチ幅を最大50mm引き出し可能。キャリーバーに取り付けできるので、出張の際にも活躍。
特性2WAY 仕様正面=ファスナーポケット小(カード入れ/携帯ポケット/ペン差し)、前室=2分割アテポケット(インナーバッグ取付部)、後室=マルチポケット/2分割アテポケットインナーバッグ、ショルダーベルト付 材質ポリエステル製 厚さ(mm)55 質量(kg)1.12 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)430×320×130 内寸法(横×縦)(mm)410×300
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

仕様●B4ファイル収納可能●3WAYタイプ●マチ幅拡張可能●PC収納可(15インチ)※厚さやメーカーにより収納できない場合もございます。●2室式●本体正面:縦ファスナーポケット×2、ファスナーアウトポケット×2●正面ファスナーアウトポケット内部(左側):ササマチ付ポケット、ペン差し●正面ファスナーアウトポケット内部(右側):カブセポケット、3段小物ポケット●本体前室内部:吊りホック留めアテポケット、マチ付多用途ポケット×2、カード入れ、ファスナーポケット、小物ポケット×2●本体後室内部:緩衝材入りポケット●本体背面:リュックベルト(リュックベルト収納可)●ゴム足●肩当て付きショルダーベルト 材質本体:1680Dポリエステル、内装:ポリエステルPU クロ 質量(g)1400 寸法(cm)高さ:31×横:41×マチ幅:13(18)
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります