パソコン/周辺機器 :「キーボード ゲーム」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
剛性の高いケースデザイン。メンブレンとは思えない極上のキータッチが味わえます。
キーボードにバックライトを搭載しています。ブルー・ホワイト・ライトパープルの3色が切り替え可能です。
キー入力してもキーボードがたわまない剛性のある構造です。
ケーブルを接続したままで、すべてのキーをロックする機能が付いています。
ゲーミングキーボードとしても使える、「W・A・S・D」固定機能及び、Windowsキーロック機能が付いています。
ゲームに使える特定のキーについて、19キーまで同時押し認識が可能です。
※同時押しに対応したキーは以下の通りです。
Tab、Q、W、E、A、S、D、Z、X、C、B、スペース、矢印キー上下左右、Ctrl(左)、Alt(左)、Shift(左)
キー方式メンブレン
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン
質量(g)約930
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×143×38
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
キー配列日本語109A配列、109キー
キーストローク(mm)4.0±0.5
アズワン品番64-0901-62
キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
クリーム&グレー&オレンジの68キーがW329.7×D101.7×H36mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい65%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 お好みに合わせて変更できるカスタム用キートップが全キー付属しています。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応
付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ、交換用キートップ
色クリーム&グレー&オレンジ
キー数68キー
キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ(赤軸)
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)
荷重(g)キー荷重:約40
キーロックWindowsキー:対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
接続方式有線
入力約2mm
対応アンチゴースト対応
キー数×61
キー配列英語61キー
荷重キー:約40g
キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸
キーストローク(mm)約4.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)
RoHS指令(10物質対応)対応
キーロックWindows対応
ハードウェアマクロで快適な操作をサポート。ワンランク上のゲームを楽しめる、全キーカスタマイズ可能な”DUX”MMOゲーミングキーボード。
インターフェイスUSB(A)オス
付属品ユーザーズマニュアル×1
色ブラック
サイズフル
質量(g)約667
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2×141.1×35.6(スタンド含まず)/466.2×141.1×53.5(スタンド時)
キー配列日本語108キー + プロファイルキー 5個
保証期間6カ月
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル
カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応
7つのボタンでマクロ設定が可能です。
また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。
青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命
高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。
キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。
人間工学デザインパームレスト(リストパット)
長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。
脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。
マクロ設定とバックライト設定ができる
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。
LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」
交換用キー&キッドが同梱
交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。
カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty
付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアル
サイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)
対応OSWindows 10/8.1
保証期間6ヶ月間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
Sharkoon初となる60%ゲーミングキーボードです。 デスク上の空きスペースを確保することで、緊迫した状況でも広い範囲でのマウス操作が可能になりました。 すべての機能をコンパクトにまとめ、Hot-Swap設計により、3ピンまたは5ピンスイッチを自由に組付けできます。 さらなるカスタマイズをご希望の場合には、3種類のKailhスイッチタイプも選択可能です。 アクチュエーションポイントが感じられないリニア(赤軸)スイッチ、アクチュエーションポイントが感じられる無音のタクタイル(茶軸)スイッチ、アクチュエーションポイントが感覚と音で分かるクリッキー(青軸)スイッチの3種類です。 どのタイプのスイッチも、アクチュエーションポイントまでの距離が1.9mmと短いのが特徴です。 スイッチはすべて平均7000万回以上のキーストロークの動作寿命を誇ります。 ホットスワップPCBが2枚のエアーマットの間に配置されており、ノイズを効果的に遮断できます。 他のソフトウェアの力を借りることなくマクロの記録が可能です。 最大16アクションのマクロを2つまで簡単に作成したり、わずかなキー入力で上書きしたりできます。 スパイラルケーブルを採用したスタイリッシュな外観が特徴で、お好みの高さに調整できる2本の足が付いています。 キーボードの照明もお好みに合わせて簡単に設定できます。 様々な単色照明と、複数色を使った様々なバリエーションの照明効果を選ぶことができます。
仕様●イルミネーション:RGB●イルミネーション調整:可●ケーブル脱着:可●ゲームプロファイル保存用の内蔵メモリ:有●スイッチ技術:Hot-Swap●フォームファクター:60%レイアウト●ライティング効果:可●内蔵メモリの容量:32KB●最大ポーリングレート:1000Hz
寸法(mm)293×102.55×38
質量(g)588(ケーブル含ず)
対応OSWindows
ギガストーンゲーミングキーボードについて
【タクタイル(茶軸)】爽快な打鍵感と静音性を兼ね備えた一般的なキーボード。ゲームとデスクワーク使いができ、初めてゲーミングキーボードをご購入する方には最適なキーボード。
【人間工学エルゴノミクスのデザイン】キーボード使用時の手首、腕、肩にかかる負担を軽減し、長時間使用しても疲れにくい。人間が自然な姿勢や動作で行えるように設計されている。
【コンパクトかつ高性能】キー入力における応答速度、精度、安定性に優れた品質を保証。アンチゴースト機能搭載:複数のキー入力を正確に検知し、誤入力を防ぐ機能。
【全色RGB】1680万色 RGBの光るパターンは、各キーごとにカスタマイズ設定可能。高光透過率キーキャップ付き、ゲーミング環境やゲームの種類に合わせて楽しむことができます。
仕様RGB:調整可能、ポーリングレート:1000Hz/1K
付属品日本と用多言語マニュアル
寸法(mm)447.9×152.2×44.19
色ブラック
質量(g)945
対応OSWindows7 64bit以上、Windows11、Windows10、Windows8、Windows7、WindowsXP、Linux等ほとんどのOSに対応
接続方式有線
ケーブル有り
キー方式RGBメカニカル タクタイル
動作電圧60g(たまご1個分の圧力)
コネクタUSB-A
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数5000万回
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。
パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5
色ブラック
質量(g)112.5
端子の種類充電:TypeC
接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信
対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続
バッテリーLi-ionバッテリー
キー配列日本語キー配列
充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)
バッテリー容量(mAh)700
連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)
通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)
対応プロトコルHID
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。
キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。
コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。
スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。
単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。
《製品特長》
・テンキーレスの省スペースキーボード
・コンパクトな両手利き用マウス
・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作
・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無
セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス)
質量(g)【キーボード】312、【マウス】53
対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降
接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100
接続USBポート必須
キー配列83キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本
解像度1000dpi
保証期間3年間無償保証
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3
キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1個
操作距離ワイヤレス通信可能:10m
ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
タイピングしやすい、JIS規格準拠の標準日本語配列を採用。 レシーバーをPCに挿すだけのカンタン接続で、デスク周りをすっきり使える無線フルキーボード。
大型のエンターキーや、独立して配置されたDeleteやInsertなどの特殊キーにより、誤入力しにくく快適なキータイピングが行えます。
1円玉サイズのマイクロレシーバーを採用しており、パソコンのUSBポートに挿すだけで、すぐに使用することができる無線接続タイプです。
レシーバーは本体裏面に収納可能です。
単3電池1本で使用でき、約4年間電池の交換をせずに使える電池長持ち設計です。(アルカリ乾電池使用時の動作時間目安。※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
数字入力に便利なテンキー付きのフルキーボードで、エクセルなどの作業を効率化します。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキー設計で、長期間に渡って使用可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
キーの印字には長期間の使用でも消えにくいレーザー刻印を施しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmで快適なタイピングが可能です。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。
スタンドにはしっかりしたキータッチに役立つ滑り止めが付いています。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。※防水設計ではありません。
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
通信方式GFSK方式
電波周波数(GHz)2.4
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。
タイプメンブレン
キー配列109キー(日本語配列)
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)3.5
電源(キーボード本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約4年※メーカーテスト値
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[キーボード本体]447.7×136.0×31.6(スタンド含まず)、447.7×136.0×40.1(スタンド時)、[レシーバー]19.5×15.8×6.5
サイズフル
質量(g)(キーボード本体)約568※電池含まず、(レシーバー)約2
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、レシーバーユニット×1
保証期間6カ月
接続方式無線
完全日本語レイアウト
銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU)
シンプルな外観に変更
最高級モデル同格の重量感と質感
本体TypeCコネクタ採用
寸法(mm)入力位置:約1.3
質量(g)約510(本体のみ、USBケーブル別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×101×36
軸銀軸
接続USB有線接続
機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種
使用環境キーボード対応のUSB Aポート
荷重キー:約45g
ケーブル約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル)
スイッチ特性リニア
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
61キーが幅295×奥106×高さ34mmサイズに配列されているゲーミングキーボードです。 省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 クリア&クリアブラックの特別限定カラーモデルです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 スピードと静音のバランスに優れたクリア(透明)軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 アクチュエーションポイントの浅さが特徴で1.5mmと少し押し込んだだけでも入力を認識するため、素早いキー操作にもしっかりと反応できるのがメリットです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方はレインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたり様々な種類から選べます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 交換用として、クリア(透明)軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しているので、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
付属品USBケーブル、キートップ&キーリムーバー、予備キースイッチ
適合アンチゴースト対応
本体質量(g)約425(本体のみ、USBケーブル別)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×106×34
キー数61キー
保証期間6ヵ月間
キー方式GAOTE OUTEMU メカニカルスイッチ クリア軸
キーストローク(mm)約3.6
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
耐久性スイッチ:約5000万回(理論値)
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約150
キーピッチ(mm)19
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLEDバックライト、LED:RGB
荷重(g)キー:約42
発光パターンバックライト:20パターン
キーロックWindows対応
動作位置(mm)入力:約1.5
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
キー方式パンタグラフ
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
質量(g)(キーボード)373
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
充電時間2時間
連続使用時間(時間)約90
接続方式2.4G無線
通信距離(m)約10
接続台数1台
キーストローク(mm)1.8
キーピッチ(mm)19
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。
セット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
色シルバーホワイト
質量(g)(キーボード)373/内蔵バッテリー含む
電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)
内容1セット
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OS
接続方式2.4G無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27
連続使用時間(時間)約90
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)2
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数1台
通信距離(m)約10
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 フライトコントロール技術の概念と革新的なホイールハブベアリング構造により、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングとテンション調整が可能です。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しました。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整が可能です。 ABXYボタンは、クリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 コントローラー背面部には、M1~M4の4つの背面ボタンを搭載しました。 十字キー部分には、FLYDIGI自社開発による「8方向ハイブリッドDパッド」を採用しました。 高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバックを実現します。 トリガーとグリップにモーターを搭載、トリガーのフォースフィードバック機能やグリップの振動機能搭載により、没入感のあるゲーム体験できます。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーンにより、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズが可能です。 1msの超低遅延、ポーリングレート1000Hz高速な応答(無線・有線)ワイヤレスでも有線同様の応答性を実現します。 最新ソフトウェア「FLYDIGI PC SPACE 3.0」により振動の強度設定、キー設定、スティック感度、ジャイロ設定、RGBライティング設定、トリガーのストローク設定やマクロの設定が可能です。 Nintendo Switchに対応し、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です。
仕様ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)
質量(g)326
ケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)
接続Switch:Bluetooth5.0
対応Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)
機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)155×105×65
充電時間3~4時間
バッテリー容量(mAh)1500
バッテリー稼動時間約20時間
PC接続有線(USB Type-C)、2.4GHz Wireless(USBドングル)、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
1個
¥16,900
税込¥18,590
5日以内出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。
省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。
※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売))
パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。
専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。
キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。
キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。
Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。
コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。
ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。
外出先での使用にも安心な電池式です。
不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。
電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
通信方式GFSK方式
ホットキー数13キー
自由にカスタムできる4キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:4キー同時押し対応
付属品USBケーブル
質量(g)約95(本体のみ、USBケーブル別)
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×30×26
インターフェースUSB Type-C - USB(A)
キー数マクロキー×4
キーボードマクロキーボード
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)264
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
保証期間6カ月
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m
電波周波数(GHz)2.4
最大接続台数3台
ホットキー数13キー
使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
プロファイルHID
FLYDIGIゲームコントローラーの交換用スティックです。 VADER2シリーズ・VADER3シリーズ・APEX3・APEX4に対応します。 8mmが2本、10mmが2本の合計4本入りです。
対応機種VADER2シリーズ/VADER3シリーズ/APEX3/APEX4
入数8mm×2本、10mm×2本
1個
¥979
税込¥1,077
5日以内出荷
家庭用ゲーム機の接続に最適な3.5mロングケーブル採用のUSBキーボード印字耐久のあるレーザー印刷標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。インターネット・メールソフト・消音が一発で使える便利な機能付。余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。液体がこぼれた時にキーボード裏面から排水できる機能付き。(防水・防滴仕様ではありません)
仕様USBハブ:なし アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:スタンダート ケーブル長:3.5m スリムタイプ:標準 タッチパッド:なし テンキー:あり 静音:なし
セット内容キーボード本体、取扱説明書
対応OSWindows 10、8.1、8、7
コネクタ形状Aコネクタ
接続方式有線
対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン(※ただし、USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。)
動作力65±5g
インターフェースUSB
角度調整範囲あり
キー数112キー
キー配列日本語
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)2.4±0.1
印刷方式レーザー印刷
キーピッチ(mm)19
消費電流100mA以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 VADER3PRO・APEX3・APEX4に対応します。
質量(g)310
電流(A)1
電圧(V)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×95×105
対応機種VADER3PRO/APEX3/APEX4(VADER2PROやDIREWOLFシリーズは非対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート[背面ポート] USB2.0 Aポート×1(USBドングル用)/USB2.0 Type-Cポート×1(コントローラーケーブル用)
自由にカスタムできる7キー小型キーボードです。 専用ソフトをダウンロードして、よく使用するショートカットなどを各キーに登録すれば作業時間の短縮に役立ちます。 オフィス業務の他にも、ゲーム、デザインなど幅広い用途で作業の効率化を図れます。 標準のWindowsキーボードすべてのキー機能を自由に設定できます。 各種デザインソフトにも対応しており様々なショートカットを簡単に作ることができます。 各キーが独立した構造で耐久性に優れています。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが採用されており、しっかりとした打ち心地となっています。 キースイッチはホットスワップに対応しています。 取り外し可能で、お好みのスイッチに変更することも可能です。 スイッチは再度お取り付けいただければ通常通り使用可能です。 重厚感のある金属製ベースプレートが採用されており、安定感抜群です。 ケーブル接続にはType-Cインターフェースとなっており、挿しやすく抜けにくい仕様です。 LEDのON/OFFや単色からRGBまで自由に設定できます。 イルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能で、環境に合わせた雰囲気を楽しむことができます。 CHERRY互換メカニカルキー(赤軸)を採用しました。
その他複数キー同時押し:6キーまで同時押し対応
付属品USBケーブル
質量(g)約165(本体のみ、USBケーブル別)
対応OSWindows 10/11
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×30×26
インターフェースUSB Type-C - USB(A)
キー数マクロキー×7
キーボードマクロキーボード
ケーブル長(cm)約150
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Cポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:15パターン(消灯含む)
1つのレシーバでマウスとキーボードが使える。安定した通信で快適に操作できる、高性能2.4GHzワイヤレスキーボード&マウス。
安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードとワイヤレスIR LEDマウスのセットモデルです。
とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納可能で、紛失のリスクを軽減します。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
打鍵しやすい19mmのキーピッチと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
キートップには見やすいオリジナルフォントを採用しています。
フルキーボードには、電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを装備しています。
マウスは消費電力の小さな赤外線LEDを使用したIR LEDマウスです。
Blue LEDやレーザーを使用したマウスよりも消費電力が小さいため、約1.5年間電池を取り替えずに使用することが可能です。
左右対称で持ち方を選ばないシンメトリーデザインを採用しています。
スムーズな操作を実現する分解能1000カウントです。
マウスの本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。
専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。
パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
仕様(マウス・射出光線種類)不可視波長域、(マウス)レシーバ収納
セット内容2.4GHzワイヤレスキーボード×1、2.4GHzワイヤレスIRLEDマウス×1、共通レシーバ×1、動作確認用単3形アルカリ乾電池×2、ユーザーズマニュアル×1
色(キーボード)ブラック、(マウス)ブラック
質量(g)(キーボード)約554(電池を含まず)、(マウス)約52(電池を含まず)、(レシーバー)約2
タイプ(キーボード・キー)メンブレン
電源(キーボード)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素2次電池のいずれか1本、(マウス)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本
対応OSWindows 11/10/8.1/7/Vista/XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状USB(A)オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
分解能(マウス)1000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)、(マウス)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7
通信方式GFSK方式
キー配列日本語108キー
読取(マウス)光学センサー方式
LED色(マウス)不可視光(赤外線)
キーストローク(mm)4.0
ボタン数(マウス)3個
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10
連続動作時間(マウス)約266時間
キーピッチ(mm)19.0
インターフェイスUSB
連続待機時間(マウス)約1041日
ホイール数(マウス)1個
電波周波数(GHz)2.4帯
電池使用可能期間(キーボード)想定/約1年6カ月、(マウス)想定/約554日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)約264(電池を含まず)
電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本
適合規格Bluetooth 3.0 Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式無線
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4
通信方式GFSK方式
キー配列79キー(日本語配列)※iOSのかな入力には対応していません。
保証期間6カ月
電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 (メーカーテスト値)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。)
キーピッチ(mm)19
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth(R)無線方式
ホットキー数13キー
接続台数3
プロファイルHID(Human Interface Device)
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別)
接続方式有線
インターフェースキーボードに対応したUSB Aポート
キー配列英語61キー
キーストローク(mm)約4
サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約150
キーピッチ(mm)19
キータイプ:磁気スイッチ
位置入力:0.1mm~4mm
荷重(g)キー:約30~60
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応
付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
色ブラック
キー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロール
キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸)
キーストローク(mm)約3.0
キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)
荷重(g)キー荷重:約40
キーロックWindowsキー:対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
ガスケットマウント採用の68キー。メカニカルキーボードです。キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。ノイズ低減機構(3.5mm。POフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。独自スイッチ(Custom。Dragon。Chant。Switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
仕様●アンチゴースト/Windowsキーロック:対応●キータイプ:Linear Dragon Chant Switch(カスタムメカニカルキー)●キーボードタイプ:英語レイアウトコンパクトキーボード●キー荷重:約40~50g●スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)●入力位置:2.0~2.5mm●複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
インターフェースUSB A
キー数68キー
キーストローク(mm)約3.6
スイッチ特性リニア
キーピッチ(mm)19
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズコンパクト
質量(g)508
電源USBバスパワー
適合規格VCCIclassB
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367.1×127.5×21.2
保証期間6カ月
ホットキー数12キー
抗菌樹脂採用で菌に強い。防水・防塵に対応するIP55に対応。耐久性に優れたレーザー刻印。クリーニングブラシ付き。1年保証
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり
付属品取扱説明書/保証書、クリーニングブラシ
色ホワイト
質量(g)約560
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約445×21×151(突起部含まず)
インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)
キー数108キー
キー配列日本語(JIS準拠)
動作環境(保証)温度5~40℃、湿度5~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
キーストローク(mm)3.5
取得規格VCCI Class B、SIAA
キーピッチ(mm)19
状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
¥4,098
税込¥4,508
翌々日出荷
表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース。1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。押しやすいキーボードトップ。62キー日本語キーボード設計。バックライトで視認性が高い。繊細な操作が可能なアナログスティック。LRキーとレバーでワンランク上の操作性実現。レスポンスに優れる高耐久ボタン。スイッチ1つですばやく切替可能。ターボモードで連打楽々。振動でリアリティのある体験を。複数な入力モードに対応。TypeC接続で充電対応。コンパクトサイズ設計
付属品充電ケーブル、ハンドストラップ
適合ゲームパッド対応:Windows11/10Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む)
質量(g)約165
バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー)
充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合)
動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間
OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~)
製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0
伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)
対応プロトコルHID
充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計!
ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth®薄型ミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2
質量(g)キーボード本体:約374(電池を含まず)
適合規格Bluetooth3.0Class2
対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。)PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(※マルチファンクションキーはご使用になれません。※Windows/Androidモードでご使用ください。※Bluetooth接続時にデバイス名が表示されないことがございます。キーボードアイコンが表示されている空欄を選択してください)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード本体:289.2×127.5×21.2
通信方式GFSK方式
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m
電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年
ホットキー数13キー
接続台数3台
プロファイルHID(HumanInterfaceDevice)
本体高さ26.8mmで104キーが幅436×奥行124mmサイズに配列されているロープロファイルゲーミングキーボードです。 大人気のフルサイズキーボードでテンキーを使用して数字をすばやく入力できます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特長の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載により、アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができます。 素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックを兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は、レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、押したときだけ発色させたりすることができます。 LEDは単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー8個とキー取り外し工具が標準で同梱しており、カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
仕様アンチゴースト:対応
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー
付属品キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチ
色ブラック
スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
本体質量(g)約960
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約436×124×26.8
インターフェースUSB A
キー数104個
保証期間6ヵ月間
荷重キー:約40g
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)約3.0
キーボード英語レイアウトフルサイズキーボード、入力位置:約1.2mm
スイッチ特性リニア
ケーブル長(cm)約180
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートパソコン接続ポート:USB Type-Aポート×1
バックライトLED色:RGB
発光パターンバックライト:18パターン
キーロックWindows:対応
1個
¥8,979
税込¥9,877
5日以内出荷
安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様テンキーあり
付属品ユーザーズマニュアル×1
サイズフル
質量(g)約586
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.6
対応OSWindows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3)
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)
キー配列日本語108キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB(A)オス
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ
確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。
アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ
堅牢なアルミニウム合金
航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。
多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載
Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
ゲームモード搭載
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列日本語配列 フルサイズ
キーストローク(mm)4
色ブラック
質量(g)1130(ケーブル除く)
ケーブル長(m)1.8
圧力押下圧:50g
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7
接続方式有線
角度調整範囲1段階
耐久性7,000万回の打鍵
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
「深い」「ブレない」パンタグラフ構造
プログラマブルホットキー搭載
3方向から引き出せるケーブルガイド
角度調整スタンド付き
安定性、操作性抜群の滑り止めラバー
PlayStation 4などゲーム機にも対応
ドライバーインストール不要の簡単接続
RoHS基準値準拠
質量(g)約703
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10/8.1/7
対応機種USB Type-Aポートを搭載したパソコン、PlayStation 4、PlayStation 3
対応Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)447×34×144(突起部除く)
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)5~90(結露なきこと)
アズワン品番64-3775-37
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
打鍵感の異なるメカニカルスイッチ
確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。
アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ
堅牢なアルミニウム合金
航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。
多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載
Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、
ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。
ゲームモード搭載
FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
質量(g)1130(ケーブル除く)
ケーブル長(m)1.8
圧力押下圧:50g
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7
角度調整範囲1段階
耐久性7,000万回の打鍵
本体寸法(cm)13.2 x 44.5 x 3.6
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
手首が疲れにくいカーブデザイン。標準的なキー配列。角度調整スタンド
仕様●キートップ印字方式:レーザー刻印●キー構造:メンブレン●テンキー有無:あり●角度調整スタンド:あり
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約520
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約441×23×148(突起物含まず)
インターフェースUSB Type-A(USB 1.1)
キー数108キー
キー配列日本語(JIS準拠)
動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと)
保証期間6か月間
キーストローク(mm)3.0
取得規格VCCI Class B
キーピッチ(mm)19
状態表示Scroll Lock/Caps Lock/Num Lock
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。