パソコン/周辺機器 :「コード差込口」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチなし 定格125V・15A・1500W 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッターほこりシャッターなし 使用地区日本国内 安全規格PSE適合 アース端子 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし プラグ形状ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 差込口形状3ピン 雷ガード× 耐トラッキング×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スウィングプラグ:ストレートプラグとしてもLプラグとしても使用可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ。 トラッキング火災防止絶縁カバー付きプラグで、コンセントの隙間に積もるホコリにも対策。 プラグホルダーには耐熱性の高いユリア樹脂を採用。
ホワイト 材質(本体)【プラグ】PBT+15%GF樹脂、ユリア樹脂、PVC 【差込口】PC+25%GF樹脂、PVC 【コード】銅線、PVC タイプ耐トラッキングカバー付 定格125V・15A・最大1500W コンセント個数1 コンセント形状2P 機能耐トラッキングカバー付・二重被覆・絶縁カバー付 差込口1個口 プラグ形状2P・スイングプラグ 耐トラッキング
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ形状スイング 機能耐熱性、二重被ふく 定格容量(W)1500 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッターほこりシャッター付き スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P ホワイト 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり
1個
1,790 税込1,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る!高性能雷サージ吸収素子内蔵、安全性と使い勝手に配慮した雷ガードタップ(OAタップ)。 ONにしても光らないスイッチを採用し、消費電力をさらに節電できる個別スイッチ付きの雷ガードタップです。※ 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。 ※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いています。 個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。 ※ネオン球内蔵の光るスイッチに比べ、スイッチ1個あたり0.1Wの節電が可能です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格PSE適合 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能雷ガード/二重被ふく フック壁掛け用フック 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g)585 スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付 アース端子 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。 安全ブレーカー内蔵一括集中スイッチを採用。 消費電力オーバー時は自動で電源が切れる安全設計です。 又通常のON/OFFスイッチとしてもご使用できます。 トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 スイングプラグだからコンセントとコードが平行になり狭い場所でもスッキリと配線できます。 スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。 未使用時にホコリの侵入を防ぐシャッター付き差込口を採用しているので安全です。 【ブレーカー作動時間について】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×40×24 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)395 USBポートなし バリスタ電圧(V)240 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 マグネット× USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,804 税込1,984
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)2 機能耐トラッキング RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ ブラック スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 電源コード(m)2 機能USB プラグ形状L字
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 マグネット プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 バリスタ電圧(V)240 雷ガード
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ・延長コード)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
定格15A・125V・1500Wまで コンセント形状2P ケーブル径(Φmm)4.2×7.6 プラグ形状2P・スイングプラグ 機能絶縁キャップ付き・二重被覆
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ コンセント形状3P抜け止め 定格125V、15A 接地2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。
仕様転倒を防止する回転脚搭載 付属品固定用タッピングネジ(M3.5×20)×3本 適合PSE適合 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約665 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数10 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)2.5 機能雷ガード/ 二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×53×38(コード部分及びプラグ部分を除く) 固定方法吊り穴(Φ10mm)やネジ固定穴(Φ5mm)を利用した固定が可能。 保証期間1年 シャッターほこりシャッター付き 使用地区日本国内専用 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガード
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

倒れにくく、壁などに吊れて固定できる便利な10口タップ(OAタップ・電源タップ・延長コード・コンセント)。 熱に強い二重構造ケースを採用したタップです。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な10個口タイプです。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、2個の差込口を離れて配置しています。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 コンセントから進入する最大12500V(JEC210/212規格に基づく数値)までの誘導雷による雷サージから接続機器を保護する雷ガード機能を搭載しています。※受けた電圧や回数により性能は劣化します。
仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 付属品固定用ねじ×3(予備1本含む)、取扱説明書 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 規格PSE適合 スイッチなし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付きプラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×418×33(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 ノイズフィルターなし マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応OAタップです。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応延長コードです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面などにしっかりと固定することができます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 プラグ仕様は3ピン式で、便利な4個口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 適合PSE適合 トラスコ品番821-8726 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)526 スイッチなし 定格125V・15A・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P 電源コード(m)2.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×45×30(※コード部分及びプラグ部分を除く) 機能耐熱性、トラッキング火災防止絶縁キャップ付、マグネット付、アースコード付 材質(プラグ)PVC アース端子あり 適合地域本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 環境EU RoHS指令準拠 マグネットあり プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 材質(差込口)ユリア樹脂 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,328 税込1,461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト 材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 コンセント形状2P プラグ形状スイング スイッチ一括・個別スイッチ 機能二重被ふく、耐熱性 仕様3ピン→2ピン変換アダプタ付属なし、絶縁キャップ付きプラグなし、差込口キャップ付属なし、通電表示ランプなし、抜け止め機能なし、モジュラジャック付なし 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 シャッターほこりシャッターなし フック壁掛け用フック 使用地区日本国内 定格容量(W)1500 マグネット× USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平型で台形型のタップなので、両側から差込みができてコードも取り回しも良くなります。差込口が8個口あり、ACアダプタを差込む場合でも間隔を広く取っているので、心配ありません。USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格14A・125V 適合規格PSE コンセント個数8 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)3 定格出力DC5V/4.8A(USBポート) 機能絶縁キャップ:あり、シャッター:あり、マグネット:なし、雷ガード:なし、アース端子:なし、ブレーカー:一括集中スイッチ型 アース端子なし マグネットなし プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート4ポート 間隔(mm)45(差込口) 定格入力AC100~125V(50/60Hz)(USBポート) 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。接続された機器に対し、最適し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリゴゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 コード長さ(m)2 機能USB、スイッチ付、耐雷サージ プラグ形状L型
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。 強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様スイングプラグ:○、絶縁キャップ付きプラグ:○、二重被ふく:○、スイッチ:○(一括)、ほこりシャッター:○、マグネット:○、通電表示ランプ:○(スイッチ内) 付属品取扱説明書 材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂 適合規格電気用品安全法:PSE適合、環境配慮事項:EURoHS指令準拠(10物質) 定格出力電流(A)15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×44×30(ケーブル含まず) 機能マグネット付き・一括スイッチ付・LED付・ほこり防止シャッター 保証期間なし 定格出力電力(W)AC1500 定格出力電圧(V)AC125 適合地域使用可能地域:日本国内 プラグ形状2P・スイング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。スチール机に仮固定できる便利なマグネット付きです。ホコリの侵入を防ぐ、防止シャッターが付いているので安全です。
ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能雷ガード 定格容量(W)1500 バリスタ電圧(V)470 適合地域日本国内 マグネットあり プラグ形状スイング 適合電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 シャッターほこりシャッター付き 絶縁種別絶縁キャップ スイッチなし コンセント形状2P RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手の届く所に電気の差込口がある便利なデスクタップ(延長コード・OAタップ) デスク据付けタイプ コードをひっかけても抜けにくい、抜け止めタイプの差込口採用 厚さ10~40mmの天板に固定可能。
トラスコ品番294-8931 質量(g)398 スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 定格容量(W)1500 プラグ形状2P・スイングプラグ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ブラック 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっております。プラグは3Pプラグ仕様で、プラグ根本にはトラッキング火災予防 に有効な絶縁キャップが付いています。ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
ホワイト スイッチなし コンセント形状3P アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P・ストレート RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 質量(g)585 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能耐熱性、アースコード付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子 プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキング
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
便利な一括集中スイッチ付きです。 保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。 差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。 2Pアースコード付きスイングプラグです。 プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。 RoHS指令に対応した製品です。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂 ホワイト 質量(g)585 スイッチ一括集中スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント形状3P 機能アースコード付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付 アース端子あり プラグ形状2Pスイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ
エコ商品
接続機器を個別にON・OFFできる個別スイッチ付きです。(側面に6個の個別スイッチ) サーキットブレーカ内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し事故を防止します。 プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いています。 アースコード先端には保護キャップが付いています。 使用しない差込口にホコリが入るのを防ぐコンセントキャップ付きです。(3個付属) 雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 【サーキットブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 <サーキットブレーカーが作動した場合>一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボタンを押してください。
電源コード(m)2 プラグ形状2Pアースコード付 付属品コンセントキャップ(3個) 材質難燃性ABS樹脂・差込部/ユリア樹脂 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状3P 定格電流(A)15 絶縁種別絶縁キャップ アース端子あり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

接続機器ごとにON/OFFでき、待機電力を個別に節約できる個別スイッチが付いた省エネタップです(OAタップ・延長コード・コンセント)。 ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体/ABS樹脂、プラグ/PVC、差込口/ユリア樹脂 ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐熱性、二重被ふく 絶縁種別トラッキング火災防止絶縁キャップ付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×50×32(コード部分及びプラグ部分を除く) 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 質量(g)約410 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26(コード部分及びプラグ部分を除く) シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
プラグ形状スイング 機能二重被ふく 定格容量(W)1500 コンセント形状2P ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 規格電気用品安全法:PSE適合 適合地域日本国内 定格電力(W)1500以下 材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 耐トラッキングあり
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハート電機サービスUSBポート付電源タップ(急速充電対応)
エコ商品
AC電源×2、USB-A×2のついたAC電源タップです。USBポートは2ポート合計3.4Aの高出力だからタブレットとスマートフォンの同時充電も可能。 AC差込口はホコリなどの侵入をガードするシャッター機能搭載。感電などの事故を防止します。 プラグは180度回転プラグを採用。狭い場所でも使いやすい延長コードです。
出力AC:AC100v14A合計1400W、USB:DC5V3.4A 定格AC100V50/60Hz コネクタ(USB)Aタイプ×2口 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ(OAタップ・コンセント)。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。 プラグ仕様は3P式で、プラグをしっかりとロックできる7個口の抜け止めタップです。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることにより、プラグをロックすることができ不意の抜け落ちを防止します。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
付属品3P-2P変換アダプタ グレー 定格15A・125V・1500W コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 機能マグネット付 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×45×31 マグネットあり プラグ形状3P・ストレートプラグ 耐トラッキングあり
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅の広いACアダプタの接続に最適!隣のコンセント差込口をふさがずにACアダプタを接続できる電源延長コード(OAタップ)。 差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。 すっきりと接続できる1個口タイプが、3本セットになっています。 プラグ部には抜き差ししやすいくぼみを設けています。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
ホワイト 定格15A・125V・1500Wまで コンセント個数1 コンセント形状2P 電源コード(m)0.1 機能絶縁キャップ付き・二重被覆 プラグ形状2P・スイングプラグ ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
1セット(3個)
1,298 税込1,428
当日出荷

3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様■定格容量:15A・125V(合計1500Wまで)■適合規格:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品■絶縁キャップ:あり■差込口間隔:40mm■差込口カラー:グレー■コード導体サイズ:VCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)■コード仕上り外形寸法:約直径8.5mm■二重構造:あり■仮固定穴間隔:147mm■コード種類:ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) グレー コンセント個数2 コンセント形状3P抜け止め アース端子あり マグネットあり プラグ形状3P/平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付きで、オフィスやご家庭等、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付き電源OAタップです。 コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
ホワイト 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ シャッターほこりシャッター付き 適合地域日本国内 プラグ形状スイング
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライ電源タップ_節電エコ
エコ商品
個別スイッチにより、機器ごとのON・OFFが可能な為、必要でない機器をこまめにOFFにすることで待機電力を減らし、節電や節約効果に役立ちます。 ホコリ防止シャッターを採用している為、使用しないコンセントへのホコリなどの侵入を防ぎ、火災などの事故予防にもなります。 1番端にある差込口は、間隔が52mm開けてある為、ACアダプタなども無理なく差込むことができます。 二重被覆コードを採用しており、より丈夫で安全なコードとなっております。 トラッキング防止予防に効果的な絶縁キャップ付きのスイング式プラグを採用しており、スッキリとした配線が可能です。 底面には強力マグネットのネオジムを装着しており、デスクのスチール製フレームなどにしっかり貼り付けられます。
スイッチ一括集中スイッチ, 個別スイッチ 適合規格PSE適合規格あり コンセント形状2P 定格容量15A・125V シャッターあり アース端子なし 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング 仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(mm)VFF1.8×2心 制限電圧(V)395 間隔(mm)36mm一番端の差込口のみ差込間隔が52mmあります。 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 サージ電流(A)2500 雷ガードあり
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源タップの基本性能をしっかり搭載!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップ。延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂 ホワイト 規格電気用品安全法:PSE適合 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能二重被ふく 絶縁種別絶縁キャップ付プラグ 適合地域日本国内 定格容量(W)1500 プラグ形状スイング 耐トラッキングあり
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強い二重構造ケースを採用した、4個口の工事用電源タップです。 コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 電源コードには丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用し、漏電などのトラブルを軽減します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示LEDランプが付いています。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
材質本体:ABS、プラグ受け部分:ユリア樹脂 定格15A・125V・1500W コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 耐トラッキングあり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。 差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。 USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。 安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。 差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。 本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。 本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります