パソコン/周辺機器 :「ゴーグル 眼鏡対応」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
遮音性の高いヘッドホンが一体型になったVRゴーグルです。イヤホンなどを用意する必要なく圧倒的な没入感を実現します。更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの簡易な操作が可能なVRリモコン機能も内蔵しています。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)
質量(g)約400
材質VRゴーグル:本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン
適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。)
レンズ非球面光学レンズ
タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式
目幅調整機能:○連動可変
ピント調節○独立可変
取付方式スマホ:フロントカバー開閉式
特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。)
機能ヘッドホン対応:○
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)112
最大入力(mW)20
再生周波数帯域(Hz)0~20K
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型) ※お使いのスマートフォンにΦ3.5のジャックが無い場合は、対応する変換ケーブルを別途購入ください。
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※保証規定書並びに取扱説明書はダウンロード版になります。
保証期間1年
インピーダンス(Ω)32
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
VR動画に限らず様々な2D映像コンテンツが大画面で楽しむことがでる2D3D両用VRゴーグルです。付け替え可能なVR動画用と2D映像用の2種のレンズが付属しており、スマートフォンでの映像の楽しみ方が広がります。
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×140×110(バンド含まず)
質量(g)約390
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン
適合サイズ4.8~7.0インチのスマートフォン(※端末サイズ:幅約59mm×奥行約6mm×高さ約115mm~幅約89mm×奥行約14mm×高さ約170mm ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります。)
レンズVR用=非球面光学レンズ。2D用=2.5倍光学レンズ
タイプへッドバンド:3方向ゴムバンド式
目幅調整機能:○連動可変
ピント調節○連動可変
取付方式スマホ:フロントカバー開閉式
特性眼鏡対応:○幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合があります。)
機能ヘッドホン対応:○
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
スマホでまるでその場にいるかのようなVR(バーチャルリアリティ)体験。
手軽にVRを楽しめるエントリーモデルで、目幅調整機能と眼鏡対応で快適に視聴できるスタンダードタイプのVRグラス。
仕様(へッドバンド)3方向ゴムバンド式
付属品レンズクリーニングクロス、ユーザーズマニュアル
材質本体:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタンフォーム
色ブラック
質量(g)約248
取付方式(スマホ)バンド固定式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約178×135×96(バンド部除く)
対応機種4.0~6.5インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約142mmのメガネまで対応(形状により使用出来ない場合あり)
機能ヘッドホン対応、目幅調整機能あり、ピント調整機能なし
対応寸法(mm)(W×D×H)約59×6×115~85×13×165
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
目に優しく長時間綺麗な画像が楽しめるかぶるだけで装着できるハードバンドタイプのVRゴーグルです。ブルーライト波長部を局部的に40%カットすることで、画像は自然な色合いのまま、目に優しい状態が作れます。
仕様ハードバンド式
付属品ユーザーズマニュアル
材質本体・ヘッドバンド:PC+ABS、光学レンズ:アクリル、クッション:ポリウレタン、生地:ポリエステル
色ブラック
質量(g)344
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×252×142(代表値)バンド部可変稼動のため
対応機種4.7~6.5Wインチ。※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合が あります。※6.5Wとは6.5インチでも画面の縦横比が2倍以上の製品にも対応できることを表します。
レンズ非球面光学レンズ
対応幅約145mmの眼鏡まで対応
適合サイズ約W67×D6×H137mm~ 約W80×D12×H170mm
機能目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変
取付け方法フロントパネル開閉式
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。ピント調整・目幅調節・モールドフェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様【へッドバンド】3方向ゴムバンド式
付属品サイズ切り替えアダプター1個、レンズクリーニングクロス※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:合成皮革・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約182×130×94(バンド含まず)、【適合】約59×6×115~85×14×170
対応機種4.8~7インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります
レンズ非球面光学レンズ
対応【眼鏡】○幅約142mmの眼鏡まで対応※形状により使用出来ない場合があります、【ヘッドホン】○
機能目幅調整機能○(連動可変)、ピント調整機能○(独立可変)
取付け方法フロントカバー開閉式
アズワン品番65-1711-85
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるヘッドホン一体型のVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
遮音性の高いヘッドホンにより圧倒的な没入感を実現します。
更にVRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式
材質【VRゴーグル】本体:ポリカーボネート・ABS/光学レンズ:アクリル/ヘッドバンド:ポリエステル/フェイス・イヤーパッド:合成皮革・ポリウレタン、【VRリモコン】ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRゴーグル:約400、VRリモコン:約33(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約210×220~250×94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×40×110、適合端末:約59×6×115~85×14×170
対応機種VRゴーグル:対応サイズ内スマートフォン、VRリモコン:iPad・iPhone・Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
対応眼鏡(幅約142mmまで※形状により使用出来ない場合があります)、ヘッドホン
適合サイズ4.8~7.0インチ※対応インチ数、本体サイズの範囲内でも形状により使用出来ない場合があります
機能目幅調整:○連動可変、ピント調整:○独立可変
取付け方法フロントカバー開閉式
再生周波数帯域(Hz)0~20k
アズワン品番65-1848-78
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)40
最大入力(mW)20
音圧感度(dB/mW)112
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルです。
ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能を有します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)約260
適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×約130×約94(バンド含まず)
対応機種4.7~7.0インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
取付け方法スマホ:差し込み式
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
スマートフォンで充実したVR体験ができるスタンダードタイプのVRゴーグルとVRリモコンのセット製品です。
ピント調整・目幅調節・パンチング合成皮革フェイスクッション・7インチ対応など、充実したVRゴーグル機能に加え、VRゴーグルを装着したままスマートフォンの操作が可能なVRリモコンが付属します。
仕様へッドバンド:3方向ゴムバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品動作確認用単4アルカリ乾電池2本、レンズクリーニングクロス ※保証規定書・取扱説明書はダウンロード版になります。
材質VRゴーグル/本体:ポリカーボネート・ABS、レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル、VRリモコン/ABS・FR-4・スチール
色ブラック
質量(g)VRゴーグル:約260、VRリモコン:約33(電池含まず)
電源VRリモコン:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本
適合規格VRリモコン:Bluetooth(R) 4.2
対応OSVRリモコン:iOS 10.0以降、Android 5.0以降
適合サイズ(mm)VRゴーグル:W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VRゴーグル:約183×約130×約94(バンド含まず)、VRリモコン:約36×約40×約110
対応機種VRゴーグル:4.7~7.0インチスマートフォン、VRリモコン:iPad、iPhone、Androidスマートフォン/タブレット
レンズ非球面光学レンズ
連続使用時間(時間)VRリモコン:アルカリ乾電池使用時の目安:約1800
通信方式VRリモコン:Bluetooth(R) 無線方式
保証期間6カ月間
取付け方法スマホ:差し込み式
動作モードコントローラ:動画視聴用
軸数VRリモコン:2軸(X軸、Y軸)
ボタン数VRリモコン:7ボタン+1スティック
電波到達距離(m)VRリモコン:最大約10(メーカー環境でのテスト値であり保証ではありません)
電波周波数VRリモコン:2.4GHz帯
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
スマートフォンでのVR体験をより快適で便利にするプレミアムタイプのVRゴーグルです。
ゴーグル部は片手で跳ね上げ可能でゴーグルを装着したままスマートフォンの操作や周辺確認ができます。
また、ひたいの大きなパッドと後頭部だけでゴーグルを支えるので、ゴーグルの顔面への圧迫が少なく快適です。
仕様へッドバンド:ひたいホルダーバンド式、目幅調整機能:連動可変、ピント調整機能:独立可変、眼鏡対応:幅約142mmの眼鏡まで対応(形状により使用できない場合があります)、ヘッドホン対応:○
付属品レンズクリーニングクロス ※取扱説明書はダウンロード版になります。
材質本体:ポリカーボネート・ABS・POM、光学レンズ:アクリル、ヘッドバンド:ポリエステル、フェイスパッド:ポリウレタン・ポリエステル
色ブラック
質量(g)約300
適合サイズ(mm)W約67×D約6×H約140~W約90×D約11×H約170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約186×約125×約140(バンド含まず)
対応機種4.7~7.0インチスマートフォン
レンズ非球面光学レンズ
取付け方法スマホ:差し込み式
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
リモートでの監査や作業支援など、さまざまな遠隔業務に対応可能!多彩なアタッチメントを付属し、ヘルメットやゴーグルなどへの装着、手持ち、設置固定など、業務内容にあわせて活用できるウェアラブル対応のIP54防塵・防水設計Webカメラです。
付属品USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM) コネクター、USB Type-C(TM) to USB-Aコネクター、クリップマウント、ヘルメットマウント、六角レンチ、neoPlug準拠眼鏡マウント(右付け・左付け各1個)、ミニ三脚
本体質量(g)約40(ケーブルを含み、取付アタッチメントを含まず)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Android10~12
対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Mac、Android端末
有効画素数約500万画素
動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上※上記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。 ※Androidの動作確認済み機種は対応表をご確認ください。
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約18.0×約87.3×約22.2(ケーブル、取付アタッチメントを含まず)
動作表示灯あり(撮影時に点灯)
ボタン数2個(フォーカスロックボタン、スナップショットボタン)
撮像素子1/4型 CMOSセンサー
フォーカスオートフォーカス
色(本体)オフホワイト
撮影距離(cm)4~無限遠(レンズ先端より)
F値F2.0
ケーブル長(cm)カメラ本体:約90
インターフェイスカメラ本体:USB2.0-A または USB2.0 USB Type-C(TM)(USB-C(TM))
指向性無指向性
防水性IP54
色数約1677万色(24bit)
記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応)、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角対角75度
フレームレート(最大)30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Acer SpatialLabs(TM) View「ASV15-1B」は、裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。また、アプリケーションSpatialLabs(TM) TrueGameにより、3DゲームをメガネやVRゴーグルを使わずに楽しめます。映画やゲームなど、幅広い3Dコンテンツの世界へ飛び込むことができます。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマット*1のファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、さらに照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンド取り外し不可
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)、SpatialLabs(TM) TrueGame(3Dゲームプレイアプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)非対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)スティームブルー
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
Acer SpatialLabs(TM) View Pro「ASV15-1BP」は、アイウェアを使わずに裸眼での立体視を可能にする15.6インチ 4K(3840×2160)モニター(4Kは2D表示の場合)。アイトラッキングソリューション、立体3Dディスプレイ、リアルタイムレンダリングの組み合わせにより、立体のオブジェクトがディスプレイの前に浮かんで見えるだけではなく、そのオブジェクトをリアルタイムで360°回転させることができます。3DメガネやVRゴーグルは不要。3D制作プラットフォーム、Unreal Engineにも対応しています。3Dアニメーター、開発者、CADデザイナーなど、あらゆるクリエイターのビジョンを実現します。
対応する3Dソフトウェアを使用し、主要な3Dファイルフォーマットのファイルを読み込み、立体的に表示することが可能。アイトラッキング技術と専用カメラが、ユーザーの顔と目の位置情報を捉え、立体3D映像に反映。たとえば、顔を左右に少し移動すれば、あたかもユーザーが左右に一歩ずつ移動したかのように、3Dモデルの見える角度も変わり、背景も連動して動きます。静止画とアニメーションの両方に対応。各種設定項目を選択することで、オブジェクトの移動、回転、拡大・縮小、照明の方向など、さまざまな視覚効果をリアルタイムで確認できます。さらに、Unreal Engineの機能であるDatasmithにも対応。3Dモデル共有プラットフォームSketchfabも統合されているため、3Dアセットのオンラインライブラリへのアクセスが簡単です。
仕様【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】非搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C to Type-Aケーブル(1.5m)、ACケーブル(1.5m)、ACアダプター、クイックガイド、保証書、修理依頼書、ソフトウェアのダウンロード案内
質量(kg)スタンドあり:約1.46、スタンドなし:約1.3
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):11.13、最大:19.65、スタンバイ/オフモード:0.08/0.02
表面処理光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約359.8×243.8×23.5
機能フリッカーレス、SpatialLabs(TM) Tracking Camera×2、SpatialLabs(TM) Model Viewer(3D表示アプリ)、SpatialLabs(TM) Go(3Dレンダリングアプリ)、SpatialLabs(TM) Player(3D動画再生アプリ)
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:5000:1(ACM)、通常:1200:1
画素ピッチ0.09mm
最大解像度4K(3840×2160)
表示色約1670万色
色再現性Adobe(R) RGB 100%、Delta E<2
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平170°/垂直170°、視野範囲:X±17cm、Y±30cm、Z35~75cm
応答速度<30ms
入力端子HDMI 2.0(HDCP 1.4/HDCP 2.2対応)×1
水平周波数(kHz)30-135kHz
垂直周波数(Hz)23-75Hz
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー非搭載
入力電源ACアダプター(45W、100-240V、50/60Hz)、内蔵バッテリー:56Whリチウムイオンバッテリー(最大5時間)、主電源スイッチ:有
対応フォーマットFBX、OBJ、3DS、IGES、GCO、DAE(COLLADA)、GCODE、STP、glb、gITF、IGS、STEP
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:非搭載、その他の接続端子:USB 3.2(Type-C Gen 1)×1、USB 3.2(Type-A Gen 1)×1、SDカードリーダー×1
高さ調節非対応
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)344.22×193.62
モニターサイズ15.6型 ワイド
パネル駆動方式IPS
対応ソフトウェアAUTODESK 3DS MAX、AUTODESK INVENTOR、AUTODESK FUSION、CURA、blender、Rhinoceros、Sketchup、Zbrush
輝度(cd/m2)380(白色LED)
角度調節チルト角:最大45°、スイベル機能:非対応、ピボット機能:非対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。