パソコン/周辺機器 :「サイドデスク」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く)
色ブラック
質量(g)約45.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。
カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
仕様2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン
付属品単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書
性能【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません
質量(g)約68(電池含まず)
電源電池式
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2
対応OSWindows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.7×108×40.2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります
分解能800・1200・1600カウント/インチ
周波数(GHz)2402~2480
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
通信距離(m)【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
質量(g)66 ※ケーブル、ACアダプタ除く
ケーブル長(m)付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×144×23
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
接続端子USBタイプA
USBポート数7
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内
USB規格USB 2.0
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書・保証書
電源電池式
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
接続方式無線
分解能800・1200・1600count/inch※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約200日
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
ポート数4
質量(g)約90
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)x4
ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)10(コネクタを除く)
質量(g)約27.0
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6カ月
接続端子USB Type-A
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 2.0
Qiと専用ケーブルで充電できる充電式ワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
色ブラック
無線通信方式2.4GHz RF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定です。)
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(1m)×1本、取扱説明書
質量(g)マウス:約105(電池含まず)、レシーバー:約2
電源充電式
対応OSWindows10・8.1・8・7、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.3~10.11、Mac OS X 10.9、Mac OS X Mountain Lion、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1、macOS Sierra
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:約69×121×38、レシーバー:14.5×18.5×6
分解能800・1200・1600カウント/インチ
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。)
アズワン品番64-0910-07
連続動作時間約60時間
連続待機時間約2160時間
電池使用可能期間約150日
通信距離(m)木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。
仕様角度調節
材質本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール
全長(mm)アーム部:約700
質量(g)約1110
対応機種ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
メタル筐体スイッチ専用マグネットシート。強力な磁力によって、メタル筐体のスイッチをデスクサイドやスチール製の壁などに簡単に設置することができ、使用環境や機器のサイズに合わせて使用可能
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
5ポート100Mスイッチ/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音ファンレス設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。すべてのボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン, なし
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
サイズ中型
電源電池タイプ:単3乾電池
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【ChromeOS】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数5ボタン
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約225日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。マグネットシートを同梱し、スチール製のデスクサイドやキャビネットの側面などへ簡単に設置可能です。
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)162.848kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基●(標準ポート数)10●(筐体材質)金属
ポート数最大10
電源AC100~240V
最大消費電力(W)169
色(本体)黒
マグネットマグネットシート同梱
通信速度1000M
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数4
ケーブル長(cm)30
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約70
規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
適合地域日本国内
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約86
ポート数5ポート
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23
動作環境温度0~35℃、湿度10~85%
保証期間6か月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)150
供給電流(mA)5ポート合計400以内
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型で持ちやすい形状のBluetooth+2.4コンボマウスです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン
セット内容マウス、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ小型
電源電池タイプ:単4乾電池
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13.4【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 12~10
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数5ボタン
連続動作時間約100時間
連続待機時間約5714時間
ホイール数1個
無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約188日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンドです。
フレキシブルアームを採用し、機器本体を身近で操作する際に最適で、しっかり保持します。
独自設計のスマホクリップを採用し、ネジやボタンを使わずワンタッチで装着でき、機器本体をしっかり固定します。
スマホクリップは幅82mmまでのスマートフォンを装着可能です。
スマホクリップ内側には、ズレを防ぎ、キズを予防するシリコンシートが付いています。
スマホクリップとアームの接続にボールジョイントを採用していますので、360度回転させて自由な角度で固定することができます。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
用途ネジやボタンを使わずワンタッチで装着できる!お好みの場所にスマートフォンを設置して、自由な角度で使えるクリップ式アームスタンド。
材質鉄、ABS、PC、TPU、シリコン
色ブラック
タイプアーム型
対応機種ディスプレイサイズが6.0インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
特性360度回転
USBA、Type-Cの2個のレシーバーがついたワイヤレスマウスです。
2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。
すすむボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※AppleMacシリーズでは使用できません。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
ボタン数5(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
無線通信方式2.4GHzRF電波方式
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音なし
付属品レシーバー×1、テスト用単3電池×1本、取扱説明書
電源電池式
コネクタ形状USBコネクタ(TYPE-Cタイプ)
接続方式無線
分解能1000・1600カウント/インチ
インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠
連続動作時間約150時間
連続待機時間約45000時間
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
使用可能日数約272日
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。
スマートフォンやメガネをスッキリ、コンパクトに収納できます。
ベッドサイドの必須アイテムです。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×53×100
本体をデスクのサイドフレームに固定が可能です。
デスクの左右に取付けが可能です。
脚部にはアジャスターを使用しています。※寸法図の取付け範囲内であってもデスクの形状によっては取付かない場合もあります。※eデスク・GEデスク・SH-FD・CAIデスクに取付け可能です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:108×320×480●材質:スチール●重量:3.0kg●総耐荷重:30kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/350×360×120mm・4kg●出荷形態:ノックダウン組立式
アズワン品番65-2290-69
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。左右クリック、サイドボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
電源電池式
適合規格Bluetooth Ver5.0 (BLE) Class2
接続方式無線
分解能800・1200・1600count/inch(カウント切替えボタン付き)
ボタン数5ボタン(2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン)
連続動作時間約351時間
連続待機時間約43000時間
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約540日
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。
スマートフォンを置くだけで心地よく音が広がる電源不要のナチュラルなスピーカーです。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×65
適合サイズ幅75×厚み11mmまでのスマートフォン
天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。
リビングでよく使う小物類をスッキリまとめて収納できます。
落ち着いたインテリアに馴染みます。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×135
天然木を使用した、自然な木目と滑らかな肌触りのぬくもりを感じられる収納アイテムです。
スマートフォンやメガネ、アクセサリーや時計など身につけるものをひとまとめに収納できます。
用途ベッドサイドやリングルーム、デスク周りの収納に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×160
低層キャスター採用で移動も楽々、見た目も綺麗なモニタスタンドです。チルト機能付きで縦使い横使いと用途に合わせて変更できます。高さの調整が可能なのでデスクサイドの使用ソファーでの使用と幅広くお使いいただけます。ケーブルアシスト付きで配線も綺麗にお使いいただけます。
仕様●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり●ディスプレイ耐荷重:2~10●六角レンチのサイズ:37716●対応VESA:75×75, 100×100●対応ディスプレイサイズ_最大:17~32●対応ディスプレイサイズ_最小:13インチ●対応モニタサイズ_最大:32インチ●ノックダウン組立式
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、アルミニウム
直径(Φmm)支柱:35mm
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ホワイト
取付け方法据置き
組立時間20分
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチ
総耐荷重(kg)10
組立人数2
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用クリップ式アームスタンドです。
リビング、ベッドルームのサイドテーブルや、オフィスのデスクなどお好みの場所にWEBカメラやGoProを設置して、自由な角度で使えます。
アーム長300mmのフレキシブルアームを採用し、機器本体をお好みの高さ・角度に調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
固定部クリップは、机の厚みに合わせてフレキシブルに稼動し水平を保つため、ガタガタせずアームを固定できます。
固定部側クリップは、薄い天板から厚さ42mmまで設置可能です。
材質本体:ABS、PC、TPE、スチール、アルミニウム
色ブラック
質量(g)約305
対応機種1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×100.5×430
アズワン品番64-8858-75
耐荷重(g)約300
特性角度調節、高さ調節
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型で持ちやすい形状のワイヤレスマウスです。すべてに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。使用頻度の高い「戻るボタン」を、「進むボタン」より大きくしており、押しやすくなっています。赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタン
セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷)
サイズ小型
電源電池タイプ:単4乾電池
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【Chrome】ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)
ボタン数5ボタン
連続動作時間約72時間
連続待機時間約16000時間
ホイール数1個
無線通信方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
使用可能日数約181日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
12ポート100Mスイッチ/PoE(IEEE802.3af)給電機能(1-11番ポート給電)/装置全体で77W給電/デスクサイド設置可能/電源コード一体/小型タップ型/埋込型マグネット付/静音設計/ループ障害防止機能/サージノイズ耐性強化/省電力モード搭載/ECOモードLED機能搭載/VLAN対応/QoS対応/STP、RSTP対応/ファンセンサ・温度センサ搭載/各社PoE端末検証実績をメーカーHPに掲載中
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書
材質スチール、合板
質量(kg)約2.53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250
天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50
最大荷重(kg)20
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート
USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く)
ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く)
仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)45
電源セルフパワー/バスパワー共用
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
本商品はビジネスアプリの動作に最適な法人・企業向けのアプライアンスです。第12世代インテルCore i3と32GBのメモリ、高速なSSDにより、快適なアプリ動作を実現し、連続稼働に配慮した設計とRAID 1による冗長化により、安心して運用いただけます。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクトな筐体です。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイドやキャビネット等にも設置可能でメンテナンスに便利です。
質量(kg)2.1
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)94(MAX)、73(Typ)
外寸(mm)幅101×奥行210×高さ160※突起部除くゴム足含む
機構【ドライブ取替】カートリッジタイプ、ホットスワップ未対応
インターフェース【LANポート】Auto-MDI/MDIX:(コネクタ形状RJ-45 8極)対応有
動作環境HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、対応ブラウザ:GoogleChrome※本商品の全ての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です
RoHS指令(10物質対応)対応
外部記憶装置採用ドライブ:SSD
USBポートUSB3.1※USB3.2 Gen2 (10Gbps) A コネクター:背面×2、USB3.0※USB3.2 Gen1 (5Gbps) A コネクター:背面×2、USB2.0:正面×1
搭載OSUbuntu 22.04 LTS
アクセス方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極)CSMA/CD
映像出力HDMI(背面)
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
容量(GB)メモリー:32
ドライブ数2(SATA接続)
対象CPU形式Intel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz
データ転送方式【LANポート】(コネクタ形状RJ-45 8極):10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×12.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。
3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
繰り返し使える充電タイプです。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
タブレットを立てて使用できるスタンド付き。
持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
分解能800、1200、1600、2400
電池充電池
マルチペアリングなし
連続待機時間約15840時間
対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
電源充電式
連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間
使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日
対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ
プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)
セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2
仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
無線通信方式2.4GHz
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
・既存コントローラやデバイスに追加するタッチスイッチ
・エンターキー等を割り当てて円滑操作
・ページダウンを割り当ててテキスト読み
・狭いスペースへの取り付け
・組み込みモジュールとしての使用
「超小型USBタッチスイッチ」は極小サイズのシングルタッチスイッチを実装できるUSBモジュール。
貼り付けたり、固定するだけで思いのままにスイッチを増設することができます。
25mm x 15mm x 12mmのマイクロサイズだから様々な場所に設置可能。
装置への組み込みにも対応できるよう、外装も全て省いた基板剥き出しの玄人仕様。
専用アプリからマウス・キーボード・ジョイスティックボタンへの割付が可能。
デスクサイドや隠しスイッチ等、あなたのアイデア次第で面白いスイッチワークを実現できます。
・超小型軽量タッチスイッチ!触るだけでスイッチとして機能
静電容量方式を採用した小型タッチスイッチモジュールです。
軽く触るだけでOK,音もなくスイッチングができます。
・取り付けに最大限配慮した省スペース設計
25mm x 15mm x 12mmという取り回しやすい本体設計を最大限活かすべくケーシングを排除。
モニターサイドや机の裏、デバイス内部等色々なところでお使いいただけます。
・専用ツールでボタンが七変化! マウスやキーボード、ジョイスティックボタンとして動作
USBMiniB端子でPCと接続し、専用ツールで様々なボタンとして振る舞うよう、割付を行う事ができます。
マウスやキーボード、ジョイスティックのお好きな機能を必要に割り当てれば、あとは独立した一個のボタンとして単体動作。
エンターやスペースで作業効率アップするもよし、ページダウン等でテキスト読みにもよし。
貴方好みのタッチスイッチを作り出してください!
付属品USBminiBケーブル1本 保証書 1部
サイズ25 x 15 x 12 mm
入力USBmini B
入力方式静電容量式タッチセンサ
入力点数1
動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間1年間
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
付属品取扱説明書
質量(g)約95
ケーブル長(m)約1.5
接続方式有線
分解能(dpi)1000/1600
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3
センサーBlueLED光学式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×40×105(ケーブル除く)
インターフェースUSB Type-A
保証期間6か月間
ボタン数5
Type-Cレシーバーを搭載したブルーLEDマウスです。
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
ボタン数5ボタン
電池単3乾電池
連続動作時間約130時間
連続待機時間約5416時間
使用可能日数約200日
対応OSChromeOS:ChromeOSWindows:11、10、8.1、8mac:macOS(BigSur)11、macOS 10.15、 macOS 10.14、 macOS 10.13、 Mac OS X 10.6iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11、 10、 9、 8.1、 8、 7.1、 7※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
電源電池式
分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付き
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット
セット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
サイズ中型
仕様●ボタン:左ボタン、 右ボタン、 ホイール(スクロール)ボタン、 戻るボタン、 進むボタン●静音:なし●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり
色ブルー
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
iPhone・AppleWatch・AirPodsを3台同時に充電できるマグネット式ワイヤレス充電器です。MagSafeで吸着固定が可能だから充電も簡単楽々。デスクの上でもベッドサイドでも邪魔にならないコンパクト設計です。
付属品充電器本体、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書、保証書
色ホワイト
質量(g)194
最大出力(W)AirPosd:5、iPhone:5/7.5/10/15、AppleWatch:2.5
入力5V3A、9V2A、12V1.67A
使用上の注意電源アダプターは別途ご用意ください(出力20W以上のUSB-Cポート付き電源アダプター推奨) ※条件を満たさない電源アダプターを使用した場合正常に充電しない場合があります。
素材PC+ラバー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)67.5×67.5×64.5
1台
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2016以降対応。手にフィットする持ちやすい形状です。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●横スクロール機能:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン
色ホワイト
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15
分解能1000、1600、2400※カウント切替えボタン付き
ボタン数5ボタン
連続動作時間約100時間
連続待機時間約12500時間
ホイール数サイドホイール1個
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
スマホ、イヤホン、Apple Watchを同時にスマート充電。さらに、サイドのマークに触れるだけで2段階に調光可能なライトが点灯。デスクやベッドサイドでのナイトライトとしても便利な4in1ワイヤレス充電器です。Qi2対応で最大15Wの高速充電を実現し、1台で最大23W出力可能。コードまみれの煩わしさから解放され、洗練された空間を実現します。充電も照明も、スマートにこなしたいあなたにぴったりの一台。
用途充電と照明をこれ一台で。スマートに暮らす4in1ワイヤレス充電器
仕様●AppleWatchワイヤレス充電出力:1-3W●Appleヘッドセットワイヤレス充電出力:5W●スマートフォンワイヤレス充電出力:5W,7.5W、10W、15W●全体最大出力合計(W):23●入力電圧/電流:9V/4A
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×55×80
ライト機能2段階
忙しい毎日でも、スマートに充電。スマホ・イヤホン・スマートウォッチの3つを同時に充電できるワイヤレス充電器です。Qi2対応で、最大15Wの高速充電に対応。コンパクトに折りたたみ可能なので、外出先や出張、旅行にもぴったり。ケーブルを複数持ち歩く必要がなく、デスクやベッドサイドもすっきり。モバイルライフをもっと快適にしたい人にこそ使ってほしい一台です。
用途これ一つでOK!スマホ・イヤホン・スマートウォッチを同時充電できる折りたたみ式充電器
仕様●Airpodsのワイヤレス出力:5W(最大)●iWatch用ワイヤレス出力:3W-5W●電話用ワイヤレス出力:5,7.5、10、15
付属品USBケーブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24×68
入力DC 9V2A、30W以上
デスクやベッドサイドに便利なスピーカー付きワイヤレス充電器です。
デザイン性もあり、インテリアのアクセントとしてもおススメ。
ブラックテクノロジーを採用し、スマホが近づくとオーディオ信号が感知、Bluetoothペアリング不要でスマホを置くと音楽再生ができます。スマホを充電しながら音楽再生や動画鑑賞が出来便利です。
スピーカー、ワイヤレス充電器、スマホスタンド、目覚まし機能付き時計とデスク周りに欲しい機能を搭載。
仕様ワイヤレス充電:15W
材質ABS
消費電力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×84×105
接続方法インダクタンスモード&Bluetoothモード
連続再生時間インダクタンスモード:18時間、Bluetoothモード:6~10時間(満充電時間3時間)
バッテリー容量(mAh)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth5
入力電圧5V2A
Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのファイルサーバーです。コンパクトな設計だから設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。デスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。管理者が設定したスケジュールにもとづいて自動で本商品の共有フォルダーのシャドウコピーが作成できます。これによりユーザーが誤ってファイルを削除してしまっても履歴をさかのぼって削除したファイルをエクスプローラーやMicrosoft Officeなどから自分で直接復元できます。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:50●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部、搭載ファン(中空固定構造ファン×1)、ファン制御(自動)、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1
容量32TB
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)118(Max)、67(Typ)
電源添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約163×210×160(突起部除く、ゴム足含む)
対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0
本体質量(kg)5.1
機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知
使用湿度範囲10~85%(結露なきこと)
メモリー容量8GB ECC
動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種
エネルギー消費効率(W/GB)0.00156
USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1
接続台数50台(推奨最大同時)
搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Workgroup
アクセス方式CSMA/CD(LANポート)
映像出力HDMI×1(背面)
対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
1
2
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。