パソコン/周辺機器 :「シュア ファイア」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
商品豆知識
3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE5000:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。
セット内容Decoユニット×2、LANケーブル×1、電源アダプター×2、かんたん設定ガイド
寸法(mm)150 × 150 × 62
規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定
動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください
動作モードルーターモード ブリッジモード
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証CE、FCC
ボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
3.6Gbps デュアルバンドWi-Fi: 最大3.6Gbps (5GHz: 2,882Mbps + 2.4GHz: 688Mbps) の高速通信を提供します。便利な有線接続: 2.5Gbps×2のWAN/LANポートを搭載。高い柔軟性とスループットを実現します。Wi-Fi&有線バックホール: Wi-Fiと有線接続によるバックホール通信で、ネットワーク全体の処理速度とレイテンシーを改善します。MLO (Multi-Link Operation) 機能: 複数帯域の電波を同時に利用し、通信効率・安定性の高いデータリンクを確立します。シームレスAIメッシュ: お家の中を移動しても常に快適なWi-Fi接続を維持できます。TP-Link HomeShield: ネットワーク保護・保護者による制限・IoTデバイスのセキュリティ強化などの機能を利用できます。互換性もバッチリ: 全Wi-Fi世代のデバイスと後方互換性を持ち、主要なIPoE IPv6サービスに対応しています。☆
仕様●DDNS:TP-Link●DHCP:アドレス予約、DHCPクライアントリスト、サーバー●IPTV:IGMPプロキシ、IGMPスヌーピング、ブリッジ、タグVLAN●NAT転送:ポート転送 UPnP●QoS:HomeShield QoS デバイスごとのQoS●WANタイプ:動的IP、PPPoE、v6プラス、IPv6オプション、OCNバーチャルコネクト、Transix、クロスパス、v6コネクト、静的IP、L2TP、PPTP●Wi-Fi速度:BE3600:5GHz: 2882Mbps (802.11be)、2.4GHz: 688Mbps (802.11be)●クラウドサービス:OTAファームウェアアップグレード、TP-Link ID、DDNS●サービスキット:HomeShield●保護者による制限:HomeShield保護者による制限、YouTube制限、セーフサーチ、プロファイル作成、プロフェッショナルコンテンツフィルターライブラリ、ファミリータイム、就寝時間、オフ時間、利用時間割り当て、家族のオンライン時間ランキング、インターネット一時停止、週次・月次レポート●有線ポート:2.5Gbps WAN/LANポート×2 ※各Decoユニット WAN/LAN自動認識に対応●管理:Decoアプリ ※Android版のDecoアプリver 3.0以降はAndroid 5.0以降にのみ対応しています。
セット内容Decoユニット×1、LANケーブル×1、電源アダプター×1、かんたん設定ガイド
寸法(mm)150 × 150 × 62
規格Wi-Fi 7:IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5GHz)、IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4GHz)
機能MLO (Multi-Link Operation)、160MHz帯域幅、4K-QAM、Multi-RU、Amazon Alexa&Google アシスタント対応、再起動スケジュール 、Tapo/Kasaオンボーディング 、IoTネットワーク&デバイス分離 、静的ルーティング機能 、接続ユニット/バンド設定
動作環境動作温度:0℃~40℃、(32°F~104°F)、保存温度:-40℃~60℃、(-40°F~140°F)、動作湿度:10%~90%、結露を避けてください、保存湿度:5%~90%、結露を避けてください
動作モードルーターモード ブリッジモード
セキュリティネットワークセキュリティ:SPIファイアウォール、アクセスコントロール、HomeShieldセキュリティ(リアルタイムIoT保護・悪意のあるサイトのブロック・侵入防止システム・DDoS攻撃の防止・ホームネットワークスキャナー)、ゲストネットワーク:5GHzゲストネットワーク×1、2.4GHzゲストネットワーク×1、有効時間、帯域幅コントロール、VPNサーバー:OpenVPNサーバー、PPTP VPNサーバー、L2TP/IPSec VPNサーバー、VPNクライアント:OpenVPNクライアント、PPTP VPNクライアント、L2TP/IPSec VPNクライアント、Wi-Fi暗号化:WPA-Personal、WPA2-Personal、WPA3-Personal
プロトコルIPv4、IPv6
各種認証CE、FCC
ボタン仕様リセットボタン×1、WPSボタン×1
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。