パソコン/周辺機器 :「スマホ車載ホルダー」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱でき、ワイヤレス充電が行える車載ホルダーです。視界を遮らず手の届く所に設置可能なエアコンクリップタイプです。MagSafe対応iPhoneをマグネットで固定しながら、ワイヤレス充電ができる、エアコンルーバー取り付けタイプのワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。7.5Wの高速ワイヤレス充電と5Wのワイヤレス充電に対応しています。 。クリップを挟み込むだけでエアコンルーバーに簡単に設置することができる、エアコンクリップタイプです。 。スイングアームを装着して使用することで、エアコンの風を避けることができます。 。※スイングアームを取り外して使用することができます。 。自由自在に角度を調整できるボールジョイントを採用しているので、端末を見やすい角度に調整できます。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他エアコンルーバー取り付け。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可能。
付属品ケーブル×1
色ケーブル:黒
使用温度範囲(℃)レシーバー収納対応
出力5W/7.5W
本体質量(g)102(本体+スイングアーム+エアコンクリップ)
対応機種MagSafe対応iPhone
入力最大5V/2A、9V/1.8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:58.5×13.5×82.5(筐体サイズ)
LED色充電中:赤色点灯、通電中/満充電:青色点灯
ホルダーエアコンクリップタイプ
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C(TM) - USB Type-C(TM)
入力端子USB Type-C(TM)
保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)
色(本体)黒
ケーブル長(cm)約100
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強力磁石とルーバーフックでスマホをしっかりホールドできる車載ホルダーです。ルーバーをがっちり掴む金属フックを採用し、3点の面でルーバーをしっかり支えるから安定感もバツグンです。なお、本商品は車載ホルダーであり、充電機能は備わっていません。
質量(g)約66
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×73.9×82.8(マグネット部直径59)
素材ABS+マグネット+シリコン
関連資料(0.86MB)
ガウス(G)マグネット部磁力:4000
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
カップホルダーにフィット。車載専用のスマホホルダーです。
角度や高さをフレキシブルに調節可能
取り付け簡単! 工具不要
スマホの装着は片手で操作可能
材質ABS、シリコン
適合サイズ(Φmm)カップホルダー径:約72~97(3店の接着面が必要です)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
車載に便利なスマホホルダーです。オフィスやキッチンにも。付属の取付用プレートをスマホ本体またはスマホケース裏側に貼り付けるマグネット式。
付属品スマホ取付用プレート2枚、設置用テープ(スペア)
幅(mm)(スマホ固定)58~80
厚さ(mm)14まで対応
質量(g)約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(最小時)約40×50×140
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。
スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。
付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。
吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。
スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。
付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。
吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
リング、付属フックともに耐荷重はおよそ5kg、タブレット端末もOK。
スマホからタブレットまでどんなサイズにも取り付け可能。
付属のフックを車のダッシュボードに取り付け、車載ホルダーに。
吸着力が弱まったら水で流して乾燥させると吸着力が復活。
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。