パソコン/周辺機器 :「ソフト ボックス」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
溢れがちなメディアをスッキリ収納。出し入れしやすいダブルファスナー。倒れ込み防止の仕切りつき中身を確認できる透明窓付き。CD約35枚、DS・3DSソフト約23枚、PSソフト約35枚収納可能。
材質不織布・紙・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要と。しないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
AuthPoint Hardware Token(10 units box)。
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
大容量収納でCDをコンパクトに整理!透明仕切版が付いて、CDの倒れを防ぎます。
収納枚数約66枚(5mmプラケース)、約47枚(7mmプラケース)、約33枚(10mmプラケース)、約22枚(ゲームソフト、厚さ15mm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/ハイインパクトスチロール
色ブラウン
幅(cm)37.5
長さ(cm)17
高さ(cm)19
収納枚数(枚)66(最大)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×375×190
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本製品は永続ライセンスとなります。再起動せずに Mac で Windows アプリケーションが使える、簡単且つ最速、定番の仮想化ソリューションの最新版です。WindowsアプリケーションでMacのジェスチャーを使用してコピー&ペーストやドラッグ&ドロップで使用可能。Microsoft Office に最適化されており、大量のリソースを必要とする Windows アプリケーションも高速に動作し、TouchBarをカスタマイズして使用し、Windowsのアプリを操作することも可能。WindowsとMacの間でGoogleドライブ、Dropbox、OneDriveなどのクラウドサービスをシームレスに活用。最新の macOS Sonoma 14 (正式リリース後)、macOS Ventura 13、macOS Monterey 12.4 以降や 最新のWindows11以外にも古いWindows環境やMacOS、Linux OSやChrome、AndroidなどのゲストOS環境も提供します。 Mシリーズ搭載 Mac では、Windows11 などの ARM 対応 OS が必要です。Intel 対応 OS は、Apple Mシリーズ 搭載 Mac での仮想化利用ができません。
仕様●プラットフォーム:Mac●情報取得日:20240911●動作メモリ:4 GB 以上のメモリ、16 GB を推奨●ライセンス対象市場:一般●納品形態:パッケージ●ライセンス種別:限定なし●製品区分:新規●動作CPU:Intel製 、またはMシリーズのプロセッサーを搭載した Mac。 *Apple Mシリーズ搭載 Macでは、Windows 11 等の ARM 対応 OS が必要。Intel 対応 OS は、Apple Mシリーズ 搭載 Mac での仮想化利用ができません。●その他動作条件:仮想マシン用の追加のディスク空き容量(使用するオペレーティングシステムとインストールするアプリケーションによります。例えば、Windows 11 の場合は 16GB 以上のディスク空き容量が必要です)●動作HDD容量:ブートボリューム(Macintosh HD)に 600 MB のハードディスク空き容量(Parallels Desktop アプリケーションのインストール用として)●言語:日本語
対応OSmacOS Sequoia 15 (正式リリース後)、macOS Sonoma 14.5以降、macOS Ventura13.0以降、macOS Monterey 12.4 以降
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。
1個
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
大容量収納でCDをコンパクトに整理!透明仕切版が付いて、CDの倒れを防ぎます。
収納枚数約132枚(5mmプラケース)、約94枚(7mmプラケース)、約66枚(10mmプラケース)、約44枚(ゲームソフト、厚さ15mm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン 仕切板/ハイインパクトスチロール
色ブラウン
幅(cm)37.5
長さ(cm)17
高さ(cm)36.5
収納枚数(枚)132(最大)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)170×375×365
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自動作曲・伴奏作成・音楽支援ソフト。初めてのDTM作曲に最適な自動作曲・編曲アプリ。メロディーに最適なコード進行を付けたり、クリック一つで様々なアレンジが可能。
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
自動作曲・伴奏作成・音楽支援ソフト。初めてのDTM作曲に最適な自動作曲・編曲アプリ。メロディーに最適なコード進行を付けたり、クリック一つで様々なアレンジが可能。多数のリアルトラック/リアルドラムデータをHDDに収録。
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
自動作曲・伴奏作成・音楽支援ソフト。初めてのDTM作曲に最適な自動作曲・編曲アプリ。メロディーに最適なコード進行を付けたり、クリック一つで様々なアレンジが可能。
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
材質ケース:PC樹脂 取付金具:鋼板
質量(g)約240(本体のみ)
消費電力(W)12(最大)/7(平均)/0.8(おやすみモード)
電源コネクタ:丸型DC電源ジャック(中心+極) 外形5.5mm 内径2.1mm
対応回線:LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81.2×29.3 (突起部、取付金具除く)
保証期間3年
制御電源ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末
動作温度(℃)-20~65
通信速度データ:(上り)最大50Mbps、(下り)最大150Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5~27.4V (±5%)
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。これにより通信障害発生時に主回線から副回線に切り替えお客様の大切な通信を継続します(自動切替機能は今後のファームウェアアップデートで実現)。WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。またVPN通信時も高速となりリモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応しており、キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を無償で提供します。保証期間中の保守サービスを「先出しセンドバック保守」にアップグレード(先出しで代替機器を送るサービス)。保証期間中、対象機器のリモート運用管理SunDMSの全てのサービス(通常110円/月)がご利用できます。※購入いただくと製品と同時にCD-ROMが送付されます。サービスを受けるにはWebからのユーザー登録が必要です。
材質ケース:PC樹脂 取付金具:鋼板
質量(g)約240(本体のみ)
消費電力(W)12(最大)/7(平均)/0.8(おやすみモード)
電源コネクタ:丸型DC電源ジャック(中心+極) 外形5.5mm 内径2.1mm
対応回線:LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81.2×29.3 (突起部、取付金具除く)
保証期間3年
制御電源ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末
動作温度(℃)-20~65
通信速度データ:(上り)最大50Mbps、(下り)最大150Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5~27.4V (±5%)
1個
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷
対応OSMicrosoft Windows(R) 10 / 8.1(32/64ビット版)
仕様スキャナ:前述OS対応のスキャナ(32ビットTWAIN対応スキャナ推奨)
その他マウスなどのポインティングデバイス
容量(HD空き)100MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む)
機能【背景伝票イメージ】■取り込み方法:スキャナ(TWAIN32対応)入力・ファイル読み込み(BMP/JPEG/GIF/TIFF/PNG/PSD/EPS形式)・付属サンプルイメージの利用■画像補正機能:回転・ノイズ除去・余白除去・モノクロ化(グレースケール)■描画(加筆)機能:取り込んだ台紙に罫線などを加筆できます。(実線/二重線/破線/四角形/円/自由曲線/塗りつぶし)【フォーム機能】■自動計算設定 ■コード入力 ■連番自動入力 ■発行元(自社情報)自動入力 ■作成日付自動入力【入力フィールド 機能・設定】■フィールドの種類:数値/文字列/日付/連番/チェックボックス(○/×/レ)/バーコード/税率区分 ■書式設定:フォントの種類(縦書き/横書き)/サイズ/スタイル/文字色 ■縦書き/横書き ■文字列・数値の配置 ■文字・数値のマス目合わせ ■字間・行間設定 ■かな/英数入力(ON/OFF)自動制御 ■数値表示設定 ■数値の接頭文字・接尾文字設定 ■複数ページの金額合計表示 ■税率区分の入力 ■税率区分表示設定 ■データ(固定文字列)持ち越し ■入力順序設定 ■表(伝票明細)作成
その他の機能【カスタマイズ】■レイアウトモード:フィールド追加・フィールド調整【セキュリティ】■印刷対象設定 ■レイアウト変更不可設定【印刷】■白紙印刷 ■印刷プレビュー表示 ■印刷可能領域の表示 ■自動用紙サイズ設定 ■印刷開始位置調整【データ互換性】■読み込み/書き出し対応形式:Microsoft Excel(.xlsx / .xlsm / .xlsb / .xls)・Access (.mdbのみ)・テキスト・CSV(CSV/カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り) ■追加書き出し機能 ■文字切れ防止機能
ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)
バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:UCC/EAN-128)/コンビニ料金代理収納バーコード GS1-128/カスタマーバーコード/QRコード/PDF417
主な機能得意先台帳、商品台帳、総額表示支援、税率区分一括変更、電卓、印刷画像作成、ワードメモ、社印・スタンプ、指定伝票ファイル検索、電話帳(別売オプション)
適合プリンタ前述OS対応のプリンタおよびプリンタドライバ
画像圧縮方式jpeg/bitmap/gif
搭載ドライブCD‐ROMドライブ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
プロ版は、開発者・テスター及びグラフィックユーザー等に対応した最適な仮想環境構築の機能が搭載されています。1年間の期間更新のサブスクリプション版である本製品は使用期間内であれば常に最新バージョンをご使用いただけます。Mac本体メモリ32GB以上を搭載し、仮想環境に16GB以上のメモリを割り当てる場合には、本製品をご案内下さい。新規及び更新のお客様ともに本製品をお勧め下さい。本製品はメディアレスのため、インストールはパラレルスのサイトよりダウンロードしてご利用ください。内容物:インサート一冊(A5判4ページ、1ライセンス用アクティベーションコード付)。本製品は、お客様が同一法人内で6本以上のライセンスのお求め・ご使用をご検討であれば、製品の使用許諾に従って、Parallels Desktop for Mac Business Editionをお勧め下さい。 Mシリーズ搭載 Mac では、Windows11 などの ARM 対応 OS が必要です。Intel 対応 OS は、Apple Mシリーズ 搭載 Mac での仮想化利用ができません。
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
アクロニス トゥルー イメージが帰ってきた!。データをローカルで保護し、クラウドストレージを必要としないユーザーに適しています。個人向けコンピューターとモバイルデバイスを対象としたローカルバックアップ機能、および個人のデバイスのバックアップデータを保護する、アクティブなランサム対策ウェアとクリプトジャッキング対策1が含まれています。
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。5年間の保守付ライセンスです。
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージがパワーアップして帰ってきた!。、ローカルバックアップだけでなくクラウドバックアップもできるので、PCのデータを安全に保管できます。さらにマルウェア対策やランサムウェア対策も万全で、大切な情報を守ります。また、500GBのクラウドストレージ付きなので、いつでもどこでもデータにアクセス可能。安心と便利さを兼ね備えた、頼れるソフトウェアです。
1個
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。本製品はVMware/Hyper-Vの仮想ホスト向けの1年間の保守付ライセンスです。
1台
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ、ディザスタリカバリ、次世代マルウェア対策、サイバーセキュリティ、エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューションです。Box版は申請手続不要ですぐに購入いただけます。本製品はVMware/Hyper-Vの仮想ホスト向けの5年間の保守付ライセンスです。
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージがパワーアップして帰ってきた!。、ローカルバックアップだけでなくクラウドバックアップもできるので、PCのデータを安全に保管できます。さらにマルウェア対策やランサムウェア対策も万全で、大切な情報を守ります。また、500GBのクラウドストレージ付きなので、いつでもどこでもデータにアクセス可能。安心と便利さを兼ね備えた、頼れるソフトウェアです。
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
アクロニス トゥルー イメージがパワーアップして帰ってきた!。、ローカルバックアップだけでなくクラウドバックアップもできるので、PCのデータを安全に保管できます。さらにマルウェア対策やランサムウェア対策も万全で、大切な情報を守ります。また、500GBのクラウドストレージ付きなので、いつでもどこでもデータにアクセス可能。安心と便利さを兼ね備えた、頼れるソフトウェアです。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ/ディザスタリカバリ/次世代マルウェア対策/サイバーセキュリティ/エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューション。Box版は申請手続不要ですぐに購入可能。1台のWindows PC/Mac向けの1年間の保守付サブスクリプションライセンス。
1台
¥10,180
税込¥11,198
8日以内出荷
Acronis Cyber Protectは、バックアップ/ディザスタリカバリ/次世代マルウェア対策/サイバーセキュリティ/エンドポイント管理の各ツールを統合したソリューション。Box版は申請手続不要ですぐに購入可能。5台のWindows PC/Mac向けの1年間の保守付サブスクリプションライセンス。
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。
4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。
USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。
Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。
MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。
配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。
高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様切替音なし
切替方式切替スイッチ、ホットキー([Scroll Lock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源ACアダプタ(5.3V、2.4A)
定格電圧(V)5
対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)
対応機種(Windows)ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を装置したPC/AT互換機、(Mac)Mac OSが動作するIntelMac機、PowerPC機 ※DVI-D24pin/DVI-I29pinへの変換アダプタが必要です。
最大消費電力(W)5.3
最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)
ディスプレイDVI
最大接続台数PC/4
キーボード/マウスUSB
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。
USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。
Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。
MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。
配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。
高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様切替音なし
切替方式切替スイッチ、ホットキー([Scroll Lock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)
対応機種(Windows)ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を装置したPC/AT互換機、(Mac)Mac OSが動作するIntelMac機、PowerPC機 ※DVI-D24pin/DVI-I29pinへの変換アダプタが必要です。
最大消費電力(W)5
最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)
ディスプレイDVI
最大接続台数PC/2
キーボード/マウスUSB
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。世界中のクリエイターがおすすめ。300+の機能を1プリセットに。10種類の機能をボタン1つに集約。数百のビルトイン機能。1クリックで一連の操作を完成。テキストや数字の入力に対応。カーソル位置を指定可能。幅広いソフトに対応。アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。
付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池
材質PC+ABS
電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA
対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
電池持続時間:最大2ヶ月
Bluetooth(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー。カスタマイズでより使いやすく。ショートカットキーをTourBox NEOに登録するだけで、ソフトウェアの操作難易度を大幅に下がらせ、作業効率と創作体験を向上させることができます。また、独自の使用習慣や愛用ソフトウェアに応じて専属のTourBox NEOを作り上げることもできます。素晴らしいビルト・イン機能。ourBox NEOのビルト・イン機能で、操作の可能性を広げています。ビルト・イン機能によって、TourBox NEOはマウスやキーボードのできない操作を対応できます。マウスやペンタブレットと一緒に使えば。完璧です。ちょうどいい重さをもって、とても安定。人間工学に基づいたデザインによって片手ですべてのショートカットキー操作を完了できます。TourBox NEOで今までにない操作体験を感じる。ブラシの調整や、キャンパスの回転、パラメータ調整、ツールの切り替えなどの操作を直感的にして、ワークフローを中断しなく、仕事効率を向上させます。誰でも簡単に制御できるコントローラーになるために。片手デバイスの経験有無は関係なく、ガイドシステムとタグ機能で、クリエイターは迅速にTourBox NEOに慣れます。
付属品本体、USB-Cケーブル、USB-Aアダプター、安全指示事項、クイックスタートガイド
材質PC+ABS
色ブラック
電源5V-50mA, 250mW
対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
【創作をかっ飛ばせ!】クリエイターの潜在能力を開放!より自由に、より直感的に各デジタルソフトとハードウェアを操作できます。板タブ、液タブ、マウスとも相性抜群。マンガやイラスト、原画、アニメ、映像、写真などの制作効率を50%以上アップ。【もう複雑な操作でイライラしない!創作がスピーディーに!】操作しやすい直感的なボタンの配置で、クリエイターの皆さんは創作だけに集中できます。キーボードによるショートカットを覚えなくても、ソフトウェアをより簡単に使いこなせます。【プロクリエイターも納得のシンプルデバイス】シンプルになってもそこはTourBox。プロのスタジオでも、始めたばかりの初心者でも、あらゆる用途や環境に対応。快適な作業を体験できます。【No.1 左手デバイス】各アプリケーションに対応した、豊富なデフォルトプリセットが付属。簡潔なインターフェースと、人間工学に基づいたハードウェアで創作が今まで以上に簡単かつ快適に。クリエイティブで楽しい毎日が待っています!。【思い通りに設定できるカスタマイズ性】たった8つのボタンを組み合わせることで50種類以上の操作を登録可能(※プリセットは30個作成可)。ユーザーの思いどおりにカスタムすることができます。macOSとWindowsに対応。
1個
¥12,194
税込¥13,413
4日以内出荷
PCI Expressを使用し、4つのPCIスロット(32-bit/33 MHz)を追加
丈夫なスチール製
5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応
オン・オフボタンつきセルフパワー拡張ボックス
ドライバ/ソフトウェア不要
フルプロファイル、ロープロファイル両方に対応するブラケットが付属しているPCI Expressアダプタカード
用途新しいシステムを購入せずに、既存システムのI/O機能を拡張。I/Oカードを頻繁に取り替えるシステムテスターやエンジニアに最適。スモールフォームファクタ(小型)システムにフルハイトのカードを追加。PCI ExpressスロットしかないシステムにPCIサポートを追加。I/O拡張スロットを追加し、データ取得、テレフォニー、ストレージ、オーディオ機能を提供
色ブラック
消費電力(W)36
幅(cm)13.7
長さ(cm)20.4
出力電流(A)3
保存温度(℃)-40~75
高さ(cm)14.2
動作温度(℃)0~55
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
外付けPCI Express拡張ボックス:デスクトップパソコンやサーバーのPCIeスロット(PCIe x1)を4基増設。PCI Express 2.0 x2 ロック機能付き専用USB-C ホストカード。1.8m USB-Cネジロック式ケーブル付属。頑丈な構造: SECC鋼板を使用し、最高摂氏60度の過酷な環境下でも動作するPCIe Express拡張シャーシ。冷却効果を促進する通気口付き筐体を採用。静音動作、電源アダプター(12V 3A)付属、ターミナルブロック端子台(12~24VDC)内蔵。簡単アップグレード:拡張スロットに制限のあるホストパソコンにUSB、イーサーネット、SFP、シリアル、I/Oカードなどのアドオンカード増設が可能。スピーディな導入を実現し、新旧のシステム構成にかかるコストとダウンタイムを削減。互換性:OSに依存せず、追加のソフトウェア不要。Windows、macOS、Linuxに対応。注:拡張カードをインストールする場合、専用のドライバーと特定のサポートOSが必要になる場合があります。GPUでの使用は想定されていません。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホスト接続コネクタ:1x PCI Express x2、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●外部ポート:4x PCI Express x1(スロット)、1x ターミナルブロック(2線式)、1x USB-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●対応OS:追加のドライバーやソフトウェアは不要●バスインターフェース:PCI Express●カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)●対応規格:PCI Express 2.0、USB Type-C●最大データ転送速度:10 Gbps●動作温度:0℃~60℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:5~95%(結露なきこと)●入力電圧:100 - 240 VAC●入力電流:1A●出力電圧:12 VDC●出力電流:3A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:36W●材質:スチール●電力供給方法:付属ACアダプタ、ターミナルブロック●最大ケーブル長:1800mm●色:ブラック●製品高さ:143mm●製品幅:411mm●製品長さ:138mm●製品質量:2300g●注意:(1) PCIe - PCIe拡張ボックスは、付属のPCIeホストアダプターカードと共に使用する必要があります。他のUSB Type-Cカードやコンピューター内蔵ポートとの互換性はありません。(2) 本製品は、USB Type-Cケーブルのホットプラグには対応していません。USB Type-Cケーブルの着脱は、筐体の電源をオフにしてから行う必要があります。(3) 本製品のUSB-Cケーブル接続は、単方向のみに対応しています。付属のネジロック式ケーブルがPCIe拡張ボックスとPCIeホストアダプターカードに正しい方向で接続されていていることを確認してください。(4) 本製品は、グラフィックスカード/ビデオカードには対応していません。、インストールされたPCIeカードは、ドライバーのインストールが必要な場合があります。該当するPCIeカードのドライバーや対応OSについては、PCIeカードの製造元に確認してください。(5) Wake-on-LAN(WoL)機能を使用するには、ホストコンピューターでもWoLに対応し、適切に設定が行われている必要があります。クイックスタートガイドを確認し、PCIeホストカードのジャンパー設定を確認してください。●付属品:PCIeホストアダプターカード、USB Type-Cケーブル(1.8m)、ロープロファイル対応ブラケット、ユニバーサルACアダプタ、ターミナルブロック コネクター、取り付け金具、取付金具 ネジ、クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
Windows 10の基本的な仕組みや操作方法を解説します。Windows 10 の画面構成や新しくなったスタートメニューの使い方、デスクトップとエクスプローラーの基本操作や、検索ボックスの使い方、Windows 10 の設定について解説しています。これから新しいPCを購入する人や、Windows 10にアップグレードする人に有効です。
対応OSDVD
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
天体撮影ソフト「ステラショット2」と「ステラショット2公式ガイドブック」、無線制御デバイス「GearBox(ギアボックス)」のセット。望遠鏡(赤道儀)やデジタルカメラ、オートガイダーをGearBoxに接続し、PCから機材をワイヤレスで操作。公式ガイドブックでソフトやGearBoxの使い方や撮影に便利な機能を理解して、一歩進んだ撮影スタイルが実現できます。
対応OSWindows 8.1 / 10 /11 日本語
1個
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
用途CDやゲームソフトの整理に。仕切板付。
収納枚数CD約31枚(厚さ1cm目安)、ゲームソフト約20枚(厚さ1.5cm目安)
材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール
幅(cm)37
長さ(cm)18.6
高さ(cm)14
フォーマットやごみ箱を空にするだけでは、データは完全に消えていません!。『HD革命/Eraser パソコン完全抹消』で、復元不可能な状態まで強力抹消! 情報漏えい防止に!。パソコンの廃棄・譲渡・リサイクルに最適。『HD革命/Eraser パソコン完全抹消』では、パソコン丸ごとやディスク単位、ドライブ単位で丸ごと抹消することができます。
対応OSWindows 11(バージョン22H2)64bit版、Windows 10(バージョン22H2)32bit/64bit版
メモリーWindows 11/10 64bit版:4GB以上(8GB以上を推奨)、Windows 10 32bit版:2GB以上
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
突然のデータ紛失トラブルに対応するデータ復元ソフト。間違ってごみ箱から消してしまった、ウイルスに消されてしまった、パソコンが動かなくなったけどデータは救出したいなどと様々なトラブルに対応します。300種類以上の拡張子に対応し、MS Officeのドキュメントファイルや動画、静止画、音声ファイル、メールの復元など幅広い対応力が特長。操作は3ステップのウィザード形式なので、初心者の方でも安心して作業が進められます。今回新たに最新版のドライブレスノートパソコンでも復元ができるよう、ダウンロード版、USBブート作成機能をご用意。
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(32bit/64bit対応)、XP SP3以上(32bit対応) ■USBブート版を作成する場合:Windows 10/8.1/7(32bit/64bit対応)
対応機種IBM PC/AT互換機
メモリー512MB以上
ディスク50MB以上 ※復元したいファイル以上の空き容量と保存場所が必要。
1個
¥8,898
税込¥9,788
9日以内出荷
潜在クラス分析をExcel上でおこなえるソフト。 潜在クラス分析とは、マーケティングにおける顧客・製品セグメンテーションなどサンプルの分類に活用できる統計的手法。 本製品は、アメリカのStatistical Innovations社開発の「Latent GOLD」をベースにし、ダイアログボックスや出力結果の体裁は「Latent GOLD」を踏襲しつつも、用語などは日本語に翻訳している。 分析結果はExcelのシート上に出力されるので、編集が容易。分析可能なデータ形式として、「行方向にサンプル、列方向に変数」だけでなく、度数のデータにも対応している。また、各変数の実際の尺度は、「量的変数は連続量」、「質的変数は順序尺度と名義尺度」で識別するので、それぞれの尺度に合った結果が出力されて解釈が容易。 立教大学の山口和範教授が書かれた潜在クラス分析の解説がソフトのマニュアル(PDFファイル)に含まれている。
対応OSWindows 2000/XP/Vista
対応機種IBM PC/AT互換機
ディスク20MB以上
1個
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。