パソコン/周辺機器 :「タブレット VESA」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。 VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。 VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。 245mm~365mmまで挟み込めます。
付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本) 材質ABS樹脂 質量(g)216 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42 対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017 アズワン品番64-0904-08 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
6,998 税込7,698
欠品中

タイプブラケット型 特性360度回転、鍵付、VESA規格対応 付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類) 材質ABS樹脂 質量(kg)0.262 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120 アズワン品番64-0884-10 総耐荷重(kg)1.5
1台
5,898 税込6,488
4日以内出荷

生産性の向上:モニターアームにタブレットを取付け、オフィスや店舗の効率アップに役立つVESA対応タブレットホルダー。対応サイズ:7.9~12.5インチ、耐荷重:2kg、対応VESAパターン:75x75 & 100x100。注意:VESAマウントポイントは回転機能に対応している必要があります。セキュリティ対応タブレットクレードル:不正な解体を防ぐ盗難防止ネジ、オプションのロックで端末の盗難を防止。小売店、レストラン、セルフレジ、各種サービス業などの様々な用途にぴったりのiPad・タブレット用VESAブラケット。優れたデザイン:ボタンやポート、前面のカメラを塞がないようにタブレットを対角で固定するVESA取付けマウンター。一般的なディスプレイマウントやスタンドにマッチするブラックカラー仕上げ。取付け簡単:スプリングまたはガスアシスト式のモニターアームやマウントに設置する際、最小重量要件を満たすようにウェイトプレート(350g)が付属。さまざまなサイズのタブレットを簡単に装着できるスプリング機構を備えたクリップ式ホルダー。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
特性VESA規格対応 長さ(mm)161 幅(mm)237 高さ(mm)42 質量(kg)0.6 保証期間5年間 ブラック ディスプレイ最大:12.5" セット内容1-タブレット用フレキシブルアームスタンド、1-ウェイトプレート、2-キー、1-スタービット工具、4-M4x8タンパープルーフネジ、4-M4x10タンパープルーフネジ、4-ワッシャ、1-クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

盗難防止用の鍵付きタブレットホルダーです。VESA規格75×75、100×100mmに対応しているので、別売りのモニターアームや壁面用ブラケットなどに取付けて使用できます。ホルダーはアームに取り付けたまま360°回転(90°きざみ)できるので、タブレットを縦横どちらの向きでも使用することができます。厚さ30mmまで対応しているので、厚手のタブレットケースをつけたままでも挟み込むことができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W334×D77×H233mm●セット内容:本体、厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm・各1枚ずつ)、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1●挟み込み有効サイズ:W240~320×H170~219×D5~30mm●材質:ABS樹脂、アルミニウム●重量:約660g●出荷形態:ノックダウン組立式 アズワン品番65-9281-12
1台
13,500 税込14,850
翌日出荷

サンワサプライホルダー
盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。
材質ABS樹脂、アルミニウム 使用工具手袋 取付方式壁面 有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30 付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1 組立時間20分 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

1台
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレットやモバイルモニタをモニターアームやブラケットに取付可能にできます。挟み込みタイプなので、簡単にしっかり取付できます。7~16インチのタブレットやモバイルモニタに対応しています。(詳細な対応は挟み込みサイズご確認下さい)。
材質筐体/ABS、シート/シリコン 寸法(mm)約W147×D197×H30 質量(g)約192 使用工具プラスドライバー,手袋 対応幅170~250mmまで、厚さ8mmまで、質量2kgまでの機器 形態組立出荷 VESAマウント(mm)100×100 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)約2
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

用途LT-J3シリーズ、LT-J4シリーズ向けVESA金具 仕様対応機種:LT-J3シリーズ、LT-J4シリーズ 付属品M5ネジ×2、M4ネジ(ワッシャー付き)×4、+六角フランジタッピンねじ×4、プラスチックアンカー×4 質量(g)331 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×11.7×114
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

タブレット用セキュリティースタンド:ロックとキーでタブレットを施錠、ポートやボタンへのアクセスをブロックする防犯ケース(ブラック)。10.2インチ型iPad(第7/8世代)、10.5インチ型iPad Air(第3世代)、10.5インチ型iPad Pro(第2世代)対応。考え抜かれたデザイン:充電ケーブルを中に通して使用可能。POS、キオスク、セルフレジなどの用途に理想的。キーロック、背面のセキュリティスロット(Kensington)で万全のセキュリティ機能を提供。オールスチール製。設置オプション:VESA100x100パターン互換のモニターアーム 、スタンド類(耐荷重1kg程度)に固定可能。使いやすく便利な傾斜付きブラケット付属。デスク面または壁面固定時に画面の横長・縦長設定が可能。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●VESA規格:100×100 mm●最大ディスプレイサイズ:10.5インチ●タブレットの最大厚さ:13 mm●ディスプレイ回転:180度●色:ブラック●材質:スチール●製品高さ:1.9 cm●製品質量:1.9 kg●製品長さ:18.2 cm●製品幅:32.4 cm●工場出荷時(パッケージ)質量:2.4 kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

iPadその他9.7インチタブレットをホルダーに固定。固定したタブレットをロック。POS用途に最適。ホルダー底部から充電ケーブルを通しタブレットに給電。安定性と保護機能を提供するソリッドスチール製。デスク、テーブル、壁面に固定
用途POSシステムまたはインタラクティブ販促キオスクとして使用。製品ディスプレイとしてタブレットを使用。商業施設、各種機関で情報提供ツールとして活用
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

小型で小回りの利くタブレット向けキャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。タブレットを様々な角度に調整可能、目が疲れません。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約46cmx奥行約32cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。
用途医療現場、オフィス、製造現場、工場 仕様タブレットサイズ:12インチ セット内容天板、ケーブル/電源ストレージコンパートメント、フック、キャスター4個(2個はロック付き)、タブレットライザー、スキャナーホルダー ホワイト タイプモバイルカート 本体質量(kg)15.6 荷重範囲(kg)1.1 保証期間7年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 昇降範囲(mm)約380 可動範囲(°)チルト:128
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ 耐荷重(kg)2~10 適合モニターサイズ27 液晶モニター1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325 質量(kg)約3.95 材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ) 可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135 VESA対応75×75/100×100mm 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本 保証期間購入日より1年 取付支持方式ガススプリング式
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

フルスクリーン画像、調整可能なスタンド、VESAマウント、X3 Pro スマートチップスタイラス
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷

過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ、ZEROSHOCKタブレット SLIM「LZ-WA10」シリーズ&「LZ-AA10」シリーズのオプション品
サイズ(mm)75×75、100×100
1個
7,498 税込8,248
20日以内出荷

10.1インチワイドIPS液晶搭載の耐衝撃タブレットです。 電気・ガス・水道の点検端末、倉庫内の在庫管理端末など様々な用途にご利用いただけます。 。CPUには第7世代(Kaby Lake)のintel(R) Core(TM) i5-7300Uを搭載。メインメモリも標準で8GB搭載なので、処理を必要とするアプリケーションも動作させることが可能です。 。耐衝撃・耐落下・耐振動性能の高い耐久性により、屋外などの過酷な現場での運用が可能です。 自由落下試験(動作時)MIL-STD-810G:各面・辺・角の計26方向に対し、150cm落下。 耐振動試験(非動作時)MIL-STD-810G:前後・左右・上下に、各1時間かけて振動を与え続ける。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。IP65の防塵・防滴設計で、屋外はもちろん、粉塵の多い工場や、食品工場などの水濡れが懸念される現場でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。マイナス10℃から50℃までと耐熱・耐寒性能に優れているため、寒冷地や炎天下の保守作業や冷凍庫内の業務でも活用できます。本製品の無破損、無故障を保証するものではありません 。建設・物流などの現場でも、手袋を外すことなく、また濡れた手でもタッチ操作が可能です。モード切替有り(通常モード/高感度モード) 。輝度800cd/m2で強い日差しの中でも視認性が高いので、屋外の建設現場や点検業務などでも安心して使えます。 。バッテリーにはバッテリー残量LEDを搭載しているので、タブレットが電源オフもしくはバッテリー単体でもバッテリー残量を確認することが可能です。 。バッテリーを2個搭載しているので、タブレットの電源をオフすることなく予備バッテリーと交換することが可能です。(交換は片方ずつ) 。最長約12時間の連続稼働。が可能なので、業務の途中で充電することなく使用できます。JEITA2.0 。タブレット本体のバッテリーを取り外して、ACアダプタによる常時給電をサポート。バッテリー劣化が気になる設定環境でも安心してご利用いただけます。 。タブレットの拡張コネクタ部をオプションの有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタへ変更することが可能です。装置と有線ケーブルで接続して利用するなどの用途に最適です。 。タッチペンホルダーをタブレット右側背面にレイアウト。タッチペンによる画面タッチ、タッチペンの収納などの利便性を改善しました。タッチペンは付属しません 。BitLockerを利用したセキュリティに対応。企業ポリシーに合わせてBitLocerでの運用が可能です。 。Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC搭載。Windows(R) 10の機能アップデートによる業務遅延を起こしません。
用途過酷な現場のニーズに応える堅牢タブレット ZEROSHOCKタブレット Pro「LZ-WB10」シリーズ ハイスペックモデル 仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 種別CPU世代:Kaby Lake-U 質量(kg)1.23 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約38(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8 センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー容量8GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) スピーカー1W×1 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷

RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さ 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能) 寸法(mm)260×165×12 質量(g)690 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー 連続使用時間(時間)最大20 インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) 相対湿度5~95%(結露ないこと) ディスプレイ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits、Gorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet 充電時間(時間)約4.5(満充電まで) バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能) OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R)5.2 インジケータLED、バイブレーター 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート) 容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM) アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G) 落下耐久(m)1.5、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

過酷な環境に適した堅牢性と薄型・軽量を両立した耐衝撃タブレット ZEROSHOCKタブレット SLIM for Android「LZ-AA10シリーズ」 GMS認証モデル
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:500cd/m2 容量(GB)4 OSAndroid(TM) 10.0※GMS認証(GooglePlayストア対応) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(グローブモード/通常モード) 使用CPUMediaTek MTK6765(最大2.30GHz、8コア) ストレージ64GB eMMC インターフェースUSB2.0(Type-C)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) センサー加速度センサー、照度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー カメラ仕様500万画素CMOSカメラ(フロント)、1300万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス、フラッシュ搭載(リアのみ) スピーカー1W×1(モノラル) VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(充電用アダプタ使用)、出力:DC5V、3A(充電用アダプタ使用) 最大消費電力(W)約12 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)9000 バッテリー電圧(V)3.8 駆動時間(時間)約14.5(JEITA2.0) 充電時間(時間)約6(電源オフ時)、約4.5(電源オン時) 耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.2m落下試験実施(動作時) 使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電用アダプタ接続時) 寸法(幅W×高さH)(mm)268.0×183.6 厚さ(mm)13.3 質量(g)795 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(充電用アダプタ、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品ハンドストラップ、充電用アダプタ 仕様【システムファン】-、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nano SIM)※キャリア契約・SIMはお客様にてご用意、【非接触ICカードリーダー】Type A・B・FeliCa※電子決済には対応しておりません、【位置測位】GPS・GLONASS・QZSS(みちびき)、【マイク】内蔵×1、【動作ランプ】充電ランプ、フロントカメラランプ
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 。耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 。防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) 。マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 。手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 。バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働。JEITA2.0 。有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 。位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) 仕様システムファン有り、位置測位:GPS、GLONASS、QZSS(みちびき) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク 種別CPU世代:Kaby Lake-U 質量(kg)1.24 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19、3.42A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約38(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270.0x190.0x厚19.8 センサー加速度センサー、照度センサー マイクロホン内蔵×1 ランプ動作:電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1 ※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン) メモリー容量8GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)-10~50(バッテリー稼働時)、0~40(ACアダプタ接続時) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) スピーカー1W×1 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 使用環境湿度(%)20~90(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)、※モード切替有り(通常モード/高感度モード) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) 無線規格無線WANNTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意 カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア) ※オートフォーカス搭載(リアのみ) IP等級IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時) ストレージ128GB M.2 SATA SSD 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 容量(GB)8 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) ストレージ128GB M.2 SATA SSD インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) センサー加速度センサー、照度センサー 画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) マイクロフォン部内蔵×1 スピーカー1W×1 VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用) 出力電圧(V)DC19 出力電流(A)3.42 最大消費電力(W)約38 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)4050×2 バッテリー電圧(V)7.6 バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0) 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) 動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) 使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8 質量(kg)1.23 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

RT112 は、防塵・防水性能 IP67、耐落下性能 1.5m を誇り、最新のAndroid OS を搭載した産業用タブレットです。10インチサイズディスプレイを採用、工場、物流、小売り、屋外での作業など、さまざまな現場でご利用頂けます。重さは 690g、ユーザ様ご自身でバッテリ交換が可能。 クゥアルコム Snapdragon(TM) 5430 プロセッサ ヘキサコア 64ビット CPU(最大 2.1 GHz) 、本体背面にNFC搭載。グローブモード対応。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 / Android エンタープライズ 推奨 (AER) 認定 ) / 第6世代 Qualcomm AI エンジン搭載。4G-LTEモデルは、Docomo系、SoftBank系のナノSIMが利用可能です。RT112-QANFUMDGは、専用のバーコードスキャナエンジンを搭載したモデルです。
仕様RFID/HF:HF/NFC サポート、ISO14443-4 (Type A、Type B)、ISO15693、Mifare、Felica(ISO/IEC18092)、WLAN:WLAN 6E、2.4GHz & 5GHz & 6GHz、WLAN:デュアルバンド同時通信(Dual-Band Simultaneous : DBS) サポート、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ac/ax (2×2 MU-MIMO)、WWAN:4G LTE (nano SIM x2) 4G-LTEモデルのみ対応、WWAN:FDD-LTE Band 1 //3 /8 /19 /28(Docomo系、SoftBank系のSIMが利用可能) 寸法(mm)260×165×12 サイズ10.1インチ(1920×1200) LCD ディスプレイ、輝度500nits 質量(g)690 タイプGorilla ガラス、静電容量式マルチタッチ、スタイラス、グローブ、水濡れ対応 センサージャイロスコープ、加速度計 (G-センサー)、E-コンパス、光および近接センサー 連続使用時間(時間)最大20 インターフェースUSB3.1 タイプ-C×1、Micro SD カード×1、I/O :デュアルスピーカー、マイク×2(ノイズキャンセルおよび背景ノイズ低減機能) 相対湿度5~95%(結露ないこと) 防塵防水性能IP67 使用CPUQualcomm Snapdragon(TM) 5430 ヘキサ(6)コアプロセッサ、64bits、6x CPU、最大 2.1 GHz、Qualcomm(R) Trusted Execution Environment (TEE) 保存温度範囲(℃)-40~70 バーコード【シンボル】1D: Codabar(NW7)、Code 11、Code 128、Code 2 of 5、Code 39、Code 93 and 93i、EAN/JAN-13、EAN/JAN 8、IATA Code 2 of 5、Interleaved 2 of 5(ITF)、Matrix 2 of 5、MSI、GS1 Databar、UPC-A、UPC E、UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き、クーポン GS1 Code 32 (PARAF)、EAN-UCC エミュレーション2D: Codablock A、Codablock F、PDF417、MicroPDF417、Aztec Code、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、Chinese Sensible (Han Xin)、Grid Matrix、Dot Code郵便: オーストラリア郵便、英国郵便、カナダ郵便、中国郵便、日本郵便、韓国郵便、オランダ郵便、Planet コード、Postnet 充電時間(時間)約4.5(満充電まで) バッテリー容量(mAh)メイン:8800(交換可能) OSAndroid 13、GMS および AER 認証、第6世代 Qualcomm AI エンジン RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothBluetooth(R)5.2 インジケータLED、バイブレーター 動作温度範囲(℃)-20~55 カメラ仕様500万画素 フロントカメラ (固定焦点)、1300万画素 リアカメラ (自動焦点、LED フラッシュライト、Google ARcore & Depth APIサポート) 容量(GB)6(RAM)/128(Flash ROM) アクセサリタイプハンドストラップ、回転可能 (PN# 5400-900061G)、ショルダーストラップ (PN# 3210-900041G)、車載クレードル (PN# 5000-900125G)、POSマウント (PN# 4070-900019G)、USB-C アダプター、45W (PN# 1010-900072G)、マルチスロットタイプC充電器、電源コード別売(1010-600382G) (PN# 5100-900038G)、スクリーンプロテクター、10枚 (PN# 5400-900060G)、スクリーンプロテクター、1枚 (PN# 401701G)、バッテリ、8800mAh (PN# 1400-900077GG)、3ピン電源コード (PN# 1550-905931G)、オフィスクレードル (PN# 5000-900124G)、VESAプレート、100×100 mm (PN# 5400-900065G)、容量式スタイラスペン (5.5mm) 、コイルストラップ付き (PN#1979-900006G) 落下耐久(m)1.5 、MIL-STD-810H、Method 516.8、Procedure IV
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約965(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約16(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
70日以内出荷

報告書作成の作業時間を40%削減※する点検・検査ソリューション ZEROSHOCKタブレットPRO ハイスペックモデル(NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル) ※株式会社ビジー・ビー試算
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2 容量(GB)8 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード) 使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド) ストレージ128GB M.2 SATA SSD インターフェースUSB 3.0(Type-C)×1、USB 3.0(Type-A)×1、micro HDMI×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロット×1、拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) BluetoothBluetooth 5.0(Class1) センサー加速度センサー、照度センサー 画素数200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ) マイクロフォン部内蔵×1 スピーカー1W×1 VESAマウント(mm)75×75、100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合 ランプ電源ランプ、バッテリーランプ1、バッテリーランプ2、ディスクアクセスランプ、フロントカメラランプ 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ使用) 出力電圧(V)DC19 出力電流(A)3.42 最大消費電力(W)約38 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)4050×2 バッテリー電圧(V)7.6 バッテリー稼動時間約12時間(JEITA2.0) 充電時間(時間)約4(電源オフ時)、約4(電源オン時) 動作環境IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時) 使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270×190×19.8 質量(kg)1.24 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質) 付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク、点検エース for Excel(R) ロジテックバンドル専用 新規1年版の申込書 仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、【無線WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】○
1個
359,800 税込395,780
3日以内出荷

支柱へ取り付け可能なモニタアーム。液晶テレビの取り付けにも対応。広いスペースに便利な長タイプ。
タイプ支柱取り付けタイプ アームの可動方向水平 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×12) 材質スチール 寸法(mm)W120×D490~510×H115 質量(kg)2.2 耐荷重(kg)8 アズワン品番64-0871-73 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 可動範囲画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/180°
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
22日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル(Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
68,980 税込75,878
20日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
71,980 税込79,178
12日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラを装備
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA75規格対応で壁掛け利用も可能 。190万画素のフロントカメラ搭載で、PoE受電にも対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵+PoE受電対応モデル 付属品ACアダプタ 質量(g)約600(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1 ※PoE給電(IEEE802.3at)対応、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 6.0.1 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用 。Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用 。有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備 。バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適 。VESA100規格対応で壁掛け利用も可能 。バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適 。Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Android(TM) (Android 9.0版) 付属品ACアダプタ 質量(g)約965(本体のみ) 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、2A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約16(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) センサー加速度センサー マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー- (非搭載) メモリー容量2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2、視野角:上下各85度、左右各85度 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応 使用環境湿度(%)20~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
117,900 税込129,690
3日以内出荷

10.1インチワイド 1280×800(WXGA)静電容量方式タッチパネルを採用 。バッテリー非搭載で電源周りの不安を解消 。防塵・防滴性能 IP65(フロント)/IP41(リア)準拠 。リアIP41は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください 。手袋でも操作可能なタッチパネルを搭載 。すべての手袋の動作を保証するものではありません。お客様にて事前に動作確認をお願いします 。VESA規格対応で壁掛け利用も可能
用途据置利用に特化した10.1インチワイドWindowsバッテリーレスタッチPC スタンダードモデル 付属品ACアダプタ、ACケーブル、USBポートガード(3個)、リカバリディスク 種別CPU世代:Apollo Lake 質量(g)660 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、3.33A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、RoHS(10物質) 消費電力(W)約10.5(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241.0×26.5×170.7 ランプ動作:電源ランプ、アクセスランプ インターフェースUSB 3.1 Gen1(Type A)×4、LAN(10/100/1000Mbps)×1、mini HDMI×1、ヘッドホンミニジャック×1 バッテリー非搭載 メモリー容量4GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPS液晶パネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:350cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40 使用CPUIntel(R) Pentium(R) N4200(2Mキャッシュ、1.10GHz/最大2.50GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) 使用環境湿度(%)10~70(結露無きこと) タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) IP等級IP65(前面)、IP41(背面) ※IP41(背面)は付属のUSBポートガードを側面ポートに使用してください ストレージ64GB M.2 SSD(SATA) 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
1個
164,900 税込181,390
20日以内出荷

持ち運びおよび吊り下げ用ハンドル。調節可能なハンドストラップ。 回転マルチアングルおよび滑り止めキックスタンド。MagConnectマウントアダプター。VESA100互換。ユニバーサルショルダーストラップポート。USB-Cポートカバー。内蔵の高耐久スクリーンプロテクター。前面および背面カメラのレンズ カバー。セキュリティロックポート。 一体型ボタン。 IP68防水および軍用グレード耐衝撃性 (MIL-STD-810H)
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

PT0189 の後継品18.4型(409×230mm)の表示エリア4K解像度(3840×2160ドット)に対応したディスプレイsRGB 99.8%、Adobe RGB 96%、Display P3 98%の高い色域カバー率2種類のスタイラスペンを付属16384段階の筆圧感知、60度の傾き検知に対応Windows、macOS、Chrome OS、Linuxで利用可能ワイヤレスショートカットリモート付属VESAマウント対応
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

ビジコム タッチパネルモニター USB 黒 タッチパネル付き液晶 スタンド付き 1年保証。USBの接続だけでつかえるタッチパネルモニター。直感的な操作が可能。YouTubeの動画再生や、デジタルサイネージに利用方法は様々!75mmVESA規格に対応 市販のVESA規格を使用できるので、壁掛けなど自由な設置が可能。スペースを有効利用できます。WindowsPCとUSBをつなぐだけ 電源アダプタ不要でUSBの電源供給だけで動作可能。Windows10ならUSBをつなぐだけで利用できます。※Windows7/8/8.1はドライバインストールが必須です。汎用性の高いデザイン スタンド付きで自立式モニターとしてご利用いただけます。安心の1年保証(本体のみ)。※スピーカーは内蔵されておりません。
画面サイズ10インチ
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

Win10搭載27インチタッチパネルキオスク端末 Seav-27 Bigtouch ピュアホワイト 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。27インチのタッチディスプレイで存在感のあるキオスク端末スタイリッシュなフォルムで、わずか厚さ14センチ。据置きから壁掛けまで対応可能。省エネ&高性能 インテルCeleronJ1900。長期サポートwindows10 Enterprise。上段部・可動部の脱着可能な設計。スタンド型やVESA規格による壁掛けなど環境に合わせて設置方法を変更可能。運搬時は、上段部、下段部の脱着が可能なモジュール型設計なので運搬と設置を簡単に行うことができます。QRコードを読み取れる2Dバーコードリーダー搭載。レシートプリンター・バーコードリーダーをご用意しました。安心の1年保証。
画面サイズ27インチ
1個
579,800 税込637,780
9日以内出荷

Microsoftオフィシャルライセンス。 「Designed for Microsoft Surface(DFS)」認証取得。軍用グレードの耐衝撃性(MIL-STD-810H規格準拠)。完全防水・防塵性(IP68規格準拠)。熱伝導率の高いアルミプレートを採用、デバイスの熱を効率的に拡散し、パフォーマンスを維持。キズが付きにくい3H PETスクリーンプロテクター。回転式ハンドストラップ&自立スタンド搭載。VESA100およびMagConnectマウント互換。Kensingtonセキュリティロックポート搭載。オプションのショルダーストラップ(CWX202)を取り付け。 ハンズフリーで持ち運び可能。
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷

寸法(W×D×H)570×334.8×44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC AdobeRGB≧90% sRGB≧120%解像度1920×1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60度筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI 5080LPIレポートレート 200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比 16:09VESAマウント100x100消費電力36W(12V/3A)
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

寸法(W×D×H)570*334.8*44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC Adobe RGB≧90%sRGB≧120%解像度1920*1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60 °筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI5080LPIレポートレート200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート 2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比16:09スタンド角度調整16°~ 90°VESAマウント100x100消費電電力36W(12V/3A)対応システムWindows 10/8/7 Mac OS X 10.10 以降
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

7~11インチのiPadやタブレットを好きな位置に設置できるクランプ式アーム。2本アーム。 7~11インチのiPad、タブレットをデスク上で設置できるアームタイプのスタンドです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 ホルダーは機器の対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦横の変更ができます。 ホルダー部には鍵がついており、セキュリティ対策ができます。 デスクへの取り付けはクランプ式で、天板厚20~60mmのデスクに対応しています。
タイプアーム型 特性回転機能、角度調整、鍵付 付属品ホルダー用鍵×2本(1種類)、ケーブルホルダー×2個、スポンジシート×1枚 適合機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPadなど7~11インチサイズの各種タブレット(確認済み機器:、9.7インチiPad Pro、9.7インチiPad Pro+Cellular、iPad Air 2、iPad Air 2+Cellular、iPad mini 3、iPad mini 3+Cellular) 材質クランプ:スチール、アーム部:アルミ、ホルダー部:ABS樹脂 質量(kg)1.7 アズワン品番64-0876-03
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります