パソコン/周辺機器 :「ダイヤル 錠 3桁」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自分で手軽に3桁のオリジナル番号を設定できるキーレス南京錠 鍵の紛失によるトラブルから解放されます いろいろな用途で使えるダイヤルキーです ■仕様:ダイヤルキー(南京錠) ■商品サイズ:幅23.8×奥行12×高さ57mm (フック太さ3mm) ■材質:亜鉛合金 ■重量:約35g
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様セキュリティー強度1 材質亜鉛合金、スチール製 質量(g)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.8×12×34
1個
899 税込989
当日出荷

ワイヤー巻取り式ダイヤルロック
仕様モバイルセキュリティ セット内容モバイルセキュリティ 材質本体:ABS+TPR、ワイヤー:スチール+PVC 質量(g)約88.8 ワイヤー径(Φmm)1.6 ワイヤー長さ(m)1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×18.5×94 ロックダイヤル錠
1個
1,915 税込2,107
当日出荷

未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止 セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。 対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

カギ紛失の心配が無い3桁ダイヤル式南京錠ワイヤー付
仕様対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm 質量(g)ダイヤル式南京錠:約45 ワイヤー:約30 スロットパーツ:約15 外形寸法ダイヤル式南京錠:55mm×29mm×14.5mm ワイヤー:長さ1800mm 太さ2.2mm スロットパーツ:54.5mm×18.5mm×2.6mm フック奥行 約6.5mm 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、取扱説明書 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式南京錠
1台
1,398 税込1,538
翌々日出荷

セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した、カギ不要の3桁ダイヤル式南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。
仕様対応スロットサイズ:(標準スロット)幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/(Nanoスロット)幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/(Noble Wedgeスロット)幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm) 質量(g)ダイヤル式南京錠:約45/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5 外形寸法ダイヤル式南京錠:W 約22mm×H 約61mm×D 約14mm(突起部を除く)/ワイヤー:長さ2000mm 太さ2.2mm/スロットパーツ(2種):W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など) 構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、取扱説明書 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロックダイヤル式南京錠
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

キー不要の4桁ダイヤル、スリムヘッドタイプを採用!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです セキュリティスロットの規格で一般的なKensington社(ケンジントン社)の規格MiniSaverに対応 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロック。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー太さ(mm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 仕様ダイヤル錠(4桁)/MiniSaver(3x7)互換 材質ダイヤル錠:亜鉛合金 サイズダイヤル錠:47.8×16×25.5mm 質量(g)約130 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング セキュリティ標準スロット(3×7mm)、MiniSaver(3×7mm) ロックダイヤル錠(4桁)
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動。スピーディな展開と効率的な機器管理が可能。必要に応じて暗証コードの復元が可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティケーブルの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。展示会などでのセキュリティ対策に理想的。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
付属品面ファスナーストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 幅(mm)14 シルバー、ブラック 高さ(mm)46 質量(g)146 長さ(m)2 湿度(%RH)0~95 保存温度(℃)-20~65 動作温度(℃)-20~40 ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

4桁ダイヤル式ワイヤーロックでノートパソコンなどデバイスを盗難から保護。リセット可能な4桁の組み合わせで、最大10,000通りの暗証番号設定が可能。標準スロット、Noble Wedgeスロット、Nano Saverスロットの3タイプに対応する交換可能ロックヘッド。片手で簡単に操作できる押しボタン式ロックと360度回転ケーブルジョイント。切断を防ぐ頑丈なビニールコート付きスチール製ケーブル(4.4mm径)
用途セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール。教室、コーヒーショップ、監視のない場所でノートパソコンやその他のデバイスを保護。店舗やオフィス、その他の場所での盗難防止に最適。旅行中、出張時にノートパソコンを保護 セット内容ノートパソコン用ダイヤル式ロック、Kスロットヘッド、Nano Kスロットヘッド、Wedgeスロットヘッド、クイックスタートガイド、フックとループストラップ 幅(mm)49.6 高さ(mm)16 質量(g)155 長さ(m)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 保証期間2年 セキュリティ【Compatible Lock Slot】ケンジントンスロット、Nano Saverスロット、Noble Wedgeスロット ロックダイヤル錠
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

UNIVCS25-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/4桁ダイヤル錠/25個セット/標準、Noble Wedge、Nano Saverスロット対応/盗難対策 PC パソコンロック ケーブル コンビネーション錠 StarTech.com 動画あり
3-in-1ノートPC用4桁ダイヤル錠セキュリティロック(25個入りパック):Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。長さ2m、直径4.4mm、最大引張力91.6kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル採用。シリアル番号付きセキュリティワイヤー:各ロックには、シリアル番号に4桁の暗証コードが連動し、付属のQRコードシートに暗証番号を記録して、簡単に機器管理が可能。 リクエストに応じて、暗証番号の復元も可能。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制するパソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●パッケージ数量:25●動作温度:-20℃~40℃●保存温度:-20℃~65℃●湿度:0 - 95% RH●色:シルバー、ブラック●材質:スチール、プラスチック●製品質量:146g●製品幅:14mm●製品長さ:2030mm●製品高さ:46mm●付属品:フック&ループストラップ、バンパースペーサー、クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(3桁/回転式) 関連資料よくあるお問合わせ 取扱説明書(1.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

デスクトップワークステーション用ロック:標準(ケンジントン)スロット対応ノートパソコンまたはデスクトップPC、ドッキングステーション、モニター、プロジェクター、その他周辺機器類の盗難防止用ロックキット。セキュリティ機能:準常設ロックヘッド3個、取り外し可能なロックヘッド1個を含む周辺機器用セキュリティワイヤーロックキット。再設定可能な4桁ダイヤル式ロック。フィット感を向上させる異なる厚さのスペーサー(0.4mm、0.8mm、1.5mm)付属。長尺ケーブル:ケーブルの引き回しがスムーズで、デスク回りをすっきり保つセキュリティケーブル。長さ3mで不十分なケーブル長による機器の再配置などを回避。拡張性とモジュール性:コンピュータ&周辺機器用ロックキットを別売アクセサリーと併用することで、柔軟なカスタマイズや優れた互換性を提供:セキュリティワイヤー(製品ID:CONNLOCKPK10)、ケーブルオーガナイザー用ロック(製品ID:CABLE-ORGANIZER-LOCK)、増設用セキュリティスロット(製品ID:KSLTAD)。優れた耐久性と汎用性:編組スチールケーブルと亜鉛合金製ロックヘッドの組み合わせにより、長期にわたって高い安全性を実現。ノートパソコン用セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属
セット内容4桁ダイヤル錠付きテザーケーブル、3m テザーケーブル、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック、常設用ケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、4桁ダイヤル錠付きケンジントンスセキュリティロック用スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド 材質スチール、プラスチック 長さ(mm)35 幅(mm)59 シルバー、ブラック 高さ(mm)21 質量(g)351 機構盗難防止機構:あり ロック4桁ダイヤル錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

サンワダイレクトセキュリティ_ダイヤル式
従来品よりシリンダがスリムになっています。先端の取り付け部品を中心よりずらしており、取り付け後ノートPCが浮きにくくなります。取り付けは、左右に開閉するだけの構造です。シリンダを回転する必要はありません。
セット内容本体×1 ワイヤー径(Φmm)約4 ワイヤー長さ(m)約1.5 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) ロックダイヤル式
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトセキュリティ_ダイヤル式
標準スロット、nobleスロット、nanoスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。4桁の暗証番号を設定可能(設定した番号に合わせれば、何度でも変更可能です)
仕様●パッケージ形状:ビニール袋●取り付け可能スロットサイズ:3×7mm標準、noble、nano全てに対応●取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)標準、noble、nano全てに対応●暗証番号桁数:4桁 セット内容本体×1 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 本体形状一体型 材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工あり) ロックダイヤル式
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ダイヤル錠とワイヤーが一体型になったセキュリティ。 別売りの取付け部品と組み合わせて使用ができます。 暗証番号は3桁で設定可能。
仕様暗証番号桁数:3桁 質量(g)約77 ワイヤー径(Φmm)約3 ワイヤー長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約23×60×11 内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約8×22 色(本体)南京錠:シルバー、ワイヤー:ブラック 金具径(Φmm)南京錠U字型:約3 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

D-sub25pin・D-sub9pin・ミニD-sub(HD)15pinの3種類のコネクタに対応しています。 未使用のコネクタを使用するので、ノートパソコン・デスクトップパソコン全てに対応します。 ダイヤル錠の暗証番号(3桁)は、お好きな番号に設定していただけます。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
仕様●セット内容:ダイヤル錠×1ネジ×4(インチネジ×2、ミリネジ×2)ワイヤー×1取付け部品A(大×1・小×1)取付け部品B(大×1・小×1)●直径:3.5mm●全長:1.5m アズワン品番65-2310-84
1個
2,340 税込2,574
3日以内出荷

サンワサプライセキュリティ
標準スロット(3×7mm)に簡単取付け、一体型、ダイヤルタイプ。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能) 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤーロープ直径(Φmm)約5 ワイヤー長さ(m)約2 仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準) セット内容本体×1、スペーサー(厚さ3種類、各1個) 寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7 本体:シルバー、ワイヤー:シルバー 桁数【暗証番号】4桁
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

モバイルプリンタとノートPCを大事に一緒に持ち運び!セキュリティ機能が付いたモバイルプリンタ収納キャリングバッグ。 モバイルプリンタ収納用のインナーケースと、アクセサリを収納できるポーチが付属したモバイルプリンタ収納キャリングバッグです。 収納スペースが2つに分かれた2室式で、一方にモバイルプリンタを、もう一方にノートPCや書類などを収納可能です。 モバイルプリンタ収納部には、モバイルプリンタを衝撃から守るクッション素材を使用したインナーケースが付属しています。 インナーケースに重ねて収納できるポーチが付属しており、ケーブルやカートリッジを一緒に収納可能です。 PC収納部には、PCを衝撃から守るPCポケットと、小物の整理に便利なファスナー付きポケットを装備しています。 16.4インチワイドサイズノートPCが収納可能です。 PC収納部にはバッグを開けさせないジッパーロックを装備しており、大切なPCや収納物の盗難を防ぎます。 フロントの小ポケット内部には、バッグを座席などに固定して置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 キーが不要のダイヤルロック方式を採用しています。 フロントポケットには、携帯電話や携帯オーディオプレーヤーの収納に便利なポケット、ペンホルダーが付いています。 トロリーバッグのハンドル部分に固定できるトロリーホールド機能が付いています。 着脱可能なショルダーベルトが付属し、肩掛けでも手さげでも使用可能な2WAYタイプです。
用途モバイルプリンタとノートパソコンを一緒に持ち運ぶときに最適。 モバイルプリンタ収納部にクッション素材を使用しています。 置き引きを防ぐワイヤーロックを装備しています。 肩掛けとしても手提げとしても使用できます。 特性2WAY 仕様ショルダー+手提げ 付属品インナーケース×1、アクセサリポーチ×1、ショルダーベルト×1 材質ポリエステル ブラック 質量(g)本体/1100(付属品除く)、ショルダーベルト/160 ベルト長さ(mm)ショルダー着脱式/900~1320 適合サイズ16.4インチワイドまでのノートパソコン 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/390×65×290、付属インナーケース/345×85×200、アクセサリポーチ/345×75×95 ロックPC収納部にダイヤル錠(3桁) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/420×180×320(取手含まず)、インナーケース/350×90×220、アクセサリポーチ/350×80×100 ポケット前面/ファスナー付きポケット×2、ペンホルダー×3、セキュリティーワイヤーロック×1、気室/ファスナー付きポケット×2、オープンポケット×1 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)PC収納部内寸/385×45×280 気室数2気室
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります