パソコン/周辺機器 :「テクス」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
バラバラとした小物をまとめやすいスタンダードサイズ。PC作業に必要なアイテムもひとまとめ
用途ACアダプタやケーブルなどのガジェット類/アウトドアグッズ/文房具 etc.
質量(g)約90
タイプスタンダード
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約190×115×25
コンパクトで小さめのカバンにも入れやすい。水気のある日用品を入れても安心
用途コンタクトや常備薬などの日用品/小さめのガジェット類/衛生用品 etc.
質量(g)約56
タイプミニ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×95×20
リングにストラップをつけてICカードケースとして使える。中身が見える半透明&フラットな形状
用途ICカード鍵や小銭など細かなもの指輪やネックレスなどのアクセサリー etc.
質量(g)約34
タイプスリム
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×87×7.5
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約97×70×7.5
PCの電源アダプタなどのガジェット類や、かさばる文房具も収納しやすいボックス形状。マウスや電源、ケーブルなどのPC周辺アイテムもひとまとめ
用途ノートパソコンの電源アダプタ・ケーブル類/かさばる文房具/筆記用具 etc.
質量(g)約142
タイプボックス
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×88×85
ペンなどの筆記用具にもぴったりのスリムタイプ。カバンの中でもかさばらない。水回りで使う歯ブラシなどの日用品を入れても安心
用途筆記用具歯ブラシなどの洗面用具、コンタクトや目薬などの日用品 etc.
質量(g)約52
タイプスマート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約192×65×25
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63
保証期間3年
ケース背面にカーボン調のグリップテクスチャを採用。耐衝撃に特化した機能を詰め込んだiPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ZEROSHOCKケースです。
材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプケース
対応機種iPhone 8、iPhone 7
特性耐衝撃
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した耐衝撃ケースです。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種AQUOS wish4(SH-52E)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。クリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品ネックストラップ×1
材質ABS/PVC
質量(g)35(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)123×15×203
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ストラップホール付・防水・防塵
21.5型100Hz対応フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレアを採用。仕事も映像視聴も快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル
質量(kg)6.6
規格FHD
消費電力(W)20
サイズ(inch)21.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492×378×200
コントラスト比3000:1(標準)
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI
アスペクト比16:9
モニターサイズ21.5
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
個人情報を取り扱う企業・病院・地方自治体のネットワークプリンタをセキュアに共有。USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
国際防塵防水規格「IPX8」を取得しています。「継続的に水没しても内部に浸水することが無い」という基準を満たす、心強い防水ケースです。ネックストラップ付です。防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
特性ネックストラップ付
タイプスリーブ・ポーチ型
材質ABS/PVC
質量(g)約34(付属品を除く)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(対応機種最大)81×25×160
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×17×205
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
USBデバイスサーバは、このUSBケーブルをネットワークに変換します。そのためUSBケーブルの最長5mの制限がなくなり、PCから離れた自由な場所にUSB機器を設置することができます。無線LAN機器とも接続することが可能となります。
有線LAN機器を本製品に接続することで無線化(802.11a/b/g/n)する可能です。
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
高速かつ正確な操作を実現した設計
大胆なプレイを可能にするアイテムを求めているのなら、Razer Gigantus V2 を体験してみてください。テクスチャ加工された布製の表面を採用したソフトなゲーミングマウスパッドは、滑らかなスワイプ操作とピクセルレベルの照準精度で快適なゲーム体験を実現します。
4 つのサイズバリエーション
4 種類のサイズバリエーションによりさまざまな環境にフィットします。デスク全体をカバーする 3XL サイズは低 DPI を使用するユーザーや、大きなマウスパッド上でマウスを操作したいユーザーに最適です。
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
15.6インチのフルHDポータブルノングレアIPSディスプレイは、超薄型で薄いデザインで、移動中でも効率的に作業を行うのに役立ちます。ユーザーの利便性と互換性のためのUSB Type-Cコネクター(DP Altモード)。ASUS Eye Careモニターには、TUV Rheinland認定のフリッカーフリーおよび低ブルーライトテクノロジーが搭載されており、快適な視聴体験を確保します。360°取り外し可能なキックスタンドを備えており、背面の三脚ソケットに簡単に取り付けられ、縦または横モードでの簡単な傾き調整が可能です。
付属品360°キックスタンド、クイックスタートガイド、USB-C ケーブル、保証書、ZenScreen スリーブ
質量(kg)約0.78、約1.7(本体・パッケージ込)
消費電力(W)使用時5.24以下、スタンバイ時0.5以下
電源AC100~240V
表面処理ノングレア
機能映像エンジンSplendid 搭載、ASCRテクノロジー 搭載、TraceFreeテクノロジー 搭載、QuickFit機能 搭載、VividPixelテクノロジー 搭載、GamePlus機能 搭載、ブルーライトフィルター 搭載、HDCP 搭載
コントラスト比800:1
液晶パネルパネルサイズ 15.6型ワイド、バックライト LED、画素ピッチ 0.179 mm、視野角 水平178°/垂直178°、最大輝度 250cd/m(typ)、応答速度 5ms(GTG)、最大表示色 約26.2万色、フリッカーフリー 搭載
解像度1920×1080
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24-83KHZ (H) / 60Hz(V)
入出力端子USB-C x 1 (DP Alt Mode)
本体寸法(cm)36.01 ×22.56 ×1.18 (スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。
用途衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。衝撃に強いTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した耐衝撃ケースです。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。本製品はワイヤレス充電に対応しています。 。※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
対応機種Google Pixel 8a
対応ワイヤレス充電器
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
JIS保護等級 IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なスマートフォン用防水ケース”AQUA PROOF”です。
屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
アームバンド付きなのでスポーツでの使用にも便利です。
約6.9インチまでのスマートフォンに対応しています。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用可能です。
開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。
サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。
FaceID、顔認証に対応しています。
持ち運びに便利なネックストラップとアームバンドが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スマートフォン用防水ケース×1、アームバンド×1、ネックストラップ×1
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル、アームバンド:合成ゴム・ポリエステル
色ブラック
タイプスリープ・ポーチ型
対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)約80×約10×約170
特性防水、ネックストラップ付、タッチ操作可能、顔認証対応、写真・動画撮影可能
防水保護等級IPX8
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。
ボタン数6
質量(g)95
タイプ光学式マウス
接続方式無線
機能カウント切り替え可能
使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池
解像度(カウント)16000dpi
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深10mで30分まで使用可能なタブレット用防水ケース"AQUAPROOF"です。海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくタブレットを使用可能です。開閉口は出し入れしやすく密封力の高いロックレバータイプです。サイドボタンが押しやすい操作性抜群の立体構造です。ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。ケースを装着したまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。カメラ部分に透明素材を使用しているので、装着したままクリアな写真、動画撮影が可能です。顔認証に対応しています。長さ調節ができる、持ち運びに便利なネックストラップが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品ネックストラップ
材質ケース:PVC・ABS、ネックストラップ:ポリエステル
色ブラック
タイプポーチ
保護等級IPX8
使用していないSFPスロットに簡単に装着できるダストカバー。埃や不純物からネットワークスイッチを保護。丈夫なTPE(熱可塑性樹脂)製カバー。着脱が簡単にできるタブ付き。光ネットワーク装置のSFP/SFP+スロットで使用
用途ネットワークスイッチその他の光ファイバ装置で空いているSFPスロットをカバーし、埃や不純物から保護
長さ(mm)10.1
幅(mm)14.6
色ブラック
質量(g)1
高さ(cm)1.5
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。
仕様●Random Read:1200K IOPS●Random Write:1100K IOPS●シーケンシャル書き込みパフォーマンス:6600MB/s●シーケンシャル読み取りパフォーマンス:7300MB/s●フォームファクター:M.2 2280
質量(g)30.4
温度範囲(℃)(非動作時)-40to85
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41
商品番号WDS400T2XHE
インターフェースPCIe Gen4×4
保証期間5年
コネクタM.2
互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
耐久性(TBW)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
容量(TB)4
動作温度範囲(℃)0to85
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
このゲーム専用ドライブ はロード時間を短縮し、スロットリング、遅延、テクスチャバグを低減します。最大8TBの容量で利用でき、トップレベルのパフォーマンスを発揮します。7,300MB/秒の速度(1~4TB)とヒートシンクオプションでパフォーマンスを維持でき、遅延を気にせずお気に入りのゲームを楽しめます。ヒートシンク付モデル
容量8TB
質量(g)30.4ms
温度範囲(℃)非動作時:-40℃ to 85℃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.01×24.38×10.41
インターフェースPCIe Gen4×4
保証期間5年
コネクタM.2
互換性Windows 10以降PlayStation5(ヒートシンクモデルのみ)M.2 2280フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン
耐久性TBW:4800
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
動作温度範囲(℃)0 to 85
書込速度1200K IOPS
読込速度1200K IOPS
読取速度(MB/s)シーケンシャル:7200
書込速度(MB/s)シーケンシャル:6600
フォームファクタM.2 2280
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
◆スマートフォン用防水ケースの特徴。 防水レベル最高水準IPX8に準拠し、水深30mまでスマートフォンを水から守る安心の防水ケースです。 アウトドア、ダイビング、野外フェス、海やプ ール、砂浜、自転車、レジャー、キャンプ、登山、釣り、スキー、スノボ、サーフィン、浴室、料理中、雨や雪の中など、色んな場面でスマートフォンを安心して使えるようになります。 高透明度TPU素材を採用し、柔らかくタッチもしやすいので、ケースに入れたままスマートフォンの操作が可能です。 ケースに入れたままで、通話や音楽を聴くこともできます。 水中撮影、海釣り、シュノーケリングなどの際、スマートフォンを万が一落としてしまっても水面に浮かぶので安心です。 ストラップ付属なので首から下げて使用でき、各種シーンに合わせて快適にご利用いただけます。◆液晶保護フィルム特徴。 反射防止タイプ保護フィルム。 反射低減機能を施し、長時間の視聴への目の負担を軽減します。 液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。 硬度 3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。 気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種Apple iPhone 14 Pro Max
寸法(mm)215×115×20(留具部分含む)
タイプポーチタイプ
内寸(mm)180×100
入数1セット
特性反射防止(ノングレア)、防水
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
31.5型100Hz対応曲面型フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に、大画面でも見渡しやすくするよう、曲面型の画面を採用。画面内で視点を移したときの目のピント調節を軽減する上、包み込まれるような映像視聴環境を提供します。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。D-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル
質量(kg)スタンドあり6.2、スタンドなし5.14
規格FHD
消費電力(W)31
サイズ(inch)31.5
表面処理ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)708×512×233
コントラスト比3000:1(標準)
最大解像度1920×1080
表示色約1677色
解像度1920×1080
保証期間3年間
視野角(水平/垂直):178°/178°(CR≧10)
応答速度5ms
色(本体)ブラック
出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI×2
アスペクト比16:9
モニターサイズ31.5
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)100
輝度(cd/m2)250
角度調節チルト
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
快適さと操作性の融合
Razer Pro Glide で作業環境を最適化して生産性を向上させましょう。このソフトなマウスパッドは優れた操作性で作業に最適であるだけでなく、厚みのある高密度ラバーフォームにより耐久性に優れ、快適に使用できます。
厚みのある高密度ラバーフォーム
厚さ 3mm、手の疲労を軽減するクッション性、マウスでの作業を支える安定したベースといった特徴に加え、長時間の使用にも耐えうる耐久性を備えています。
テクスチャ加工された細かな織り目の布製の表面
マウスパッドの滑らかな表面により素早く簡単なマウス運びで作業でき、すべてのマウスセンサーに対して最適化されているため、正確な追尾性能を可能にします。
滑り止めベース
ラバー製の底面は、グリップ感に優れた特殊仕様でデスク上にしっかり固定され、使用中に急にずれたりすることもありません。
厚さ(mm)3
色ブラック
サイズ中
タイプソフト
表面ソフト
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
広がるデジタルサイネージ市場において、分割画面やテロップ、複数のディスプレイを活用したマルチディスプレイ、モニタ間のワイヤレス同期再生など多様な機能を備えた、4K対応のデジタルサイネージプレイヤーです。
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
仕様●サイズ:Φ45●インピーダンス:8.0Ω±15%●定格入力:1.5W●最大入力:3W●最低共振周波数:600±100Hz●出力音圧レベル:82.0±2dB●重量:12.5g
アズワン品番67-0461-22
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ノートパソコン用ライザースタンド:15インチまでのノートパソコンに適したアルミニウム製スタンド(シルバー)。17度の傾斜でノート端末を引き上げ、快適なエルゴノミクス対応の環境を構成。省スペース:閉じた状態のノートパソコンを立てて収納し、デスクスペースを広く活用。ドッキングステーション用にすべてのポートのアクセスを確保。付属のウェッジとベース(206mmx73mm)で安定性を強化。汎用スタンド:2種類のシリコン製クレードルが付属(14mm & 16mm)。MacBook Air(11/13インチ)、 MacBook Pro(11/13/15インチ)、Ultrabookなど超薄型ノートパソコンに対応。美しく機能的なデザイン:MacBookと相性の良いエレガントな外観のノートパソコンホルダー。デスク面とノートパソコン表面を擦り傷から守り、滑り止めにもなるシリコンパッド付き。StarTech.comの利点:5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途傾斜をつけてノートパソコンを設置し、快適なエルゴノミクス対応環境を構成。ノートパソコンを立てて設置し、外付けディスプレイ用のスペースを確保。携帯して外出先で快適な作業環境をセットアップ
対応インチサイズ15インチまで
長さ(mm)233
幅(mm)167
高さ(mm)73
質量(g)540
保証期間5年間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
ULTRASTARハードディスクドライブは、デスクトップ用ドライブの最大10倍のワークロード率を発揮し、エンタープライズクラスの高い信頼性、電力効率、パフォーマンスを実現する高度なテクノロジーを導入しています。
非常に堅牢なストレージデバイスとして1から設計されたULTRASTARドライブは、あなたのビジネスに最適なソリューションです。
強化されたRVS(RotationalVibrationSafeguard)テクノロジーには、ドライブを監視し、線形振動と回転振動をリアルタイムに補正する最新のエレクトロニクスが導入されているため、従来のデスクトップドライブと比較すると、高振動環境でのパフォーマンスが向上しています。
ULTRASTARドライブでは、デュアルステージアクチュエータヘッドポジショニングシステムにより、高い精度を確保しています。
1段目で大まかな位置決めを行い、2段目で、ピエゾ素子の変位を利用してヘッドの位置決めを高精度に微調整します。
仕様【AdvancedFormat(AF)】○、【MTBF】2000000、【ビット読み取りあたりの回復不可能な読み取りエラー】1/1014以下
シリーズULTRASTAR
温度範囲(℃)【動作時】5~60、【非動作時】-40~70
本体寸法(mm)26.1×147×101.6
インターフェースSATA6Gb/s
回転速度(min-1[r.p.m])7200クラス
保証期間5年
フォームファクタ3.5inch
本製品は高さ約145mm周囲約175mmまでのスマートフォンが収納可能な防水ケースです。iPhone 12 mini、iPhone SE(第2世代)、Xperia Ace等(4.7インチ)が収納できるMサイズです。防水規格の最高保護等級「IPX8」取得済。音声や電波を通過する透明素材を使用しています。本製品を装着したままで、タッチパネル操作、カメラ撮影、音楽・動画の視聴、通話をすることができます。濡れた手でも安心してスマートフォンをご使用いただけます。ネックストラップ先端のジョイントパーツは取り外し可能です。ストラップを首にかけたまま防水ケースを取り外すことができます。※ストラップを取り付けた状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。 製品及び機器の破損や故障、ケガの原因となります。開閉口は密封力の強いロックレバーで閉めるタイプです。
セット内容ケース×1 、ネックストラップ×1
質量(g)38(本体) 6(ストラップ)
1個
¥1,164
税込¥1,280
6日以内出荷
・超薄型デザインのロープロファイルメカニカルキーボード。・Kailh製フルPOMスイッチ(Specter)。・カスタマイズとホットスワップが簡単。・ガスケットマウント設計。・ホワイトバックライトとRGBサイドライト。・テクスチャードPBT素材
仕様●キーの再マッピング:Windows●キーキャップ:PBT+PCDoubleShot●キースイッチ:Spector●ホットスワップ対応:はい●ポートレート:1000Hz●マルチファンクションキーの数:16●技適番号:R219-249253
寸法(mm)316.8×138×23.5
質量(g)555
構造ガスケット
対応OSWindows、Android、macOS、iOS
接続方式Bluetooth&有線&2.4Ghz
キー数84キー
材質(フレーム)ABS
キー方式メカニカル
充電時間(時間)3
動作時間最大約80時間(ライトオフ時)
バッテリー容量(mAh)2000
傾斜角度(°)3/6
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz
バックライトホワイトライト
作動距離(m)Bluetooth:15
充電端子USB-C
USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応(最大10Gbps: 理論値)。最大読込み速度: 540MB/秒、最大書込み速度: 500MB/秒 ※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 4TB。小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適。テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン。携帯しやすくて便利なストラップホール。アクセス状態を知らせるLEDランプ。振動や衝撃に強い耐衝撃設計。USB Type-C Type-Aケーブル付属。データ管理用ソフトウェア 「SP Widget」・・・データのバックアップ機能やファイルの暗号化などデータを管理するのに便利なソフトウェアで、HQよりダウンロードして使用可能
仕様●サポートOS:Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OS 10.3.x 以降、Linux 2.6.x 以降、Android OS 6.0 以降●書き込みパフォーマンス(最大):500MB/秒●証明:CE、FCC、BSMI、KCC●読み込みパフォーマンス(最大):540MB/秒
材質プラスティック
寸法(mm)80.0×80.0×11.2
色ブラック
質量(g)46 (max.)
保証期間3年保証
ケーブルUSB Type-C Type-A
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0 & USB 2.0 下位互換)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性特許:TW Patent No. D206225
動作温度範囲(℃)0~70
衝撃吸収構造で端末を衝撃から守るZEROSHOCKケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。端末の背面が接するケース内側にも、衝撃吸収効率の高いハニカム構造を採用しています。 。ケース背面から側面にかけてカーボン調のグリップテクスチャーを施すことで、滑りにくくし持ちやすさを向上しています。 。平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷つきを防ぐカメラレンズ保護設計です。 。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1
材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色ブラック
タイプケース型
対応機種AQUOS sense9(SH-53E)
特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ZEROSHOCK
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
アクティブなハードコアゲーマー向け
薄くて柔らかく、高い携帯性も実現
Razer Goliathus Mobile はわずか 1.5 mm の薄さで、どこにでも簡単に持って行くことができます。 このスリムで頑丈なマウスマットは、ノートパソコンとキーボードの間に挟んだり、丸めてバッグに入れることもできます。また、丸めた癖がつく心配もありません。
スピードとコントロールを両方兼ね備えたプレイスタイルを実現するための設計
携帯して持ち運ぶゲーマー用にマウスマットを開発するということは、1枚のマットでさまざまなプレイスタイルに対応するための絶妙なバランスを決めることを意味します。 幅広い研究と実際のプレイテストの結果生まれたのが Razer Goliathus Mobile です — スピードのための滑らかさと、コントロールのための優れた底面の安定性を完全に兼ね備えています。
高精度なトラッキング性能を実現する最適化された表面コーディング
細部までのこだわりによって生まれたのが Razer Goliathus Mobile です。 極上のマイクロテクスチャ織り仕上げは、オプティカル(光学式)もレーザーも両方のマウスセンサーで機能するように特別に設計されており、トーナメントグレードのトラッキングに最適なマウスマットを実現しました。 どんなに複雑なマウスの動きをしても、画面上で正確に伝達されます。
厚さ(mm)1.5
色ブラック
タイプソフト
表面ソフト
寸法(縦×横×高さ)(mm)215×270×1.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
浮き上がったテクスチャーで個性的なデザインのApple Watchバンド/耐久性に優れたシリコンラバー製/軽量で通気性があり一日中快適な着け心地
材質PU+シリコン
色ブルー
本体寸法(mm)W25xH163xD3
本体質量(kg)24
対応機種Apple Watch Ultra 49/45/44/42mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。