パソコン/周辺機器 :「テレビワイヤレススピーカー」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
向上した耐久性:耐久性を強化し、内部のワイヤーの断線を防ぎ、長期間安全に充電をすることができます。iPhoneを安全に充電可能:Apple MFi認証取得済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いの機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。3つを1つに:Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめました。ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。(。Lightning端子やUSB-C端子をご利用の際は、MicroUSBケーブルに被せてご利用ください。)
セット内容Anker PowerLine ll 3-in-1 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
ケーブル長(m)約0.9
対応機種iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9HTC 10 Sony Xperia XZLG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット対応機器(急速充電非対応)MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチGoogle Chromebook / Pixel CHuawei Mate 9 / P10MOTO Z / Z ForceOne Plus 3
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。
高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。
急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。
安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブル
色ホワイト
長さ(m)0.9
対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台
付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm
使用温度範囲(℃)約0~35
電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh
本体質量(g)約22
接続3.5mmイヤホンジャック入出力
連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1
充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります)
伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)
BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2
周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz)
対応プロファイルA2DP
1台
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。