パソコン/周辺機器 :「デスク 奥行60」の検索結果

OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
荷重を分散してくれるやわらかクッション。ピタッとずれないノンスリップ加工。設置場所が自由なロングリストレスト付き。なめらかな肌触りPUレザー生地
用途手首をサポートし、PCの操作を快適に 仕様パッケージ寸法:W80×D80×H410mm/345g 材質PU(ポリウレタン) 質量(g)マウスパッド:約64、リストレスト:約25 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスパッド:約221×247×2.5、リストレスト:約161×60×14
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。 最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。 動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。 動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル 質量(g)約68(ケーブル含む ) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 表示動作表示(撮影時に点灯) 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず ) 有効画素数約500万画素 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子1/4型 CMOSセンサー フォーカス固定 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値F2.8 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 指向性無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル 実撮影画角対角66度 フレームレート30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル) 内蔵マイクデジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。 1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。 パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。 SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。 ※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。 高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。 動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。 動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。 カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。 ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。 カメラ本体は上下に角度を調整可能です。 無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。 多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。 「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル ブラック 質量(g)約 66 (ケーブル含む ) ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS 対応機種USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず 有効画素数約100万画素 角度調整範囲スタンド:上下方向 動作環境CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上 保証期間6ヶ月 動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと) 映像素子1/6型 CMOSセンサー フォーカス固定 撮影距離(cm)30~無限遠(レンズ先端より) F値F2.8 インターフェイスUSB2.0(タイプAオス) 指向性無指向性 色数約1677万色(24bit) 記録画素数静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル 実撮影画角対角60度 フレームレート30FPS(~1280×720ピクセル) 内蔵マイクエレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利! 高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる 会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書(※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。) 質量(g)約57 電源電池(単3×1本) 対応OSAndroid、iPadOS 13.1.1、OS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1 センサータイプBlueLED光学式 接続方式無線 分解能(dpi)1200 対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末、Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)3 対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×39×101 インターフェースBluetooth(R)3.0 Class2 使用の目安(アルカリ乾電池)想定使用可能時間:最大450日 動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと) 保証期間6か月間 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 電波周波数(GHz)2.4 プロファイルHID(Human Interface Device profile)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット付きで、スティールデスクに固定できます。 ISDNに対応しています
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×60×26 コネクタRJ-45ポート×1 適合工具パンチダウン/LAN-TL1K・LAN-TL2K アズワン品番64-0853-90
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクトパンチングボード
クランプ式でデスクに手軽に取付けができます。 クランプ位置は自由に設定できるのでデスク上にもデスク下にも設置できます。 フック、かご付きなので買ってすぐにお使い頂けます。 ケーブルの収納・ヘッドセットの収納に最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×60×500 質量(kg)約3.7 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 総耐荷重(kg)5(棚板/2、網棚/1、フック/0.5) 保証期間初期不良のみのみ
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ヤザワコーポレーション雷ガード付コーナータップ2AC+1USB2.4A
エコ商品
雷ガード機能付きのUSBタップです。USB充電しながらACも使用できるので、デスク周りなどでスマホを充電しながらPCやデスクスタンドも使用できます。 最大出力2.4Aなのでタブレットも充電できます。
コンセント個数2 プラグ形状2P コンセント形状2P 材質PC 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×14×60 機能絶縁カバー、雷ガード 定格容量(W)1400 USBポート数1個口 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)4000 定格出力(A)(最大)2.4
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーアドレス・ABWオフィスに対応した社内移動用モバイルバッグ。1.丈夫で軽い、厚みのある発泡PP素材を採用。本体は3mm厚の発泡PPとフェルトを組み合わせた仕様。しっかりと自立するためロッカーやデスクで倒れにくく、軽いので持ち運びもラクラク。2.コンパクトながら仕事道具がしっかり収まる本体サイズ。他社品に比べてコンパクトな本体サイズながら、13インチノートPCやA4書類など、仕事道具の収納領域はしっかり確保。狭いデスクや会議スペースでも邪魔にならず使用することができます。3.収納物・スペースにあわせて選べる2サイズ。マチ幅の異なる2サイズを展開。(スリムタイプ=マチ幅約60mm, ワイドタイプ=マチ幅約120mm)。収納物や、収納スペースに合わせて選べます。4.使わない時はたたんでコンパクトに収納可能。本体底板を外せば折りたたみ可能。使わない時はコンパクトに収納できます。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×60×240 材質本体・底板:発泡ポリプロピレン(PP)・フェルト(ポリエステル) 持ち手:ポリプロピレン 対応13.3inchノートPC 仕様底板付き
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。 角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。 折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。 持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。 軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。 ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25 本体質量(g)約212 耐荷重(kg)3 材質樹脂 付属品専用ポーチ 保証期間初期不良のみ 仕様角度調整:10段階
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

HR10-W 近視対策ライト「めまもりん」 キングジム 動画あり
子どもがタブレットを使っているときに、ついつい、「目が悪くなるよ、離れて見て!」と注意してしまったことはありませんか?。「めまもりん」は、ライトとブザーで、子どもに「離れて見てね」を教えてくれます!。背面クリップでさまざまなデバイスに取り付けられます。スタンド付きなので、机に置いて使うこともできます。平置きで行うタブレット学習や机で本を読むときなど、クリップを取り付けられないシーンでも使うことができます。
セット内容HR10本体、充電ケーブル 30cm(USBType-A/Type-C)、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約75 電源リチウムイオンポリマーバッテリー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×36×60(クリップ含む) 連続使用時間(時間)約22(※使用条件により変化します) 対応幅(mm)(クリップ)6~15 充電時間(時間)約6
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2 ケーブル長(m)約2 質量(g)約380 定格AC100V 14A 合計 1400W 差込口AC:6(2ピン) 材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ホワイト コンセント形状2P
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

作業デスク向けのクランプ式収納ホルダー(ワイドモデル)です。 デスク脇や奥などに取り付けることで、収納スペースを増やしデスクを広く快適に使用できます。 小型PCや外付けHDD・ルーター・電源タップ等の様々な収納に最適です。 ホルダーにはキズ防止用ゴムシールを付属しています。 幅425mmのワイド型で大容量の収納が可能です。 ホルダーは可動式なので、厚みのある物から薄い物まで収納物に合わせてガッチリと挟み込み、安定した収納が可能です。 2箇所のホルダー幅は収納サイズがそろっていなくても安定した設置が可能です。 ホルダー取付位置は上下2段階で選べます。 改良型クランプネジ搭載で従来よりガッチリと固定ができるので、棚やテーブルなど取り付け場所を選びません。 クランプ部分には傷防止のクッションが付いています。 クランプ金具を外すことでモニター背面(VESA規格穴)に取り付ける事が可能です。 収納物の発熱対策用に120mmUSB冷却ファン用の取付穴を搭載しています。
付属品取付ネジ一式、クランプ2個、ゴムシール、取扱説明書 材質 幅(mm)最大約82、最小約40 質量(g)約960 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×約105×約60(クランプネジを除く) 仕上処理黒色塗装 最大クランプ厚さ(mm)(対応)40 対応VESA規格幅75/100/200/300/400mm
1個
7,398 税込8,138
5日以内出荷

縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-A2ポート合計最大2.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず) 定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他 出力【USB-A】単独使用時最大12W(DC5V 2.4A) 2ポート同時使用時合計最大DC5V 2.4A 定格AC100V 14A 合計1400W ケーブル長(m)約2 質量(g)約370 USBポートUSB-A×2 差込口AC:6(2ピン) ホワイト コンセント形状2P
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電式ワイヤレスブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
付属品充電用ケーブル×1 質量(g)78.5 電源充電式 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×105×40 分解能1000(count/inch) ボタン数3 連続動作時間62時間 インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 連続待機時間2500時間 無線通信方式2.4GHz RF電波 通信距離(m)約10(木製机/半径)、約2(スチール机/半径) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。 充電ケーブルをかけるスリットが付いており、置いたままで充電できます。 シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。 ヘッドホンをかけられるホルダー付。 ヘッドホンホルダーを外せば1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。 高さも向きも自由に変更することができます。 逆さにするとデスクの下に置くこともできます
セット内容スタンド、フック×3、ヘッドフォンホルダー×1、クランプ 質量(g)約390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×122×505 総耐荷重(kg)2
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス液晶モニターアーム ガススプリング
エコ商品
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W132×D556×H555 質量(kg)約3.7 耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。 保証期間3年間 対応インチサイズ17~49まで RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1台
10,398 税込11,438
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。 「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。 7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。 本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。 PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。 11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。 電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。 ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。 スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電) 耐荷重(kg)最大3まで ベアリングSleeve bearing 本体質量(g)約790 対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降 対応機種11.6~15.6インチのノートPC 角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27 寿命ファン:約10000時間 保証期間ご購入日より6ヶ月 LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。 ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15 端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応) ノイズレベルファン:<32dBA ファン6基 ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した省スペースながらも快適なデスク環境を実現した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。インターフェイスはHDMI 2.0 x1、DisplayPort 1.4 x1、USB Type-C (最大65W給電) x1を装備し様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。複数の入力を同時に表示する「PBP(Picture by Picture)」に対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示する「PIP(Picture in Picture)」も可能です。さらにKVM機能に対応。75x75mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●本体サイズ(H×W×D):高426mm×幅542mm×奥行173mm●本体(色):ブラック●最大消費電力:100W●応答速度(G to G):8ms●左右角度調整(スイベル)機能:なし●リフレッシュレート:60Hz●縦回転(ピボット)機能:なし●高さ調整:なし●パネル方式:IPS(ADS)●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●標準消費電力:最大35W 通常25W 省エネ19W スタンバイ0.5W 給電使用時 最大100W サイズ23.8型 ピッチ約0.137mm 電源AC 100-240V 50/60Hz サイズ(inch)23.8 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約3.4 入力信号デジタル コントラスト比1300:1 表示色10.7億色 sRGB100%/DCI-P3 95% 解像度3840×2160 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB A-Bケーブル、電源ケーブル 入力端子HDMI×1、DP×1、Type-C×1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック バックライトE-LED パネル駆動方式IPS 輝度(cd/m2)300 USBKVM専用
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。 遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。 USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。 スペースの限られたデスクの上でも邪魔になりにくいコンパクトタイプ。ノートパソコンとの併用にもオススメです。 大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。 またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。 ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。 コンパクトサイズながら、角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。
質量(g)60(ケーブル含まず) 形式コンデンサータイプ ケーブル長(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×110(ケーブル除く) 周波数特性50~15000Hz インピーダンス2.1KΩ 入力感度-45dB±3dB アーム長さ(cm)6 指向性全指向性 プラグ形状USB Aコネクタ オス 動作電圧(V)DC5
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード
エコ商品
特別限定カラーモデルです。 61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバー スイッチ耐久値:約5000万回(理論値) 接続方式有線 入力約2mm 対応アンチゴースト対応 キー数×61 キー配列英語61キー 荷重キー:約40g キー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸 キーストローク(mm)約4.0 キーボード英語レイアウトコンパクトキーボード スイッチ特性リニア キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 キーロックWindows対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

27インチのIPSパネルを搭載し、WQHD(2560x1440)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%、 DCI-P3:95%の広色域に対応した液晶パネルはHDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。高さ調整が可能な昇降式スタンドを搭載。最大110mm(横置時)の範囲内で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。4辺フレームレスデザインを採用。複数並べて使用するマルチディスプレイ構成にも最適です。インターフェイスはHDMI 2.0端子を1つとDisplayPort 1.2端子を1つ、USB Type-C端子(最大65W給電)を1つ装備し、様々なタイプの機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。
仕様●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R30°/L30°」●本体サイズ(H×W×D):高横394-504mm/縦626-636mmx幅横614/縦354mmx奥行191mm●リフレッシュレート:60Hz●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●最大消費電力:100W●高さ調整:あり「110mm」●パネル方式:IPS(ADS)●標準消費電力:最大≦18W 通常≦14W スタンバイ≦0.5W サイズ27型 ピッチ約0.2331mm 電源AC 100-240V 50/60Hz 表面処理ノングレア 本体質量(kg)約5.4 入力信号デジタル コントラスト比1000:1 表示色10.7億色 sRGB99% / DCI-P3 95% 解像度2560×1440 視野角H:178oV:178o ケーブルHDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB-B to USB-Aケーブル、電源ケーブル 入力端子DP×1、HDMI×1、Type-C×1 スピーカーあり「2Wx2」 色(本体)ブラック バックライトE-LED 輝度(cd/m2)400 USBYES(KVM)
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず) ブラック 容量2TB 質量(g)約220(本体) 外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16 電源USBバスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1)) 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:exFAT データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
1個
52,980 税込58,278
翌々日出荷

読み込み最大3650MB/s・書き込み最大3800MB/sの超高速データ転送を実現する、USB 40Gbps(USB4)外付けポータブルSSDです。 。12.5時間のフルHD動画ファイル(100GB)の読み込み・書き込みを約30秒で。USB 40Gbps(USB4)で、従来品と比べて約10分の1の時間で大容量データの転送を行えます。 ※ESD-EMCシリーズとの比較 。筐体の温度を検知し、適切な温度を保つよう自動で稼働する温度検知ファンを搭載。熱暴走による速度低下を自動で防ぎ、安定動作を実現します。ファンの付け忘れの心配もありません。 。PlayStation(R) 5での動作確認済み。ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。 。※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。 。PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。 。※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。 。幅60mm×奥行119mmのコンパクトサイズで、デスクまわりで場所を取りません。持ち運びや収納の際も邪魔にならず、どんなシーンでも使えます。 。ゲーミングPCやハイエンドモデルのデバイスと合わせて使いやすいシンプルなデザインを採用しています。 。USB3.2(Gen2x2,Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続可能です。 。USB 40Gbps(USB4)に対応したUSB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。 。衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。 。モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。 。外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 。アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。 。エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。 。指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。 。未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。 。保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB 40Gbps(USB4 Version1)USB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.2mコネクター含まず) ブラック 容量1TB 質量(g)約220(本体) 外形寸法(mm)幅約120×奥行約60×高さ約16 電源USBバスパワー 対応OS(Windows)Windows 11/10、(mac)macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状USB Type-C(TM) 対応機種セキュリティソフトウェア:Windows 11/10が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11が動作するMac 対応冷却FAN:○(温度検知)、ゲーム機:PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) 5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません。 インターフェースUSB 40Gbps(USB4(Version 1)) 保証期間1年間 フォーマット形式出荷時:exFAT データ転送速度読み込み:最大3650MB/s、書き込み:最大3800MB/s ※環境での測定値 ※USB 40Gbps(USB4(Version1))でご使用になるには、機器側がUSB 40Gbps(USB4(Version1))に対応している必要があります。
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります