パソコン/周辺機器 :「ネジ抜け止め」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
コード種類VCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに仮固定することができます。
アース接続できるアース端子付きです。
2Pアースコード付きスイングプラグ仕様で、狭い所でもすっきり配線できます。
プラグの根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴が両端2ヵ所に付いています。
差し込み部にユリア樹脂材を使用しており、熱に強い構造となっています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状3P抜け止め
仕様抜け止め、通電ランプ、アース端子、トラッキング絶縁キャップ付、耐熱性、マグネット、穴間212mmネジ&フック仮固定穴
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
ピッチ(mm)差込口間/40
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×45×29.6
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
用途3P抜け止めマグネット・4個口。
プラグ形状3P・ストレート
色グレー
ピッチ(mm)差込口間/40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26
アース端子あり
機能抜け止め、通電ランプ、アース端子、二重構造、二重絶縁、マグネット、穴間227mmネジ&フック仮固定、穴絶縁キャップ付き
コンセント個数4
外形寸法(mm)(仕上り)直径:約Φ8.5
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF 2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネットあり
コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント個数6
コンセント形状3P抜き止め
反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー)
アース端子あり
マグネットあり
プラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
漏電感度電流(mA)15
耐トラッキングあり
サーバーなど機器用ラックの19インチマウントに対応したタップです。1Uサイズで横に収まるスリムタイプです。専用の取り付けブラケットが付属しています。 *ラックへの取り付けネジは付属していません。差込口はプラグがロックできる抜け止め式なので、安心してご使用できます。通電ランプ、アース取り付け端子付きです。
寸法(mm)W485×D44×H68(ブラケットを含む)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
差込口3P(抜け止め)・6個口
色ブラック
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
コンセント個数6
コンセント形状3P/引掛け式
コード長さ(m)3
定格入力電圧(V)125
定格入力電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
プラグ形状3P
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
ケーブル長(m)3
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色ブラック
仕様【二重構造】あり
タイプ抜け止め
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
USBポート数×
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
クランプ型電流センサーの接続により、遠隔での電流監視測定が可能です。(電流センサーは付属していません)
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
プラグ形状引掛け式
間隔(mm)【差込口】40
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
ケーブル長(m)3
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)23
定格容量125V・15A(合計1500Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状3P(接地付きプラグ)
導体サイズ(mm2)2
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数12
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCT(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
1本
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
DHT-T5218はマグネット付きなので、使いやすい位置に簡単に取り付けられ、移動も容易です。壁、机などにねじで固定できます。接地型、接地無しの一般プラグが使え、抜け止め式の為プラグ抜けによる事故もなくデータをしっかりガードします。8個のコンセント口数で、合計1500Wまで使えるゆとりのパワーです。差込口の並列化により、L型プラグの連接やDCアダプターの接続が容易です。ノイズバグからデータを守るノイズフィルタ付き。0.5MHz~10MHzの周波数帯域で30dB以上の減衰効果を発揮します。サージ吸収素子(バリスタ)を内臓し、雷などによるサージ電圧から機器を守ります。サージ吸収効果を確認できるLEDを内蔵しています。より線、圧着端子が接続できるアースターミナルを使用しています。外ケースは割れにくく、刃受け部は熱に強い二重構造です。通電時に点灯するLED付です。
仕様●質量:0.8kg●色/外装処理:グレイ
アズワン品番65-6482-23
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付き(15A×2個)です。
電源コード(m)3
プラグ平行型
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×3個
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)36
コンセント形状3P
コード長さ(m)3
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF3.5(3芯)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
機器の使用状況が分かる、電流表示機能付きです。
測定エリアはAブロックとBブロック、A+Bブロック(合計値)の3ブロックで、セレクトスイッチを押して瞬時電流値を確認することができます。
PEAKボタンを押すと、ピーク電流値を表示することができます。
サーキットプロテクタは20A×2個搭載しており、各系統の最大は20Aとなります。合計容量は30Aまでです。
19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
仕様【二重構造】あり
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)36
定格容量125V・30A(合計3000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカサーキットプロテクタ搭載20A×2個合計30Aまで
周囲温度(℃)0~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式L5-30P(ロック式125V30A)
導体サイズ(mm2)5.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
差込口形状3P
周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
3つの取付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。
付属の取付け金具でサイドフレームへ取付可能。
タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。
オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。
通電表示LEDランプを標準装備してます。
抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。
タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。
端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。
電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。
消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できるサーキットプロテクタ付きです。
仕様【二重構造】あり
付属品本体スライドレール用金具×2個
色【差込口】ブラック、【コード】ブラック
タイプ抜け止め
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
許容電流(A)28
定格容量125V・20A(合計2000Wまで)
電源コード(m)3
プラグ平行型
ブレーカ搭載サーキットプロテクタ
周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)
適合地域日本国内のみ
プラグ形状引掛け式NEMAL5-20
導体サイズ(mm2)3.5
間隔(mm)【差込口】40
圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)
ケーブル種類VCTF2.0(3芯)
差込口形状3P
パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1
質量(g)送信機/約200、受信機/約210
電源セルフパワー
温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60
ケーブル長(m)延長ケーブル:100
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4
対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなど
インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
サイズ(mm)W101×D79×H24
通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アダプタタイプ【ACアダプタ】有
湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。