パソコン/周辺機器 :「ノートパソコン用冷却ファン」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
商品豆知識
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200
定格電圧(V)5
羽根枚数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)420
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約30
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約70
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS、アルミ
色シルバー
質量(g)約785(ケーブルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200
定格電圧(V)5
羽根枚数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)
風量【風力切替】2段階
消費電流(mA)420
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約30
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂
寸法(mm)(ファン)140×140×20
LED青色LED※OFFにすることはできません
端子USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)約600
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド
ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。
「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。
7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。
本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。
PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。
11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。
電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。
ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。
スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
セット内容本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
電源USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)
耐荷重(kg)最大3まで
ベアリングSleeve bearing
本体質量(g)約790
対応OSWindows 11/10、macOS10.10以降
対応機種11.6~15.6インチのノートPC
角度調整範囲7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×255×27
寿命ファン:約10000時間
保証期間ご購入日より6ヶ月
LED青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×15
端子USB Aポート メス×2(スルーポート対応)
ノイズレベルファン:<32dBA
ファン6基
ファン回転速度(min-1[r.p.m])2100+/-10%
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル
材質ABS
色ブラック
質量(g)約283(ケーブルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300
定格電圧(V)5
羽根枚数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)250
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約28
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約24
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。
放熱性の高い金属プレートを採用。
120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。
23.8dBAの静音性能。
USBポートを占有しない、USBポート搭載。
USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。
ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品USBポート(メス)用キャップ、保証書
質量(g)約619
回転数(min-1[r.p.m])ファン:1300±10%
定格電圧(V)5(USBポートより供給)
耐荷重(kg)約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×32(スタンド収納時)
消費電流(mA)150
インターフェースUSB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用
保証期間6ヶ月間
騒音レベル(dB(A))最小23.8
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×18×120
アズワン品番65-0462-90
動作湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
最大風量(CFM)36.8
動作温度範囲(℃)-10~70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質ABS、アルミ
色ブラック
質量(g)約1,530(ケーブルを除く)
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1300±200
定格電圧(V)5
羽根枚数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約140×140×16.5
対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64(ケーブルを除く)
風量【風力切替】無段階
消費電流(mA)460
保証期間6カ月間
騒音レベル(dB(A))約41
電源供給方式バスパワー
最大風量(CFM)約115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。
静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
ケーブル長(m)0.7
セット内容ケーブル
仕様●ファンサイズ:170×170×15mm●ファン回転数:1150± 10%RPM●ファン数量:1個●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。
5つのFANで強力にPCを冷却します。
風量を無段階で調節することができます。
仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m
材質Iron net +enviromental plastic
色black
サイズ400*320*25mm
適合サイズ17インチまでのノートPC
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
[USBファン]
USB接続の多目的に使える冷却ファン。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。
●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適
1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。
●直進性に優れたエアフロー
従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。
●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。
●衝撃吸収ラバーパッド採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。
●エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
質量(g)160
保証期間1年間
寸法(mm)120×120×厚さ26
付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ
接続PWM4ピン
回転数350±200~1800rpm±10%
電圧(V)DC12
MTTF(時間)12万
最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能)
騒音レベル(dB(A))4~22.9
最大風量(CFM)8.01~51.68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)
対象パソコン最大 17インチ
最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)
騒音値(dB)最大約25
消費電流(mA)最大 約1100
ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基
速度調節方式6段階
角度調節7段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
高放熱性アルミ製メッシュ採用で通気性良好。直径6cmの大型ファン6基による強力送風(最大風量75.0CFM)。5段階の高さ調整(0~40度)で姿勢改善・疲労軽減。静音設計(最大動作音23dB以下)でオフィス・在宅環境に最適。底部すべり止めスペーサーと前面スリップ防止板付き。無段階風量調整ボタンで最適風速に切替可能
用途・ノートPCの熱対策・放熱。・オフィス、在宅勤務、オンライン授業・会議。・長時間のPC作業時の性能維持
電源USB給電(ポート横に風量調整ボタン付)
対応機種9~17インチ ノートPC
運転音(dB)最大23以下
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)360×250×25
高さ調節5段階(0~40度)
ファン6基(直径6cm)
最大風量(CFM)約75.0
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ノートパソコンの熱を逃がす!冷却ファン付きの折りたたみ式ノートパソコンスタンドです。冷却ファンは冷やしたい場所に合わせて調節でき、取り外して卓上扇風機としても使えるため、シーンに合わせた活用が可能。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。脚の高さを上げることで、スタンド下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。
用途スタンドの中央付近に、ノートパソコンの過熱を防ぐ冷却ファンを搭載。冷やしたい場所に合わせて、上下に位置を調節可能です。 。AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種でも快適に使用できます。 。冷却ファンは取り外せて、卓上扇風機としても使えます。 。風量調節機能付きで、お好みの風量に調整可能です。 。ノートパソコンに合わせて台座の好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートパソコンを台座に密着させず、排熱を効率化できます。 。高さを9.5cmアップできる、折りたたみ式の脚付きです。 。脚の高さを上げることで、スタンドの下にキーボードを収納でき、スペースを有効に使えます。 。ノートパソコンの画面部分を上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。 。使用しないときは、薄くたたんで収納可能です。 。傾斜角度を約23度~53度の8段階に調整可能。用途や姿勢に合わせて、快適な角度で作業できます。 。スマホスタンド機能がノートパソコンスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをパソコンと並べて置けます。 。底部にはゴム脚が付いているため、滑りにくく安定して使用できます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容排熱用ゴム脚×2
材質ABS、スチール
色ブラック
質量(g)約930
消費電力(W)0.8
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】約4000
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)DC5.0
耐荷重(kg)約10
羽根枚数1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時、【ファン】約90×110×30
適合サイズ~15.6インチノートパソコン
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))約29
最大風量(CFM)約30※メーカー測定結果による
角度調節8段階(約23度・約27度・約31度・約36度・約40度・約47度・約50度・約53度)
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応。優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能。優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計。コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンド。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269
幅(mm)226
質量(kg)0.7
色シルバー
高さ(mm)50
間口(mm)226
耐荷重(kg)10
保証期間5年間
高さ調節あり
調節範囲(mm)33.2~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ノートパソコンの熱を逃がす!AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。クッションが隙間をふさぎ、ファンの風をしっかり送り込むことで、未使用時と比べて最大約20℃まで冷却可能(※メーカー独自試験結果による)。底面のダストフィルターは水洗いでき、いつでも清潔に保てます。
用途AIパソコン(AI PC)のような高性能なパソコンなど、幅広い機種で快適に使用できる、ノートパソコン用クーラーです。 。15.6~18インチのノートパソコンは、クッション性のある密閉フォームパッドが隙間をふさぎ、ファンの風を逃さず効率的に冷やします。 。※12~14インチのノートパソコンでは、フォームパッドによる密閉には対応しません。 。14インチ以下のパソコンにも対応し、排熱用スタンドを使って風通しを良くして熱を逃がします。 。底面からムダなく風を取り込む吸気構造により、効率よく排気され、ノートパソコン内部の熱を逃がします。 。ダストフィルターは水洗い可能で、いつでも清潔に保てます。 。最高回転数約2600rpm、最大風量約45CFMを誇る大口径約12cmファンを1台搭載。本製品未使用時との比較では最大約20℃の冷却効果を発揮します。 。※メーカー独自の試験結果によるもので、使用環境により効果は異なります。 。パソコンの使用状況に合わせて800~2600rpmの風量を調節可能。モニターで現在の風量もひと目で確認できます。 。約3度、9度、13度の3段階で角度の調節が可能。作業しやすい姿勢に合わせられます。 。分厚いパソコンでもしっかり固定できるバネが付いています。 。USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。※密閉フォームパッドに貼りつけられている注意シールを必ず確認し、中央部は破棄、外側のみ残してご使用ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ファン寸法(mm):ファンサイズ:約120角、厚さ約21●ファン数:1
セット内容スタンド本体、密閉フォームパッド、USB Type-C - USB Type-Cケーブル(0.8m)
材質スタンド本体:ABS・ステンレス・シリコン、密閉フォームパッド:ポリウレタン
質量(kg)約1.35
色ブラック
回転数(min-1[r.p.m])ファン:風量約800~2600(18段階調整)
電源USB Type-C(TM)(5V/1A以上) ※USBポートより給電してください。ACアダプターは付属していません。
耐荷重(kg)約5
適合サイズ12~18インチノートパソコンまで
消費電流(A)0.9
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))約38
サイズ(mm)W約416×D約309×H約64~119
最大風量(CFM)約45 ※メーカー測定結果による
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ACアダプタ(定格出力)DC12V/1.5A
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)約0.55
ノイズレベル18dBA
消費電流450mA
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付
アズワン品番65-9281-23
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。
放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。
直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。
ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。
1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書
質量(g)930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17
消費電流(mA)450
ノイズレベル18dBA
ケーブル長(cm)約55
USBポート数1ポート
最大荷重(kg)3
最大風量(CFM)21.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m)
質量(kg)約1.6
定格ACアダプタ:DC12V/1.5A
コネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。
適合機器12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど
対応ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ)
インターフェースUSB 2.0準拠
ファン径(cm)直径約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)800~3500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
12cmサイズの2基ファンでしっかりと冷却します。回転式スマートフォンスタンド搭載。ファンコントローラー搭載で風量調整可能。クーリングパッドモード+ノートスタンドモードの2Way。USBポート(スルーポート)搭載でノートPCのUSBポートをふさぎません。<ご使用上の注意>。ノートPCを載せた状態で角度調整することはおやめください。モーターがやけつくおそれがありますので長時間の連続動作はおやめください。
用途13~14インチPCに最適なコンパクトサイズ
寸法(mm)【ファン】120×120×20
色クロ
質量(g)610
回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1000 +/- 10% RPM
電源USB DC5V 400mA(USB端子より給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333 250 36(スマートフォンスタンド収納時)
適合サイズ10インチ~14インチ程度※上記サイズは目安です。PCの形状により使用できない場合がございます。お買い上げの前にご使用のノートPCの形状をご確認ください。
寿命【ファン】10000時間
保証期間お買上げ日より6ヶ月
端子USB Aポート×2(スルーポート対応)
ファン2基
適正荷重(kg)~5
角度調節6段階
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。