パソコン/周辺機器 :「バブ」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
関連キーワード
・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度:△E< 2、GamePlus、ブルーライト低減、HDCP Support:2.2、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ
付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書
質量(kg)7.44
電源(V)100~240
表面処理アンチグレア
型番XG27UCDMG
角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右45°、縦回転(ピボット)+90°~-90°
コントラスト比1500000:1
解像度3840×2160
保証期間購入日より3年間の日本国内保証
スピーカーなし
色(本体)ブラック
高さ調整範囲(mm)0~120
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)
入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C(DP ALT mode & PD 90W)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87(スタンド含む)
モニターサイズ26.5インチ、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載
パネル駆動方式有機ELパネル/OLED
対応VESA規格100mm×100mm
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
・端まで守る、フルカバー。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア/反射防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.1
対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13
製品質量(g)4
取扱説明書位置ピタ
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
M.2 SATA SSDを2.5インチSATA SSDにするケースです。
7mm厚の2.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、ノートパソコンやリムーバブルラックへの取り付けもできます。
ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
付属品カバー固定用タッピングネジ×6、M.2カード固定用ネジ×1
色ブラック
適合規格SATA Revision 3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×100×7
材質(ケース)プラスチック
対応M.2カードタイプ:Key B/B-M、2280
コネクタM.2 (Key B)、SATA オス (データ7ピン、電源15ピン)
データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・端まで守る、フルカバー。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア/高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.1
対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13
製品質量(g)4
取扱説明書位置ピタ
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・端までなめらか、広範囲で画面を保護。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・位置出し簡単「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)10
サイズ(inch)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3×144.9×0.5
対応機種AQUOS sense9
特性高透明/画面保護強化ガラス/位置ピタ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・Apple Pencilに最適。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属。・一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属
色クリア
質量(g)8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.0×0.1
対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)
特性気泡ゼロ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ATP 産業用等級 SD/SDHC カードは、ミッションクリティカルなデータに最高レベルの信頼性、耐久性、データ整合性が求められる、軍事、自動車、航空などの要求の厳しい産業用途向けに設計されています。ATP SD カードは、取り外し可能なデバイスと、小型フォームファクタのデバイスに適しています。これらの機能は、自動車内のオートメーション OS やアプリケーションプログラム、マップシステムなどのリムーバブルストレージデバイスに最適です。ATP の SIP (システムインパッケージ)製造プロセスにより全 ATP 産業用グレード製品の 100 % は、複数のデータパターンバーンインテストを実施。これは、あらゆる半導体技術で時折見られる可能性のある早期の障害を遮蔽するためです。さらに、読み取り妨害 Protector-自動更新テクノロジにより、データの整合性が同時に確保されます。。SLC (シングルレベルセル) NAND フラッシュ。SIP (システムインパッケージ。Advanced Wear Leveling。不良ブロック管理。読み取り妨害 Protector-オートリフレッシュにより、読み取り操作時のデータの整合性が確保されます。防水 / 防塵。信頼性が高く、環境テストに合格(曲げ / トルク / 塩水噴霧 / 太陽光放射)。ESD 耐性
仕様産業用:あり
容量2GB
シリーズIndustrial Grade
温度範囲(℃)-40~85
フォーマット形式SD
RoHS指令(10物質対応)対応
SDスピードクラスCLASS10
UHSスピードクラスUHS-1 U1
NandタイプSLC
SDカードSDカード
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
・端まで守る、フルカバー。・衝撃を拡散・吸収。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置がズレない、貼るピタ採用。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア/高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.2
対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13
製品質量(g)6
取扱説明書貼るピタ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色クリア
質量(g)11
タイプ高透明
サイズ(inch)6.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.3×158.7×0.71
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性ゴリラガラス 高透明 画面保護強化ガラス
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・端まで守る、フルカバー。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・ガラスレベル超高硬度 アクリルフィルム。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア/高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.4
対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13
製品質量(g)5
取扱説明書フィルム
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・端まで守る、フルカバー。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応 。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア/180°のぞき見防止
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.3 × 143.5 × 0.1
対応機種iPhone 16e、iPhone 14、iPhone 13 Pro、iPhone 13
製品質量(g)4
取扱説明書位置ピタ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1台の2.5インチSATA SSD/HDDをコネクタ位置互換の3.5インチSATAデバイスに変換します。
3.5インチHDDと同一のサイズ/ネジ穴位置/SATAコネクタ位置のため、リムーバブルラックなどへの取り付けもできます。
※インナートレイ不要のリムーバブルラックに使用する際、内部レバーの力によっては当たる位置のプラスチックが変形する可能性があります。
3.5インチHDDを2.5インチSSDに入れ替えられるので、3.5インチスワップベイ搭載PCやNASを高速化できます。
3.5インチSSD/HDD固定用のネジ穴は、両端と中央の3カ所で固定できます。
大容量3.5インチHDDで採用されている、両端のみの固定方法に対応します。
前後にスリットを設け、通気性を高めています。
上面のカバーはスライド式で簡単に閉められます。
一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。
3.5インチデバイス側コネクタはラッチコネクタに対応します。
用途3.5インチベイ用
付属品デバイス固定用ミリネジ×4、ベイ固定用インチネジ×4
材質プラスチック
色ブラック
適合規格SATA Revision 3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.5×146×25.5
適合機器搭載可能: 2.5インチSATA SSD/HDD (底面固定穴必須。15mm厚以下)
データ転送速度最大6Gb/s (理論値)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
画面くっきり、光沢タイプ
日本メーカー、AGC社製強化ガラス
端まで守る、フルカバー
気泡ゼロの「バブルレス」
表面硬度10Hで傷から徹底ガード(※本製品はメーカー基準にて10H鉛筆での硬度テストをクリアしています)
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ブルーライト低減
FLEX3Dガラス、365日安心保証サービス
ズレない貼り付けツール「貼るピタ」採用
マイクロファイバークロス、埃取りテープ、アルコールシート付属
用途液晶保護フィルム(モバイル)
適合機種iPhone11ProMax/XSMax
色ブラック
質量(g)12
幅(cm)7.3
高さ(cm)15.3
表面硬度10H
特性ガラス・光沢・気泡レス・防傷加工・飛散防止・フッ素加工・ブルーライトカット
奥行き(cm)0.051
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)2
サイズ(inch)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×144.8×0.1
対応機種AQUOS sense9
特性高透明/気泡レス/貼り直せる/スムースタッチ/防汚加工
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・ガラスレベル超高硬度 アクリルフィルム。・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・画面を衝撃から守る。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.8
対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro
特性超衝撃吸収/画面保護フィルム/高透明
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ
質量(g)約8(キャップ含む)
キャップタイプキャップ式
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)
電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)
保証期間1年
LED無し
コネクタUSB シリーズA
インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
・ケースに干渉しない安心サイズ。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・衝撃を拡散・吸収。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置がズレない、貼るピタ採用。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.2
対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro
特性衝撃吸収/画面保護フィルム/反射防止
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置がズレない、貼るピタ採用。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.1
対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro
特性のぞき見防止/画面保護フィルム/光沢
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・画面くっきり、光沢タイプ。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・衝撃を拡散・吸収。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・安心の日本製素材。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置がズレない、貼るピタ採用。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)6
サイズ(inch)約6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×145.2×0.22
対応機種iPhone 16 Pro
特性衝撃吸収&ブルーライト低減/画面保護フィルム/光沢
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色クリア
質量(g)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.50×141.50×0.71
対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro
特性ゴリラガラス/高透明/画面保護強化ガラス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10H。・飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・マイクロファイバークロス付属
色クリア
質量(g)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.50×141.50×0.71
対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro
特性のぞき見防止/ブルーライトカット/ガラス/気泡レス/耐衝撃/飛散防止/防汚加工/ラウンドエッジ/光沢
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
17.3インチ型ラップトップ対応:ノートPC/タブレット収納コンパートメントを上層に配置し、クッションで落下時の衝撃から保護。マジックテープストラップ付きPCポケット、ジッパーつきタブレットポケットでデバイスを固定。
680Dバリスティックナイロン製、頑丈なスチールジッパーを使用。着脱式ケース:リュック下層のリムーバブルケースにサイドポケットからアクセス可能。ノートパソコン充電器、ディスプレイアダプター、マウス、メモリーカード、各種ツールの整理と収納に。
ケースサイズ27×13×8cm。
考え抜かれた設計:レイアウトが調整できるマジックテープ仕切り付きITアクセサリーケース、ゴムバンド格子に小型デバイスやケーブルを収納。ケースを外してメインコンパートメントを拡張可能。ボトルホルダー、複数ポケットあり。
置いても倒れない自立設計。
疲れない快適リュック:肩や背中に優しい形状と通気性に優れたパッドで体にかかる負荷を軽減。柔らかく握りやすい持ち手と調整可能ショルダーストラップを使用、背負っても手に持っても快適なデザイン。
旅行・通勤・出張に:スーツケースのトロリーに固定できるストラップ付き、オフィスや空港への移動に最適。一般的なエアラインおよびTSAの機内持ち込み規定に対応、空港チェックポイントでも安心して使えるビジネスリュック
用途短期・長期の出張で使用
長さ(mm)335
幅(mm)195
質量(kg)1.5
色ブラック
高さ(mm)450
寸法(cm)ケース:27×13×8
機能リムーバブルケース付き上下2気室/高耐久性バリスティックナイロン製/ノートPC & タブレットポケット付き
保証期間ライフタイム
対応インチサイズ17.3
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
指紋認証機能に対応
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)6
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×148.9×0.1
対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ディスクベースのリムーバブルメディアストレージシステムで、ディスクが持つ高速ランダムアクセス性能、高転送レートやデータの信頼性と同時に、テープの利点である取り外し可能で可搬性があり、長い保存寿命と手頃な価格の両面を兼ね備えています。また、上位下位完全互換性があり、RDXメディアを専用ドライブに挿入して使用します
傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム。光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。気泡ゼロの「バブルレスR」仕様。接着剤を使わず、貼り直し可能。指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。指紋認証機能に対応。マイクロファイバークロス付属。一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)1.8
サイズ(inch)6.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63.8×141.8×0.1
対応機種Google Pixel 8a
特性反射防止
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・接着剤を使わず、貼り直し可能。・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」。・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.1
対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro
特性のぞき見防止/画面保護フィルム/位置ピタ/光沢
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
画質そのまま、高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製強化ガラス
端まで守る、フルカバー
気泡ゼロの「バブルレス」
表面硬度10Hで傷から徹底ガード(※本製品はメーカー基準にて10H鉛筆での硬度テストをクリアしています)
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
FLEX3Dガラス、365日安心保証サービス
ズレない貼り付けツール「貼るピタ」採用
マイクロファイバークロス、埃取りテープ、アルコールシート付属
用途液晶保護フィルム(モバイル)
適合機種iPhone11ProMax/XSMax
色ブラック
質量(g)12
幅(cm)7.3
高さ(cm)15.3
表面硬度10H
特性ガラス・気泡レス・防傷加工・飛散防止・フッ素加工
奥行き(cm)0.051
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)8
タイプ高透明
サイズ(inch)6.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×146.9×0.63
対応機種iPhone 16 Pro
特性ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ
質量(g)約10
キャップタイプ回転カバー
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)
電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)
保証期間1年
コネクタUSB シリーズA
インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
端まで守る、フルカバータイプ
のぞき見防止タイプ(QRコード/バーコード決済対応)
左右180度からの気になる視線をシャットアウト
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタMAX」採用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×143.5×0.5
色クリア
特性180°のぞき見防止/ブルーライト低減/光沢/ガラス/気泡レス/フッ素コーティング/飛散防止
質量(g)10
対応機種iPhone 13/iPhone 13 Pro/iPhone 14
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
・端まで守る、フルカバーフレームタイプ。・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ。・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・万が一の破損にも安心、飛散防止加工。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
色ブラック
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160.4×0.63
対応機種iPhone 16 Pro Max
特性ゴリラガラス/反射防止/黄色くないブルーライト低減/複合フレームガラス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
・ケースに干渉しない安心サイズ。・左右180度からの視線をシャットアウト。・バーコードリーダー決済対応。・ブルーライトを低減して目が疲れにくい。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・気泡ゼロの「バブルレス」仕様。・表面硬度10H。・飛散防止加工。・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」。・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工。・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス。・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバーク…
色クリア
質量(g)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.50×141.50×0.71
対応機種iPhone 16/15/15 Pro/14 Pro
特性のぞき見防止/画面保護強化ガラス/光沢
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で
仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長:
アズワン品番65-9280-49
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
IDE 40ピン/44ピンスロットへの簡単インストール。ドライバ不要。コンパクトフラッシュタイプI/IIおよびIBM Micro-driveを完全サポート。コンパクトフラッシュカードをブート可能なストレージとして使用。使い方が簡単なジャンパでマスタ/スレーブドライブ設定。コンピュータケースのリアまたはフロントの3.5インチベイ/拡張スロットに装着。内蔵イジェクトボタンで簡単にカードを着脱・交換
用途コンパクトフラッシュカードをブート可能なリムーバブルデバイスとして使用。コンピュータを分解せずにオペレーティングシステムをスワップ。コンパクトフラッシュカードを40または 44ピンのIDEスロットに接続
長さ(mm)97
高さ(mm)25
質量(g)129
幅(cm)10
湿度(%RH)5~85
保存温度(℃)-55~ 85
動作温度(℃)-55~85
データ転送速度(最大) 133Mbps
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ。耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ。ロック可能ドライブキャディー。ゴム製緩衝材。25,000超の挿入評価。40mmボールベアリングファン。防塵扉付きベイユニット。電源およびファンのステータスLED。SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応。3.5インチ SATA HDD対応
用途ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加。従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
色ブラック
質量(g)782
幅(cm)14.7
長さ(cm)19
高さ(cm)4.1
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
2.5インチSASまたはSATAドライブをひとつの5.25インチベイに追加してストレージシステムを構築
5~15mm高さのSSDおよびHDDまで幅広く対応
縦向きまたは横向きで搭載できるモバイルラックで、簡単かつ間違いのないトレイ挿入
ロック可能、取り外し可能なトレイでドライブを保護
NSSコネクタで50,000超の挿抜回数を実現し高性能を長期間維持
ドライブトレイは1ベイ モバイルラック(SATSASBP125)でも使用可能
高品質メタルケースが放熱性能を向上
直径40 mmのファン2口で排気効率を最適に
難燃性評価UL 94 V-O
SAS 2.0とSATA 1.0/2.0/3.0に対応 - 最大ファイル転送速度6 Gbps
RAIDまたはHyperDuoコントローラと使用可能
用途システムインテグレータとアドミニストレータが求めている柔軟なストレージ管理を実現します。ホットスワップ可能ドライブをサーバーまたはコンピュータに追加することで、増分またはオフサイトでのストレージバックアッププランを構築します。ドライブを定期的に交換・移動しなくてはならないペースの速い職場環境に最適
高さ(cm)4.2
色ブラック
質量(g)760
幅(cm)14.6
長さ(cm)15.2
湿度(%RH)5~65
保存温度(℃)-20 ~ 55
動作温度(℃)0 ~ 55
データ転送速度(最大) 6Gbps
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持
ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計
HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱
アルミ構造
挿入耐久評価50,000回以上
ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境。ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業。RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)
高さ(cm)2.4
色ブラック
質量(g)286
幅(cm)10.2
長さ(cm)13.4
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
背面のフルプロファイル拡張カードスロットに2.5インチSATAドライブを装着
トレイレスデザイン:ドライブをトレイやケースにマウント不要
ラッチ式ドライブドア
50,000超の挿入評価
放熱穴付きアルミ/スチール構造
ドア部に付いた電源と動作状況を知らせるLEDインジケーター
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途内蔵/外付けのドライブベイに空きがないパソコンのストレージ容量を増加。アクセス権限のないユーザにアクセスされにくく目立たないシステムの背面にリムーバブルストレージを追加。標準型3.5/5インチドライブベイのない小型ケースにリムーバブルストレージを追加。サーバやワークステーションにホットスワップベイを追加。複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ。取り出し後にドライブの外部保護を必要とせず、頻繁に交換・着脱される環境 。最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
色ブラック
幅(mm)21
質量(g)167
長さ(cm)14.5
湿度(%RH)80
保存温度(℃)-5~ 75
高さ(cm)12
動作温度(℃)0~ 55
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel® EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel® CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保。Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部
付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類
センサーアンビエント ライト センサー
メモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。
保証期間1年間のハードウェア保証
外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン
記憶容量(GB)256
チップセットCPU内蔵
ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジ
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PC
キーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライト
WebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラ
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) Gold
ポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1
BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジー
ストレージSSD
内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics
光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)
無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211
オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー
適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応
バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8
オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。