パソコン/周辺機器 :「ファイル置き」の検索結果
OA/PC用品は、コンピューターやコピー、ファックスなどと一緒に使用する周辺機器や付帯の備品、消耗品など付随する物品のほぼすべてのものです。単独で機能する機器も含まれ、例としては、スマートフォンやタブレット端末。用紙やラベル、マウスなどの小物、収納用ラックなども入ります。広範囲な製品が含まれますが、プロジェクターなど機器類は、同種製品間の価格差・機能差が大きく、選択肢が広い傾向です。
事務処理などに便利な液晶モニターです。
HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!ディスプレイを必要に応じて90°回転させることができるピボット機能搭載。
ディスプレイを90°回転させることで縦長の画面表示が可能!縦表示が向いているデータ(文書ファイルや表計算)やサイト・チャットの閲覧したい時に便利な機能です。
また縦置きをすることで、机の上のスペースを広く使用することができます。
90度回転、高さ、傾斜、左右の調節可能で作業しやすいお好みの作業環境に。
映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。
付属品スタンド(支柱、台座、ねじ(ワッシャー)×4)、電源コード(1.5m)、HDMIケーブル(1.4m)、VGAケーブル(1.8m)、取扱説明書
質量(g)4700
表面処理非光沢
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×205×490
コントラスト比1200:1
解像度1920×1080
応答速度14ms
入力端子VGA×1、HDMI×1、AUDIOIN×1
VESAマウント(mm)100×100
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型
1台
¥22,490
税込¥24,739
当日出荷
コンパクトに96枚のメディアを収納できます。
耐摩耗性に優れ、光沢が美しいナイロン生地を表面に使用したファイルケースです。
縦置きできるから、収納に便利です。
分類しやすいINDEXカード付きです。
傷の付きにくい高級不織布ケースを使用しています。
持ち運びに便利な取っ手付きです。
材質ナイロン(外カバー)、PP(不織布ケース)
色ブラック
質量(g)約364
対応メディアDVD、CD
取扱説明書なし
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
コンパクトに160枚のメディアを収納できます。
耐摩耗性に優れ、光沢が美しいナイロン生地を表面に使用したファイルケースです。
縦置きできるから、収納に便利です。
分類しやすいINDEXカード付きです。
傷の付きにくい高級不織布ケースを使用しています。
持ち運びに便利な取っ手付きです。
材質ナイロン(外カバー)、PP(不織布ケース)
質量(kg)約1.08
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×125×312
対応メディアDVD、CD
収納枚数(枚)CD/DVD320
取扱説明書なし
収納の目安DVD・CD:320枚(プラケース収納不可)
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
デュアル24インチモニターマウント:VESA規格75x75/100x100mmに対応した置き型デュアルモニタースタンドは、1画面あたり最大24インチ(8kg)のディスプレイ2台に対応し、スタイリッシュなシルバー仕上げ。高さ調節可能なクロスバーデザイン:2台のディスプレイを64cmの水平クロスバーに沿って固定し、40cmの支柱に沿って左右と高さ調節可能。優れた可動域:人間工学に基づいたボールジョイントデザインにより、理想的な視野角でモニターを配置。+/-15度の上下振り、360度のスクリーン回転(横向き/縦向き)に対応。微調整可能なマイクロアジャスターで2画面がきっちり揃う。優れた安定性・滑り防止: アルミニウム製置き型モニターマウントは、ロープロファイルベース(278mm × 450mm)を採用することで安定性と柔軟な設置を実現。整理された作業スペース:ダブルモニター用ユニバーサルVESAマウント(コンピュータ/PC用)は、シルバーのアームと支柱にケーブル管理用クリップが付いておりケーブルをすっきり整理
用途作業エリアにモニタ2台を追加し、作業効率をアップ。単一ベースに2台のモニタを取り付け、デスクスペースを有効活用。オフィスやパーティションの壁面に映えるシルバー仕上げの薄型ベース
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ディスプレイからのびる配線やコードを裏面に隠せます。また着脱式ベースカバーの中に余長ケーブルやコンセントタップを収納可能。スッキリした印象で設置可能なディスプレイスタンドです。省スペース設計で今まで置きにくかった場所への設置が可能。移動時には便利なハンドル、小型キャスターを搭載。安全にスペース内を移動できます。ボックス型棚板付きで、ファイルやノートPCなどを置くことができます。
材質サテンブラック色粉体塗装
質量(kg)18、積載:~18
ねじピッチディスプレイ取り付け:VESA100~300(mm)
ディスプレイ対応サイズ:~43
傾き角(°)機能:0/10
位置ディスプレイセンター:H1010/1080/1150mm
関連資料仕様書(0.1MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×420×1200
転倒角度(°)15以上
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
膝置きプレイスタイルに最適。MICRO XLはコントローラー本体を膝の上に置いて格闘ゲームをプレイするスタイルに最適なレバーレスコントローラーです。発売中のMICRO本体と比較してMICRO XLはサイズを約1.5倍大きく、重さも約2.2倍の810gに増やすことで、膝置き操作でもコントローラーがズレにくく安定性が大幅に向上しています。ロープロファイル メカニカルスイッチ最速クラスの「Amber」搭載。12個のアクションボタンには、リニアタイプのスピード軸で作動点1mmのKailh〔カイル〕ロープロファイルスイッチ「Amber」〔アンバー〕を独占契約で採用。通常のロープロファイルスイッチ(作動点1.5mm)と比較して0.5mm短く、一瞬の操作スピードが勝敗に直結する格闘ゲームで最大限の威力を発揮します。また、スイッチ部品は、ネジを外すことなくホットスワップでお好みのスイッチに交換してカスタマイズを楽しむことが可能です。さらに、専用アプリでスイッチの機能をカスタマイズして、より自分好みの操作性を追求することもできます。専用スマホアプリ「JF Connect」。専用スマホアプリ「JF Connect」を iOS App Store / Google Playからダウンロードして、MICRO XLとBluetoothで接続すれば、ボタン機能の設定、LED色や点灯モードなどの各種カスタマイズから、ファームウェアアップデートまでスマホで簡単に設定できます。アートワーク(フェイスプレート)もカスタマイズ可能。MICRO XL本体に装着しているブラックイメージのアートワークを、お好みの絵柄のプリントに取り替えることで、コントローラーの天板デザインをカスタマイズすることができます。(アートワークを取り替えるには、裏面からケースのネジを外す必要があります)。豊富なカスタマイズ部品(オプション品)を用意。MICRO XLを開発・販売しているJunkFood Custom Arcades社は、カスタマイズの自由度にこだわっており、ボタンカバー部品の色、表面の形状違い(凹型と凸型)や、スイッチ部品の感触や押下圧を変更するMICRO XL用のカスタマイズ部品を数多く取り揃えています。
セット内容コントローラー本体、USBケーブル(L型USB Type-C ⇔ USB Type-A)、商品説明カード、JunkFood Custom Arcadesロゴステッカー、保護バッグ
寸法(mm)153×320×17
質量(g)810
スイッチ作動点:1mm、押下圧:45g
ケーブル長(m)1.8
対応機種PC、PlayStation 5、PlayStation 4、PlayStation 3、Nintendo Switch、Android、Steam Deck
接続I/F:USB
保証期間購入後90日間
ボタン数アクションボタン:12、コントロールボタン:7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
MicroATX、Mini-ITX対応スリムケース。・容量8Lのコンパクトサイズ。・80PLUS BRONZE認証を取得した265W電源ユニット標準搭載。・フロントパネル内部に80mmファンを標準で搭載。・光学ドライブなどを搭載可能な厚さ9.5mmのドライブベイ装備。・ドライブベイやトップカバーは取り外しが簡単。・ケースは縦置き・横置きに両対応。・拡張スロット:ロープロファイルスロット×4。・ドライブベイ:光学ドライブ用9.5mm slim×1、。 シャドウベイ:3.5インチ/2.5インチ×1、2.5インチ×1。・フロントポート:USB 3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ。※旧モデルからカードリーダーがなくなったマイナーチェンジモデルになります
付属品ACケーブル/インチネジ/ミリネジ/フットパッド/スリムODD固定金具
材質ABS, SECC
寸法(mm)305×95×276/307×95×290(突起物を含む)
サイズS.F.F. Slim Chassis (Ultra Small Form Factor)
対応CPUクーラー:最大47 mm、グラフィックカード:最大251 mm(長さ) / 60.9 mm(幅)、ケースファン:80×80×15mm (2500rpm) ファン内蔵、マザーボード:MicroATX,Mini-ITX、搭載電源ユニット:Flex ATX 265W電源(80PLUS BRONZE認証)
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2、USB 2.0×2、HD オーディオ
拡張スロット数Low Profile Slot ×4
ドライブベイ9.5mm slim×1,3.5/2.5×1,2.5×1
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- 食品・飲料
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
パソコン/周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。